絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • エレコム(10)
  • サンワダイレクト(10)
  • アイネックス(10)
  • クールモバイルカンパニー(6)
  • サンワサプライ(5)
  • グルマンディーズ(5)
  • MCO(4)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • COOLER MASTER(2)
  • タイムリー(2)
  • オーム電機(1)
  • グリーンハウス(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • NETGEAR(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
  • サンユー印刷(1)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
12.5cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却しますPC周りを照らす白色LEDライト搭載ファンコントローラー搭載で風量調整可能クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2WayUSBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎませんダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます<ご使用上の注意>ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめくださいモーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途2基の静音ファン+メタルプレートで裏面全面を冷却寸法(mm)【ファン】125×125×15クロ質量(g)761回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×250×30適合サイズ11インチ~15.6インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン2基適正荷重(kg)~5角度調節8段階
ノートPCクーラー 2WAY5FANスタンダード/クロ ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY5FANスタンダード/クロナカバヤシ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
合計5基ファンでしっかりと冷却しますPC周りを照らす白色LEDライト搭載ファンコントローラー搭載で風量調整可能クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2WayUSBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎませんダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます<ご使用上の注意>ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめくださいモーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途合計5基のファンで裏面全面をしっかり冷却!寸法(mm)【ファン】120×120×20 (1基) / 60×60×15(4基)クロ質量(g)845回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1200 +/- 10% RPM/ 2600 +/- 10% RPM電源USB DC5V 950mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×255×27適合サイズ11インチ~16インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン合計5基適正荷重(kg)~5角度調節7段階
ノートPCクーラー 2WAY2FANコンパクト/クロ ナカバヤシノートPCクーラー 2WAY2FANコンパクト/クロナカバヤシ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
12cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します回転式スマートフォンスタンド搭載ファンコントローラー搭載で風量調整可能クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2WayUSBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません<ご使用上の注意>ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめくださいモーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途13~14インチPCに最適なコンパクトサイズ寸法(mm)【ファン】120×120×20クロ質量(g)610回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333 250 36(スマートフォンスタンド収納時)適合サイズ10インチ~14インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。寿命【ファン】10000時間保証期間お買上げ日より6ヶ月端子USB Aポート×2(スルーポート対応)ファン2基適正荷重(kg)~5角度調節6段階
PC冷却用品