パーティション(ホワイトボード)サンワサプライ翌々日出荷
両面がホワイトボード仕様のパーティションです。
打ち合わせブースに使用することで、意見やアイデアをその場で書くことができます。
塾などの個別指導ブースにも便利です。
ホワイトボードはマグネットに対応し、掲示物をマグネットで固定できます。
間仕切りとしても使えて便利です。
ホワイトボード下のパネルは乳白色なので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
ホワイトボード部分の位置がH700mmから上なので、H700mmのデスク横に置くと座ったままでも使いやすく打ち合わせなどに便利です。
フラットバーを使用した脚部は、高さがなく邪魔になりにくい仕様です。
幅(mm)800高さ(mm)1602材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装) 、ホワイトボード/鋼板、MDF(中密度繊維板)、パネル/PC(ポリカーボネート)質量(kg)12.4色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×500×1602アズワン品番64-0840-22脚の種類自立式