ブランド: Texas Instrumentsすべて解除
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments 翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。
材質 硬質プラスチック 寸法(mm) 80×150×12 色 ブラック 電源 リチウム2032電池×1(付属) ディスプレイ 1行×10桁
関数電卓 BA2 Plus Texas Instruments 翌日出荷
クイックレファレンスカード(英文),衝撃保護カバー,ボタン電池CR2032内蔵年金,抵当,リース,貯蓄などのtime-value-of-money(貨幣の時間価値)の計算式を解きます。割賦返済計画を作成できます。最大4桁の頻度を持つ,金額の一定でない,24個までのキャッシュフローの分析ができます。NPV(net present value:正味(純)現在価値)やIRR(internal rate of return:内部収益率)を計算します。2つの日付を数える方法(actual/actualまたは30/360)を選択して,債権の価値または満期や返済要求提示の算出ができます。BA2 Plus Financial Calculatorに加え、NFV(純将来価値)、MIRR(修正内部収益率)、修正継続時間、元金回収、割引元金回収の機能がございます。米国証券アナリスト(CFA)試験の持ち込み指定機です。
寸法(mm) 80×150×12 色 ブラック 電源 リチウム2032電池×1(付属) ディスプレイ 1行×10桁
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。CAS機能(数式処理機能)が搭載されているので、文字列を扱うことができます。
付属品 専用ソフトウェアライセンス 材質 プラスチック 寸法(mm) 191×87 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 機能 数値計算、CAS、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング ディスプレイ 液晶 3.2インチ 125DPI デバイス 【対象】WindowsPC Mac
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
中学・高校の数学,物理,化学から統計,商業,財務まで幅広く活用できるグラフ電卓です。数学のみならず,統計,財務の機能は大学でお使いいただけます。実数と複素数を14桁の精度で計算し、10桁と2桁の指数で表示します。
寸法(mm) 89×25×188 色 ブラック 質量(g) 302 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 ディスプレイ 8行×16文字
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
コーディングやSTEMなどを探求できるグラフ電卓です。数学、化学、工学、コンピューターサイエンスなどに幅広くご活用いただけます。プレ代数、代数、微積分、生物学、化学、物理学の計算を行うためのソフトウェア・アプリケーション(Apps)を搭載しています。動的なオブジェクト指向の実装により、効率よくコーディングを習得できます。
付属品 USBケーブル 質量(g) 350 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 寸法(cm) 18.5×1.5×8 機能 Core Math機能 プログラミング データ収集機能 グラフ電卓アプリ 電卓ファイルのロード/共有 テストモード
グラフ電卓 Texas Instruments 翌日出荷
数式処理ソフトを彷彿とさせる、従来のグラフ電卓とは異なる操作性が特徴です。方程式の解法、因数分解、不定積分などの計算が可能です。これにより、数値的な解だけでなく、数式そのものの操作や変換を学ぶことができ、より深い理解を得ることができます。鮮明で見やすいディスプレイにより、グラフや計算結果を直感的に理解できます。
付属品 専用ソフトウェアライセンス 材質 プラスチック 寸法(mm) 191×87 電源 リチウムイオン電池 USBケーブル付 機能 数値計算、グラフ(関数、媒介表示、極方程式、数列) 、統計、データ収集機能、プログラミング(Python) ディスプレイ 液晶 3.2インチ 125DPI デバイス 【対象】WindowsPC Mac
グラフ電卓 Texas Instruments 税込 ¥ 29,678 ¥ 26,980 バスケットへ
グラフ電卓 Texas Instruments 税込 ¥ 28,578 ¥ 25,980 バスケットへ
グラフ電卓 Texas Instruments 税込 ¥ 23,078 ¥ 20,980 バスケットへ
グラフ電卓 Texas Instruments 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ