絞り込み
ブランド
  • GRUS(グルス)
  • オーム電機(44)
  • WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(22)
  • ELPA(17)
  • 東芝(14)
  • ANDO(10)
  • マキタ(8)
  • アンドーインターナショナル(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • aiwa(アイワ)(6)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • BRIONVEGA(5)
  • SONY(4)
  • MLABS(4)
  • エスコ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • 日本アンテナ(2)
  • エフ・アール・シー(2)
  • シチズン(1)
受信バンド
  • AM(1)
  • FM(1)
連続使用時間
  • 50~60時間未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ アナログ ラジオ GRUS(グルス)マルチ アナログ ラジオGRUS(グルス)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷
・簡単操作ダイヤルスイッチとダイヤルチューニング。・FM/AM/SWの3バンドで災害時にも活躍。・サイレントと光で居場所を知らせるSOSアラート。・携帯電話なども充電できる10000mAhの大容量バッテリーを搭載。・USBタイプC、手回し、ソーラーとマルチな充電方法。最新機能が装備されたレトロな高音質アナログラジオです。
寸法(mm)170×91.5×81.5質量(g)540電源10000mAhリチウムバッテリー/単4形乾電池3本(別売り)使用電圧(V)3.0-4.2消費電流(mA)最大500使用時間(フル充電時)【ラジオ】最大音量で50時間【ライト】44時間点灯【スマートフォン】約2回分充電使用環境温度(℃)-10~40ライト種類【懐中電灯】1W 高輝度 LED【読書灯】2.4W 高輝度 LED6灯受信周波数FM76-108MHz(ワイドFM対応)/AM522-1620kHz/短波5.9~17.9MHzRoHS指令(10物質対応)対応音声出力Φ3.5mmミニジャック
ラジオ