テレビリモコンサンワダイレクト4日以内出荷
スマートTVなどの操作に最適な専用リモコンです。
仕様●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●電池タイプ:単4乾電池※電池は別売りです。セット内容リモコン、レシーバー対応OS【Windows】11, 10【Android】Android 12・11コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式【Bluetooth】2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetoothに対応したスマートTVインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)連続動作時間約245時間プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)
ハブ2SwitchBot税込¥15,378¥13,980