絞り込み
ブランド
  • aiwa(アイワ)
  • YAMAHA(ヤマハ)(71)
  • JBL(37)
  • プリンストン(35)
  • JBL professional(31)
  • サンワダイレクト(30)
  • KEF(ケーイーエフ)(25)
  • SONY(22)
  • オーム電機(21)
  • サンワサプライ(20)
  • ライソン(19)
  • CICONIA(17)
  • ハーマン・インターナショナル(17)
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • audio-technica(13)
  • エレコム(11)
  • エスコ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • デンソーテン(9)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(9)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネットストリーミングスピーカー aiwa(アイワ)ネットストリーミングスピーカーaiwa(アイワ)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
Wi-Fi経由でインターネットラジオや音楽配信サービスが楽しめる。 スタイリッシュなキューブ型。 googleのChromecast Build-in対応で音楽ストリーミングの他、豊富なジャンルのインターネットラジオなどを存分に楽しめる。 スマートフォン、タブレット、PCからスピーカーをリモートコントロール可能。 各部屋に設置したスピーカー毎に、音楽ソースを変えられる。 Bluetoothスピーカー機能でスマホや携帯音楽プレーヤーから再生。 オーディオケーブル接続(AUX×1)で高音質再生が可能。 迫力のバスレフ型 15W×2 ステレオスピーカー
仕様コーデック:SBC付属品ACアダプター、取扱説明書、保証書質量(kg)約1.3消費電力(W)7電源AC100~240V, 50/60Hz最大出力(W)アンプ:15+15スピーカー6.6cm(6Ω)×2/エンクロージャー方式:バスレフ型出力(mW)2(EDR/BDR) 1.5(LE)電波到達距離(m)約10ネットワークタイプChromecast、Multi-room周波数帯域(Hz)スピーカー:140~18kBluetoothVer.4.2準拠プロファイルA2DP、AVRCP音声入力ステレオミニ×1変調方式FHSS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×130周波数帯域(GHz)Bluetooth:2.4Wi-FiIEEE802.11 b/g/a/n/ac/仕様周波数:2.4/5GHz帯/セキュリティ:WEP/WPA/WPA2待機時消費電力(W)2.5以下(Bluetooth/ネットワークスタンバイ機能オン時)伝送帯域(Hz)(A2DP):20-20,000 Module output at 48kz 16bits
FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30 aiwa(アイワ)FMラジオ付Bluetoothスピーカー SB-LFS30aiwa(アイワ)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
Bluetooth接続対応 FMラジオ(ワイドFMでAM放送も聞けます)対応 リチウム電池で約8時間使用可 充電用電源アダプター付き 実際にレコード盤を動かしてチューニング操作
Bluetoothver4.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×109質量(g)600対応プロファイルA2DP対応コーデックSBC受信方式アナログチューニング方式周波数帯域(FM)(MHz)76~108(ワイドFM対応)スピーカー3.6cm (4Ω) × 2 (ネオジウムマグネットスピーカー)最大出力(W)3+3連続再生時間約8時間充電時間(時間)約3消費電力(W)2.5接続端子USB入力端子(Type-C)(電源、外部入力兼用)電源内蔵リチウムイオン充電池(2000mAh)付属品電源ケーブル(USB C-USB A)(730mm)、ACアダプター、オーディオケーブル(USB C-3.5mm)(730mm)、取説(保証書)材質(本体)ABS材質(アーム)アルミ材質(ディスク)ABS
スピーカー