絞り込み
ブランド
  • KEF(ケーイーエフ)
  • YAMAHA(ヤマハ)(73)
  • JBL(39)
  • プリンストン(35)
  • JBL professional(31)
  • サンワダイレクト(30)
  • オーム電機(21)
  • SONY(21)
  • サンワサプライ(20)
  • CICONIA(17)
  • ハーマン・インターナショナル(17)
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • audio-technica(13)
  • エスコ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • エレコム(9)
  • フォスター電機(9)
  • デンソーテン(9)
  • TRANSPARENT(トランスペアレント)(9)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(2)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア) KEF(ケーイーエフ)ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア)KEF(ケーイーエフ)
939,800税込1,033,780
1セット
5日以内出荷
史上最高に鮮やかな高忠実度をご体験ください まるでゲーム、映画、音楽の世界にいるかのような気分へ。没入型体験が真に意味するものを追求したLS60 Wirelessは、ホームエンターテイメントにリアルかつ高忠実性のサウンドをもたらします。スリムなプラグアンドプレイ設計、KEFのキーテクノロジー搭載など、すべてを兼ね備えた商品です。性能に劣らない見た目に加え、接続オプションも充実しています。比類ないエンジニアリングにより、感動的な体験をお届けします。コネクティビティあらゆるサウンドを再生。すべてをリスニングLS60 Wirelessは、数々のアワードを受賞したKEF LS50 WirelessIIと同クラスのW2ワイヤレスプラットフォームを採用しています。W2ワイヤレスプラットフォームは、フォーマットを問わず、クリアな音声で高品質な再生体験を提供します。 LS60 Wirelessは、あらゆるストリーミングサービス、サウンドメディア、ポッドキャスト、インターネットラジオ、有線ソースの種類を問わず、圧倒的なパフォーマンスを実現します。LS60 Wirelessは、Wi-Fi、Apple AirPlay 2、Google Chromecast、Bluetoothなどに対応しており、箱から出してすぐに聴けるワイヤレスHiFiスピーカーです。 KEF ConnectアプリでAmazon Music、Qobuz、Deezerをストリーミングしたり、インターネットラジオやポッドキャストを聴くことができます。 Spotify Connect、Tidal Connect、QPlayは、これらのアプリで直接ストリーミングできRoonにも対応しています。 LS60 Wirelessは、24bit/384kHzまでのPCMファイルのストリーミング再生に加え、DSDやMQAのデコードにも対応しており、オリジナルマスター音源のような音を再現するMQAオーディオファイルやストリームを再生することが可能です。LS60 Wirelessは、ターンテーブルでレコードを聴くのが好きな人も、CDプレーヤーやゲーム機から最高のサウンドを引き出したい人も、すべてのワイヤードソースをサポートします。また、HDMI(eARC)端子によりテレビと高音質で接続でき、2台のスピーカーにはそれぞれ専用出力があり、1台または2台のKEFサブウーファーを接続することができます。LSX II、LS50 Wireless II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、AirPlay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LS60 Wirelessは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LS60 Wirelessをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザビリティシンプルな操作LS60 WirelessはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。ワイヤードでもワイヤレスでもLS60 Wirelessは、メインスピーカーとサブスピーカー間の接続方法をワイヤードとワイヤレスから選択することができます。 低遅延のSmart Wirelessスピーカーインターコネクトを使用することで、最大24bit/96kHzのクリアな音質で信頼性の高いワイヤレスリスニングが可能です。 また、ワイヤード接続で最大24bit/192kHzのクリアな音質を楽しむこともできます。サウンドをパーソナライズKEF Connectアプリは直感的なサウンド設定が可能で、LS60 Wirelessをお部屋の環境に合わせて微調整することができます。サウンド設定には、ノーマルモードとエキスパートモードがあり、すべてのユーザーが最高なパフォーマンスを体験できます。LS60 Wirelessは、より多くのご家庭でハイレゾ音源をお楽しみいただけるよう設計されています。 LS60 Wirelessは、KEFのキーテクノロジーを結集し、最大24bit/384kHzのハイレゾ相当の音質を実現しています。LS60 Wirelessは、特注のAB級アンプとD級アンプをカスタマイズすることにより高度に最適化し、各スピーカーに高・中・低音域専用のアンプを搭載し、合計1400Wのオーディオマニア級のパワフルなサウンドを実現します。デザインディテールへのこだわりLS60 Wirelessは、音響性能やデザインなど、細部まで考え抜かれた完璧な一品です。LS60 Wirelessは、その象徴的なスリムなデザインで、オーディオパフォーマンスの限界に挑戦しています。そのスリムさは、先進のテクノロジーを惜しみなく投入しているからこそ実現できるものです。LS60 Wirelessは、あらゆる角度から機能性を追求した高性能オールインワン・スピーカーシステムです。 バックパネルと台座には冷却機構が組み込まれており、十分な空気循環を行うことで、LS60 Wirelessがオーバーヒートすることなく最高のパフォーマンスを発揮できるように配慮されています。スタイリッシュなスピーカーキャビネットは、チタニウムグレー、ミネラルホワイト、ロイヤルブルー、カーボンブラックの色をマット仕上げで展開しています。ドライブユニット部分も、デザインを損なわないカラートーンになっています。チタニウムグレー、ミネラルホワイト、カーボンブラックはインテリア空間に溶け込むデザイン、ロイヤルブルーはインテリアのアクセントに最適なカラーです。
仕様ドライバー ユニット:MATTM搭載第12世代Uni-Q(R)ドライバー/5.25インチ Uni-CoreTM フォースキャンセリングドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):1400、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^対応, DSD、最適な部屋の広さ(m2):10-200ロイヤルブルー出力RCA サブウーファー出力 x 2入力HDMI eARC/TOSLINK光入力/デジタル同軸/アナログRCA/USB タイプA(サービス診断用)/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
HiFi スピーカー (ペア) KEF(ケーイーエフ)HiFi スピーカー (ペア)KEF(ケーイーエフ)
219,800税込241,780
1セット
5日以内出荷
コンパクトワイヤレスHiFiの決定版HiFiサウンドの細部まで表現するリアルな世界へようこそ。LSX IIはオールインワンスピーカーシステムLSXの第2世代です。より高解像度でバランスのとれたサウンドと包括的な接続性を実現するためにアップグレードされました。AirPlay 2、Chromecast、Spotify、Tidalなど、あらゆるものをストリーミングしたり、LSX IIをノートパソコン、テレビ、その他多くのデバイスにシームレスに接続するだけで、簡単に楽しめます。KEFは、スピーカーのサイズに関わらず、優れたリスニング体験をもたらすことにこだわりを持っています。24bit/384kHzまでのストリーミングに対応し、専用アンプを内蔵したLSX IIは、コンパクトなサイズでありながらも最高品質のサウンドを提供し、より多くのリスナーにHiFiサウンドを身近に感じてもらうことを目的に設計されています。LSX IIは、2つのスピーカーを左右に配置することで、立体的なサウンドステージと真の原音再生を実現し、お気に入りの楽曲をワンペアのスピーカーでは味わえない臨場感で聴くことができます。LLSX IIは、第1世代から大きくグレードアップし、より高解像度でバランスのとれたサウンドを実現します。Music Integrity Engine(MIETM)の特注デジタル信号処理アルゴリズムを強化し、精密にチューニングされています。Uni-Q®;ドライバーに最適化されたMIEは、クリアで正確、かつよりバランスのとれたサウンドで完璧なタイミングでの演奏を可能にします。Uni-Q®;テクノロジーは、KEFの特徴的なサウンド構成要素です。LSX IIで最高の性能を発揮するように設計されたUni-Q®;ドライバーは、「スウィートスポット」を拡大するシングルポイントソースとして機能し、音をより均一に分散させるため、部屋の異なる場所に座る誰もが同じピュアで詳細な音を経験することができます。LSX IIの高度なW2ワイヤレスプラットフォームは、あらゆる方法で音楽を聴く時も、最小限のセッティングで、ありのままの音質でサウンドを楽しむことができます。すべてにおいてパーフェクトサウンドはホームエンターテイメントを楽しむにあたってとても重要です。LSX IIはHiFiサウンドであらゆるサウンドエクスペリエンスを向上させます。有線・無線接続が可能なLSX IIは、音楽、ゲーム、テレビ、映画、そして個人的な作業スペースにも最適です。LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。LSX II、LSX II、LS60 Wirelessなど、LS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecast、Roonを使って、家中を音楽で満たすことができます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。LSX IIは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX IIをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメイン手のひらで簡単コントロールKEF Connectアプリを使用して、セットアップが簡単にでき、LSX IIでの再生を完全にコントロールすることができます。直感的な操作で家庭内のあらゆるソースに対応し、最小限のセッティングで設定できます。ファームウエアは新しいファンクションや改善されたファンクションが追加された時にアップデートされます。ワイヤレスで簡単にアップデート可能です。パーソナライズされたサウンド体験シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX IIをあなたの部屋や好みに合わせて微調整することができます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。あらゆるスペースにフィットするデザインLSX IIは、正確なサウンドを実現しながらも、どんな環境にも快適にフィットするコンパクトなサイズです。また、S1フロアスタンド、P1デスクパッド、B1ウォールブラケットなどの専用アクセサリーにより、スピーカーを本棚やデスクトップに置いたり、フロアスタンドと組み合わせたり、壁に取り付けたりなど、驚くほどフレキシブルに設置することができます。完璧なフィニッシュ仕上げLSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、エレガントなリアコントロールパネルや、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチングなど、あらゆる面で入念な設計が施されています。LSX IIは、6種類の仕上げから選ぶことができます: ミネラル・ホワイトとラヴァレッドはサテン・スプレーとグロス・スプレーで仕上げられ、カーボンブラック、コバルトブルー、オリーブグリーンはデンマークのコンテンポラリー・テキスタイル・デザイナー、クヴァドラットによる特別デザインのファブリックで覆われています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40出力RCA サブウーファー出力 x1入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア) KEF(ケーイーエフ)ワイヤレスHiFiスピーカー (ペア)KEF(ケーイーエフ)
149,800税込164,780
1セット
5日以内出荷
受賞歴のあるLSXシリーズに新製品が登場変わらぬ素晴らしいサウンドをリーズナブルな価格でLSX II LTは、LSX IIと同じ臨場感のあるハイ・フィデリティ・サウンドと主要テクノロジーを、リーズナブルな価格で提供いたします。コンパクトでワイヤレスなHiFiスピーカー LSX II LTは、KEFのMusic Integrity Engineと独自のUni-Qドライバーを搭載しており、これまでにないクリアなサウンドをお届けします。AirPlay 2やChromecast、Spotifyなどが簡単にストリーミングが可能で、HDMI ARCやUSB-Type C入力を通じてデスクトップやノートパソコン、テレビなどにシームレスに接続できます。 パフォーマンスHiFiサウンドLSX II LTは、24-bit/384kHzまでのストリーミング機能を搭載しており、各スピーカーには専用アンプが内蔵されており、これによりLSX IIと同等のハイ・フィデリティ・サウンドを実現します。精細な音像をLSX II LTは、LSX IIと同じ第11世代のUni-Qドライバーが備わっています。「スイートスポット」を拡張し、サウンドを均一に配分するシングルポイントソースとして機能します。これにより、部屋のどこにいても、臨場感のあるサウンドを楽しむことができます。サイズはコンパクト。サウンドはビッグUni-QドライバーやW2ワイヤレスプラットフォームに加え、Music Integrity Engine®;のデジタル信号処理(DSP)アルゴリズムにより、LSX II LTでは細部まで調和のとれたハイレゾサウンドをご提供します。コネクティビティ世界中のすべての音楽をLSX II LTには、LSX IIにも採用されている最先端のW2ワイヤレスプラットフォームが搭載されています。これにより音楽を簡単にストリーミングすることができ、どんな音楽でもいつでも素晴らしいオーディオで聴くことができます。テレビとデスクトップコンなどに接続可能 LSX IIはHDMI ARCでテレビ、USB Type-Cでノートパソコン、さらにはレコードプレーヤー、CDプレーヤー、ゲーム機などを接続することができます。 KEFのサブウーファーを接続する専用出力も搭載されているため、映画や音楽にさらなる重低音を追加することができます。どの部屋でも同じ音楽を同時に楽しめますLSX II LT、LSX II、LS50 Wireless II、LS60 WirelessなどLS Wirelessスピーカーシリーズの他のセットと組み合わせれば、Airplay 2、Chromecastを使って、家中を音楽で満たせます。別の部屋にいる全員が同じプレイリストを楽しむパーティなどに最適です。シームレスなホームインテグレーションLSX II LTは、単なるHiFiスピーカーシステムではなく、日常生活をより豊かにするために設計されています。LSX II LTをスマートホームにシームレスに統合し、スマートホームアプリやコントロールインターフェイスから音楽のブラウズや再生、ソースの選択、再生、一時停止、音量調整などのコントロールを使用することができます。ユーザーがメインシンプルな操作LSX II LTはW2ワイヤレスプラットフォームを搭載し、直感的なオンボードからKEF Connect アプリによるリスニング・エクスペリエンスのカスタマイズまで、ユーザーが使いやすい実用的な機能が満載です。すべて思いあなたの通りにコントロールすることが可能です。パーソナライズされたサウンド体験シンプルで繊細かつパワフルなEQ設定により、LSX II LTをあなたの部屋や好みに合わせて微調整できます。必要なものはスピーカーの位置を測るメジャーくらいです。デザインコンパクトで高い汎用性LSX II LTは、LSX IIと同じ洗練されたコンパクトなデザインです。マウントインサートも搭載されており、これによりP1デスクパッドとS1フロアスタンドをしっかりと固定することができます。スピーカーのセットアップの柔軟性を向上させるため、専用の8メートルのC-Linkスピーカー間ケーブルを5メートル延長することで、個々の好みに合わせたカスタマイズが可能となり、汎用性が高くなります。完成されたデザインLSX II LTは次の3つの完成品からお選びいただけます:セージグリーン、ストーンホワイトおよびグラファイトグレーサテンマットとトーンオントーンの仕上げにより、上品で洗練された現代的な外観を創り出します。エレガントなリアパネル、Uni-Qドライバーとポートのカラーマッチ仕上げなど、LSX II LTは、細部にいたるまでのこだわりや配慮がほどこされています。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40出力RCA サブウーファー出力 x1入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/USB Type C (左右スピーカー間)/RJ45イーサネット(ネットワーク)
HiFi スピーカー (ペア) KEF(ケーイーエフ)HiFi スピーカー (ペア)KEF(ケーイーエフ)
219,800税込241,780
1セット
5日以内出荷
KEFのLSX II "Soundwave Edition" by Terence Conranは、英国で最も有名な2つの名前を1つのユニークなデザインに統合しました。Conranの有名な美学と伝説的なKEFサウンドの融合は、LSX II Soundwaveの完璧にバランスのとれた形と機能により、ホームインテリアに完全マッチします。Conran Soundwaveパターンは、デンマークのテキスタイルKvadratのファブリックに織り込まれています。LSX II には、信じられないほど詳細なステレオイメージングを実現するKEFのUni-Q®;ドライバーアレイが搭載されています。簡単なセットアップで、完全にワイヤレスのLSX II Soundwaveでさまざまな音楽ソースを聴くことが可能です。
仕様ドライバー ユニット:11世代Uni-Q(R)ドライバー、ワイヤレスプラットフォーム:W2ワイヤレスプラットフォーム、内蔵アンプ出力(1本スピーカー)(W):200、対応ストリーミングサービス:Spotify/Tidal/Amazon Music/Qobuz/Deezer/QQ Music/Internet Radio/Podcast、対応ワイヤレス ストリーミング:AirPlay 2/Google Chromecast/ROON Ready/UPnP Compatible/Bluetooth 5.0、最大ソース解像度:最大24bit/384kHzまで対応 MQA^, DSD、最適な部屋の広さ(m2):5-40サウンドウェーブ出力RCA サブウーファー出力 x1入力HDMI ARC/TOSLINK光入力/USB Type C/アナログ3.5mm AUX/RJ45イーサネット(ネットワーク)/RJ45イーサネット(左右スピーカー間)
ウーファー KEF(ケーイーエフ)ウーファーKEF(ケーイーエフ)
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
12インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファーKube 12 MIEは、豊かでパワフルな低音を響かせるように設計されており、お気に入りの音楽や映画のためにドキドキするような音を作り出します。12インチの大型ドライバーと300ワットのClass Dアンプを搭載しています。Music Integrity Engine®;搭載のKube 12 MIEは、優れた奥行きとダイナミクスを実現するように最適化されています。シームレスでエレガントキャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine®; (MIE)KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてくださいKubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感Kubeシリーズの2番目の大型モデルで、広い部屋や専用ホームシアターでの映画、音楽、テレビ、ゲームに最適です。多様な接続系統Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×300、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:22Hz - 140Hz (±3dB)セット内容Kube 12 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報質量(kg)18.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)410×393×410入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート最大出力114dB消費電力(VA)300デザインパワード・サブウーファー(密閉型)アンプタイプClass-D
ウーファー KEF(ケーイーエフ)ウーファーKEF(ケーイーエフ)
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
10インチフロントファイアリング型アクティブサブウーファーKube 10 MIEは、密閉型キャビネット、10インチのベースドライバー、300ワットの出力を備え、優れた低音拡張とコントロールを実現します。Music Integrity Engine®;搭載のKube 10 MIEは、低音の奥行きとダイナミクスを大幅に強化し、そのポテンシャルを最大限引き出します。シームレスでエレガントキャビネットデザインにより最適な配置が可能になり、モダンなデザインは部屋のインテリアとシームレスに調和します。Music Integrity Engine®; (MIE)KEF独自のDSP(デジタル信号処理)アルゴリズムにより、サブウーファーの全てのコンポーネントが完全に調和します。iBX Intelligent Bass Extension(インテリジェント・ベース・エクステンション)などの機能により、あらゆる視聴レベルでさらに深く正確な低音を提供します。重低音を感じてくださいKubeは、大きなコーン面積と高い可動域を持つフロントファイアリング型ロングスロードライバーを特徴とし、低周波でより高い出力を実現します。効率的かつ低音で動作する300W Class DのRMSアンプにより、パフォーマンスがさらに向上します。万能な没入感Kubeシリーズの中型モデルで、簡単に置くことができ、映画、音楽、テレビ、ゲームの体験をより向上させるのに最適です。多様な接続系統Kubeには、KEF SmartConnectやスピーカーレベル入力などの多彩な接続オプションが用意されており、あらゆるシステムに簡単に接続できます。3つのルーム配置EQオプション直感的なプリセットオプションにより、部屋のどこに置いてもKubeの優れたパフォーマンスが可能になります。複数の電源モード「自動ウェイクアップ」はオーディオ信号を検出してすぐに再生できるようにし、「常時オン」モードではすぐに再生できるようにし、「12Vトリガー」では自動ウェイクアップを実施します。
仕様アンプパワー(W):300 RMS、ドライバーユニット(mm):1×250、ローパスフィルター:40Hz - 140Hz, LFE、使用電力:100 - 240V, 50/60 Hz、周波数レスポンス:24Hz - 140Hzセット内容Kube 10 MIEサブウーファー/電源コード/ユーロブロックスピーカーレベルコネクター/ユーザーマニュアルおよび保証情報質量(kg)15.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×353×370入力RCA フォノソケット/スピーカーレベル入力/KW1用拡張ポート最大出力111dB消費電力(VA)300デザインパワード・サブウーファー(密閉型)アンプタイプClass-D
ブックシェルフスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア)KEF(ケーイーエフ)
389,800税込428,780
1セット
5日以内出荷
3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカーR3 Metaは、ブックシェルフ型スピーカーの性能を再定義します。最上位機種であるR11 Metaと同じドライバーを搭載したR3 Metaは、真の3ウェイ・デザインです。MATTMを搭載した第12世代のUni-Q®;ドライバー・アレイとパワフルな6.5インチ・ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーを備え、パフォーマンスを極限まで高めているのです。The Referenceから生まれた、クラスをリードする技術革新の数々が、卓越したアコースティックパフォーマンスを実現します。Metamaterial Absorption Technology (MATTM) が、高域の歪みを99% 排除し、ピュアで自然なサウンドを実現真の低音再生ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバー・エクスカージョンで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。第12世代Uni-Q®;ドライバー単一の点音源として機能することで音をより均等に分散させることができます。その結果、範囲の限られた「スイートスポット」がなくなり、同じ様に自然で精細な音像を楽しむことができるようになります。多彩なホームシアターホームシアターモデルとの組み合わせで、臨場感溢れる映画体験の舞台が整います。マイクロファイバーグリル各ドライバーに1801個の精密にカットされた穴があり、ドライバーがカバーされている場合でも性能を確保することができます。
セット内容R3 Metaラウドスピーカー 1ペア/マイクロファイバーグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング/取扱説明書・保証書質量(kg)12.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×200×336 (ターミナル込み)周波数特性(±3dB)58Hz - 28kHz最大出力110 dB設計3ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
イネーブルドスピーカー(ベア) KEF(ケーイーエフ)イネーブルドスピーカー(ベア)KEF(ケーイーエフ)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
Dolby Atmosのサラウンドスピーカー一体型の壁掛け式を使用すれば、Q8 Metaをハイ・フィデリティなサラウンドスピーカーまたはリアスピーカーとして吊り下げることができます。また、他のスピーカーの上に設置することも可能なため、特注で設置することなくDolby Atmosサウンドをお部屋にお届けします。 MATTMを搭載した5.25インチ第12世代Uni-Qドライバーは、あらゆるホームシアターに没入感あふれるサウンドをお届けします。メタマテリアル吸収技術ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。柔軟な設置サラウンドスピーカーやリアスピーカーとして壁掛けしたり、他のスピーカーの上に置いて天井から音を跳ね返したりできる汎用的なソリューションです。Dolby Atmosもっと身近にDolby Atmosをご自宅でお楽しみください。追加の設置作業は必要ありません。マグネットグリルカラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
仕様クロスオーバー周波数:2.7 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):96 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):90 Hz、推奨アンプ(W):10 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 145 Hz and above / <1% 170 Hz - 20 kHzセット内容Q8 Meta (ペア)/台座とゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング/壁掛け用テンプレート /取扱説明書・保証書質量(kg)4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×180×259 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)86 dB仕上ウォールナット周波数特性(±3dB)105 Hz - 20kHz最大出力109 dB設計2ウェイ・密閉型インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
イネーブルドスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)イネーブルドスピーカー(ペア)KEF(ケーイーエフ)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
Dolby Atmosのサラウンドスピーカー一体型の壁掛け式を使用すれば、Q8 Metaをハイ・フィデリティなサラウンドスピーカーまたはリアスピーカーとして吊り下げることができます。また、他のスピーカーの上に設置することも可能なため、特注で設置することなくDolby Atmosサウンドをお部屋にお届けします。 MATTMを搭載した5.25インチ第12世代Uni-Qドライバーは、あらゆるホームシアターに没入感あふれるサウンドをお届けします。メタマテリアル吸収技術ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。柔軟な設置サラウンドスピーカーやリアスピーカーとして壁掛けしたり、他のスピーカーの上に置いて天井から音を跳ね返したりできる汎用的なソリューションです。Dolby Atmosもっと身近にDolby Atmosをご自宅でお楽しみください。追加の設置作業は必要ありません。マグネットグリルカラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
仕様クロスオーバー周波数:2.7 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):96 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):90 Hz、推奨アンプ(W):10 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 145 Hz and above / <1% 170 Hz - 20 kHzセット内容Q8 Meta (ペア)/台座とゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング/壁掛け用テンプレート /取扱説明書・保証書質量(kg)4.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×180×259 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)86 dB仕上サテンブラック周波数特性(±3dB)105 Hz - 20kHz最大出力109 dB設計2ウェイ・密閉型インピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
ブックシェルフスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア)KEF(ケーイーエフ)
129,800税込142,780
1セット
5日以内出荷
2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカーQ3 Meta HiFiスピーカーは、中型パッケージで正確な音質を実現するよう設計されています。6.5インチ第12世代Uni-QドライバーアレイMATTMを搭載していることで、いつでもクリアなサウンドをお楽しみいただけます。ホームシアターシステムを強化する場合でも、お気に入りの音楽を楽しむ場合でも、このブックシェルフ型スピーカーは卓越した深みとディテールを備えたハイ・フィデリティなサウンドをお届けします。メタマテリアル吸収技術ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。壁掛けオプションスピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。マグネットグリルカラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
仕様クロスオーバー周波数:2.0 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 165 (6.5 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):42 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):39 Hz、推奨アンプ(W):15 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 110 Hz and above / <1% 135 Hz - 20 kHzセット内容Q3 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書質量(kg)8.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)357×210×305 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)87 dB周波数特性(±3dB)49 Hz - 20 kHz最大出力109 dB設計2ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
ブックシェルフスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア)KEF(ケーイーエフ)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
世界初、Metamaterial 搭載スピーカーLS50 Meta は、革新的な音響技術の基に設計された、精密かつ感動を与えるラウドスピーカーです。Metamaterial Absorption Technology 搭載の12世代Uni-Qドライバーユニットを携え、この強固でコンパクトなラウドスピーカーは、部屋のどこにいても細やかなサウンドをお届けすることができるのですパフォーマンスより正確な原音再生をMetamaterial Absorption Technology は、高音域の音の歪みを99%削減し、よりピュアで自然なサウンドを。MAT搭載 12世代 Uni-Q ドライバーユニットが、正確な音を再現。パフォーマンスの進化につながるドライバーユニット性能が最適化され、音の歪みやカラレーショ ンが削減されました。特許取得のオフセット・フレキシブル・ポートは、中音域のカラレーションを削減し、非常に深く細やかなサウンドを実現します。デザイン・設計隅々までこだわるより高い音響パフォーマンスのためにキャビネット設計を最適化しました。別売りの KEF S2 フロアスタンドに固定可能なねじ穴付きです。Listen and believe真に素晴らしいラウドスピーカーとは、その存在を消し去り、音楽だけをそこに残すのです。歌声や重なり合う楽器の演奏の中にあなたが溶け込んでいく、あたかもアーティストがそこにいる様なクリアなサウンド。それが、最高の技術を備えた素晴らしいラウドスピーカーが実現するサウンドです。
仕様クロスオーバー周波数:2.1 kHz、ベースレスポンス(-6DB):26 Hz、使用ユニット:Uni-Q ドライバーアレイ:HF: 25mm (1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドーム MF/LF: 130 mm (5.25 in.) アルミニウムコーン、周波数応答:79 Hz - 28 kHz、推奨アンプ出力(W):40-100 、高調波歪:<0.4% 175 Hz - 20 kHz / <0.1% 300 Hz - 10 kHz質量(kg)7.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×200×280.5 (ターミナル込み)感度85 dB周波数特性(-6DB)47 Hz - 45 kHz最大出力106 dBインピーダンス(Ω)8 (min. 3.5 )
ブックシェルフスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア)KEF(ケーイーエフ)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
3ウェイ・ブックシェルフ型スピーカーQ Concerto Meta HiFiスピーカーは、Qシリーズブックシェルフ型スピーカーコレクションの中で最も大きい製品です。メーカー初の3wayスタンドマウントスピーカーであった1969年のオリジナルConcertoに敬意を表し、現代風にアレンジされたこのバージョンでは、プロフェッショナルで最高級のオーディオ品質をお届けします。3wayデザインとメタマテリアル吸収技術(MATTM)により、この有線スピーカーはハイ・フィデリティなパフォーマンスを確実に提供します。生まれ変わったクラシック1969年のオリジナルConcertoスピーカーの精神を現代に蘇らせたQ Concerto Metaは、Qシリーズ初の3wayブックシェルフ型スピーカーです。メタマテリアル吸収技術ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。3ウェイ・スピーカー・デザイン高音域、中音域、低音域を正確にセパレートし、音楽と映画に命を吹き込みます。深くクリーンな低音ハイブリッド・アルミニウム・バス・ドライバーは、より大きなドライバーエクスカーションで、タイトで深みのある、コントロールされた低音を実現します。汎用的なホームシアター他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。マグネットグリルカラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
セット内容Q Concerto Meta 1ペア/マグネットグリル 1ペア/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書質量(kg)9.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×210×315 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)85 dB周波数特性(±3dB)48 Hz - 20 kHz最大出力108 dB設計3ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
ブックシェルフスピーカー(ペア) KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー(ペア)KEF(ケーイーエフ)
93,980税込103,378
1セット
5日以内出荷
コンパクトな2ウェイ・ブックシェルフ型スピーカーコンパクトなQ1 Meta HiFiスピーカーは、リスニングの楽しさを損なうことなく、そのサイズ以上のパンチ力を発揮します。他の新しいQシリーズ・スピーカー同様、第12世代のUni-Qドライバーとメタマテリアル吸収技術を搭載しています。Q1 Metaは、初めてHiFiサウンドシステムを構築しようとする方にとって、究極のエントリーレベル・スピーカーです。メタマテリアル吸収技術ドライバー後方からの不要なノイズを99%吸収し、ピュアで自然なサウンドを実現する画期的なテクノロジー。12世代Uni-Q®;シングルポイントソースとして機能し、音をより均等に分散させることで、臨場感とまとまりのあるサウンドステージを実現。汎用的なホームシアター他のQシリーズスピーカーやKEFのサブウーファーと組み合わせて、多彩なホームシアターをお楽しみください。洗練されたクロスオーバー無響室で1000回以上の測定を行いながら開発され、最高のパフォーマンスを実現する正確な信号経路を保証します。SQ1フロアスタンドに適合互換性のあるSQ1スピーカースタンドにスピーカーを設置することで、サウンド体験を向上させることができます。壁掛けオプションスピーカーは B2ウォールブラケットを使用して簡単に壁掛けすることができるため、さらに柔軟性が増します。マグネットグリルカラーマッチングされたグリルは、ドライバーの保護と美観の完璧なバランスを提供します。
仕様クロスオーバー周波数:2.1 kHz、ドライバー ユニット(mm):Uni-Q Driver Array: HF: 25 (1 in.) vented aluminium dome with MAT LF/MF: 130 (5.25 in.) aluminium cone、周波数帯域(-6dB):47 Hz - 20 kHz、室内における標準的な低音域特性(-6dB):42 Hz、推奨アンプ(W):10 - 150 、高調波歪み(90dB, 1m):<2% 140 Hz and above / <1% 170 Hz - 20 kHzセット内容Q1 Meta (ペア)/マグネットグリルとゴム足(付属品)(ペア)/ゴム足/ポートバング×2つ/取扱説明書・保証書質量(kg)6.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×180×277 (ターミナル込み)感度(2.83V/1m)86 dB周波数特性(±3dB)51 Hz - 20 kHz最大出力108 dB設計2ウェイ・ バスレフインピーダンス(Ω)4 (min. 3.2 )
ウーファー  CARBON BLACK KC62 [1本] KEF(ケーイーエフ)ウーファー CARBON BLACK KC62 [1本]KEF(ケーイーエフ)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
サイズ&パフォーマンス Uni-Core テクノロジー パフォーマンスを維持しながら、サイズは1/3に 2 x 6.5” Uni-Core フォース・キャンセリング・ドライバー スピードとパワーを伴った、高精度且つ、ディープベースサウンド P-Flex エッジ (通称 ”折り紙”エッジ) ディストーションを抑え、出力、スピード、ディテールを改善 スマート・ディストーション・コントロール・テクノロジー 高精度シグナルコントロール, クリーンで、正確なベースサウンド 最大75%まで全高調波歪み率(THD)を抑制 ミュージック・インテグリティー・エンジン DSP アルゴリズム IBX (intelligent bass extension) ディープ、ダイナミックベースサウンド 汎用性 ほとんどの既存システムへの接続を可能にする多彩な接続オプション 5パターンのプレースメント設定 環境に左右されないシームレスなイコライゼーション デザイン性 鋳造アルミ二ウムキャビネット、側面にバッフルの組み合わせ 超小型でありながらパーフェクトなラインを描くコンテンポラリーなデザイン カーボンブラックブラック、ミネラルホワイトの2つのバリエーションをご用意
ウーファー  MINERAL WHITE KC62 [1本] KEF(ケーイーエフ)ウーファー MINERAL WHITE KC62 [1本]KEF(ケーイーエフ)
279,800税込307,780
1個
5日以内出荷
サイズ&パフォーマンス Uni-Core テクノロジー パフォーマンスを維持しながら、サイズは1/3に 2 x 6.5” Uni-Core フォース・キャンセリング・ドライバー スピードとパワーを伴った、高精度且つ、ディープベースサウンド P-Flex エッジ (通称 ”折り紙”エッジ) ディストーションを抑え、出力、スピード、ディテールを改善 スマート・ディストーション・コントロール・テクノロジー 高精度シグナルコントロール, クリーンで、正確なベースサウンド 最大75%まで全高調波歪み率(THD)を抑制 ミュージック・インテグリティー・エンジン DSP アルゴリズム IBX (intelligent bass extension) ディープ、ダイナミックベースサウンド 汎用性 ほとんどの既存システムへの接続を可能にする多彩な接続オプション 5パターンのプレースメント設定 環境に左右されないシームレスなイコライゼーション デザイン性 鋳造アルミ二ウムキャビネット、側面にバッフルの組み合わせ 超小型でありながらパーフェクトなラインを描くコンテンポラリーなデザイン カーボンブラックブラック、ミネラルホワイトの2つのバリエーションをご用意
WiFiスピーカー  Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)WiFiスピーカー Mineral White LS50Wireless II WHITE [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]KEF(ケーイーエフ)
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1WHITE出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
WiFiスピーカー  CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応] KEF(ケーイーエフ)WiFiスピーカー CARBON BLACK LS50Wireless II BLACK [ハイレゾ対応 /Bluetooth対応 /Wi-Fi対応]KEF(ケーイーエフ)
439,800税込483,780
1個
5日以内出荷
Metamaterial Absorption Technology が、よりピュアで自然なサウンドを実現 MAT搭載 12世代Uni-Q が、より正確なサウンドを実現 Music Integrity Engine が、リッチでフルボディなサウンドを実現 システムパワー: ウーハー 280W クラスD / ツイーター 100W クラスA/B / 最大出力 108dB より高いパフォーマンスに向けて最適化されたキャビネット設計 KEF S2 フロアスタンド(別売り)に固定できるねじ穴付き AirPlay 2 や Google Chromecastなど、幅広く対応。また、TVやレコードプレーヤー、CDプレーヤーやゲーム機器にもケーブル接続可能です。あなたの音源のお好みに合わせて、LS50 Wireless II は準備万端です LS50 Wireless II は、最高で24bit/384kHzまでの音楽ファイルのストリーミングをサポート。同様に、MQA、DSD256、そして Roon (coming soon)。これらの性能には、かなりのハイファイ マニアも驚きを隠せないでしょう。 LS50 Wireless II は、ケーブルモードで24bit/192kHz、ワイヤスモードで24bit/96kHz 解像度に対応しています LS50 Wireless II を、Airplay 2 や Chromecast、もしくは ROON を通じて接続している場合には、家にある複数のスピーカーに同時にストリーミングが可能です。マルチなLS50 Wireless II を使えば、シンプルかつハイパフォーマンスなマルチルームシステムが出来上がるのです
セット内容LS50 Wireless II、リモコン、左右スピーカー接続ケーブル、電源コード、クイック・スタート・ガイド、保証書質量(kg)20.1BLACK出力(W)アンプ(1本スピーカー)LF: 280、HF: 100消費電力(W)200(作動時電力)<2.0(待機自電力)出力RCA サブウーファー 出力寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×200×311入力電圧(V)100-240AC(50/60Hz)接続左右スピーカー間:スピーカー間ワイヤレス接続時:全てのソースを24bit/96KHz(PCM)に変換、スピーカー間ワイヤード接続時:全てのソースを24bit/192KHz(PCM)に変換入力プライマリー・スピーカー:HDMI eARC、TOSLINK 光入力、同軸デジタル、アナログ 3.5mmアナログケーブル USB Type A (サービス診断用)、RJ45 イーサネット (ネットワーク) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)、セカンダリー・スピーカー:USB タイプ A (サービス診断用) RJ45 イーサネット (左右スピーカー間)周波数特性40Hz-47kHz最大出力108dB解像度音源:ネットワーク 最大384kHz/24bit、光入力 最大96kHz/24bit、同軸ケーブル 最大192kHz/24bit HDMI 最大192kHz/24bit応答周波数(Hz)45-28k対応フォーマット(入力)MP3、M4A、AAC、FLAC、WAV、AIFF、ALAC、WMA、LPCM and Ogg Vorbis、(ネットワーク)MQA、DSF: DSD64, DSD128、DFF: DSD64ワイヤレス通信ストリーミング:AirPlay 2、Google Chromecast、ROON Ready、UPnPBluetooth4.2ドライバーユニット(Φmm)Uni-Q ドライバーアレイ/LF: 130(5.25 in.) アルミニウムコーン、HF: 25(1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドー周波数帯域(GHz)WI-FIネットワーク:デュアルバンド2.4/5Wi-FiIEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6
ブックシェルフスピーカー  Mineral White LS50 Meta WHITE [2本 /2ウェイスピーカー] KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー Mineral White LS50 Meta WHITE [2本 /2ウェイスピーカー]KEF(ケーイーエフ)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
【世界初、Metamaterial搭載スピーカー】・KEFの音響技術の中でも、正真正銘革新的なツールとなる Metamaterial Absorption Technologyは、非常に複雑な迷路の様な構造で、ツイーター背面のノイズを99%吸収します。結果、音の歪みを削減し、より透明感のある自然な音を実現します。【どこにいてもスウィートスポットMAT搭載12世代UniーQ】高度なシミュレーションと分析ツールを使い、我が技術者たちは、MAT搭載の12世代Uni-Qを開発しました。この新たなドライバーアレイは、カラレーションや音の歪みを削減し、以前よりも更に透明感のある自然なサウンドを、部屋の隅々まで均等に放ちます。【より正確な原音再生を】Metamaterial Absorption Technology は、高音域の音の歪みを99%削減し、よりピュアで自然なサウンドを提供します。【デザイン ディテールまでこだわる】最適化されたキャビネットデザイン、クロス・ブレイシングとCLD(Constrained Layer Damping)テクノロジーが、信じられないほどの音の透明性を実現、そしてカラレーションを削減しました。【フレキシブル・ポート】数値流体力学を用い、LS50Metaの特許獲得オフセット・フレキシブル・ポートの輪郭や形状は、音波の乱れを遅らせするように計算され、また、フレキシブル・ポートの壁面は、中域帯の共振を防止しています。【パフォーマンスのためのデザイン】センセーショナルに見えるかもしれませんが、高パフォーマンスなラウドスピーカーとして、デザイン上のあらゆる点において機能を備えているのです。精密に型取られた曲線バッフルから、堅く増強されたキャビネットまで、最適なパフォーマンスのためにデザインされているのです。
質量(kg)7.8Mineral White出力(W)アンプ:40-100周波数(Hz)ベースレスポンス:(-6DB)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×200×280.5(ターミナル部分含む)周波数(kHz)クロスオーバー:2.1周波数特性(-6DB)47Hz-45kHz最大出力106dB歪率(%)高調波」<0.4/175Hz-20kHz、<0.1/300Hz-10kHz応答周波数(Hz)79-28 kスピーカーユニットUni-Q ドライバーアレイ:HF: 25mm (1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドーム、MF/LF: 130 mm (5.25 in.) アルミニウムコーンインピーダンス(Ω)8 (min. 3.5Ω)音圧感度(dB)85
ブックシェルフスピーカー  Carbon Black LS50 Meta BLACK [2本 /2ウェイスピーカー] KEF(ケーイーエフ)ブックシェルフスピーカー Carbon Black LS50 Meta BLACK [2本 /2ウェイスピーカー]KEF(ケーイーエフ)
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
【世界初、Metamaterial搭載スピーカー】・KEFの音響技術の中でも、正真正銘革新的なツールとなる Metamaterial Absorption Technologyは、非常に複雑な迷路の様な構造で、ツイーター背面のノイズを99%吸収します。結果、音の歪みを削減し、より透明感のある自然な音を実現します。【どこにいてもスウィートスポットMAT搭載12世代UniーQ】高度なシミュレーションと分析ツールを使い、我が技術者たちは、MAT搭載の12世代Uni-Qを開発しました。この新たなドライバーアレイは、カラレーションや音の歪みを削減し、以前よりも更に透明感のある自然なサウンドを、部屋の隅々まで均等に放ちます。【より正確な原音再生を】Metamaterial Absorption Technology は、高音域の音の歪みを99%削減し、よりピュアで自然なサウンドを提供します。【デザイン ディテールまでこだわる】最適化されたキャビネットデザイン、クロス・ブレイシングとCLD(Constrained Layer Damping)テクノロジーが、信じられないほどの音の透明性を実現、そしてカラレーションを削減しました。【フレキシブル・ポート】数値流体力学を用い、LS50Metaの特許獲得オフセット・フレキシブル・ポートの輪郭や形状は、音波の乱れを遅らせするように計算され、また、フレキシブル・ポートの壁面は、中域帯の共振を防止しています。【パフォーマンスのためのデザイン】センセーショナルに見えるかもしれませんが、高パフォーマンスなラウドスピーカーとして、デザイン上のあらゆる点において機能を備えているのです。精密に型取られた曲線バッフルから、堅く増強されたキャビネットまで、最適なパフォーマンスのためにデザインされているのです。
質量(kg)7.8Carbon Black出力(W)アンプ:40-100周波数(Hz)ベースレスポンス:(-6DB)26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×200×280.5(ターミナル部分含む)周波数(kHz)クロスオーバー:2.1周波数特性(-6DB)47Hz-45kHz最大出力106dB歪率(%)高調波」<0.4/175Hz-20kHz、<0.1/300Hz-10kHz応答周波数(Hz)79-28 kスピーカーユニットUni-Q ドライバーアレイ:HF: 25mm (1 in.) Metamaterial Absorption Technology搭載ベンテッド アルミニウムドーム、MF/LF: 130 mm (5.25 in.) アルミニウムコーンインピーダンス(Ω)8 (min. 3.5Ω)音圧感度(dB)85
スピーカースタンド(ペア)  Mineral White S2 Floor Stand White KEF(ケーイーエフ)スピーカースタンド(ペア) Mineral White S2 Floor Stand WhiteKEF(ケーイーエフ)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
S2 フロアスタンドは、スピーカーのパフォーマンスを上げる最適なプラットフォームです。 LS50 Meta及びLS50 Wireless II、そしてKEFのブックシェルフ型スピーカーと一緒にお使いいただける様デザインされています。 ケーブルマネージメントと配線収納可能なスタンドなどの既存の特色に加えて、フローリングを保護するため、スパイクディスクが同梱されています。
寸法(mm)657×226×308質量(kg)4.85/本ミネラル・ホワイト
スピーカースタンド(ペア)  Carbon Black S2 Floor Stand Black KEF(ケーイーエフ)スピーカースタンド(ペア) Carbon Black S2 Floor Stand BlackKEF(ケーイーエフ)
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
S2 フロアスタンドは、スピーカーのパフォーマンスを上げる最適なプラットフォームです。 LS50 Meta及びLS50 Wireless II、そしてKEFのブックシェルフ型スピーカーと一緒にお使いいただける様デザインされています。 ケーブルマネージメントと配線収納可能なスタンドなどの既存の特色に加えて、フローリングを保護するため、スパイクディスクが同梱されています。
寸法(mm)657×226×308質量(kg)4.85/本カーボン・ブラック
KEF LSX デスクスタンド KEFP1DeskPad KEF(ケーイーエフ)KEF LSX デスクスタンド KEFP1DeskPadKEF(ケーイーエフ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
P1デスクパッドは、LSXをデスクトップスピーカーとして(テレビの両側、本棚、またはキャビネットに置いて)使用する場合に最適です。 P1は高品質のアルミダイキャスト製で、上向きに傾斜しているため、リスニングポジションに向けてわずかに傾けることができます。LSXの性能を最大限に引き出すためにマウントシステムを介してP1としっかりと固定されます。 10度の上向き傾斜により、LSXはデスクトップ環境に適合しながら、その最大限の能力を発揮します。インチネジを使ってLSXを取り付け可能剛性と安定性のためのアルミニウム構造10°上向きに傾斜
シルバー角度(°)10/上向きに傾斜適合ねじ1/4インチ対応機種LSX II、LSX
KEF LSX デスクスタンド 2台1組  Black KEFP1DeskPad KEF(ケーイーエフ)KEF LSX デスクスタンド 2台1組 Black KEFP1DeskPadKEF(ケーイーエフ)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
P1デスクパッドは、LSXをデスクトップスピーカーとして(テレビの両側、本棚、またはキャビネットに置いて)使用する場合に最適です。 P1は高品質のアルミダイキャスト製で、上向きに傾斜しているため、リスニングポジションに向けてわずかに傾けることができます。LSXの性能を最大限に引き出すためにマウントシステムを介してP1としっかりと固定されます。 10度の上向き傾斜により、LSXはデスクトップ環境に適合しながら、その最大限の能力を発揮します。インチネジを使ってLSXを取り付け可能剛性と安定性のためのアルミニウム構造10°上向きに傾斜
ブラック角度(°)10/上向きに傾斜適合ねじ1/4インチ対応機種LSX II、LSX
KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracket KEF(ケーイーエフ)KEF LSX 壁掛けブラケット KEFB1WallBracketKEF(ケーイーエフ)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
壁掛けもエレガントにB1ウォールブラケットを使うと素早くエレガントにLSXを壁に取り付けることが可能ですケーブルマネジメントシステムやLSXを横または下に90度回転させることができる調節可能なマウントシステムを特徴としますすばやく設置できるB1ウォールブラケットはLSX自体と同じ「プラグアンドプレイ」ですパフォーマンスを最大化しながら、LSXをリスニング環境に簡単にインテグレートできます
適合LSX II、LSXセット内容2本ペアねじ1/4インチ角度(°)40(下向きチルト)、90(横方向)
Qシリーズ用サランネット KEF(ケーイーエフ)Qシリーズ用サランネットKEF(ケーイーエフ)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
Qシリーズサランネット スピーカードライバーを保護するために設計され、再生時にはマグネットキャッチでカンタンに取り外しができます(グリルはサービスパーツとして別売です)。価格は1枚単位。
スピーカー