絞り込み
ブランド
  • MCO
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • JBL(35)
  • JBL professional(32)
  • プリンストン(29)
  • サンワダイレクト(29)
  • KEF(ケーイーエフ)(22)
  • オーム電機(21)
  • SONY(21)
  • サンワサプライ(20)
  • ライソン(19)
  • CICONIA(17)
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • ハーマン・インターナショナル(15)
  • audio-technica(13)
  • エスコ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • エレコム(9)
  • デンソーテン(9)
  • MONSTER[家電](8)
  • 色ブラック(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBスピーカー 2WAY ブラック MCOUSBスピーカー 2WAY ブラックMCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クリップ式・サウンドバー式の2種類の設置が可能 音も電源もUSBケーブル1本で
ブラック電源DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6(3W+3W)ケーブル長(m)USBコネクタ間:約1.2周波数特性20Hz~18KHzインターフェースUSB Aコネクタケーブル長(mm)スピーカー間:約100インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×65×30スピーカーサイズ(mm)40
USBスピーカー スタンド2WAY ブラック MCOUSBスピーカー スタンド2WAY ブラックMCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトながら高出力、迫力の重低音。サウンドバー式・2ch式の2種類の設置が可能 コンパクトでも最大6Wの高出力スピーカーです。パッシブラジエーター搭載で低音域を増幅・強調して出力します。 合体してサウンドバーとしての設置と分離して2chスピーカーとしての設置ができる2WAYタイプです。 USBケーブル1本で電源と音源を供給でき、オーディオポートがないPCでもご使用いただけます。 本体正面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載しています。電源のON/OFFを切り替えることもできます。 ヘッドホン端子(3極)搭載で、音源をイヤホンやヘッドホンに出力できます。ヘッドホン端子のないPCなどでイヤホンやヘッドホンを使用でき便利です。 マイク端子(3極)搭載で、外部マイクを接続して使用できます。
ブラック質量(g)約543電源(V)DC5V(USBポートより供給)最大出力(W)6W(3W+3W)ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows11、10、Mac OS 10.11以降(2022年9月現在)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(サウンドバー式)約370×75×75/(2ch式)約75×185×75周波数特性200Hz~18kHzインターフェースUSB Aコネクタインピーダンス(Ω)4スピーカーサイズ(mm)約52サラウンド2.0ch
USBライティングサウンドバー MCOUSBライティングサウンドバーMCO
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
高出力×臨場感を演出するRGB LED搭載。最大6Wの高出力サウンドバー。豊かで伸びやかな低音を実現するバスレフ型。RGB LED搭載で6パターンのイルミネーションを演出。ゲームや音楽鑑賞を盛り上げます。音も電源もUSBケーブル1本で供給でき、オーディオポートがないPCでも使用可能。本体上面に音量調整可能なボリュームダイヤルを搭載。電源のON/OFFとLEDのイルミネーションパターンの切替も可能。
用途デスクトップ PC でゲームや音楽鑑賞をする際に、音楽や効果音に合わせて光が変化し、コンテンツへの没入感を高める。ブラック質量(g)590電源DC5V(USBポートより供給)ケーブル長(m)1.2対応OSWindows11、10、mac OS10.11以降周波数特性100Hz ~ 20kHz最大出力6W(3W+3W)インピーダンスインターフェースUSB Aコネクタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×67×70(突起部除く)取扱説明書(1.24MB)スピーカーサイズ(mm)52
スピーカー