イルミネーションスピーカー Bluetooth搭載YAMAZEN(山善)5日以内出荷
5色のLEDがサウンドとシンクロして輝く。ボタンを押すごとにLEDの点灯方法が変化。リチウムイオン電池1200Ah内蔵。コードレスなので場所を選ばず使用できます。microSD、USBメモリの音楽データも再生可能(ラインケーブル付属)。FMラジオ機能搭載。
用途スピーカー、ラジオ、ライトとして。デスクライト。卓上。軽量。コンパクト。おしゃれ。Bluetooth搭載。付属品AUXケーブル、USB TypeC充電ケーブル、取扱説明書色ブラック、イルミネーション:ブルー/グリーン/レッド/イエロー/ホワイト質量(g)428最大出力(W)実用:5バッテリー容量(Ah)1.2入力端子USB端子/AUX/マイクロSDスロット/USB充電端子バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200直径×高さ(cm)12×13.6BluetoothVer.4.2周波数帯域(FM)(MHz)76~108再生時間(時間)音楽:約16(LED消灯モード)/約2.5(LED点灯モード)