絞り込み
ブランド
  • TOA
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • JBL(35)
  • プリンストン(32)
  • JBL professional(32)
  • サンワダイレクト(29)
  • SONY(22)
  • KEF(ケーイーエフ)(22)
  • オーム電機(21)
  • サンワサプライ(20)
  • ライソン(19)
  • CICONIA(17)
  • HAMILeX(ハミレックス)(16)
  • ハーマン・インターナショナル(15)
  • audio-technica(13)
  • エスコ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • エレコム(9)
  • デンソーテン(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレススピーカー TOAワイヤレススピーカーTOA
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10 Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。水晶制御PLLシンセサイザー方式の800 MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。また、USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
仕様SN比:70dB以上(定格出力比, IEC-Aカーブ)、スピーカー方式:12cmフルレンジスピーカー 防磁型、出力音圧レベル:89dB(1W, 1m)付属品設定用ドライバー×1質量(kg)3.7寸法175(W)×236.6(H)×208.5(D)mm使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)37(定格出力時)/25(電気用品安全法による)定格出力(W)10入力ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路 -50dB 2kΩ 不平衡 XLR-3-31相当品/ホーンジャック共用型 適合マイクインピーダンス:600Ω、ライン入力:-14dB 2kΩ 不平衡 モノラルホーンジャック/-10dB 2kΩ 不平衡 ステレオミニジャック(ミキシング) USBポート仕上フロントケース:ABS樹脂 ライトグレー(マンセル8.0近似色)/リアケース:ABS樹脂 グレー(マンセル6.0近似色)外部出力‐14dB 10kΩ 不平衡 ホーンジャック周波数特性100Hz~15kHz歪率(%)5以下(定格出力時)受信周波数806, 125~809, 750MHz(B型30波のうち1波選択)別売品番スタンド:ST-16Aアンテナ方式内蔵アンテナ
スーパウーハ TOAスーパウーハTOA
479,800税込527,780
1個
3日以内出荷
SR(Sound Reinforcement)用 高耐入力、高能率のバスレフ型サブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)77形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)830×631×607周波数特性35Hz~1kHz音圧レベル(dB)出力96(0.5W×2/1m)スピーカー38cmコーン型×2インピーダンス(Ω)8×2許容入力(W)連続プログラム:450×2、連続ピンクノイズ:150×2入力コネクタノイトリックNL4MPR
サブウーハシステム TOAサブウーハシステムTOA
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
移動用および設備用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型のサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)周波数特性35Hz~1kHz
ラインアレイスサブウーハ防滴 TOAラインアレイスサブウーハ防滴TOA
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8LWP,SR-C8SWPと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)41形式エンクロージャ:バスレフ型使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)コードスピーカー:ケーブル直出し/Φ8.6mm 導体断面積1.25mm2 4心3m音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型防水保護等級IPX4インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
ラインアレイSPサブウーハー TOAラインアレイSPサブウーハーTOA
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8XL-L/R,SR-C8XS-L/Rと組み合わせて使用するサブウーハーシステムです。アピトン合板を使用することで重厚感のあるサウンドを実現しています。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品チルトアングルバー×2、アングルバー取付ねじ(六角穴付ボルトM5×10)×2材質エンクロージャ:アピトン合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)52形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)548×540×600周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
ラインアレイSPサブウーハー TOAラインアレイSPサブウーハーTOA
229,800税込252,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-C8L,SR-C8Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品連結ボルト(M8)×4材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)41形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:125(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)526.6×594.8×550周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)93(1W/1m)スピーカー38cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450
ラインアレイSPサブウーハー TOAラインアレイSPサブウーハーTOA
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-A12L,SR-A12Sと組み合わせて使用できるサブウーハーシステムです。 マルチアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
付属品ジョイントプレート×2、ジョイントプレート取付ボルト(M10)×16材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)ウレタン塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)66(付属品含む)形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(Hz)クロスオーバー周波数:80(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)740×573×698周波数特性40~400Hz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M4ねじ端子バリアー間隔10mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)95(1W/1m)スピーカー46cmコーン型インピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:720
スピーカー