最大60Wのスピーカーを搭載。ダンスレッスンや広めの場所での使用でもパワフルなサウンドで楽しめます。また、低音を強調する「BASS」ボタンを搭載。お好みの曲にあわせて切替が可能です。3時間充電で最大約10時間の長時間再生が可能。リチウムイオン電池搭載で簡単に充電できます。USB充電が可能なのでスマホなどの充電も可能です。7色に光るLEDを搭載し、音楽に合わせた多彩な演出で場を盛り上げます。
付属品電源コード、横置き用シリコンゴムクッション×4、取扱説明書(保証書付き)
質量(kg)6.8
電源AC100V50/60Hz(消費電力40W)
最大出力(W)実用:30×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×608×260(突起部含む)
機能TWS:本機を2台用意いただくことで、2台をワイヤレスでつなげてステレオ再生が可能。左右のスピーカーが連動し臨場感あふれるサウンドを楽しめます。
バッテリー11.1V4h充電式リチウムイオンバッテリー(充電約3時間)
メモリー【USB』】容量:32MB~32GB迄、再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer3)、対応メモリー:USB1.1またはUSB2.0、再生可能メモリー:USB-IF 認定品(USB1.1、USB2.0)
入力端子外部入力端子:Φ3.5mmステレオミニ、マイク入力:Φ6.3mmジャック×2
スピーカーΦ16.5cmフルレンジスピーカー×2、Φ5cmツイーター×2
受信周波数【ラジオ】FM:76.0~108.0MHz(0.1MHzステップ)
USBポート音楽再生USBポートDC出力:5V200mA、充電ポートDC出力:5V1A
BluetoothVer.5.4、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、見通し距離:約10m
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
増設できるテレビ用スピーカー『AX-WST21(W)』の送信機に本機を接続する事で異なる場所でも音声を楽しむ事ができるようになる専用子機です。コンパクトサイズで場所を取らず、ハンドル付きなので持ち運びも楽ラク。IPX2防滴タイプなので、キッチンなど水が気になる場所での使用も可能です。※本商品は増設用子機の為、本機だけではご使用いただけません。
質量(g)約300
電源DC5V USB-Type-C
最大出力(W)実用:2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×103×88(突起部含まず)
スピーカーユニットΦ52mm
端子【イヤホン端子】Φ3.5mmステレオミニジャック(ステレオ出力)
防水性JIS IPX2等級相当
1台
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
業界初の子機を増設できるブロードキャスト機能を搭載。1台の送信機から本体と増設用子機に同じテレビ音声を同時に送信でき、1台はリビング・1台はキッチンなど異なる場所にいてもクリアな音声を楽しめます。増設用子機は初回使用時に送信機の同調ボタンを押すだけで簡単に接続でき、2回目以降は設定不要です。人の声の強弱を調整できる「声くっきり」機能を搭載。ニュース・ドラマ・音楽番組など用途にあわせての調節が可能です。シンプルなデザインで、簡単な操作スイッチ、見やすい文字など使いやすい仕様です。
付属品USB-ACアダプター(受信機用、送信機用)2個、USB電源ケーブル(約1.5m)×2本、光デジタルケーブル(約1.5m)、Φ3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1m)、保証書付き取扱説明書
品番増設用子機:AX-WST1EX(W)
質量(g)受信機:約540、充電台:約85、送信機:約30
電源充電台:DC5V USB Type-C、送信機:DC5V USB-Type-C
最大出力(W)【受信機】実用:2×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:160×75×75(突起部含まず)、充電台:160×17.5×75(突起部含まず)、送信機:70×22×52
通信方式受信機:2.4GHz無線+broadcast機能、送信機:2.4GHz無線+broadcast機能
到達距離(m)受信機:約40、送信機:約40
充電時間(時間)【受信機】約4
スピーカー【受信機】Φ52mm×2
外部入力【受信機】Φ3.5mmステレオミニ
端子【受信機】イヤホン:Φ3.5mmステレオミニ、【送信機】外部入力:光デジタル入力、Φ3.5mmステレオミニ
送信周波数(GHz)【送信機】2.4
連続動作時間【受信機】約16時間
デジタル入力【送信機】光デジタル入力:fs=48kHz、PCM
遅延時間(ms)受信機:約20、送信機:約20
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
目指したのは歌声、音色、音場感の忠実再現。Eilexの複数の高音質技術を組み合わせ、独自に開発したDSP「オーレックス・サウンドプロセッサー」を搭載したワイヤレススピーカーシステムです。CD/USB/FMラジオ/AUX/Bluetoothに対応。低音の迫力も高音の煌びやかさも妥協なく表現するため、構造と素材選びにまで拘りが詰まっています。
仕様【CD部】2チャンネルステレオ、サンプリング周波数:44.1kHz、メディア:CD、CD-R/RW(CD-DA フォーマット / MP3 オーディオファイルで記録された音楽ディスク)、【USBメモリー部】再生形式:MP3(MPEG-1 Audio Layer 3(~192Kbps)) / FLAC / WAV、対応メモリー:32MB ~ 32GB USBフラッシュメモリー(別売)、再生可能USB:USB-IF 規格認定品(USB1.1、USB2.0)
付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2、FM簡易アンテナ、操作ガイド(保証書付き)
質量(kg)4.5
消費電力(W)30
電源AC100V50/60HzHz
最大出力(W)実用:15+15(ウーファー)/10+10(ツイーター)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×132×239.5(突起部含まず)/400×143×255(突起部含まず)
スピーカー直径6.4cmコーン型+直径2cmドーム型×2
受信周波数【FMラジオ部】76.0~108.0MHz(0.1MHz ステップ)
BluetoothVer.5.3、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、対応コーデック:SBC、見通し距離:約10m
入出力端子外部入力:Φ3.5mmステレオミニ、ヘッドフォン出力:Φ3.5mmステレオミニ、USBメモリースロット:USB1.1、USB2.0、DC5V 0.5A
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
伝振動スピーカーを搭載したワイヤレススピーカ。設置した壁面が振動することで上下左右への音の拡散が少なく、壁・天井の反射の影響を受けにくくなり反響音を軽減し明瞭な心地よい音を伝えます。背面マグネットで好きな場所に貼って使用可能。またIPX5防水機能を搭載し、浴室でシャワーを浴びたときや流水で直接洗うことも可能です。距離による音圧の減衰が少ないため、聴く場所によって生じる音の違いを感じさせず音量を上げなくても鮮明です。スピーカーに内蔵しているマイクを使用してweb会議に参加することも可能です。
付属品保証書付き取扱説明書、充電台、充電用ケーブル、貼り付け専用シート、防水シール
寸法(mm)幅230×高さ60×奥行19(突起部含む)
質量(kg)0.25
最大出力(W)実用:4.5+4.5
スピーカーフルレンジスピーカー×2
標準容量(mAh)電源:内蔵リチウムイオン電池2000
使用時間(時間)最大:約6(音量50%の時)
BluetoothVer.5.1、対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP、見通し距離:10
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
スピーカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。