絞り込み
ブランド
  • ADTECHNO(エーディテクノ)
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(303)
  • エレコム(299)
  • StarTech.com(279)
  • ATEN(131)
  • サンワダイレクト(126)
  • ロジクール(124)
  • ナカバヤシ(110)
  • BUFFALO(バッファロー)(90)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(77)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(71)
  • TP-LINK(62)
  • Jabra(61)
  • BLACK BOX(48)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(45)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(38)
  • ブラックボックス(25)
  • Frameworks(フレームワークス)(24)
  • オーム電機(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3G SDI HDMI クロススプリッター ADTECHNO(エーディテクノ)3G SDI HDMI クロススプリッターADTECHNO(エーディテクノ)
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
入力された3G/HD/SD SDI 信号またはHDMI 信号から任意の信号を、SDI 4 系統及びHDMI 4 系統から同時に変換・分配出力するSDI/HDMI 分配器です。
HDMIエクステンダーTx送信機 ADTECHNO(エーディテクノ)HDMIエクステンダーTx送信機ADTECHNO(エーディテクノ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
・4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseTHDMIエクステンダーT×送信機・HDBaseT受信機内蔵 ・PoE(PowerOverEthernet)電源受信に対応 ・リモコンIR信号の送受信機内蔵・高解像度(1280×800) ・広視野角(上下左右各170°)ワイドIPS液晶パネルを採用 ・HDMI入力端子搭載とDC入力端子搭載・HDCP対応・ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能・ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能 ・反転表示機能・低重心無段階調整可能な自立スタンド採用 ・VESAマウントインタフェース規格FPMPMI75×75mm対応
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06T×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約110コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06T×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:TX (送信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×74×18(突起部含まず)入力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応、HDCP:Rev.2.2対応
5Gbps USB 3.2 Gen1 エクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ)5Gbps USB 3.2 Gen1 エクステンダーセットADTECHNO(エーディテクノ)
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
UEX3C-KITはCat6A以上のLANケーブル1本で最大70m延長可能なUSB 3.2 Gen 1規格に準拠したUSBエクステンダーです。
SFP+モジュール シングルモード ADTECHNO(エーディテクノ)SFP+モジュール シングルモードADTECHNO(エーディテクノ)
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
FVE4K-KIT専用SFP+モジュール シングルモード[型番:FVE4K-10G-LR]は、10GBASE-LRに対応し、シングルモード光ファイバーケーブル(OS1ケーブル使用時)を使用することで、最長10kmの接続が可能となります。
HDMI光ファイバーエクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ)HDMI光ファイバーエクステンダーセットADTECHNO(エーディテクノ)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
デジタルオーディオエクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ)デジタルオーディオエクステンダーセットADTECHNO(エーディテクノ)
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
光デジタルと同軸デジタル音声を 1 本の LAN ケーブル(Cat6/5e 以上)で最長 300m 伝送可能なオーディオ延長器です。
最大延長(m)300
Blustream ARC対応HDBaseT CSC受信器 ADTECHNO(エーディテクノ)Blustream ARC対応HDBaseT CSC受信器ADTECHNO(エーディテクノ)
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
LANケーブルでビデオ・オーディオ信号を延長。カラースペース変換(CSC)機能。最大 4K UHD 60Hz 4:4:4/HDCP 2.2対応。 最大伝送距離:70m(1080p)/40m(4K)。Dolby TrueHD、Dolby Atmos、Dolby Digital Plus、DTS-HD Masterのサラウンドオーディオフォーマットに対応。 オーディオディエンベデッド機能(光デジタルTOSLINK x1/3.5mmステレオミニジャック x1)。 双方向でのIR信号伝送。シリアル通信(RS-232)信号伝送。PoC(パワー・オーバー・ケーブル)対応。
Blustream HDBaseT CSC受信機 ADTECHNO(エーディテクノ)Blustream HDBaseT CSC受信機ADTECHNO(エーディテクノ)
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
CSC機能を搭載したHDBaseT受信機です。別途HDBaseT送信機が必要です。
HDMIエクステンダーRx 受信機 ADTECHNO(エーディテクノ)HDMIエクステンダーRx 受信機ADTECHNO(エーディテクノ)
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
4KUHD@60、1080p60、HDCP2.2に対応。HDMI信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT ・筺体厚さ約15mmの極薄サイズ ・解像度最大4KUHD@60、3D、フルHD、HDCP2.2に対応 ・VESA75/100対応の専用ブラケットを付属 ・映像、音声、コントロール信号に加え双方向でのPoC(パワー・オーバー・ケーブル)に対応 ・安価なCat6/5eのツイストペアLANケーブルで非圧縮伝送・DeepColor(48bit)対応で色彩豊かな映像を再現 ・筺体にアルミを採用したコンパクトな軽量モデル ・熱効率を大幅に改善(メーカー比20%低減) ・抜け防止DCコネクタ採用
伝送距離(m)1080p6048bitColor及びフルHDの信号で最大60、4KUHD@60の信号で最大30仕様EDID:バイパス、PoC:対応(双方向での電源供給対応)、ビデオ信号:480i/480p/720p/1080i/1080p60/4KUHD@30,60、HDCPRev.2.2:対応、帯域幅:10.2Gbps、イコライザー機能:自動、IRパススルー:双方向可(20KHz~60KHz)、RS-232C/ボーレート:全二重通信/最大115,200bpsセット内容HD-06R×本体、ACアダプタ、専用ブラケット、固定用ネジ×4質量(g)約130コネクタ形状HDMI:タイプA、RJ-45コネクタ:EIA/TIA-568Bストレート結線WE/SS8P8C、3.5mmコネクタ:IR受信×1/IR送信×1型番HD-06R×保存温度(℃)-20~60構成ユニット:RX (受信機)最大消費電力(W)8(T×,R×の合計値)入力端子RJ-45(HDBaseT)×1、3.5mmミニ(IR)×1動作電圧DC12V2.0A動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)出力端子HDMI(HDCP)×1、3.5mmミニ(IR)×1、専用RS-232C端子×1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×74×18(突起部含まず)HDMI規格HDMIDeepColor、Full3D、4KUHD@60(Y,Pb,Pr時4:2:0)及びCEC対応(*2)ARC、CRC非対応
ウォールプレート型USB 3.2 Gen1エクステンダー ホスト|タイプC|TypeC|3.0|延長 ADTECHNO(エーディテクノ)ウォールプレート型USB 3.2 Gen1エクステンダー ホスト|タイプC|TypeC|3.0|延長ADTECHNO(エーディテクノ)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
CAT6Aケーブル1本でUSBを最大70m延長。USB 3.2 Gen1/2.0/1.1規格対応。UEX3H:PC接続用USBタイプC及びUSBタイプBポート搭載。UEX3H:自動および手動でのホストPC切替。UEX3H:ローカルデバイス用USBタイプAポート 2系統搭載。UEX3H:ホストPCへ最大60W給電(USB PD)。プラグアンドプレイ対応。PoCによるLAN経由での電源供給。RS-232信号を同時伝送
USB 3.2 Gen1エクステンダー ホスト|タイプC|TypeC|3.0|延長 ADTECHNO(エーディテクノ)USB 3.2 Gen1エクステンダー ホスト|タイプC|TypeC|3.0|延長ADTECHNO(エーディテクノ)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
CAT6Aケーブル1本でUSBを最大70m延長。USB 3.2 Gen1/2.0/1.1規格対応。UEX3H:PC接続用USBタイプC及びUSBタイプBポート搭載。UEX3H:自動および手動でのホストPC切替。UEX3H:ローカルデバイス用USBタイプAポート 2系統搭載。UEX3H:ホストPCへ最大60W給電(USB PD)。プラグアンドプレイ対応。PoCによるLAN経由での電源供給。RS-232信号を同時伝送
USB 3.2 Gen1エクステンダー デバイス|タイプC|TypeC|3.0|延長 ADTECHNO(エーディテクノ)USB 3.2 Gen1エクステンダー デバイス|タイプC|TypeC|3.0|延長ADTECHNO(エーディテクノ)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
CAT6Aケーブル1本でUSBを最大70m延長。USB 3.2 Gen1/2.0/1.1規格対応。UEX3D:デバイス用USBタイプC及びUSBタイプAポートを各2系統搭載。UEX3D:各デバイス機器へ5V/1.7給電(合計5/3Aまで)。プラグアンドプレイ対応。PoCによるLAN経由での電源供給。RS-232信号を同時伝送
ウォールプレート型USB 3.2 Gen1エクステンダー デバイス|タイプC|TypeC|3.0|延長 ADTECHNO(エーディテクノ)ウォールプレート型USB 3.2 Gen1エクステンダー デバイス|タイプC|TypeC|3.0|延長ADTECHNO(エーディテクノ)
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
CAT6Aケーブル1本でUSBを最大70m延長。USB 3.2 Gen1/2.0/1.1規格対応。UEX3D:デバイス用USBタイプC及びUSBタイプAポートを各2系統搭載。UEX3D:各デバイス機器へ5V/1.7給電(合計5/3Aまで)。プラグアンドプレイ対応。PoCによるLAN経由での電源供給。RS-232信号を同時伝送
PC周辺機器