キーボード自作キットビット・トレード・ワン7日以内出荷
まずはお試しで作ってみたい、という自作キーボード初心者向けの入門キット。難度が高いマイコンボードの取り付け工程を簡易化し、ソケットのように着脱することが可能、作成ミスのリスクを大きく低減。ファームウェアには左手用キーボード配列をプリインストール。スイッチの取り付け毎に、入力テストをしながら作成をすすめることも可能。
インターフェイスUSB MicroBキー数最大28適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profile寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20質量(g)約120動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
キーボード自作キットビット・トレード・ワン7日以内出荷
縦6×横16キーのスタンダードなオーソリニア(直交)配列 ベースモデルです。まずは「キーボードを作ってみたい!」という方や、オーソドックスな形でキーの種類に拘りたい方におすすめです。様々なスイッチやキートップを乗せてテスターとして使用しても快適です。持ち運びやすいコンパクト仕様です。厚さ20mmのコンパクトなアクリル筐体は取り回しがよく、様々なデスクにマッチします。同梱のスタンドを使用する事でチルトの利用も可能です。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×115×20キー数最大96保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
キーボード自作キットビット・トレード・ワン8日以内出荷
自作キーボードコミュニティで圧倒的支持を受ける4×7 ortholinear スプリットキーボードベースモデルです。キースイッチとキートップをセレクトすればオリジナルキーボードの完成です。安心のファームウェア書き込み済です。シンプルで小型、必要十分なキー数を兼ね揃えたスプリットキーボードとして設計しました。Let’s Split などの40%キーボードだとちょっとキー数が少なすぎて困る、親指で使うキーを増やしたい、という私の希望を叶えるために作られたキーボードです。スプリットキーボードの特徴として間にペンタブを置いたりすることができ、キーカスタマイズでショートカットを好きに配置できるので、お絵かきする方にもおすすめです。付属の脚を底板にジョイントさせることでキーボードに傾斜をつけることができます。手前から奥方向への傾斜だけでなく、外側から内側へ向けての傾斜にも対応できるように2種類の脚が付属しています。ProMicro(コントローラー)部分の高さを薄くすることで、重ねての持ち運びがしやすくなっています。左右のProMicroをどちらも表面を下側に向けて取り付けられるようになり、組立時にProMicroの取り付け方向を間違えにくくなっています。
適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約240(両側合わせ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×105×20(片側のみ)キー数最大56保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)
キーボード自作キットビット・トレード・ワン11日以内出荷
横6×縦3キーのcolumn staggered配列(列方向にずらした配列)&親指3キーの左右分離型キーボードです。キー数は左右合わせて42個のみで非常にコンパクトな設計となっています。40%分離型キーボードの代表格であるLet’s Splitよりも小型であり、Irisから数字列を外したような配置になっています。ProMicroを端に実装することによる薄型化も特徴です。基板上にキーソケットを実装済なので、赤軸や青軸など好みのキースイッチとキートップを取り付けるだけの簡単自作が可能です。半田付け作業をすることなく、お好みの自作キーボードを作ることができます。
インターフェイスUSB MicroBキー数最大42適合(キースイッチ)Cherry MX寸法(幅W×奥行D)(mm)140×90動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)セット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
有線光学式マウススリーアールソリューション税込¥1,758¥1,598