曜日別特売

ワイヤレスゲームコントローラー

ワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラー - FLYDIGI

「FLYDIGI」(フライディジ)ブランドのハイエンドゲームコントローラー「VADER4 PRO」の後継機種「VADER5 PRO」です。
非常に高いスティック精度と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくいホールエフェクトスティック採用しました。
スティック周囲のダイヤルによりテンション調整が可能です。
トリガーストップ機能により、LTRTトリガーはフカフカ仕様、カチカチ仕様に切り替え可能です。
ポーリングレートは有線・無線ともに1000Hzです。
ABXYのボタン配置はXBOXに準拠、4つの背面ボタン搭載、新たにトリガー部にLMとRMの拡張ボタンが搭載しました。
十字キー部の「Dパッド2.0」が特徴です。
左右のアナログスティックには、応答性が高く正確な動作と強力なセンタリングによりドリフト現象が発生しにくい、デッドゾーン(スティックの遊び幅)が少ないホールエフェクトセンサースティック採用しました。
216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの遅延は有線で3ms、無線で4msと低遅延を実現しました。
スティック周囲のダイヤルを回すことにより、40gfから100gfの間でスティックのテンンション調整が可能です。
LTRTトリガーは、抵抗可変トリガー、動作点0によりボタンに指が触れた瞬間に信号が入力です。
コントローラー背面部には、M1~M2の4つの背面ボタンを搭載、M3とM4は着脱式となり取り外しが可能です。
トリガー分にLMとRMが新搭載によりトリガー部は計6個に、従来通りABXYボタンの他にCZボタン搭載による6ボタンコントローラーです。
ABXYボタンはクリック感のあるメカニカルスイッチです。
十字キー部分には、FLYDIGIメーカー開発による高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる高速なフィードバックが可能な「ロータリーDパッド2.0」により、誤入力防止と精度が向上しました。
トリガーとグリップに振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験を実現しました。
グリップ部分は従来モデルより滑りにくいラバーグリップを採用しました。

仕様
ポーリングレート:1000Hz(無線・有線)
適合
Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)※Swtich2の完全対応は未定です。
セット内容
本体 / USBドングル / USB TYPE-C ケーブル
質量(g)
289
ケーブル長(m)
2(USB TYPE-C 充電用ケーブル)
接続
(PC)有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)、(スマートフォン・Switch)Bluetooth5.0
機能
加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー・グリップ)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー電池容量1000mAh
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
155×105×65
保証期間
1年間
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
1000
バッテリー稼動時間
約13時間
対応モード
X-INPUTモード※本製品は、D-INPUTモードは対応しません。
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76159286VADER5PRO
¥9,470
¥9,398
¥10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする