マウス (6) テンキーボード (1) WEB会議用品 (2) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: レノボ・ジャパン(Lenovo)すべて解除
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
仕様 シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能 セット内容 Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類 質量(g) 109 ケーブル長(m) 約1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 13.5×85×132.8 対応OS Windows 10, Windows 11 接続方式 無線 対応機種 2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデル キー配列 21キー搭載 充電時間 約2時間 保証期間 1年 キーストローク(mm) 1.8 連続動作時間 約3か月 キーピッチ(mm) 16.05
Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo) 当日出荷
仕様 Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工 付属品 USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書 色 ブラック 寸法(Φ×高さH)(mm) 90×49(本体) 本体質量(g) 265 消費電力 5V/1A 対応機種 USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム 機能 Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向 インピーダンス 4 Ohm コントロール ミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング 周波数範囲 140Hz~20KHz 音圧レベル(dB) 100 スピーカー 3W ケーブル長(mm) 790 インターフェイス USB Type-C/USB Type-A ドライバーユニット(Φmm) 40 SNR値 64dB ノイズキャンセリング (マイク)AEC/AGC搭載
Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo) 翌々日出荷
本製品は、USB Type-Cレシーバー接続の静音設計のワイヤレス・マウスです。付属のUSB Type-C レシーバーにより簡単に2.4GHzのワイヤレスと接続することが可能です。
通常のマウスの使用を想定したマウスモードに加えてコールモード(※)を搭載し、Microsoft Teams等のオンライン会議でもマウスから手を離さずに即座に会議の応答や終了・音量の調整等ができ、オンライン会議の活用が多いお客様にも最適なマウスです。
また、ブルーLEDセンサーを採用、マウスが置かれる様々な表面に対しても精確なトラッキングを提供します。
4.2Vリチウムバッテリー搭載で、同梱のUSB Type-Cケーブルと接続して約15分の充電で約1週間、約2時間の充電で約2~3か月の使用が可能になります。
DPIの設定変更も手元で3段階に切り替えができ、マウスポインターのスピードを瞬時に変更できます。
付属品 USB Type-C レシーバー、充電用USB Type-C-USB Type-Aケーブル、マニュアル類(保証書及びセットアップポスター) 色 ブラック 質量(g) マウス:約71、レシーバー:約1.5 ケーブル長(m) 0.5 対応OS Windows 10, Windows 11 コネクタ形状 USB Type-C 接続方式 無線 分解能(dpi) 2400、1600、800 対応機種 USB Type-C搭載のシステム 保証期間 1年保証 ボタン数 5(左、右、ホイールクリック、トップボタン、ファンクションボタン) インターフェイス USB 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 34×59×101 ホイール数 スクロール・ホイール (上下) 無線通信方式 2.4GHz帯のワイヤレス方式 読取方式 ブルーLED
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 有線光学式マウス スリーアールソリューション 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ