エクステンダー (9) SFPモジュール (30) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: StarTech.comすべて解除
SFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.com 欠品中
Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途 Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張 長さ(mm) 68 幅(mm) 12 色 シルバー 質量(g) 25 消費電力(W) 1.3 以下 湿度(%RH) 30~75 保存温度(℃) -40 ~ 85 高さ(cm) 1.4 動作温度(℃) 0 ~ 70 データ転送速度 (最大) 1000Mbps
SFPモジュール/HPE製品J8177C互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
HP J8177Cとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途 HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張
SFPモジュール/HPE製品JD089B互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
HP JD089Bとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途 HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張
SFPモジュール/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.com 3日以内出荷
100% Cisco GLC-T互換:Firepower、ASR920、IE2000、IE4000、ASR9000などのCiscoスイッチで動作MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、非ロック化モジュールを受け入れるスイッチモデルでも使用可能ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 Ciscoスイッチやルーターの欠陥または損傷したSFPモジュールを交換 ネットワークをリモートセグメントに拡張 仕様 ●パッケージ数量:1●オートMDIX:あり●材質:スチール●ローカルユニットコネクタ:RJ-45●対応ブランド:Cisco●対応規格:IEEE 802.3ab 1000BASE-T●最大データ転送速度:1000 Mbps●最大伝達距離:100m●光ファイバの種類:銅●DDM:なし●ネットワーク速度:1 Gbps●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:30~75% RH●消費電力:1.3W以下●色:シルバー●製品長さ:70mm●製品幅:13mm●製品高さ:14mm●製品質量:22g●システム要件:MSAまたはCisco互換のSFPポート●注意:1ギガビットネットワーク機器およびメディアコンバータ用 RoHS指令(10物質対応) 対応
SFPモジュール/Juniper製品EX-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
Juniper EX-SFP-1GE-Tとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途 Juniper製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張
SFPモジュール/Cisco Meraki製品MA-SFP-1GB-TX互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
Cisco Meraki製MA-SFP-1GB-TXと100%互換:Cisco Meraki製スイッチモデルで使用可能(MS225, MX400, MS250, MS350, MX84など)技術仕様:10BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途 Cisco Merakiスイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
SFPモジュール 10個入りパック/Cisco製品GLC-T互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.com ¥ 52,980税込 ¥ 58,278
1セット(10個)
翌々日出荷
Cisco GLC-Tとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途 Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張
SFPモジュール 10個入りパック/HPE製品J8177C互換/1000BASE-T準拠RJ45銅線トランシーバ StarTech.com ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1セット(10個)
9日以内出荷
HP J8177Cとの100%互換性を保証全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール光ファイバーよりも費用対効果に優れたケーブルを使用OEMの仕様およびMSA(Multi-Source Agreement)業界規格に一致または上回るレベルの技術1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップ対応
用途 HP製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換リモートセグメントにネットワークを拡張
SFPモジュール/Cisco製SFP-GE-T互換/最大100m/Cisco IE3400, IE3300, IE3200対応/1000BASE-T準拠/SFP - RJ45銅製 Cat5e/6/6a/光トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
Cisco製SFP-GE-Tと100%互換:Cisco製スイッチモデルで使用可能(IE3400, IE3300, IE3200など)技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。安心サポート:モジュール本体にStarTech.comライフタイム保証を提供(併用する装置は保証対象外)。装置メーカーのサポートに影響なし。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
用途 Cisco製スイッチ/ルーターの故障または破損したSFPモジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張 長さ(mm) 70 幅(mm) 13 質量(g) 46 消費電力(W) 1.3以下 湿度(%RH) 30~70 保存温度(℃) -40 ~ 85 高さ(cm) 1.3 動作温度(℃) 0 ~ 70 データ転送速度 (最大) 1.25Gbps
Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長 StarTech.com 翌々日出荷
1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポートカテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェースリモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護統合型USBケーブルドライバ/ソフトウェア不要
用途 キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境 配線可能距離 最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時) セット内容 USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書 材質 プラスチック 長さ(mm) 85 幅(mm) 40 色 ブラック 高さ(mm) 25 質量(g) 110 ポート数 1 電源 USB電源 配線接続 カテゴリ5eUTP以上 対象コネクタ リモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オス インターフェース USB 1.1 湿度範囲 20%~80%相対湿度 保存温度範囲(℃) -20~70 OS OS Independent; No additional drivers or software required データ転送速度 最大12Mbps 動作温度範囲(℃) 0~50
SFPモジュール/Arista Networks製品AR-SFP-1G-T互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 当日出荷
Arista Networks製SFP-1G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFP+モジュール/HPE製品JL563A互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
HPE製JL563Aと100%互換:HPE製スイッチモデルで使用可能( 8320, 8325-48Y8など)技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30mメーカーホスト互換性を検証:HPE製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Juniper製品CTP-SFP-1GE-T互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
Juniper製CTP-SFP-1GE-Tと100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps |銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFP+モジュール/Citrix製品SFP-TX互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
Citrix製SFP-TXと100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Palo Alto Networks製品CG互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
Palo Alto Networks製CGと100%互換:Palo Alto Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-SX | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Palo Alto Networks準拠のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Juniper製品SFP-1GE-FE-E-T互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 翌々日出荷
Juniper製SFP-1GE-FE-E-Tと100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
長さ(mm) 65 高さ(mm) 12 質量(g) 72 コネクタ形状 RJ-45 製品幅(mm) 14 伝送距離(m) 最大100 伝送速度(Gbps) 最大1.25 メス形状 RJ-45 MTBF(時間) 4655371
SFPモジュール/Citrix製品EG3C0000087互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Citrix製EG3C0000087と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Brocade製品E1MG-TX互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Brocade製E1MG-TXと100%互換:Brocade製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps |銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Brocade製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Brocade製品BRSFP-1GECOPR互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Brocade製BRSFP-1GECOPRと100%互換:Brocade製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Brocade製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Brocade製品XBR-000190互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Brocade製XBR-000190 と100%互換:Brocade製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Brocade製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Citrix製品EG3B0000087互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Citrix製EG3B0000087と100%互換:Citrix製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:10GBASE-LRM | 1Gbps | 銅線 | RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Citrix製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Brocade製品95Y0549互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Brocade製95Y0549と100%互換:Brocade製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps |銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Brocade製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Juniper製品SFP-1GE-T互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Juniper製SFP-1GE-Tと100%互換:Juniper製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Juniper製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
Cat5ケーブル対応HDMIエクステンダー延長器 HDBaseT規格対応 Power over Ethernet Ultra HD 4K StarTech.com 翌々日出荷
単一の電源からパワーオーバーケーブルで受信機と送信機の両方に給電し、電源コンセントがない場所でもビデオ延長に対応
標準カテゴリ5e/6ケーブルを介し、最長で約35m離れた場所でも驚きの4K超HD画質を保持
70mの距離で1920x1200または1080pなどのHDビデオ解像度にも対応
1本のカテゴリ5ケーブルでビデオ信号のフル延長に対応。プロ仕様の設置が簡単にできる取り付け金具つき
カテゴリ5ケーブルで最長70mの距離に対応
ソフトウェア/ドライバ不要
取り付け金具同梱
Dolby TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ
長さ(m) 80 幅(mm) 67 色 ブラック 質量(g) 428 ポート数 1 消費電力(W) 3 電源 ACアダプタ、パワーオーバーケーブル 湿度(%RH) 0%~80 (結露なし) 出力電流(A) 1.5 保存温度(℃) -10~60 適合ケーブル 標準カテゴリ5e/6ケーブル 高さ(cm) 2.5 入力電流(A) 0.5 動作温度(℃) 0~40 最大延長(m) 35(4K)/70(HD) コネクタA HDMI (19ピン)、RJ-45 コネクタB HDMI (19ピン)、RJ-45 接続台数 1 対応解像度 4K超HD(35m)、1920×1200または1080pなどのHD(70m)
ギガビットPoE+エクステンダー IEEE802.3at/af準拠LANエクステンダー 100m StarTech.com 翌々日出荷
ギガビットPoE 受電デバイス(PD)の長距離設置とアクセスを実現
4つのエクステンダをデイジーチェーン方式で接続し、全長500mまでPoE受電デバイス(PD)を延長(各接続ポイントで電力出力が低下します)
コンパクトで壁への設置が可能。頑丈な金属ケースのおかげで利便性と高い信頼性を兼備
2kV ESDとサージ保護
外付け電源不要のプラグアンドプレイ式セットアップ
IEEE 802.0at 30W入力 - IEEE 802.3at/af 24W出力
出力電圧 52~56 V
接続PDを自動的に検出して、誤って実装された場合のダメージを防ぎます
用途 電力供給が困難なWi-Fiアクセスポイント、IP電話、監視カメラ、キオスク端末との使用に理想的従来のPoE接続範囲を超える、PoE+デバイスの長距離リモート設置を可能にしますSOHO、中小企業、システムインテグレータ、IT管理者に最適 最大延長(m) 100 長さ(mm) 94 幅(mm) 69 色 ブラック 質量(g) 193 ポート数 1 消費電力(W) 3.2 電源 PoE 湿度(%RH) 5~95(結露しないこと) コネクタ形状 RJ-45 保存温度(℃) -10 ~ 85 インターフェース 10/100/1000Base-T 高さ(cm) 2.5 動作温度(℃) 0 ~ 50 データ転送速度 (最大) 2(全二重通信)Gbps
SFP+モジュール/Cisco製品SFP-10G-T-X互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Cisco 製品SFP-10G-T-Xと100%互換:Cisco製品スイッチ各種で使用可能(Firepower、ASR1000、ASR9000、C9300、C3850など)技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30mメーカーホスト互換性を検証:Cisco製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。
用途 Ciscoスイッチやルーターの故障したまたは損傷したSFP+モジュールを交換ネットワークをリモートセグメントに拡張
HDMIエクステンダー延長器 コンパクト送信機 HDBaseT規格対応 4K UHD対応 StarTech.com 翌々日出荷
本体一体型のHDMIケーブルがついたコンパクトなUSBパワー送信機。シンプルで柔軟な設置が可能
最大4KのUHD解像度サポートで驚きの画質を実現
既存のカテゴリ5/6/7インフラと統合が簡単
取り付け金具同梱
7.1chサラウンドサポート
用途 HDBaseT信号を会議室や教室のプロジェクタに伝送ショッピングセンター、スタジアム、学校、病院など大型施設でデジタルサイネージを展開ビデオソースのUSBポートから送信機に給電 長さ(mm) 80 幅(mm) 68 質量(g) 252 ポート数 1 消費電力(W) 18 湿度(%RH) 0 ~ 80 (結露なし) 出力電流(A) 1.5 保存温度(℃) -10 ~ 60 高さ(cm) 2.5 入力電流(A) 0.6 動作温度(℃) 0~ 40 コネクタA HDMI(19ピン)、RJ-45 コネクタB HDMI(19ピン)、RJ-45
IP対応HDMI延長分配器キット 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号エクステンダー送受信機セット StarTech.com 翌々日出荷
大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応ギガビットLANネットワークを使用して接続簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張
用途 HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示 長さ(cm) 13 色 ブラック 質量(g) 592 ポート数 1 消費電力(W) 18 幅(cm) 11.7 出力電流(A) 1.5 保存温度(℃) -10 ~ 60 高さ(cm) 3 入力電流(A) 0.6 動作温度(℃) 0~ 40 コネクタA 3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45 コネクタB 3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
SFPモジュール/Extreme Networks製品10050互換/1000BASE-T準拠銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Extreme Networks製10050 と100%互換:Extreme Networks製品スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Extreme Networks製品10070H互換/1000BASE-T準拠銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Extreme Networks製10070H と100%互換:Extreme Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps |銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks製品スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Dell EMC製品SFP-1G-T-EMC互換/1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Dell EMC製SFP-1G-Tと100%互換:Dell EMC製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Dell EMC製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
Cat5e/Cat6対応1ポートHDMIエクステンダー(延長器) UTPケーブルで電源供給 最大50mまで延長 StarTech.com 翌々日出荷
単一電源からPower-Over-Cable(パワー・オーバー・ケーブル)で受信機と送信機に給電
カテゴリ5e/6イーサネット配線対応(50m)
ソフトウェア/ドライバ不要
最大解像度1080p(1920x1080)対応
送信機(ローカル)と受信機(リモート)のセット
最大延長(m) 50 電源 ACアダプタ 最大解像度 1920×1080(1080p) 適合ケーブル LANケーブル(カテゴリ5e・6) 端子 HDMI [19ピン]、RJ-45
Cat5使用VGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大150m延長 StarTech.com 翌々日出荷
リモート操作:最大150m離れたUSB & VGA KVM、またはPCの制御が可能なVGA対応KVM延長器。ホットキーコマンド、ホスト&リモート間の自動切り替え、専用コントロールに対応高いコスト効率:既存の標準KVM機器を遠隔操作対応ハードウェアに変換するKVMエクステンダー。コストパフォーマンスよく既存ハードウェアの機能拡張が可能自在な構成:PC 1台で使用できるほか、既存のKVMスイッチに接続可能。USBキーボード、マウス、および各種コンボ/ワイヤレス構成に幅広く対応簡単導入:業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して簡単にインストール可能なPC切替機用延長機(イーサネット接続対応)。OSに依存せず、ソフトウェアやドライバーインストール不要のプラグアンドプレイに対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途 工場または倉庫でコンピューター制御機器を監視離れた場所から、サーバールームのサーバーを使用リモートマシンやセキュリティ監視システムの制御 最大延長(m) 150 コネクタ コンソールインターフェース:1-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、2-USB2.0Type-A(4pin480Mbps)/ホストコネクタ:1-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]/その他のインターフェース:1-RJ-45 対応解像度 1280x1024@300ft/100m、1024x768@maximumcablelength
HDMI延長器/PoE/カテゴリ5e・6 LANケーブル使用/35m - 40m延長/4K/HDMIエクステンダー StarTech.com 翌々日出荷
HDMIエクステンダー:カテゴリ5e/6のLANケーブルを使用し、HDMIビデオ信号と7.1chオーディオを延長(4K30Hzで最大35m、1080pで最大70m)。YUVビデオエンコード、RS-232 & IR延長制御、4:4:4クロマサブサンプリング、HDCP 1.4をサポートひとつの電源で送受信:コンセントの場所にあわせてリモート側とローカル側のどちらにでも電源アダプタを配置可能。イーサネットケーブルで受信機・送信機に給電HDBaseT認証:HDBaseT Allianceによる検証・認証に対応。商業用、業務用のデジタルサイネージ、映像音響工事・インテグレーションに最適製品内容:送信機 & 受信機(2点ダイレクト接続、ネットワーク装置不要)、テスト用カテゴリ5eケーブル、IRブラスター、IRレシーバー(設置金具付き、IRリモコンは製品に含まれません)簡単導入:IP設定やドライバーが要らないHDMI延長器キット(送信機と受信機の両方を提供)。より長い距離の延長が必要な場合は、別売のHDBaseTリピーター(ST121HDBTRP)を使用可能
用途 HDBaseTを使用し、コンセントに限りがある場所でもケーブルを使用したビデオ信号の延長が可能。受信側または送信側いずれかの電源ひとつで、受信機と送信機両方に給電ディスプレイは見やすい位置に配置し、システム装置はクリーンで安全な離れた場所に設置展示会や講義室でデモを最適な場所に配置 最大延長(m) 35(4K)/70(HD) 電源 ACアダプタ 対応 HDCP 1.4 適合ケーブル LANケーブル(カテゴリ5e・6) 端子 HDMI [19ピン]、DB9ピン(シリアル)、RJ-45、3.5mmステレオミニ(3極) 対応解像度 4K30Hz(35m)、1080p(70m)
SFP+モジュール/Palo Alto Networks製品SFP-PLUS-T互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Palo Alto Networks製PAN-SFP-PLUS-Tと100%互換:Palo Alto Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps | 銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30mメーカーホスト互換性を検証:Palo Alto Networks準拠のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応。ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFP+モジュール/Arista Networks製品AR-SFP-10G-T互換/10GBASE-T準拠 銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Arista Networks製AR-SFP-10G-Tと100%互換:Arista Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した10GbE接続機能を提供技術仕様:10GBASE-T | 10Gbps |銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 30mメーカーホスト互換性を検証:Arista Networks製スイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
SFPモジュール/Extreme Networks製品10065互換/1000BASE-T準拠銅線トランシーバ StarTech.com 9日以内出荷
Extreme Networks製10065 と100%互換:Extreme Networks製スイッチ/ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供技術仕様:1000BASE-T | 1Gbps |銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100mメーカーホスト互換性を検証:Extreme Networks準拠製品のスイッチ/ルーターとのホットスワップに対応ライフタイム保証:モジュール本体をライフタイム保証(スイッチのライフタイムは対象外)。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供MSA準拠製品のスイッチに対応:アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能(Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど)
ギガビットイーサネット対応メディアコンバータ オープンSFPスロット StarTech.com 9日以内出荷
ラックマウントケース(ETCHS2U)への装着を想定したカードモジュール
オープンSFPスロットには、様ーな距離に対応するMSA準拠シングル/マルチモード対応ギガビットSFPが装着可能
リンクロス転送、リモートモニタステータス、2フレーム長などの機能に対応
フル/ハーフデュプレックスをサポート
使用方法と実装が簡単
ジャンボフレームサポート
用途 ラックマウントシャーシに複数のメディアコンバータを装着光ファイバケーブルでコスト効率に優れたネットワークの拡張やブリッジングを実現巨大な施設内または別棟の離れたエリアにいるユーザーやネットワークセグメントに接続アクセスを提供官公庁など、セキュリティ要件が高くEMIが許容されない環境での接続に最適メインオフィスから遠く離れたエリアに交通制御/モニタリングシステムなどを接続スタジアム、講堂、その他の会場にネットワーク機能を拡張 コネクタ形状 SFPスロット、RJ-45 伝送速度(Gbps) 最大1.25 ファイバータイプ マルチモード
Cat5使用デュアルVGA対応KVMエクステンダー(延長器) 最大200m延長 1920x1200 StarTech.com 9日以内出荷
解像度1920x1200でのデュアルVGA KVMエクステンダ
単一コンピュータでの使用、または既存のKVMスイッチとの接続が可能
業界標準のUTPネットワークケーブルを使用して最大200 mまで延長
ローカル側とリモート側の両方で利用可能なKVMコンソール接続
各種コンボキーボードとマウスセット(ワイヤレスを含む)に対応
直感的なホットキーコマンドによるビデオの微調整
最大延長(m) 200 コネクタ コンソールインターフェース:2-USB2.0Type-A(4pin、480Mbps)、2-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]/ホストコネクタ:2-VGA(高密度D-Sub)[15ピン]/その他のインターフェース:2-RJ-45 対応解像度 1920x1200@650ft(200m)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります