絞り込み
ブランド
  • MOBO
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(310)
  • エレコム(297)
  • StarTech.com(282)
  • BUFFALO(バッファロー)(132)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(132)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(131)
  • ATEN(130)
  • ロジクール(122)
  • サンワダイレクト(121)
  • ナカバヤシ(113)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(83)
  • TP-LINK(54)
  • Jabra(53)
  • BLACK BOX(53)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(40)
  • Cisco(シスコ)(33)
  • i-PRO(31)
  • オーム電機(26)
接続方式
  • 有線(1)
  • 無線(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式ワイヤレステンキー ホワイト MOBOUSB充電式ワイヤレステンキー ホワイトMOBO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
厚さ12mm・重さ約62gの薄型・軽量で持ち運びに便利なワイヤレステンキー。指先になじむ凹型キートップ、キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。NumLock非連動Excelでの作業に便利なTabキーと、数字の入力に便利な00キーを搭載。
キー数20キーキー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーピッチ(mm)19キーストローク(mm)1.5BluetoothBluetooth 5.1 Class2電波周波数(GHz)2.4コネクタUSB-C(本体充電用ポート ※データ通信はできません。)バッテリー内蔵リチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)160充電時間(時間)最大約3連続使用時間(時間)最大20対応OSWindows10、Windows11材質ABS/ポリカーボネート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×117×12質量(g)約62セット内容本体、USBケーブル(Aタイプオス-Cタイプオス給電専用・データ通信不可)、取扱説明書(ダウンロード版はこちら)兼保証書保証期間6か月ホワイト接続方式Bluetooth
TenkeyPad 2 Wired 有線接続 MOBOTenkeyPad 2 Wired 有線接続MOBO
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
すぐに使える有線接続のテンキー。キースイッチはパンタグラフ構造で、ノートパソコンと同様に、短いストロークで軽快なタイピングに適しています。WindowsとmacOSの両対応です。macOSに最適化されたキーマッピング(キー割り当て)で動作します。筐体裏面の物理スイッチで切り替えが可能です。「NumLock連動」モード、「NumLock非連動」モードを搭載。接続先のデバイスに合わせて筐体裏面の物理スイッチでモード切り替えが可能です。
仕様USBコネクタタイプ:USB Standard-A(Type A)、キー耐久回数:約500万回質量(g)約86(ケーブル含む)対応OSWindows11 / Windows10 / macOS接続方式有線キー数22キー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×132×9.1~18キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)キーストローク(mm)1.9ケーブル長(cm)約80(コネクタ含まず)キーピッチ(mm)19動作温度範囲(℃)10~45
PC周辺機器