絞り込み
ブランド
  • j5 create
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(303)
  • エレコム(299)
  • StarTech.com(279)
  • ATEN(131)
  • サンワダイレクト(126)
  • ロジクール(124)
  • ナカバヤシ(110)
  • BUFFALO(バッファロー)(90)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(77)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(71)
  • TP-LINK(62)
  • Jabra(61)
  • BLACK BOX(48)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(45)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(38)
  • ブラックボックス(25)
  • Frameworks(フレームワークス)(24)
  • オーム電機(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラ j5 createUSB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラj5 create
32,980税込36,278
1個
当日出荷
魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
適合HDR対応セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード材質プラスチックホワイト質量(g)約400電源パスパワーケーブル長(m)2消費電力DC 5V/900mA機能AI:オートフレーミング、人自動追跡コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート保証期間2年スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応)フォーカス固定画素数500万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサーデジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード)プロトコルUVC 1.1 & UACフレームレート1920×1080 30fps画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°ビデオフォーマットMJEPG、YVU内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
360°USB ミーティング Webカメラ j5 create360°USB ミーティング Webカメラj5 create
19,980税込21,978
1個
欠品中
ミーティング Webカメラ。 切替ボタンを押すと簡単にモードを切替して、全体が見れるパノラマ、司会者を指定するホストモード、個人用向けのシングルビューなど合計6種類あります。 ユニークなタッチバーを触れるだけで司会者の位置映像が拡大されて表示します。 全方面から集音してミュートボタンを押して簡単にマイクをOFFできます。 さらに便利な機能「左右反転」を搭載され、通常ビデオ通話で文字が逆転しているので、左右反転して向こうが見れるようになります。 1台を持てば、会議室真ん中においても、個人用でも便利に使えます。
セット内容Webcam(本体、スタンド、カメラカバー)・クイックインストールガイド・保証カード材質プラスチックホワイト質量(g)約350電源パスパワーケーブル長(m)3消費電力約500 mAインターフェースUSB最大解像度【H.264】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×480保証期間2年コネクタUSB2.0 Type-C/Type-Aフォーカス固定画素数200万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93.5×37×193受光素子1/3” CMOS センサープロトコルUVC 1.1 & UACフレームレート1080P 30 FPS、720P 30FPS、480P 30FPS、360P 30FPS画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°ビデオフォーマットH.264、MJEPG、YVU内蔵マイク全指向性マイク×2
4K 2倍デジタルズーム Webカメラ j5 create4K 2倍デジタルズーム Webカメラj5 create
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4K Ultra HD で高画質出力ができるUSB Webカメラです。 【4K30fps/1080p 60fps】最大解像度4K 30fps又は1080p 60fpsで出力できます。高画質重視の4K動画 or フレームレート重視ので滑らかな60fps動画、のいずれかを選択可能です。 【微光対応】微光環境でも綺麗に映せるf/2.0レンズを搭載しています。 【ワイド画角94°】動画作成やWEB会議の際にも便利な、対角94°超広角レンズを採用。画角を気にせずSkype、Zoom、Teams、LINEなどでスムーズに会議ができます。 【2倍ズーム】j5craete開発のアプリ操作で最大2倍デジタルズームすることができます。商品紹介や特定な人物へのフォーカスすることで便利に利用できます。
用途動画作成やオンラインミーティングに最適セット内容JVU430本体、クイックインストールガイド、保証書材質ABS (Housing)/PC (Panel)/optical plasticブラック質量(g)約215対応OSWindows 10、macOS 、Chrome OS with UVC supportコネクタ形状USB2.0 Type-A / Type-C(オス)(パソコンと接続側)消費電力DC5V/350mA±15mA有効画素数3840(H)×2160(V)、8百万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×63.6×64.6角度調整範囲360度横方向回転機構最大解像度【MJPEG】3840×2160、1920×1080、1280×720、640×480、640×360、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600、960×540、1280×960、1600×1200、2048×1536、2592×1944、【YUV2】640×360、640×480、320×240、424×240、480×360、800×448、848×480、800×600保証期間2年シャッターElectronic Rolling Shutteフォーカス固定F値F/2.0デジタルズーム2倍ケーブル長(cm)200プロトコルUVC 1.1/1.5 & UAC1.0映像圧縮方式MJPEG、YUVフレームレート【MJPEG】4K 30 FPS、1080P 60 FPS、720P 60FPS、540P 60 FPS、480P 60 FPS、360P 60 FPS、240P 60 FPS、【YUV2】480P 30 FPS、360P 30 FPS、240P 30FPS画角対角94°(水平87°)給電方式バスパワー内蔵マイク全指向性マイク×2イメージセンサー1/2.5インチ CMOSセンサー
4Kリモコン付きWebカメラ j5 create4Kリモコン付きWebカメラj5 create
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Ultra HD 4K 30Hzで撮影する高画質Webカメラです。 最大4K出力で5倍デジタルズーム機能付き。 視野操作機能(デジタルPTZ)を搭載しており、付属のリモコンで簡単に映像を拡大しながら視野移動ができます。 リモコンで遠隔操作ができるので、カメラを会議室のホワイトボードに設置すれば、快適なオンライン会議をすることができます。 ライブ配信や録画でも4Kの高画質をサポートしています。
セット内容Webcam 本体、リモコン、クイックインストールガイド、保証カード材質ハウジング:プラスチック、レンズ:COC+ガラスブラック質量(g)約220対応OSWindows 10、macOS with UVC support、Chrome OS with UVC support、標準のUVC1.0 /1.1およびUVCサポートに準拠したオペレーティングシステム接続方法USB2.0 Type-A / Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×48.7×54.8有効画素数3840(H)×2160(V)角度調整範囲360度横方向回転機構消費電力(mA)(5V)500±15最大解像度【H.264】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【MJPEG】3840×2160/2560×1440/1920×1080/1280×720/640×480/640×360、【YUV2】640×360/640×480保証期間2年映像素子1/2.8インチ CMOSセンサーフォーカス固定デジタルズーム5倍ケーブル長(cm)180PC接続USB2.0 Type-A / Type-C(オス)映像圧縮方式H.264、MJPEGフレームレート最大:30Hz画角70度(水平)給電方式バスパワー内蔵マイク全指向性マイク×2
JVA11 USB 4K キャプチャーボード j5 createJVA11 USB 4K キャプチャーボードj5 create
12,980税込14,278
1個
当日出荷
本製品は、高性能チップを搭載して最大4K30fps高解像度録画できるキャプチャーボードです。 斬新なアダプター式のデザインで、PCに接続すれば使用可能、別途でUSBケーブルを用意する必要はありません。 高フレームレートに対応しており、最大フルHD120fpsでゲーム録画に最適です。 テレワークの利用場面でも活躍し、一眼レフやビデオカメラを接続すれば、Webカメラより高パフォーマンスな映像でライブ配信とオンライン会議をサポートします。
セット内容JVA11本体、クイックインストールガイド、保証書性能エンコード方式:ソフトウェアエンコード、圧縮形式:ホストUSB3.0の場合:RGB / YUV4:2:2 / YUV4:2:0、ホストUSB2.0の場合:YUV4:2:0材質アルミニウムブラック質量(g)約55対応OSWindows 、macOS 、Androidコネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C/Type-A(オス)、UAC/UVC対応寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72 × 41 × 14最大解像度録画解像度:4K @ 30 fps、2K @ 60 fps、1080p @ 120 fps保証期間2年ケーブル長(cm)20ポート【拡張】HDMI入力(メス)×1※最大入力解像度は4K 30fps給電方式バスパワー
JVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラ j5 createJVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラj5 create
9,998税込10,998
1個
当日出荷
本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。 ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。 メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。 オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。 メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。 解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。
仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッターセット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラスブラック質量(g)約235ケーブル長(m)2対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素固定方法可変式ユニバーサルクリップ操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ保証期間2年フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV指向性全指向性マイク×1フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS画角対角83.3度 / 水平75.4度給電方式バスパワー
JVA01 USB ライブ配信専用 キャプチャーボード j5 createJVA01 USB ライブ配信専用 キャプチャーボードj5 create
8,198税込9,018
1個
当日出荷
USB-Cパソコンやモバイル端末画面をHDMI出力しながら、一眼レフを高画質映像で増設できるキャプチャーボードです。 一見USBマルチハブですが、HDMI入力ポートにビデオカメラや一眼レフを増設することで、高画質の映像を編集してライブ配信することができます。 HDMI出力ポートは、従来のキャプチャーボードと違って、ソースの映像ではなくパソコンの画面をミラーリングするので、ライブ配信時にリスナーのチャット内容を大画面で見られます。 ライブコマースや雑談ライブに最適です。PD充電ポートとUSBハブを備えて、PD充電しながらマウスキーボードを増設できるので、モバイル端末などUSBポートが不足する問題を解消できます。
ポート【拡張】HDMI(入力)×1/HDMI(DisplayPort Alt Mode出力)×1/USB-C×1(ホスト接続)/USB-C×1(PD3.0充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電/3.5mm マイク入力 3極×1/USB3.0 5Gbps×2ブラック材質アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.5×15×50.5ケーブル長(mm)300質量(g)約69セット内容JVA01本体/クイックインストールガイド・保証書保証期間2年最大解像度HDMI最大入力解像度:1080p 60 fps、HDMI最大出力解像度(DisplayPort Alt Mode出力なのでPCの画面を映す):4K 30Hz、録画最大解像度:1080p 30 fps給電方式バスパワーコネクタ形状Type-C オス (UAC/UVC対応)性能エンコード方式:ソフトエンコード・圧縮形式:ホストUSB2.0の場合 :MJPEG
JVCU100 USB フルHD WebCam j5 createJVCU100 USB フルHD WebCamj5 create
5,998税込6,598
1個
当日出荷
暗い環境でも綺麗に映せるフルHD Webカメラです。防犯カメラの低照度対応センサーを採用して暗い場所で他社品より綺麗に映せます。テレワークや在宅勤務の時に暗い部屋の中でもスムーズにビデオ通話ができます。全指向マイク内蔵してパソコン内蔵のより広く集音できるので近寄って話すことは要りません。ワイドレンズを搭載して対角100°幅広い画質を提供して3名以内でも一気に映せます。ユニバーサルクリックでモニタに挟んだり、1/4ネジ穴で三脚に設置することもできます。
接続方式USB3.0/2.0解像度1920×1080@30FPS画素数200万
PC周辺機器