絞り込み
ブランド
  • エアリア
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(309)
  • エレコム(303)
  • StarTech.com(281)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(140)
  • ATEN(130)
  • BUFFALO(バッファロー)(129)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(128)
  • サンワダイレクト(123)
  • ロジクール(121)
  • ナカバヤシ(104)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(85)
  • Jabra(53)
  • BLACK BOX(53)
  • TP-LINK(52)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(40)
  • Cisco(シスコ)(35)
  • i-PRO(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
接続方式
  • 無線(3)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型日本語ワイヤレスキーボード エアリア超小型日本語ワイヤレスキーボードエアリア(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCER エアリア15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCERエアリア
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
様々なシーンで作業を効率化オフィスワークからクリエイティブな作業まで、あらゆる用途に対応動画制作、写真編集、CG制作、ライブ配信、オフィスワークなど、多岐にわたるシーンで活躍します。 専用ソフトウェアで機能を割り当てれば、ワンボタンで様々な作業を効率化できます。
付属品TypeCケーブル、TypeC-USB変換アダプター寸法(mm)117×90×23.5質量(g)123対応OSWindows11 / 10消費電力TypeC/USB 5V 0.5Aキー数15キー + 各切替キー(4ボタン)ケーブルTypeCケーブル長(cm)約120RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Type C 又はUSB(付属変換利用時)USBUSB2.0×2ポート / TypeC×1ポート
カセットテープ デジタル化 ニューカセッピ エアリアカセットテープ デジタル化 ニューカセッピエアリア
3,919税込4,311
1個
7日以内出荷
なつかしのカセットテープをMP3/WAV形式でパソコンに保存できるUSB取り込みプレーヤー。テープが劣化する前に大切な音源をデジタル保存。Audacity対応で本格的な音声編集も可能。単三電池2本でポータブルプレーヤーとしても使える2Way仕様。アナログ音源を簡単デジタル化カセットテープの音楽をMP3/WAV形式でパソコンに保存USB接続でカセットテープの音源を直接パソコンに取り込み可能。MP3またはWAV形式で保存できるため、スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーで再生できます。テープが伸びてしまうなど経年劣化する前に、大切な思い出の音楽や貴重な音源をデジタルアーカイブとして永久保存。USB2.0バスパワー駆動なので、パソコンに接続するだけで使用できます。
仕様パソコンとの接続:USB (USB2.0)付属品イヤホン(試供品)、USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB接続(USBバスパワー) / 単三形乾電池×2本(ポータブル使用時)本体質量(g)172対応OSWindows 11 / 10 / MacOS 11~対応【カセット】ノーマルポジション / ハイポジション / メタルテープ(すべてのテープで80分未満)本体サイズ(mm)80×120×30出力端子【イヤホン端子】3.5mm連続動作時間150分(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルMP3 / WAV
センサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバー エアリアセンサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバーエアリア
3,509税込3,860
1個
9日以内出荷
仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート質量(g)11本体寸法(mm)約101×17×7.9対応OSWindows11/10/8.1キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能)ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1)接続端子TypeC USB接続RoHS指令(10物質対応)対応
ミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARD エアリアミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARDエアリア
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
表にワイヤレスキーボード、 裏にユニバーサル学習リモコン1つのデバイスでTVリモコン操作もキーボード操作も楽々タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作ページスクロールも楽々ちょっとしたメモや手書きイラストにも使える日本語キーボード設計暗くても高い視界性を実現『バックライト』凹凸形状キーで入力しやすい簡単な操作で信号を学習学習リモコンならではの利便性2.4GとBluetoothの両対応TypeC接続で充電コンパクトサイズ設計
仕様簡易リモコン:赤外線センサー:NECフォーマット最大10キー割り振り付属品充電ケーブル、USB WIFIアダプタ質量(g)約93対応機種【Bluetooth接続時】Windows8.1以降、Android6.0以降、iOS:13~ / iPadOS:15~【2.4GHz接続時】Windows11/10、付属レシーバーをPCのUSBポートに接続(通信速度USB2.0以上)バッテリー450mAh Li-ionバッテリー充電時間約2.5時間(5V500mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約 8.7時間【バックライトOFF時】最大連続約 36時間製品サイズ(mm)約151×59×11RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0、2.4G(付属USBレシーバーにて伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
ミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACE エアリアミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACEエアリア
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
表にゲームパッド、裏にキーボードのダブルフェース1つのデバイスでゲームもキーボード操作も楽々タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作ページスクロールも楽々押しやすいキーボードトップ62キー日本語キーボード設計バックライトで視認性が高い。繊細な操作が可能なアナログスティックLRキーとレバーでワンランク上の操作性実現レスポンスに優れる高耐久ボタンスイッチ1つですばやく切替可能ターボモードで連打楽々振動でリアリティのある体験を複数な入力モードに対応TypeC接続で充電対応コンパクトサイズ設計
付属品充電ケーブル、ハンドストラップ適合ゲームパッド対応:Windows11/10Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad (iPad OS13.7~)、PlayStation4、Switch(有機ELモデルを含む)質量(g)約165バッテリー650mAh(Li-ionバッテリー)充電時間約3時間(5V300mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約13時間【バックライトOFF時】最大連続約52時間、ゲームパッド:最大連続約30時間OSキーボード対応:Windows11/10、MacOS12.7.6~、Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad(iPad OS13.7~)製品サイズ(mm)約141.3×92.5×27.5RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
PC周辺機器