絞り込み
ブランド
  • BARCO
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(310)
  • エレコム(305)
  • StarTech.com(281)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(142)
  • ATEN(130)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(128)
  • BUFFALO(バッファロー)(128)
  • サンワダイレクト(124)
  • ロジクール(121)
  • ナカバヤシ(104)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(85)
  • BLACK BOX(53)
  • Jabra(52)
  • TP-LINK(52)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(40)
  • Cisco(シスコ)(35)
  • i-PRO(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ClickShare CX-50 (アクティベーション済モデル) BARCOClickShare CX-50 (アクティベーション済モデル)BARCO
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
CX-50はパソコンやタブレット、スマートフォンなどの画面を大画面モニターやプロジェクターで表示してシェアし、投影されているコンテンツを手元のPCに表示できる、中大規模会議室に最適なワイヤレスカンファレンスツールです。タブレットやスマートフォンからは、ClickShareアプリ、またはAppleのAirPlay、Google Castを利用して、モバイルデバイスの情報を共有できます。またUC(ユニファイドコミュニケーション)ツールと組み合わせて使用すれば、ClickShareボタンを使うだけで、PCカメラ、スピーカーマイクがルームカメラやルームスピーカーマイクに切り替えられます。
仕様●オペレーティングシステム:Windows 10以降、macOS 11(BigSur)以降。Android v11以降(ClickShareアプリ)、iOS 14以降(ClickShareアプリ)●ClickShareボタン:2●ClickShareアプリ:デスクトップとモバイル●ネイティブプロトコル:Airplay、Google Cast、Miracast、同時接続の最大数(ボタンやアプリを使用):最小32●同時投影数:2●認証プロトコル:WPA2-PSKのスタンドアロンモード、ネットワーク統合モードでClickShare Buttonを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X●無線伝送プロトコル:IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1●Reach:ClickShareボタンとClickShareベースユニット間の最大距離30m(100フィート) 周波数帯域2.4GHZおよび5GHz(DFS)●周波数帯域:2.4 GHz および 5 GHz (一部の地域で DFS チャンネル対応)●盗難防止システム:ケンジントン ロック●タッチスクリーンのサポートとインタラクティブ性:タッチスクリーンサポート:あり、双方向性:あり●ワイヤレスコンファレンス:アプリまたはボタン経由●ローカルビュー:高画質●ネットワーク接続:LAN & Wi-Fi(デュアル)●管理とレポート:あり質量(g)900外形寸法(mm)39×200×202(高さ×幅×奥行き)電源標準110/220 V ACプラグ消費電力動作時: 50W (最大)/スタンバイ時: <8W (ネットワークスタンバイ)、< 0.5W (ディープスタンバイモード)接続1×イーサネット LAN 1Gbit/1×USB Type-C 2.0(背面)、2×USB Type A 2.0(背面)、1×USB Type A 2.0(前面)/オーディオ アナログ ライン出力ミニジャックソケット(3.5mm)、デジタルS/PDIF保存温度(℃)-20~60使用周囲温度(℃)0~40ノイズレベル最大 25dBA @ 0-30℃/最大 30dBA @ 30-40℃ビデオ仕様出力:4K UHD (3840*2160) @ 30Hz。HDMI(TM)1.4b、入力:1920x1080 @30HzHDMI 1.4bオーディオ出力USB、SPDIF、ジャック、HDMI使用周囲湿度(%RH)0~85(結露なし)保存湿度(%RH)0~90(結露なし)
PC周辺機器