絞り込み
ブランド
  • Lazos
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(303)
  • エレコム(301)
  • StarTech.com(279)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(136)
  • BUFFALO(バッファロー)(131)
  • ATEN(130)
  • サンワダイレクト(127)
  • ロジクール(124)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(121)
  • ナカバヤシ(112)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(78)
  • TP-LINK(61)
  • Jabra(51)
  • BLACK BOX(48)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(38)
  • Cisco(シスコ)(30)
  • ブラックボックス(25)
  • オーム電機(24)
接続方式
  • 有線(2)
  • 色ホワイト(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウス 有線USB2.0光学式 Lazosマウス 有線USB2.0光学式Lazos
799税込879
1個
当日出荷
シンプル設計の小型・軽量マウスです。
接続方式有線読取方式光学式インターフェイスUSBアズワン品番3-669-01
Lazos 有線ゲーミングマウス 6ボタン LazosLazos 有線ゲーミングマウス 6ボタンLazos
959税込1,055
1個
7日以内出荷
・感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能・4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応・カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●DPI:1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●読取り方式:光学式材質(本体)ABSケーブル長(m)約1.6本体寸法(mm)約130×72×35本体質量(g)(約)131±5対応OSWindows 10/8.1/8、MAC OSなど接続方式有線分解能(dpi)1200-1600-2400-4800(4段階調整)対応機種USBのあるデスクトップPC、ノートPCなどインターフェースUSB(A)オスボタン数6ボタン読取方式光学式
ワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズ Lazosワイヤレスマウス Bluetooth&2.4GHz 薄型 1ケース 10個入 L-BTMシリーズLazos
9,298税込10,228
1ケース(10個)
5日以内出荷
Bluetooth & 2.4G両対応、簡単接続、手になじむフォルムで抜群の操作性
有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズ Lazos有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズLazos
7,998税込8,798
1ケース(20個)
5日以内出荷
静かなクリック音で作業を快適にする静音マウス、電池不要の有線モデル、左右どちらの手でも使用可能
ワイヤレスマウス 2.4GHz 1ケース 20個入 Lazosワイヤレスマウス 2.4GHz 1ケース 20個入Lazos
11,980税込13,178
1ケース(20個)
5日以内出荷
本体約50グラムの小型・軽量のワイヤレスマウスです。 シンプルな設計で持ち運び便利、モバイルにも最適です。 最大10mまで無線通信が可能な高性能2.4GHz周波数帯を採用。 安定したデータ通信でストレス無く使用できるので、パソコン操作も距離や位置を気にせず使用できます。 超小型ナノレシーバでパソコンに装着したままでも邪魔にならず、抜き差しの必要がありません。 使用乾電池は単3電池1本のみで省エネタイプです。
仕様●本体サイズ:約9.8×5.5×3.5 cm●本体重量:約50g(電池含まず)●使用電池:単3乾電池×1本(別売)●本体カラー:ブラック●付属:USBレシーバ●伝送範囲:最大10m●対応OS:WindowsRT、10、8、7、Vista、XP、Mac OSX 10.6~10.12●コネクタ形状:USBコネクタ(Aタイプ)●インターフェイス:USB●DPI:800/1200/1600(3段式調整)●ワイヤレス方式:2.4GHz●読取り方式:光学式●タイプ ワイヤレスマウス:2.4GHzアズワン品番68-2008-80
ゲーミングマウス 6ボタン ホワイト 10個セット Lazosゲーミングマウス 6ボタン ホワイト 10個セットLazos
10,980税込12,078
1ケース(10個)
5日以内出荷
感度、ライト効果、マクロなどの機能も自由に設定可能 4段階のDPI切替で、好みのポインター速度に細かく対応 カラフルなブリージングライト効果はカスタマイズ可能
仕様●本体サイズ:約130×72×35mm●本体重量:約131±5g●対応OS Windows 10/8.1/8,MAC OS など●ケーブル長さ:約1.6m●対応機種:USBのあるデスクトップPC、ノートPCなど●インターフェース:USB(A)オス●DPI 1200-1600-2400-4800dpi 4段階調整●ボタン数:6ボタン●カラー:ホワイト●本体素材:ABS●読み取り方式:光学式アズワン品番68-4057-31
PC周辺機器