絞り込み
ブランド
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(310)
  • エレコム(298)
  • StarTech.com(282)
  • BUFFALO(バッファロー)(132)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(131)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(130)
  • ATEN(130)
  • ロジクール(122)
  • サンワダイレクト(120)
  • ナカバヤシ(112)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(83)
  • TP-LINK(61)
  • Jabra(52)
  • BLACK BOX(50)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(38)
  • Cisco(シスコ)(33)
  • i-PRO(31)
  • オーム電機(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートPoE スイッチ(アンマネージド) Dahua(ダーファ・テクノロジー)4ポートPoE スイッチ(アンマネージド)Dahua(ダーファ・テクノロジー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
仕様●マネージド:非対応●レイヤー:非対応寸法(mm)150×100×30電源(V)DC53消費電力(W)アイドリング時:2.5、全負荷:最大60使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)合計60 以下動作温度(℃)-30~+65RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応4ポート対応
8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチDahua(ダーファ・テクノロジー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
仕様●マネージド:非対応●レイヤー:非対応寸法(mm)150×110×42電源(V)DC47~57消費電力(W)アイドリング時:5、全負荷:最大120使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)ポート1~2:90以下、ポート3~8:30以下、合計120以下動作温度(℃)-30~+65RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応8ポート対応
16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチ Dahua(ダーファ・テクノロジー)16ポートPoE付き 20ポート マネージド ギガビット デスクトップ型スイッチDahua(ダーファ・テクノロジー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
仕様●マネージド:対応●レイヤー:レイヤー2寸法(mm)440×300×44電源(V)AC100~240消費電力(W)アイドリング時:20以下、全負荷:最大240使用湿度範囲5%~95%以下定格出力電力(W)合計240以下動作温度(℃)-10~+55RoHS指令(10物質対応)対応PoE対応16ポート対応
PC周辺機器