絞り込み
ブランド
  • MCO
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(303)
  • エレコム(301)
  • StarTech.com(279)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(136)
  • BUFFALO(バッファロー)(131)
  • ATEN(130)
  • サンワダイレクト(127)
  • ロジクール(124)
  • ナカバヤシ(110)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(78)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(77)
  • TP-LINK(61)
  • Jabra(56)
  • BLACK BOX(48)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(38)
  • Cisco(シスコ)(30)
  • ブラックボックス(25)
  • Frameworks(フレームワークス)(24)
接続方式
  • 無線(3)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向キー付2.4GHzワイヤレステンキー MCO方向キー付2.4GHzワイヤレステンキーMCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作 表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能 表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド ノートPC同等のパンタグラフキー採用 ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用 気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用 表計算ソフトを快適にするキーを搭載 関数計算作成にも便利なキー搭載 片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載 充電端子はUSB Type-C端子採用 数字が見やすい大型表示 薄型軽量で出先でも活用 NumLock非連動
セット内容製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)約135スイッチキースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式対応OSWindows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外接続方式無線連続使用時間(時間)最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。)バッテリーリチウムイオン電池内蔵使用距離範囲(m)見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 )キー数36保証期間お買い上げ日より1年間キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約横147×119×15充電時間(時間)約2(0から満充電まで)端子USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用)キーピッチ(mm)約19耐久回数約800万回(キー単体の回数)通信周波数帯域(GHz)無線:2.4キーの種類日本語Windows用
Bluetoothテンキー MCOBluetoothテンキーMCO(3件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ノートパソコンと同じ感覚で打てる表計算ソフトに最適なテンキーパッド Excelなどの、表計算ソフトを快適に操作できるテンキーです。1列多い27キー配列採用。表計算ソフトの入力時に快適、便利なキーを追加しました。セル間の移動や、関数や数字の入力に最適なキーを搭載しています。 Windows/macOS/iPadOSそれぞれ専用のファームウェアを搭載。簡単な切替操作でキートップの表示通りに入力できます。 3台までの機器を登録できるマルチペアリング対応。機器間の切り替えも簡単に行えます。 「ESC(エスケープ)キー」、「()カッコキー」、「Tabキー」や数字入り文章作成時に便利な「,(カンマ)キー」搭載。 従来機よりも数字サイズを約50%大きくしました。横目で見た時も正しく入力できます。 ちょっと入力しなかったら勝手にペアリングを切断されて入力時にイライラ…なんて事を防ぐロングディスコネクト機能搭載。2時間操作しなくてもペアリング状態を保ちます。 省電力のBluetooth5.0採用で最大約800時間の連続動作が可能。※使用時間は計算上の理論値です。通信距離、オン・オフ回数などにより大きく変動します。 Fnキー+DELキーで電卓アプリが起動します。計算などに便利です。 キースイッチ方式には、入力しやすいABS製アイソレーション式パンタグラフキーボードを採用。ノートパソコンと同様の操作感でご使用いただけます。 ノートPCでのご使用に便利なNumLock非連動タイプ。本製品でテンキーモードがオンの状態でもノートPC側では通常通りに入力できます。
セット内容製品本体、テスト用電池、取扱説明書兼保証書質量(g)約108(本体のみ、電池重量除く)電源アルカリ単4電池 2本対応OSWindows11、Windows10/macOS10.10以降/iPadOS14以降(それぞれ日本語版のみ対応)※Bluetooth5.0(HOGP)への対応必須接続方式無線使用距離範囲(m)見通し最大約10キー数日本語OS用27キー(Fnキー含まず)保証期間お買い上げ日より1年間キー方式アイソレーションパンタグラフ方式寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約105×133×23.5動作時間最大約800時間キーピッチ(mm)約19各種認証技適マーク・BQE耐久回数約800万回(キー単体の回数)BluetoothBluetooth5.0(HOGP)通信周波数帯域(GHz)2.4
Bluetoothタッチパッド ブラック MCOBluetoothタッチパッド ブラックMCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ワイヤレスでなめらかな操作を実現! 7インチサイズの快適なひろびろタッチパッド
ブラック質量(g)134(電池含まず)電源単4形乾電池 3本寸法(幅W×奥行D)(mm)タッチパッド有効面積: 約155×95(約7インチ相当)対応OSWindows11/10専用接続方式無線機能スリープモード搭載(未使用時間60分経過後移行)消費電力(mA)最大約18.5寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)161×140×16動作時間連続動作時 最大約100時間ボタン数0ホイール数0無線通信方式BluetoothBluetoothBluetooth5.0 BLE対応プロファイルHOGP
USBデジタルマイクロホン ロングタイプ MCOUSBデジタルマイクロホン ロングタイプMCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 アームの長さは16cmのロングタイプ。会議など複数人での使用時に、発言者の方向にマイクを調整するといった用途にも最適です。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。 ロングタイプのため、口元に近づけて声をしっかり拾いたい場合にも便利です。
質量(g)80(ケーブル含まず)形式コンデンサータイプケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215(ケーブル除く)周波数特性50~20000Hzインピーダンス2.1KΩ入力感度-50dB±2dBアーム長さ(cm)16指向性全指向性プラグ形状USB Aコネクタ オス動作電圧(V)DC5
USBマイクロフォン 平型無指向性タイプ MCOUSBマイクロフォン 平型無指向性タイプMCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
円形のマイク部は無指向性のため幅広く集音が可能。1~4人程度の小規模なオンライン会議に最適です。離れた部署との会議の際や、テレワーク中のメンバーとのオンラインチャットなどで便利にご使用いただけます。また、スカイプなどの各オンライン通話に対応しています。 一般的なアナログのマイク端子接続では、パソコン内部のノイズを拾ってしまい、雑音が入り込んでしまうことがあります。本製品はノイズを拾いづらいUSBデジタル接続を採用しているため、クリアで安定した音声をお楽しみいただけます。 ドライバーやソフトウェアのインストール作業は不要。USB端子を挿し込むだけで自動で認識し、すぐにお使いいただけます。 本体裏面には滑り止め用のパーツを設置しています。大事な会議中に誤ってマイクを転倒させたり、落下するのを防ぎます。
プラグ形状USB A端子 オス(USB2.0準拠)ブラック質量(g)約120形式コンデンサータイプケーブル長(m)約2対応OSWindows10/8.1/7、MacOS 10.10以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×17(ケーブル除く)周波数特性100~16000Hz入力感度-40±3dB指向性無指向性インピーダンス(Ω)680動作電圧(V)DC5
台座付きPCマイク USBタイプ ゴールド MCO台座付きPCマイク USBタイプ ゴールドMCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
専用スタンド付きで置いて使うことも手に持って使うこともできるPC用マイクです。重量感のある専用スタンドで安定して使えます。SkypeやZoomなどのオンライン通話にも使用できます。 息(ブレス)の混入を軽減する専用ウインドスクリーン付属。 台座には上下の角度調整機能付き。話しやすい角度でオンライン通話をお楽しみいただけます。 スイッチ付きで使わないときはオフにすることができます。 PCのUSBポートに接続するだけですぐにお使いいただけます。
用途USBタイプの専用スタンド付きPC用マイク材質本体:アルミ、ケーブル:PVC、台座:ABS寸法(mm)マイク本体:110×35、台座:73×120質量(g)マイク本体:約95、台座込:約280ケーブル長(m)約2対応OSWindows11、10、8.1(64bit/32bit)※Windows7以前のバージョンは動作保証対象外です。Mac OS 10.11以降 (2021年7月現在)対応機種USBポートを持つWindows PC、Macなど周波数特性100~16000Hzインピーダンス2.2kΩ入力感度-42±3dB保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなど購入証明が必要です。指向性全指向性プラグ形状USB Aタイプ動作電圧(V)DC5
無線トラックボールキーボード MCO無線トラックボールキーボードMCO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
親指で快適な操作が可能な光学式トラックボールを搭載。2.4GHz接続のワイヤレスキーボード。4段階のトラックボール速度調整機能でいつでもカーソル速度調整が可能。マウスボタン+スクロールホイール搭載。薄型コンパクトサイズだから、デスクスタイルとグリップスタイルの2つの操作が可能。レシーバー接続だけの簡単設定。便利なマルチメディア機能搭載。
用途この1台でWindows PCを快適操作。その他【マウスボタン】高耐久静音スイッチ採用付属品単3形乾電池2本/取扱説明書/小型マイクロレシーバー(W14xD19xH6mm/約2g)※付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。質量(g)約363(電池・レシーバー含まず)対応OSWindows11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPCセンサー光学式(PAW3222LU採用)分解能(CPI)800/1000/1200/1600使用電源アルカリ単3形乾電池2本キー数日本語80キー(Fnキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約287×150×32電池寿命連続動作時間 約250時間、電池交換の目安 約550日(トラックボール操作をメイン使用時)/連続動作時間 約340時間、電池交換の目安 約730日(キーボード操作のみ使用時※1日8時間のPC操作のうち5%を操作にあてた場合。計算値ですので実際の使用環境によってかわります。キーストローク(mm)2サイズ(mm)【トラックボール】19通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)キーピッチ(mm)19取扱説明書(5.55MB)電波周波数2.4GHz帯
USBピンマイク MCOUSBピンマイクMCO
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
ライブ配信やオンライン授業に最適 しっかり声を拾う高感度ピンマイク
付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)1.9本体質量(g)37適合機器Windows11、10/Mac OS 10.12以降インピーダンス1KΩ±30%サンプリング48kHz, 16bitインターフェイスUSB A指向性無(全)指向性周波数帯域(Hz)50~16000音圧感度(dB)-30±3
スマートフォン ゲーミングマウントパーツ MCOスマートフォン ゲーミングマウントパーツMCO
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
スマートフォンをPS4(R)のコントローラーに取り付けられる PS4(R)のリモートプレイやスマホゲームアプリの操作を快適に PS4(R)のコントローラーにスマートフォンを固定 スマートフォンの取付が簡単なクランプ式 幅広いサイズのスマートフォンに対応 見やすい角度に調節可能
ブラック収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×80×61質量(g)約38材質ABS、PC、ゴム、金属適合機種【コントローラー】PS4(R)コントローラ(DUALSHOCK(R)4)、【スマートフォン】幅約5cm~8.5cm/厚さ約12mm以下/重量約260g以下保証期間初期不良のみ
PC周辺機器