マウス (13) キーボード (4) WEB会議用品 (5) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.2_静音 サンワサプライ 当日出荷
スライドカバーで超コンパクトになるBluetoothマウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。従来の約1/3の時間(約50分)で充電できる急速充電機能付きです。大型ディスプレイでも使いやすい4000dpi対応です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
セット内容 マウス、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。付属ケーブル長:約0.5 区分 小型 適合規格 Bluetooth 5.2 Class2、プロファイル:HOGP (HID over GATT Profile) 対応OS Windows11/10、Android13~15、ChromeOS、iOS17・18、mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、1200、1600、2400、4000※カウント切替えボタン付き ボタン数 5 電波到達距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 連続動作時間 約50時間 連続待機時間 約5000時間 電波周波数(GHz) 2.4 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 充電端子 USB Type-C 使用可能日数 約78日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、スクロール
スピーカーフォン サンワサプライ 欠品中
Bluetoothでも有線(USB)でも使える会議スピーカーフォンです。充電・接続用のケーブルがスピーカーフォン本体に搭載されているのでケーブルを持ち運ぶ必要がありません。※ケーブルは本体に巻き取って収納できます。USB Aコネクタへ変換するアダプタが付属しているのでType-CでもUSB Aでも接続が可能です。4つのマイク搭載で約5mの範囲での集音が可能です。
仕様 AGC、AEC、ANC対応 セット内容 製品本体、取説、変換アダプタ(Type-CをAに変換) 電源 リチウムポリマーバッテリー 適合規格 Bluetooth 5.1 接続方式 Bluetooth、USB 感度 -26dBFS 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲 2.402~2.480GHz 充電時間(時間) 約2.5 連続再生時間 最大約8.5時間 指向性 全(無)指向性マイク4個搭載 伝送方法 GFSK 通信距離(m) 10 連続待受時間 最大120時間 対応コーデック SBC マイクミュート ○(本体) 連続通話時間(時間) 最大約8.5 マルチポイント 非対応 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容 マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1000、1600、2400カウント切替えボタン付き 機能 横スクロール機能:あり 電池 単3乾電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約160時間 連続待機時間 約18000時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約375日 マルチペアリング あり 3台 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
マイクロホン サンワサプライ 当日出荷
送受信機を使うことで最大6つまで増設して使用することができます。※送受信機はMM-BTMSP3に付属しています。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。服の襟などにクリップで留めて使用できます。イヤホンジャックにイヤホンを接続して音声を聞くこともできます。会議などで自分の席を離れても、自分の声を相手に伝えることができ、相手の声を聴くこともできます。単品での使用も可能です。
セット内容 製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 非対応 適合規格 Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 10 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源 リチウムポリマーバッテリー 質量(g) 5.0±1.0(バッテリー) バッテリー容量(mAh) 260 バッテリー電圧(V) 3.7 消費電力量(Wh) 0.962 充電時間(時間) 3 連続再生時間 最大12時間 連続通話時間(時間) 最大12 連続待受時間 最大160時間 再生周波数帯域(Hz) 100~20000 感度 -38dB±3dB(マイク) 指向性 全(無)指向性 ポート microUSB(充電) 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 仕様 SCMS-T:非対応
ブルーLEDマウス サンワサプライ 当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothマウスです。小型サイズで持ち運びにも便利です。付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。※必ず付属のケーブルで充電してください。ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式 Bluetooth 電波周波数(GHz) 2.402~2.480 適合規格 Bluetooth Ver.5.0 Class2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります ボタン数 3ボタン(左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン) 対応プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 分解能 1000count/inch 使用電池 充電池 充電端子 USB Type-Cポート 充電時間(時間) 約4 マルチペアリング あり 連続動作時間 約33時間 連続待機時間 約588時間 使用可能日数 約90日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS:iPadOS 15~13、iOS:iOS 15~13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 11~8 対応機種 Bluetooth HIDプロファイル対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 セット内容 マウス、充電ケーブル、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ 小型 ケーブル長(m) 約0.8(付属) 仕様 静音:左右ボタン/ホイールボタン、横スクロール機能:なし
IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 サンワサプライ 当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源 内蔵充電池 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 コネクタ形状 USB Aコネクタ 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 通信距離 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数 5ボタン 無線通信方式 Bluetooth プロファイル HID (Huan Interface Device Profile) 読取方式 IR LED 電波周波数 2.4GHz帯
Bluetoothスリムキーボード サンワサプライ 当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、Bluetoothを内蔵した機器とレシーバーなしで接続できます。
Windows、Android、macOS、iOSなど様々な機器で使用できます。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。
テンキーなしでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。
キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付きです。
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
付属品 取扱説明書、充電ケーブル 質量(g) 270 スイッチ (キー)パンタグラフ 方式 ワイヤレス:Bluetooth Ver.3.0 対応OS Windows 10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Android 5.0~9.0、iOS 9~12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288.2×127.4×14.42 対応機種 Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載パソコン、タブレットmacOS搭載Macシリーズ、Android搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 消費電流(mA) 5以下 キー数 86キー 送信出力 Class2 充電時間(時間) 2 容量(mA) 電池:280 アズワン品番 64-0911-12 連続動作時間 56時間 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 10
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライ 当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。
充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。
必ず付属のケーブルで充電してください。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 小型 適合規格 Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 ケーブル長(m) 約1.2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き) 機能 横スクロール機能:なし インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 電池 充電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約100時間 連続待機時間 約12500時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約70日 マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
スピーカーフォン サンワサプライ 当日出荷
高性能マイク8個(集音範囲5m)と高出力の8Wスピーカー搭載で声をしっかり拾い、相手の声もしっかり聴くことができます。AGC/AEC/ANC/AIノイズリダクション/ハウリング抑制機能搭載でweb会議が快適に行えます。マイクミュート、スピーカーミュート機能搭載。電源、ペアリングボタンなどが独立しており、操作しやすい設計になっています。本製品を追加することで最大2台でワイヤレス連結を行うことができます。2台のスピーカーフォンから声を拾い、音を出すことができるので広い会議室での使用に最適です。NFC搭載でNFCでの接続にも対応しています。
仕様 SCMS-T:非対応、AGC対応、AEC対応、ANC対応 セット内容 製品本体、取説、USBケーブル 出力(W) スピーカー:8(5+3) 適合規格 Bluetooth 5.2※Bluetooth5.3になります。 接続方式 Bluetooth 感度 【マイク】-24dBFS 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど バッテリー リチウムポリマーバッテリー 周波数範囲 2.402~2.480GHz 再生周波数帯域(Hz) 120~20000(音楽)、200~20000(通話) 充電時間(時間) 約4 連続再生時間 最大約8時間 指向性 全(無)指向性マイク8個搭載 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:Type-C 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC マイクミュート ○(本体) 連続通話時間(時間) 最大約8 マルチポイント 非対応 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス サンワサプライ 当日出荷
USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。エルゴ初心者でも使いやすい手をかぶせるように載せて使うタイプです。約50分で充電できる急速充電仕様です。指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
その他 連続待機時間:約12000時間、使用可能日数:約52日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。 セット内容 マウス、USBAレシーバー、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。 電源 充電式 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2、プロファイル:HID (Human Interface Device Profile) 対応OS ChromeOS:ChromeOS、Android:Android 10~14、Windows:11、 10、mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 iPadOS:iPadOS 16~18、iOS:iOS 17・18 接続方式 無線 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォンBluetooth5.0 HID対応、または標準でUSBポート(Aコネクタ)をもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き 対応 レシーバー収納:あり、マルチペアリング:あり、充電ポート:USBType-C 時間 連続動作時間:約48時間 インターフェース USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状:USB Aコネクタ ボタン数 5 無線通信方式 Bluetooth、2.4GHzワイヤレス 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.4GHz帯(m)、通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン仕様 ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン、スクロール
キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB サンワサプライ 当日出荷
Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
仕様 テンキー:あり、静音:なし セット内容 取扱説明書、本体、充電ケーブル、レシーバー 適合規格 Bluetooth 5.1 Class2 対応OS Windows11,10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Android 11~15、iOS 14~18 ※かな入力非対応、iPadOS 14~18 ※かな入力非対応 接続方式 Bluetooth,2.4GHzワイヤレス 対応機種 Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、macOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、iPhoneシリーズ、iPadシリーズまたはUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証しているPC 動作力 53±5g インターフェース USB キー数 112キー キー配列 日本語 使用電池 充電池 防塵防水性能 なし キーストローク(mm) 1.6±0.2 充電時間(時間) 約4 印刷方式 レーザー印刷 連続動作時間 240時間 ※Numlock、CapslockのLEDがオフの場合 キーピッチ(mm) 19 キー パンタグラフ 連続待機時間 26000時間 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m) 10 ※使用環境によって異なります。 使用可能日数 450日 ※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5%程度行う場合。※数値は理論値です マルチペアリング あり
折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ 当日出荷
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。
折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。
スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。
3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。
使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品 充電用USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 約126 スイッチ パンタグラフ 対応OS iOS 12~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 313.4×92.8×7.4 対応機種 iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 消費電流(mA) 3以下 動作力 60±20g キー数 67キー 送信出力 Class 2 通信距離 最大約10m ワイヤレス通信 Bluetooth Ver.3.0 アズワン品番 64-0907-42 プロファイル HID 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 バッテリー寿命 連続使用約36時間
キーボード サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
持ち運びに便利な折りたたみ構造、テンキー内蔵モデルパソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。付属のケーブルでPCに接続すると有線キーボードとして使用できます。キーピッチは19mmと一般的なフルキーボードと同じ感覚で入力ができます。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。キーボードの開閉で電源が自動的にオン/オフするオートパワー機能を搭載キーボードの角度が変更できる専用スタンド付属。
キー配列 日本語 インターフェース USB有線接続時 キー方式 パンタグラフ キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 1.6±0.2 動作力 60±20g 印刷方式 シルク印刷 マルチペアリング あり 使用電池 充電池 連続動作時間 50時間 連続待機時間 2400時間 通信距離(m) 10※使用環境によって異なります プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 適合規格 Bluetooth Ver5.1 Class 2 セット内容 取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル、角度調整スタンド、収納ポーチ 対応機種 Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(Monterey) 12/macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15、Android:Android 12~8※有線接続は非対応、iOS:iOS 15~11※有線接続は非対応、iPadOS:iPadOS 15~13※有線接続は非対応 接続方式 Bluetooth/有線 タイプ スリム サイズ コンパクト(キーボード)
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.1/ワイヤレス静音 サンワサプライ 当日出荷
静音スイッチを搭載し、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利なBluetoothワイヤレスマウスです。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。
2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバーでの接続もできるので、 最大3台の機器で 切り替えて使用できます。
iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。
充電しながらでも使用できますが、接続はBluetoothもしくはレシーバーとの接続になります。
必ず付属のケーブルで充電してください。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。
鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。
本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
レシーバーは上ケースの中に収納できるので、持ち運び時に紛失しにくくなっています。
セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ 小型 適合規格 Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 ケーブル長(m) 約1.2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~13ChromeOSAndroid 12・11 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1000、1600、2400(カウント切替えボタン付き) 機能 横スクロール機能:なし インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 電池 充電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約100時間 連続待機時間 約12500時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約70日 マルチペアリング あり ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス サンワサプライ 当日出荷 から 3日以内出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetooth+ワイヤレスのコンボマウスです。Bluetoothとワイヤレス2種類の接続ができとても便利です。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容 マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 ケーブル長(m) 付属:約1.5 対応OS ●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き 機能 横スクロール:なし インターフェース USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用距離範囲(m) 通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池 充電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約120時間 連続待機時間 約10000時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.4GHz帯 使用可能日数 約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 収納機器 レシーバー:あり 音量調節 左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン マルチペアリング あり※2台(Bluetooth) ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 サンワサプライ 当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源 内蔵充電池 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 コネクタ形状 USB Aコネクタ 分解能 800、1200、1600※カウント切替えボタン付き インターフェース USB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 通信距離 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数 3ボタン 無線通信方式 Bluetooth プロファイル HID (Huan Interface Device Profile) 読取方式 IR LED 電波周波数 2.4GHz帯
ブルーLEDマウス_Bluetooth静音 サンワサプライ 当日出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
Windowsのみで使用できます。
セット内容 マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 サイズ 中型 適合規格 Bluetooth Ver.5.1(BLE) Class2 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~15・14・13ChromeOSAndroid 14・13 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.1 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1000、1600、2400カウント切替えボタン付き 機能 横スクロール機能:あり 電池 単3乾電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約160時間 連続待機時間 約18000時間 ホイール数 1個 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約375日 マルチペアリング あり 3台 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
IRセンサーマウス_Bluetoothリングマウス サンワサプライ 当日出荷
指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。
すべての操作を親指1本でできます。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。
mac用Powerpointでは一部機能が使用できない場合があります。。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。
セット内容 マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m) 約0.75充電用ケーブル 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11iPadOS 17~13iOS 17~14ChromeOSAndroid 13~10 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1200count/inch 電池 充電池 ボタン数 4ボタン 連続動作時間 約26時間 連続待機時間 約1200時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(IR LED) 電波周波数 2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数 約46日 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 上ボタン, 下ボタン, モード切替え・カーソルセンサーボタン
スピーカーフォン サンワサプライ 3日以内出荷
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。6人同時に音声の入出力が可能です。席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。
セット内容 製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2 伝送方法 GFSK 対応コーデック SBC マルチポイント 非対応 適合規格 Bluetooth 5.0 使用周波数(GHz) 2.402~2.480 通信距離(m) 10 対応プロファイル HSP/HFP/A2DP/AVRCP 電源 USB給電 ポート microUSB(充電) 接続方式 Bluetooth, USB, 3.5mm 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 仕様 SCMS-T:非対応
タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1 サンワサプライ 3日以内出荷
タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
仕様 通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型 セット内容 タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。 適合規格 Bluetooth 5.1 Class2 ケーブル長(m) 付属:約0.5 接続方式 Bluetooth 対応機種 Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能 400count/inch 充電時間 約3時間 電池 充電池※リチウムポリマー電池 ボタン数 9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン 連続動作時間 約45時間 連続待機時間 約340時間 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 電波周波数 2.4GHz帯 使用可能日数 約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリング なし
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_充電式静音エルゴノミクス サンワサプライ 3日以内出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスFREERO。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。3台接続ができるマルチペアリングです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容 マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 ケーブル長(m) 付属:約1.5 対応OS ●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●iPadOS:iPadOS 17~13.4●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 接続方式 Bluetooth 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能 1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き 機能 横スクロール:なし 使用距離範囲(m) 通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 電池 充電池 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約120時間 連続待機時間 約10000時間 プロファイル HOGP (HID over GATT Profile) 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数 2.4GHz帯 使用可能日数 約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 音量調節 左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン マルチペアリング あり※3台 ボタン仕様 左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
スピーカーフォン サンワサプライ 3日以内出荷
MM-BTMSP3MC、MM-BTMSP3CLを最大6台まで連結して接続することができます。※Bluetooth接続の場合は最大5台になります。※MM-BTMSP3MC,MM-BTMSP3CL以外のBluetooth機器の接続はできません。※MM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLの組み合わせ方は自由です。本製品とPCはUSB,Bluetooth,AUXと様々な方法で接続できます。
セット内容 製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×1 電源 USB給電 適合規格 Bluetooth 5.0 接続方式 Bluetooth、USB 対応機種 Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなどUSB Aポートを持つWindows PC/Mac ※スピーカーフォンはMM-BTMSP3MCとMM-BTMSP3CLのみ接続可能です。 周波数範囲 2.402~2.480GHz 伝送方法 GFSK ポート 充電ポート:microUSB 通信距離(m) 10 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります 有線光学式マウス スリーアールソリューション 税込 ¥ 1,758 ¥ 1,598 バスケットへ