絞り込み
ブランド
  • テック(TEC)
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(304)
  • エレコム(302)
  • StarTech.com(278)
  • ATEN(131)
  • サンワダイレクト(126)
  • ロジクール(123)
  • ナカバヤシ(110)
  • BUFFALO(バッファロー)(89)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(77)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(70)
  • TP-LINK(62)
  • Jabra(61)
  • BLACK BOX(48)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(47)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(38)
  • ブラックボックス(25)
  • Frameworks(フレームワークス)(24)
  • オーム電機(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルHD対応 HDMI 50M延長器 テック(TEC)フルHD対応 HDMI 50M延長器テック(TEC)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。
用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1周波数範囲(Hz)垂直: 50/60解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p電源マイクロUSBポート経由で給電最大消費電力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17質量(g)送信機:18、受信機:17適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続台数1
4KHDR対応 HDMI50m延長器 テック(TEC)4KHDR対応 HDMI50m延長器テック(TEC)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
4KHDR規格のHDMI信号を、LANケーブルで最大50m延長を行うことができます。 離れた場所のモニターに映像を表示したい場合などにご使用できます。
仕様対応速度:18Gbps、【色区間】RGB / YCbCr 4:4:4、YCbCr 4:2:2/4:2:0、YUV 4:4:4付属品ACアダプター、取り扱い設営書兼保証書ブラック出力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、IR OUT (3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN OUT (RJ45、8pinメス)、受信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1電源ACアダプタ入力送信機:HDMI Type A (19ピン メス)×1、SERVICE×1 ※本ポートは使用しません。、受信機:IR 入力(3.5mm ステレオミニジャック)×1、LAN 入力 (RJ45、8pinメス)、SERVICE ×1※本ポートは使用しません。対応HDCP2.2解像度対応入力:最大4K60Hz 4:4:4適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6以上)対応フォーマットHDMI音:LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1、Dolby Digital、Dolby TrueHD、 Dolby Digital Plus(DD+)、DTS-ES、DTS HD Master、 DTS HD-HRA、DTS-Xアズワン品番65-1693-76最大延長(m)50(LANケーブルカテゴリ5e以上)接続台数1HDMI規格HDMI2.0色深度8/10/12-bit (1080P60Hz, 4K30Hz, 4K60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0) 8-bit (4K60Hz 4:4:4 )
4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダー テック(TEC)4K30P録画対応 HDMIメディアレコーダーテック(TEC)(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
4K60の入出力に対応し、4K30Pで録画を行える液晶モニターバッテリー内蔵のHDMIメディアレコーダーです。付属のAVケーブルを使用することで、コンポジット入力に対応し、VHSなどのアナログ映像をデジタル化保存する際にもご利用いただけます。
質量(g)155電源DC 5V、2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×68×22入力端子HDMI、AV、イヤホン(4極CTIAイヤホンマイク)、 microUSBスピーカー1W出力端子HDMI、microSD、USB、イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルFAT32、NTFS、exFAT対応解像度3840×2160 (60P)、 3840×2160 (30P)、 720×576 (50p) 1920×1080 (60p)、 1920×1080 (50p) 1920×1080 (30p)、 1920×1080 (25p) 1920×1080 (24p)、 1280×720 (60p) 1280×720 (50p)、 720×480 (60p)HDMI規格HDMIパススルー録画方式MP4 (H.264)
ワイヤレスHDMI延長器 テック(TEC)ワイヤレスHDMI延長器テック(TEC)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
HDMI出力機器の映像を本製品を使用することで最大150mまでワイヤレスで信号を延長することができます。 これによりご自宅のHDMI出力機器と離れた場所にあるテレビや、会議室、プレゼンのプロジェクターなどにご使用いただけます。
仕様送信器:HDMI入力×1、HDMI出力×1、リモコン操作用IRケーブル接続端子×1(5m以内)、USB接続端子×1※別途HDMI出力デバイスに接続するmicroUSBケーブルが必要です。※器器によっては動作しない場合があります。受信器:HDMI出力×1、リセットボタン×1、USB接続端子×1※キーボードやマウスは付属いたしません。電源ACアダプタ対応HDCP2.0解像度送信器入力解像度(HDMI IN):4K60/1080p/1080i/720p/576p/480p、送信器出力解像度(HDMI OUT):最大4K(パススルー)、受信器出力解像度:1080i/1080p/720p/576p/480p電源(V)/電流(A)送信器:DC 5/1、受信器:DC 5/1接続端子【送信機】HDMI×2、microUSB×1、IR×1、microUSB電源×1【受信機】:USB×1、HDMI×1、microUSB×1RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1伝送距離(m)送信器:最大150※障害物や電波干渉が無い場合、受信器:最大150※障害物や干渉電波が無い場合使用周波数(GHz)送信器:5(802.11ac)、受信器:5(802.11ac)Wi-Fi5GHzHDMI規格HDMI2.0遅延時間(ms)送信器:120(理論値)、受信器:120(理論値)
キャプチャデバイスRECORD MASTER POCKET テック(TEC)キャプチャデバイスRECORD MASTER POCKETテック(TEC)
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
仕様【HDCP】HDCP 2.2付属品本体、HDMIケーブル、Type-C to Cケーブル、電源接続用USB Type-C ケーブル、電源用5V2A USB ACアダプタ容量【1ファイル録画】FAT32(4GB)、exFAT(16GB)、NTFS(16GB)電源【USB-C】製品駆動:5V2A、リバースチャージ:最大20W対応寸法(cm)10.67 × 5.94 × 1.35製品質量(g)70解像度【最大入力】4K60(3840×2160@60fps)※HDMIおよびType-C入力【最大出力】4K60(3840×2160@60fps)(パススルー)HDCP 2.2【録画】1080p60(1920×1080@60fps)フォーマット形式【録画】H.264、16Mbpsビットレート音声【フォーマット】48KHz PCM映像出力HDMI 2.0映像入力HDMI 2.0、USB-C DP-AltストレージmicroSDカード(最大512GB)
PC周辺機器