絞り込み
ブランド
  • エアージェイ
  • モノタロウ(3)
  • サンワサプライ(310)
  • エレコム(297)
  • StarTech.com(282)
  • BUFFALO(バッファロー)(132)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(131)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(130)
  • ATEN(130)
  • ロジクール(122)
  • サンワダイレクト(121)
  • ナカバヤシ(113)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(83)
  • TP-LINK(61)
  • Jabra(52)
  • BLACK BOX(50)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(44)
  • プリンストン(38)
  • Cisco(シスコ)(33)
  • i-PRO(31)
  • オーム電機(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応) エアージェイHDMI ミラーリングアダプター (スマホ・ノートPC・Switch対応)エアージェイ
3,198税込3,518
1台
6日以内出荷
対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
仕様著作権保護:HDCP2.2材質本体:PC、ケーブル:PVC形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用)寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ)質量(g)約52(パッケージ込み)備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなどコネクタ形状USB Type-C(オス)関連資料カタログ(1.08MB)対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
PC周辺機器