絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • Canon(96)
  • EPSON(50)
  • brother(ブラザー)(28)
  • RICOH(リコー)(14)
  • ウェルコムデザイン(11)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • 沖データ(OKI)(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • シルエットジャパン(6)
  • Tiertime(5)
  • 桜井(4)
  • CZUR(4)
  • セイコーインスツル(4)
  • Phrozen(4)
  • 3DMakerPro(4)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(3)
  • honeywell(3)
  • Zebra Technologies(3)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

プリンター/スキャナ :「USB」の検索結果

関連キーワード
  • usb
  • usbケーブル
  • usb ハブ
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
一枚約2秒で名刺のスキャンができる(解像度は600dpi)A6までの写真もスキャン可能(解像度は1200dpi)名刺データと画像の保存が可能。日本語にも対応。
付属品USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニング用紙、ドライバDVD-ROM電源バスパワー対応OSWindows光源LEDインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取色コンタクトイメージセンサー解像度光学解像度1200dpi、ハードウェア解像度1200×1200dpiスキャン方式色/入力48 ビット、出力24・48ビットグレースケール/入力16ビット、出力8・16 ビットモノクロ/1ビット取扱説明書あり(付属ソフト内)
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROMタイプA3フラットベッド光源3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)解像度1200dpi×1200dpiオートパワーオフ15分保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIFプロトコルTWAIN/WIA取扱説明書日本語取扱説明書あり色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
スキャナー A3サイズ対応 液晶画面付き サンワダイレクトスキャナー A3サイズ対応 液晶画面付きサンワダイレクト
93,980税込103,378
1個
3日以内出荷
PCがなくてもmicroSDにスキャンデータを直接保存できる。PC経由でデータを保存することも出来ますが、microSDに直接保存もできるのですぐにデータ化したいときにも便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。液晶画面付きで確認しながらのスキャンが可能。フットペダルとハンドボタン付きでスキャンが簡単に行えます。HDMIでモニターに写して確認しながらのスキャンも可能です。1600漫画そのCMOSセンサー搭載。
セット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ACアダプタサイズ【スキャン】最大440×330(A3サイズ)電源ACアダプタ対応OSWindows11,10インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取1600万画素CMOSセンサー解像度4656×3496(静止画解像度)2304×1296(ビデオ解像度)保存形式JPG,BMP.PNG,TIF(画像フォーマット)AVI,WMV.MP4,FLV(オンラインビデオフォーマット)MOV(オフラインビデオフォーマット)
スキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式 サンワダイレクトスキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式サンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。
仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコードセット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ電源USB給電対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ最大440×330(A3)解像度最大3840×2880 @15fps
スキャナー_フィルム用 サンワダイレクトスキャナー_フィルム用サンワダイレクト
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
大型の120フィルムに対応したフィルムスキャナ。127/135など複数のフィルムへも対応しています。液晶画面搭載で液晶画面を見ながらフィルムのスキャンが可能です。SDカードスロット搭載でデータはSDカードへ保存されます。HDMIポート搭載でスキャンした画像をTVやモニタに映したり、大画面で確認しながらスキャンを行うことができます。スキャナ1つでスキャン、データの保存が可能です。
仕様●スキャン解像度:2000万ピクセル●露出・色調補正:8段階セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ電源ACアダプタ対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ35mmフィルム、127フィルム、120フィルム※カラー・白黒対応、スライドフィルム<35mm、127、120(60×45、60×60、60×80、60×90)>ディスプレイ4.3型解像度1400万画素対応メディアSDHC 32GBまで保存形式JPEG
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
写真を高速スキャンできる。 写真をセットするだけで自動でスキャン 東芝製CCDセンサーできれいにスキャンできます。
仕様読み取りセンサー:CCD 読み取り可能原稿厚:エンボス処理なし/0.76mm以下 一日の推定処理枚数:500枚まで スキャン速度:L版サイズ/約2秒、A4サイズ/約5秒 スキャン可能サイズ:最大/11.7×8.5インチ(A4サイズ)最小/1×1インチ スキャンモード:カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bitセット内容ACアダプタ(定格入力/100~240V、ケーブル長/約170cm)、USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、専用ソフトCD電源DC24V/0.75A光源LEDインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)解像度600dpi取扱説明書あり(付属ソフト内)色深度カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル電源ACアダプタレンズF3.5、(5層ガラス)光源白色LEDパネル×1インターフェースUSB2.0ディスプレイ5インチカラー液晶解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi)対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)露出補正自動(手動調整も可能)焦点距離5.1mm取扱説明書日本語取扱説明書あり
スキャナー_フィルム用_デジタルフォトフレーム+HDMI出力対応 サンワダイレクトスキャナー_フィルム用_デジタルフォトフレーム+HDMI出力対応サンワダイレクト
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。7インチの大型カラー液晶搭載。HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。1400万画素のCMOSイメージセンサーを使用。スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様●TV出力:HDMI●カラーバランス:自動(手動調整も可能)●質量(約):290gセット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシサイズ135(W)x127(D)x96(H)cm電源ACアダプタレンズF3.5、(5層ガラス)センサーCMOS光源白色LEDパネル×1インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※カラー・白黒対応ディスプレイ7インチ解像度4200dpi対応メディアSDHC 32GBまで露出補正自動(手動調整も可能)焦点距離5.1mm取扱説明書日本語取扱説明書あり
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
本がスキャンできるスキャナー。 本を破ることなくきれいにスキャンできます。 A3サイズに対応しています。 CCDセンサーを使用しています。
仕様スキャン速度:2.48秒(カラー、300dpi、A3サイズ)2.10秒(グレースケール・モノクロ、300dpi、A3サイズ) ブックエッジ:2mm 読み取りセンサー:CCD スキャン可能サイズ:最大304.8×431.8mm(12×17インチ、A3サイズ) スキャンモード:カラー/入力48ビット、出力/24ビットグレースケール/入力16ビット、出力8ビットモノクロ/1ビット 一日の推定処理枚数:5,000枚まで※状況によって異なります。動作時/36W待機時/8Wセット内容USBケーブル(ケーブル長/約138cm)、ACアダプタ(ケーブル長/約183cm)、専用ソフト電源ACアダプタ 24V/1.7A光源LEDインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)解像度解像度 (オプティカル)/600dpiハードウェア解像度/600×1200dpiプロトコルTWAINをサポート取扱説明書あり(付属ソフト内)
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
135,110,126フィルムに対応し、写真も3.5 5/4 6/4 4/4.2 3.2/3.4 2.1サイズに対応 5インチの大型液晶でスキャン中の画像のチェックがしやすい HDMI出力対応でテレビやモニタなどの大画面に映しながらスキャンができる バッテリー搭載で離れた場所でも使用可能 SDスロット搭載でSDカードに保存できる PCが無くてもスキャナ1つで画像の保存が可能です
仕様カラーバランス:自動、(スキャンサイズ)対応フィルム:35mmフィルム(24×36mm)※カラー・白黒対応スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※3コマまでセット可能対応写真サイズ:3.5×5、4×6、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1(インチ)付属品取扱説明書セット内容35mmフィルムホルダー ×1、スライドフィルムホルダー ×1、クリーナーブラシ、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長約140cm)、リチウムイオンバッテリー、110mmフィルムホルダー、126mmフィルムホルダー電源ACアダプタ/バッテリー光源フィルム/白色LEDバックライト×1 フォト/白色ラインLED×3インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)読取(センサー)CMOSディスプレイ5型解像度フィルム3200dpi/写真700dpi対応メディアSDHC 32GBまで露出補正手動スロットSDメモリーカード専用スロットバッテリー稼動時間フィルムスキャン/約180分フォトスキャン/約80分焦点距離固定
スキャナー_フィルム用 サンワダイレクトスキャナー_フィルム用サンワダイレクト
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
8mm,Super8,35,110,126,127,APSなど多数のフィルムに対応しています。液晶画面搭載で液晶画面を見ながらフィルムのスキャンが可能です。SDカードスロット搭載でデータはSDカードへ保存されます。HDMIポート搭載でスキャンした画像をTVやモニタに映したり、大画面で確認しながらスキャンを行うことができます。スキャナ1つでスキャン、データの保存が可能です。
仕様●スキャン解像度:3200dpi●露出・色調補正:8段階電源ACアダプタ対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、127フィルム、8mmフィルム、Super8フィルム、APSフィルム※カラー・白黒対応、スライドフィルム(35mm、110、126、127)ディスプレイ4.3型解像度1400万画素対応メディアSDHC 32GBまで保存形式JPEG
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト
82,980税込91,278
1個
6日以内出荷
過去に撮影したフィルムをスキャンして、簡単にデジタル化できるフィルムスキャナーです。 フィルムホルダーをセットし、ボタン一つで自動スキャンが可能です。 35mmフィルムなら6枚、マウント・フィルムなら4枚を同時にスキャンできます。 場所を取る大量のフィルムもデータ化してパソコン等を保存すれば、ディスクなどにしてコンパクトに保存ができます。 CCDセンサーを搭載し、最大7200dpiの48ビットスキャンが可能です。 保存形式もカラー/グレー、ファイル形式もJPEG/TIFF/PNG/Windows Bitmapから選択可能です。 付属のソフトで画像補正も可能です。 自動補正で色味を調整できます。 キズ補正機能付。
センサーCCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×175×104質量(kg)約1.5表示色・階調カラー階調:入力48ビット/出力24/48ビット、グレースケール階調:入力16ビット/出力8/16ビット解像度7200dpi光源LEDダイナミックレンジ3.4電源24 Vdc/ 0.75 A接続USB 2.0付属品35mmフィルムマウント、35mmフィルムストリップホルダー、USBケーブル(Aオス-Bオス)(約1.7m)、ACアダプタ(約1.38m)、DVD-ROM保証期間ご購入日より6ヶ月仕様赤外線機能:あり、ボタン始動スキャン:Ejectボタン/スキャナーボタン×3(Positive, Negative, custom)、スキャン速度:600dpiで約52秒/3600dpiで約6分/7200dpiで約25分(カラー/傷補正機能有効)、スキャン領域:35mm×226mm

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ