絞り込み
ブランド
  • Revopoint
  • Flash Forge(251)
  • Canon(174)
  • SK本舗(120)
  • EPSON(87)
  • Phrozen(85)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(70)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(68)
  • ウェルコムデザイン(65)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(63)
  • NEC(61)
  • XYZプリンティング(61)
  • Cricut(58)
  • RICOH(リコー)(53)
  • brother(ブラザー)(50)
  • Raise3D(47)
  • 沖データ(OKI)(41)
  • YOKOITO(41)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(39)
  • Tiertime(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIRACO Plus 3Dスキャナー RevopointMIRACO Plus 3DスキャナーRevopoint
309,800税込340,780
1台
6日以内出荷
【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n【チップセット】Qualcomm QCA6174A-5【ホストインターフェース】WLAN : PCIe【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G【動作電圧】DC 3.3V【動作温度】-40~85℃【動作湿度】10~90% (結露無き事)【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 22 x 1.95【本体重量】2.4g【対応OS】Windows 7/8.1/10/11, Linux【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
MIRACO 3Dスキャナー RevopointMIRACO 3DスキャナーRevopoint
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
【Wifi通信規格】IEEE 802.11ac/a/b/g/n【チップセット】Qualcomm Atheros QCA6174A-5【ホストインターフェース】WLAN : PCIe【アンテナ】2 x IPEX MHF4コネクタ (MAIN for WLAN, AUX for WLAN/BT)【動作周波数】802.11ac/a/b/g/n ISM Band 2.4G 5G【動作電圧】DC 3.3V【動作温度】-40~70℃【動作湿度】5~90% (結露無き事)【本体寸法(LxWxH)(mm)】30 x 26.8 x 2.5【本体重量】2.6g【対応OS】Windows 7/8.1/10/11【セキュリティ】64/128-bits WEP, WPA, WPA2, WPA3, 802.1x
Revopoint POP 3Dスキャナ RevopointRevopoint POP 3DスキャナRevopoint(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ 本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。 スマートフォン用ホルダー Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。 カラーでスキャン&出力 高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。 人物の顔・身体や動物にも安全 光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。 簡単なモデリング クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要テクノロジー赤外線構造光デュアルカメラ精度(mm)シングルキャプチャ:最高0.3範囲(mm)シングルキャプチャ:210×130動作距離(mm)275±100寸法(mm)最小スキャン:30×30×30速度スキャン:8fps光源クラス1赤外線レーザー照準特徴調整、マーカーポイント調整フォーマット形式出力:STL、 PLY、 OBJ本体質量(g)225本体寸法(mm)154.6×38.2×25.6出力3Dプリンタでの出力可能セット内容スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー仕様【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上RoHS指令(10物質対応)対応
REVOPOINT MIRACO PLUS RevopointREVOPOINT MIRACO PLUSRevopoint
289,800税込318,780
1個
16日以内出荷
質量(g)750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×50×110メモリー容量32GBスキャン方式スタンドアロン手持ち、据え置き、フォトグラメトリRoHS指令(10物質対応)対応ストレージ256GB
REVOPOINT RevopointREVOPOINTRevopoint
119,800税込131,780
1台
23日以内出荷

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ