絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • Flash Forge(269)
  • Canon(265)
  • EPSON(243)
  • SK本舗(147)
  • Phrozen(142)
  • 富士フイルム(121)
  • brother(ブラザー)(120)
  • XYZプリンティング(110)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(95)
  • NEC(91)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(79)
  • ウェルコムデザイン(75)
  • RICOH(リコー)(72)
  • Raise3D(66)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(62)
  • 沖データ(OKI)(60)
  • Cricut(59)
  • Polymaker(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PolyLite PLAフィラメント MUTOHPolyLite PLAフィラメントMUTOH
5,398税込5,938
1本
3日以内出荷
Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOHMAGIX PLA Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント MUTOH造形テーブル用接着剤 3DステージシーラントMUTOH
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。 造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。
用途3Dプリンタテーブル用接着剤成分アクリル樹脂分類水溶性接着剤メーカー東京インキ正味量30mL
MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOHMAGIX ABS Neo 1.75MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
PolyMax PC MUTOHPolyMax PCMUTOH
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOHMAGIX PLA Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
PPフィラメント MUTOHPPフィラメントMUTOH
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの中でも最も幅広い用途で使用される素材です。 引張強度、衝撃強度、圧縮強度といった機械的強度に優れ、耐摩耗性や耐熱性にも優れています。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル(ベージュ)質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200フィラメント径(Φmm)1.75
フィラメント MAGIX Pヘッド MUTOHフィラメント MAGIX PヘッドMUTOH
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。
吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm適合径(Φmm)フィラメント:1.75
PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材) MUTOHPolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)MUTOH
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
ベージュ質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75
フィラメント MAGIXテイチャクシート MUTOHフィラメント MAGIXテイチャクシートMUTOH
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
裏面がマグネットになっており、造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
セット内容マグネット定着シート 1枚、マグネットヒーターシート 1枚、ポリイミドテープ 4枚対応機種MF-800
マグネット定着シートMF-900用 MUTOHマグネット定着シートMF-900用MUTOH
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
セット内容マグネット定着シート 1枚対応機種MF-900
PolyLite PC MUTOHPolyLite PCMUTOH
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
フィラメントガイドチューブMF-800用 MUTOHフィラメントガイドチューブMF-800用MUTOH
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。
長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
高温プリントヘッド MF-900用 MUTOH高温プリントヘッド MF-900用MUTOH
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。 高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。 カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。 耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット材質SUS適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)290
POM(ポリアセタール) MUTOHPOM(ポリアセタール)MUTOH
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。 食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。 摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。 耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。 ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質POM(ポリアセタール)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:260~270対応機種MF-2500フィラメント径(Φmm)1.75
エラストマーフィラメント MUTOHエラストマーフィラメントMUTOH
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質TPU質量(g)500対応機種MF-900フィラメント径(Φmm)1.75
TPCフィラメント MUTOHTPCフィラメントMUTOH
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質TPC質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800フィラメント径(Φmm)1.75
3Dプリンタ MUTOH3DプリンタMUTOH
519,800税込571,780
1台
10日以内出荷
同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。 サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。 一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。 同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。 カーボン繊維入りフィラメントも使用可能 吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド タッチパネルで簡単操作 テーブルの歪みを補正するキャリブレーション フィラメント検出センサー 取り外し可能なマグネット式ビルドプレート 造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット 高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)質量(kg)約 31ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6消費電力(W)260対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ヘッド個数デュアル(2個)データ形式入力データ:STL/OBJ
3Dプリンタ MUTOH3DプリンタMUTOH
249,800税込274,780
1個
10日以内出荷
小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)対応フォーマットSTL、OBJ言語表示日本語
MF-900用メンテナンスキット MUTOHMF-900用メンテナンスキットMUTOH
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
MF-900をよりよい状態でご利用いただくためのメンテナンス用品をまとめました。
セット内容リチウム万能グリス、プラスチックヘラ、シックネスゲージ、六角レンチセット、クリーニングピン対応機種MF-900
フィラメントガイドチューブセットMF-900用 MUTOHフィラメントガイドチューブセットMF-900用MUTOH
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
フィラメントをエクストルーダまで供給するガイドチューブと、プリントヘッド先端の付着物を取り除くクリーニングゴムです。 MF-900本体には標準部品として付属されています。
セット内容PTFEチューブ 長さ720mm×2本、PTFEチューブ 長さ150mm×2本、ノズルクリーニングゴム×2個対応機種MF-900
低温プリントヘッド MF-900用 MUTOH低温プリントヘッド MF-900用MUTOH
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。
付属品耐熱ジャケット材質真鍮適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)250
LUVOCOMR3F PET CF 9780 MUTOHLUVOCOMR3F PET CF 9780MUTOH
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。 PAフィラメントより造形が容易です。 造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
材質カーボン繊維配合のPET質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
LUVOCOM 3F PAHT 9825 MUTOHLUVOCOM 3F PAHT 9825MUTOH
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。 水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。
材質PA(ポリアミド)ナチュラル質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOHMAGIX ABS Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
フィラメント PLA MUTOHフィラメント PLAMUTOH
取扱い終了
MFシリーズ用フィラメント PLA(ポリ乳酸)は植物由来の樹脂です。熱変性が小さく、造形がしやすい初心者向きのフィラメントです。湿気を吸いやすく、表面が硬く造形後に表面を磨いたり、塗装することに適していません。
径(Φmm)1.75材質PLA樹脂容量1巻(1kg)タイプオープンリール対応機種MF-1000/MF-1100/MF-1050/MF-1150/MF-2000/MF-2200D/MF-2500EP(低温ヘッド)リール径(Φmm)18
フィラメント PLA MUTOHフィラメント PLAMUTOH
取扱い終了
MFシリーズ用フィラメント PLA(ポリ乳酸)は植物由来の樹脂です。熱変性が小さく、造形がしやすい初心者向きのフィラメントです。湿気を吸いやすく、表面が硬く造形後に表面を磨いたり、塗装することに適していません。
径(Φmm)3材質PLA樹脂容量1巻(1kg)タイプオープンリール対応機種MF-1000/MF-1100/MF-1050/MF-1150/MF-2000/MF-2200Dリール径(Φmm)18
フィラメント ABS MUTOHフィラメント ABSMUTOH
取扱い終了
MFシリーズ用フィラメント 耐熱性が高く、PLAに比べて粘着性があり強度のある材料です。ヤスリ等での表面処理が可能で、塗装することもできます。ただし、熱収縮が大きく、造形物が反りやすくなります。造形に際し工夫が必要になる場合が多く、上級者向きのフィラメントです。
径(Φmm)1.75材質ABS樹脂容量1巻(1kg)タイプオープンリール対応機種MF-2200D、MF-2000、MF-1100、MF-1150、MF-1000、MF-1050リール径(Φmm)18
PLAフィラメント MUTOHPLAフィラメントMUTOH(2件のレビュー)
取扱い終了
PLA(ポリ乳酸)は植物由来の樹脂です。熱変性が小さく、造形がしやすい初心者向きのフィラメントです。湿気を吸いやすく、表面が硬く造形後に表面を磨いたり、塗装することに適していません。
材質PLA樹脂タイプオープンリール
ABSフィラメント MUTOHABSフィラメントMUTOH(1件のレビュー)
取扱い終了
耐熱性が高く、PLAに比べて粘着性があり強度のある材料です。ヤスリ等での表面処理が可能で、塗装することもできます。ただし、熱収縮が大きく、造形物が反りやすくなります。造形に際し工夫が必要になる場合が多く、上級者向きのフィラメントです。
材質ABS樹脂タイプオープンリール対応機種MF-2200D、MF-2000、MF-1100、MF-1150、MF-1000、MF-1050
BuildTak MUTOHBuildTakMUTOH
取扱い終了
BuildTak社が製造している3Dプリンタ用スクレーパーです。 持ち手部分が握りやすいグリップ。 先端が薄くなっており、造形物とテーブルの間に入り込み剥がしやすい構造になっております。 先端はラウンドしており、テーブルを傷つける心配がありません。
LUVCOM 3F PAHT CF 9891 MUTOHLUVCOM 3F PAHT CF 9891MUTOH
取扱い終了
LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しながら150℃までの連続使用が可能です。 水分取り込みについては、未改質のPA6に比べて飽和点に達するまでの時間が約4倍長く、飽和点も従来のPA6材料よりも5倍低いです。
材質PA(ポリアミド)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
TRFフィラメント MUTOHTRFフィラメントMUTOH
取扱い終了
造形後に過熱して形状変更できる素材です。 ドライヤーや温水などで加熱してソフト化。 温めた状態で形状を自由に変更可能。(冷やすとその形状で留まります) 高度処理を施しているため、造形中に軟化せずにフィードすることが可能。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質特殊ポリエステル樹脂質量(g)250温度(℃)推奨ノズル温度:200~240(MF-800の場合、200~240)、推奨ベッド温度:ヒーターオフ~45、テーブル温度オフをお勧めします。フィラメント径(Φmm)1.75
ABS HGフィラメント MUTOHABS HGフィラメントMUTOH
取扱い終了
従来のABS樹脂で課題であった造形時の反りや割れ、剥離が低減されます。 プリントヘッドから吐出する樹脂量を安定させることができ、高速造形が可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質ABS HG質量(kg)1対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800フィラメント径(Φmm)1.75
PLAフィラメント MUTOHPLAフィラメントMUTOH
取扱い終了
PLA(ポリ乳酸)は植物由来の樹脂です。熱変性が小さく、造形がしやすい初心者向きのフィラメントです。 ただし、湿気を吸いやすく、表面が硬く造形後に表面を磨いたり、塗装することに適していません。
材質PLA樹脂タイプオープンリール
MAGIX プリントヘッド MUTOHMAGIX プリントヘッドMUTOH
取扱い終了
MF-1100/1150用フィラメント1.75mm用ヘッド
付属品MF-1100/1150用取り付けパーツ適合1.75mmフィラメント
MAGIX プリントヘッド MUTOHMAGIX プリントヘッドMUTOH
取扱い終了
MF-1000/1050用フィラメントヘッド
3D Magic Egg MF-1150 MUTOH3D Magic Egg MF-1150MUTOH
取扱い終了
高精度な造形を実現する高剛性ボディ。
仕様ヘッド数1個(外注ヘッド)付属品PLA(白、1kg)、USBケーブル、板スパナ, 保証書、チュートリアル、登録はがき。※ポリイミドテープを造形テーブル一面に貼った状態で出荷いたします。側面ブラック-扉ブラック消費電力(W)200方式熱溶融積層(FDM)造形方式対応OSWindows7, Windows8/8.1, Mac OSX 10.7以降本体質量(kg)17本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×550×530入力電圧(V)AC100V 50/60Hz材料ABS/PLA(直径3.00mmが標準) ※ヘッド交換により直径1.75mmも使用可解像度【2軸】最小積層ピッチ0.05mm(すべてのデータで0.05mmを保証するものではありません)、最大積層ピッチ0.5mmLED標準搭載データタイプSTL仕上がり寸法(mm)最大200×200×170データ転送USB接続, MicroSDカード(Gコードファイルを記録して使用)
3D Magic Egg MF-1050 MUTOH3D Magic Egg MF-1050MUTOH
取扱い終了
高精度な造形を実現する高剛性ボディ。
仕様ヘッド数1個(外注ヘッド)付属品PLA(白、1kg)、USBケーブル、板スパナ, 保証書、チュートリアル、登録はがき。※ポリイミドテープを造形テーブル一面に貼った状態で出荷いたします。側面ブラック-扉ブラック消費電力(W)200方式熱溶融積層(FDM)造形方式対応OSWindows7, Windows8/8.1, Mac OSX 10.7以降本体質量(kg)17本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×550×530入力電圧(V)AC100V 50/60Hz材料ABS/PLA(直径3.00mmが標準) ※ヘッド交換により直径1.75mmも使用可解像度【2軸】最小積層ピッチ0.05mm(すべてのデータで0.05mmを保証するものではありません)、最大積層ピッチ0.5mmLED購入時オプションデータタイプSTL仕上がり寸法(mm)最大200×200×170データ転送USB接続, MicroSDカード(Gコードファイルを記録して使用)
VaLue 3D MagiX MF-1000 MUTOHVaLue 3D MagiX MF-1000MUTOH
取扱い終了
内製ヘッドを搭載(MF-1100)高精度な造形を実現する高剛性ボディ。積層レイヤーは50ミクロン。高解像度造形を実現。温度変化による変形を抑えるヒーター付き成形テーブル。造形物を適切な温度に冷却するダブル冷却ファンを搭載。風の影響を防ぐスモークアクリルカバー。フィラメントは供給トラブルが少ないオープンリール方式を採用。日本語対応ソフトウエアを装備。専用窓口で安心サポート。
仕様(ヘッド数)1個、(成形テーブル)ヒーター付付属品PLA(白、1kg)、USBケーブル(1.5m)、板スパナ, 保証書、チュートリアル、登録はがき。※ポリイミドテープを造形テーブル一面に貼った状態で出荷いたします。消費電力(W)200方式熱溶融積層(FDM)造形方式対応OSWindows7、Windows8、Windows8.1本体質量(kg)17本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×550×530入力電圧(V)AC100V 50/60Hz冷却方式ダブルファン材料ABS/PLA(直径3.00mmが標準) ※ヘッド交換により直径1.75mmも使用可解像度【2軸】最小積層ピッチ0.1mm、最大積層ピッチ0.5mmLED購入時オプションデータタイプSTL仕上がり寸法(mm)最大200×200×170データ転送USB接続, MicroSDカード(Gコードファイルを記録して使用)

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ