1,845件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOHMAGIX ABS Neo 2.85MUTOH
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
Raise3D純正プレミアムASAフィラメント(黒) Raise3DRaise3D純正プレミアムASAフィラメント(黒)Raise3D
7,198税込7,918
1個
8日以内出荷
UV耐性 優れた耐衝撃性
用途紫外線に強い耐候性フィラメント
カッティングフィルム マット ブラック グラフテック(GRAPHTEC)カッティングフィルム マット ブラックグラフテック(GRAPHTEC)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
つや消しタイプのカッティングフィルム。
ブラック対応機種CAMEO/ CAMEO 2/ CAMEO 3/ CAMEO 4/ Portrait 2/Portrait3寸法(mm×m)229×3印刷不可使用場所屋内外可
カッティング用台紙 弱粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 弱粘着 15inchグラフテック(GRAPHTEC)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の弱粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
カッティング用台紙 強粘着 15inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 強粘着 15inchグラフテック(GRAPHTEC)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Silhoiuette CAMEO 4 PLUS 対応の強粘着15 inch 台紙です。
対応機種CAMEO 4 PLUS/粘着力
PixScan用台紙 8inch グラフテック(GRAPHTEC)PixScan用台紙 8inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
手描きイラストをスキャンできるPixScan用台紙です。
寸法(mm)226×380対応機種Portrait2 / Portrait3粘着力粘着面(mm)195×296
インクカートリッジ 156664 COLOPインクカートリッジ 156664COLOP
15,980税込17,578
1箱(2個)
4日以内出荷
e-mark専用のインクカートリッジです。CMYの3色を組み合わせて印字します。約1,500回印字できます。
寸法(縦×横×高さ)(mm)57.5×36×80
550枚ペーパーフィーダ PF-E1 Canon550枚ペーパーフィーダ PF-E1Canon
66,980税込73,678
1個
当日出荷
550枚カセット増設用、550枚ペーパーフィーダ(550枚ユニバーサルカセット付)。最大3段まで増設可能。
仕様550枚カセット増設用/550枚ユニバーサルカセット付き対応機種LBP843Ci、LBP842C、LBP841C、LBP9660Ci、LBP9520C、LBP9650Ci、LBP9510C、LBP9600C、LBP9500C、LBP9200C、LBP9100C
カッターブレード CanonカッターブレードCanon
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
TMシリーズ/TAシリーズ用、取替え用カッターブレード。ユーザー交換可能です。
対応機種TMシリーズ、TAシリーズ
ロールホルダーセット CanonロールホルダーセットCanon
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
PRO-4100/PRO-4100S/PRO-4000/PRO-4000S/TX-4000/TX-4100用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種PRO-4100、PRO-4100S、PRO-4000、PRO-4000S、TX-4000、TX-4100
ロールホルダーセット CanonロールホルダーセットCanon
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
TM-305/TM-300/TM-300MFP/TA-30用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種TM-300、TM-300MFP、TM-305、TA-30
ドキュメントスキャナー imageFORMULA Canonドキュメントスキャナー imageFORMULACanon
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
新開発DRプロセッサー搭載、堅牢設計の高速・高画質スキャナー。新開発DRプロセッサーを搭載画像処理を行うDRプロセッサーをスキャナー本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現しました。また、カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上し、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。加えて、裏写り・地色除去機能の画質が改善され、OCR処理に適した画像を生成する際などに効果を発揮します。毎分60枚/20面の高速スキャンカラー・グレー・白黒いずれも片面60枚/分・両面120面/分(A4タテ・200dpi)という1パス両面の高速スキャンを実現。大量のスキャンもデスクサイドで手軽に効率よく行えます。操作性を高めるLCDオペレーションパネルLCDパネルを見ながら、直感的にスキャナーの設定やスキャンの実行、最大99件登録可能なジョブの選択などが可能です。エラーメッセージやスキャンした原稿の枚数が表示されるので、ジョブの状況なども簡単に確認できます。パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応一般文書のほか、名刺、プラスチックカードなど多彩な原稿に対応。最大5,588mm(200dpi時)の長尺原稿やパスポートもADFからスキャンできます。※キャリアシートやパスポートの状態によっては、スキャナーの補正機能が正しく動作しない可能性があります。重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(Double Feed Release)」に対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。多彩な用途に対応する画像処理性能異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、赤・緑・青の強調機能、一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリームなどの機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.1 Gen1用ケーブル)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレイ適合使用可能な特殊原稿:特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり質量(kg)約3.4(ACアダプター他の付属品除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)(約)285×231×254、(トレー全開時)(約)285×367×652インターフェースSuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0原稿サイズ【対象】幅:50~216mm、長さ:54~35mm6(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi給紙方法標準/自動/手差し適合寸法(mm)【パスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:6以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠)グリーン購入法適合適合カードサイズ(mm)幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)
Ultrafuse HiPS Natural Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse HiPS Natural Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
8,998税込9,898
1巻
欠品中
HiPSは耐衝撃性ポリスチレン (High Impact Polystyrene)の略で主にABSのサポート材として使用されます。 PVAといった水溶性サポートとは異なり、溶剤であるD-リモネンを使用して溶かすサポート材になります。 ABS以外ではPCやPET CF15などのサポートにも使用が可能です。 またHiPSは造形安定性が高く、耐衝撃性に加えて塗装・研磨性も高いことから単体での造形にも優れております。
ナチュラル質量(g)750径(Φmm)1.75特性サポート及びメイン材料としての造形安定性、良好な耐衝撃性、高い寸法安定性、ABSフィラメント対応、溶解速度が速い
Ultrafuse ASA Black Filament-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse ASA Black Filament-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
8,998税込9,898
1巻
8日以内出荷
ASAはABSと同様の機械的特性を持つフィラメントになります。 特にASAは自動車部品で広く使用され、ABSにはないUV耐性を持っており、高い屋外耐候性を備えております。 また、耐薬品性や優れた帯電防止特性もあります。
ブラック質量(g)750径(Φmm)1.75特性高い屋外耐候性・UV耐性、耐薬品性、100℃の耐熱性、帯電防止特性、高剛性・耐衝撃性
PolyFlex TPU90 PolymakerPolyFlex TPU90Polymaker
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
優れた柔軟性を持っていて、紫外線耐性も優れているフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
PolyFlex TPU95 PolymakerPolyFlex TPU95Polymaker
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
非常に柔軟でありながらプリントが容易なフィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75質量(kg)0.75
PolyLite PLA PolymakerPolyLite PLAPolymaker
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
植物由来で環境にやさしい7Dプリンティング用フィラメント
フィラメント径(Φmm)1.75Polymaker Teal質量(kg)1
<CZUR>ブックスキャナー(A3 2000万画素 レーザースキャン機能 バッテリー内蔵) CZUR<CZUR>ブックスキャナー(A3 2000万画素 レーザースキャン機能 バッテリー内蔵)CZUR
69,980税込76,978
1個
当日出荷
Aura上位モデル。高解像度センサー・高精度レーザースキャン機能搭載。高画質ソニー製センサー・液晶モニター・LEDスタンド機能搭載で家庭からオフィスまで幅広い使用方法が可能。2秒スキャン。
原稿サイズA3
HPフィラメント(XYRON TM タイプ) ホッティーポリマーHPフィラメント(XYRON TM タイプ)ホッティーポリマー
4,298税込4,728
1巻(100g)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
「HPフィラメント(XYRONTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。「XYRONTM」(変性ポリフェニレンエーテル)は汎用エンプラと比べ耐熱性、難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れております。比重も低い為、製品の軽量化が期待できます。
用途旭化成株式会社製「XYRONTM」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合仕様冷却ファンは無しを推奨します(反り防止のため)関連資料(0.55MB)
PolyFlex TPU95 True White PolymakerPolyFlex TPU95 True WhitePolymaker
9,098税込10,008
1個
欠品中
TPUフィラメント
材質TPUホワイト質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
PolyFlex TPU95 True Yellow PolymakerPolyFlex TPU95 True YellowPolymaker
9,098税込10,008
1個
欠品中
TPUフィラメント
材質TPUイエロー質量(kg)0.75径(Φmm)1.75
PolyLite PLA Yellow PolymakerPolyLite PLA YellowPolymaker
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
PLAフィラメント
材質PLAイエロー質量(kg)1径(Φmm)1.75
エコタンク A3インクジェット複合機 EPSONエコタンク A3インクジェット複合機EPSON
95,980税込105,578
1台
8日以内出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA3ノビ対応複合機。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です。
印刷方式MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル)使用可能用紙サイズ最大:A3ノビ、【スキャナ読み取り】A4/リーガル商品タイプ複合機色数6色インク6色独立(ボトル)、カラー4色・フォトブラック染料、マットブラック顔料解像度5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:4800dpi印刷速度モノクロ16約ipm、カラー約12ipm給紙方法フロントトレイ、リアトレイ、背面手差し給紙可能枚数フロントトレイ普通紙100枚、リアトレイ普通紙100枚、背面手差し1枚(厚紙最大1.3mm)印刷両面:標準対応センサー【スキャナ】CIS方式電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)外形寸法(mm)使用時:523×758×430質量(kg)約11.1付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書エコマーク認定認定インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)アズワン品番65-0355-57エコマーク認定番号20 155 015
A3ノビ対応写真高画質プリンター EPSONA3ノビ対応写真高画質プリンターEPSON
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
進化した「UltraChrome K3Xインク」を搭載。新たにディープブルーインクを搭載し、再現の難しかったブルー・バイオレット領域を豊かで繊細な階調で表現します。また更に暗部領域でライトグレーインクによるオーバーコートを実施することにより、厚みのある引き締まった黒の表現を可能にします。すべてのインクが切り替え動作不要で、シームレスに使用可能。また従来モデルに対して圧倒的な小型化を実現、ワークスペースを広く使えます。プレビューを見ながら余白の大きさの調整などができる「EpsonPrintLayout」が、スマートデバイスにも対応。色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイアスからスムーズに操作できます。
印刷方式MACH方式インクジェット使用可能用紙サイズ最大A3ノビ商品タイププリンター色数10色顔料(同時使用は9色)解像度5760×1440dpi印刷速度約44秒(L版写真)給紙方法背面トレイ、フロント手差し給紙可能枚数背面120枚(普通紙)印刷両面:無し電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約22(プリント時)外形寸法(mm)515×769×420使用時質量(kg)約12.6付属品ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス(交換用)、セットアップインク1式エコマーク認定認定インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、Super-Speed USB×1エコマーク認定番号19 155 077
A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/6色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/4.3型ワイドタッチパネル EPSONA4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/6色/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/両面/4.3型ワイドタッチパネルEPSON
67,980税込74,778
1台
翌日出荷
ワンランク上の作品高画質と低印刷コストを実現した多機能モデル。大容量インクのエコタンク方式を採用し、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。 「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。 新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。 背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です
印刷方式MACH方式使用可能用紙サイズカード、名刺、L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号商品タイプ複合機色数6色ブラック最大解像度5760×1440dpiインク顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク対応両面印刷(自動)標準給紙容量フロントトレイ:A4:最大100枚(80g/m2)/ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、リア(背面)トレイ:A4:最大50枚(80g/m2)/ハガキ:最大20枚、手差しストレート給紙(背面):1枚(最大1.3mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×369×162(収納時)、403×612×347(使用時)質量(kg)約8.4インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)セット内容セットアップ用インクボトル(フォトブラック/マットブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル印刷速度約55秒(A4写真用紙<光沢>)/約19秒(L判 写真用紙<光沢>)エコマーク認定認定アズワン品番65-0355-58エコマーク認定番号20 155 016
Revopoint POP 3Dスキャナ RevopointRevopoint POP 3DスキャナRevopoint(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ 本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。 スマートフォン用ホルダー Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。 カラーでスキャン&出力 高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。 人物の顔・身体や動物にも安全 光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。 簡単なモデリング クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要テクノロジー赤外線構造光デュアルカメラ精度(mm)シングルキャプチャ:最高0.3範囲(mm)シングルキャプチャ:210×130動作距離(mm)275±100寸法(mm)最小スキャン:30×30×30速度スキャン:8fps光源クラス1赤外線レーザー照準特徴調整、マーカーポイント調整フォーマット形式出力:STL、 PLY、 OBJ本体質量(g)225本体寸法(mm)154.6×38.2×25.6出力3Dプリンタでの出力可能セット内容スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー仕様【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上RoHS指令(10物質対応)対応
MP-B30用オプション品 セイコーインスツルMP-B30用オプション品セイコーインスツル
5,420税込5,962
1個
9日以内出荷
RP-F10用オプション品 セイコーインスツルRP-F10用オプション品セイコーインスツル
5,490税込6,039
1個
当日出荷から9日以内出荷
POSプリンタ 58mm USB/WiFi/BT レシートプリンタ ウェルコムデザインPOSプリンタ 58mm USB/WiFi/BT レシートプリンタウェルコムデザイン
28,980税込31,878
1個
当日出荷
電源内蔵型58mmレシートプリンタ WINDOWSドライバ有り ESC/POS互換。
商品タイププリンター
ダヴィンチJr.pro専用 高硬度エクストルーダー(HSN) XYZプリンティングダヴィンチJr.pro専用 高硬度エクストルーダー(HSN)XYZプリンティング
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ダヴィンチJr.pro専用の高硬度エクストルーダーです。
Apeos C320 z 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)Apeos C320 z富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
オフィスから窓口業務、店舗のバックヤードなど、さまざまなプリントニーズに対応。
原稿サイズ最大:A4/レター/リーガル、最小:郵便はがき(日本郵便製)商品タイププリンター
ハンディプリンターDual Jet 株式会社オクイハンディプリンターDual Jet株式会社オクイ(1件のレビュー)
118,800税込130,680
1セット
3日以内出荷
本体保証期間 ご購入後1年。 本体重量 450gと軽量ハンディプリンタ。最大文字高12.7mm。本体にタッチパネルで日本語・英数入力・バーコード・QRコードも作成可能でパソコン不要。 ダンボールや紙、金属やフィルムなどにも速乾性インクで印字可能です。ハンディプリンタとして、 そして本体をスタンドに取付ることで、 搬送装置で印字も可能! 1つのプリンターで異なるニーズを満たす事が出来ます。 本体には速乾性インクが付属されています。
用途ダンボールやフィルム・化粧箱・樹脂・金属への賞味期限・ロット番号・ロゴマークの印字。セット内容ハンディプリンタ本体×1台、インクカートリッジ(黒)速乾性 42mL×1本、電源アダプター×1個、四輪補助ローラー×1個、外部センサー×1個、位置決めプレート×1個、USB×1個、ツールボックス×1個質量(g)450
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル電源ACアダプタレンズF3.5、(5層ガラス)光源白色LEDパネル×1インターフェースUSB2.0ディスプレイ5インチカラー液晶解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi)対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)露出補正自動(手動調整も可能)焦点距離5.1mm取扱説明書日本語取扱説明書あり
3Dスキャナ MATTER AND FORM Matter and Form3Dスキャナ MATTER AND FORMMatter and Form
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
折りたたみ式で、未使用時はカメラ・ターンテーブルが収納できます。スキャン中にデータが構築されていく過程を見ることができます。フルカラーでスキャン可能です。クイックスキャンモードでは65秒でスキャン可能です。
仕様撮影可能重量:最大3kg、データ取得速度:最大2000点/秒付属品ソフトウェア(MF Stidio with Quickscan)、USBケーブル、パワーケーブル、キャリブレーションカード質量(kg)1.7電源(V)AC100・110~240 50/60Hz(海外使用電源変更可能)精度【3D】最大0.1mm対応OSWindows8・10(64bit)以上、Mac10・11以上光源HD CMOSセンサー2レイヤーズ解像度【3D】最大0.43mm収納時寸法(mm)345×85×210撮影範囲250×180mm使用時寸法(mm)345×345×210対応フォーマットOBJ、STL、PLY、XYZアズワン品番3-7635-11接続ポートUSB2.0
HDP6600用 クリーニングキット(4点セット) FargoHDP6600用 クリーニングキット(4点セット)Fargo
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
HDP6600専用クリーニングキットです。
セット内容4ペン・10パッド・10シート・3アルコールカード対応機種HDP6600
標準デジタルスキャナ TTL RS232C Zebra Technologies標準デジタルスキャナ TTL RS232CZebra Technologies
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
ハンズフリー固定式スキャナー RS232C I/F。
カードプリンター GRASYS ID170 桜井カードプリンター GRASYS ID170桜井
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
低予算でIDカードを印刷するのに最適です。 カラー最高スピード23秒/枚と、従来の(ID130)30秒/枚から大幅に印刷スピードが改良され、 内部ギアの精密化により搬送動作がさらに安定し印刷品質が向上、印刷音も低減しました。
付属品インストールCD:デザイン&データ差込ソフトウェア「GRASYS ID」、プリンタードライバー、ユーティリティソフト、クリーニングカード、ヘッドクリーニングペン、ACアダプタ、USBケーブル(タイプA)質量(kg)3.4ホワイトシリーズGRASYS(グラシス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×377×190解像度解像度:300dpi(カラー&単色)、600&1200dpi(単色のみ)印刷片面印刷タイプ(デザイン・発行ソフト付属)印刷速度カラー最速23秒(156枚/時)・単色5秒(720枚/時)プリント方式カラー:昇華型、単色:熱転写式使用可能用紙サイズIDカード色数4色商品タイププリンター
カードプリンター クリーニングカードキット 桜井カードプリンター クリーニングカードキット桜井
2,898税込3,188
1個
当日出荷
カードプリンターGRASYS専用のアクセサリーです。
3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G ホッティーポリマー3Dプリンター用フィラメントPEEKタイプ DAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000Gホッティーポリマー
9,898税込10,888
1巻(100g)ほか
6日以内出荷
物理的、化学的性質に優れたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂で製作されたMEX(熱溶解積層)方式3Dプリンターフィラメントです。また、耐熱に優れた特殊ボビンを使用している為、フィラメントをボビンに巻いたまま乾燥する事が出来ます。他グレードでは、PFLUON 8100G仕様のPEEKフィラメント、VICTREX 450G仕様のPEEKフィラメントも御座います。
用途自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、理化学機器関連、半導体関連、医療機器関連製品の要素開発など。 (インプラントのような医療用途には使用しないでください)材質PEEKグレードDAISEL-EVONIK VESTAKEEP L4000G色調ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75mm ±0.09
Ultrafuse PET CF15 Black フィラメント-1.75mm-750g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PET CF15 Black フィラメント-1.75mm-750gBASF(ビーエーエスエフ)
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
PET CF15はPETベースにカーボン短繊維を15%含有したフィラメントになります。100℃近くの耐熱性を有しており、PETベースであることから吸湿性が非常に低い為、ドライボックスが不要になります。 PET本来の硬さと相まって非常に高い剛性と研磨性の高さから後加工で滑らかな表面に仕上げることも可能です。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ