1,842件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dスキャナー3DeVOK MQ SCANTECH3Dスキャナー3DeVOK MQSCANTECH
369,800税込406,780
1台
6日以内出荷
3Dプリント、文化遺産の保存、リバースエンジニアリング、クリエイティブデザイン、芸術、医療リハビリテーション、研究と教育に最適。3Dプリントファーム、デザインスタジオ、中小企業などにとっての究極の3D生産性パートナーです。光源として構造化VCSEL光と赤外線レーザーの2種類を搭載。対象物のサイズや材質に最適なスキャンモードを選択できるため、小さな部品、大型の構造物、人物や布地のように複雑な形状など、幅広い対象物に対応可能。マーカーや表面処理なしでスキャンできるマーカーフリーに対応しており、準備の手間や時間を大幅に削減します。カラーは24ビットカラーキャプチャー対応で、スキャン対象の形状だけでなく、表面の色や質感も忠実に取得します。22ライン赤外線レーザーMQ 3Dスキャナーは22ライン赤外線レーザー技術を搭載し、様々な材質の5cmという小さな物体でもシームレスにスキャンできます。最大0.08mmの精度で、準工業レベルの3Dデータ取得ニーズを満たします。広範囲赤外線VCSELポートレート、体の一部、中型から大型の対象物(30cm以上)のスキャンに特化して設計されており、最大1,100mm×1,000mmの超ワイドスキャンエリアを実現し、効率的なスキャンと簡単な操作を実現します。マーカーフリーデータキャプチャ赤外線レーザーと赤外線VCSELのデュアルモードレーザーにより、マーカーフリーの3Dスキャンが可能になり、3Dデータの取得がより効率的かつ便利になります。※ワイヤレスハンドルは追加オプションとなります。 本製品単体での利用は有線接続となります。
質量(g)620外寸(mm)215 × 73 × 53精度(mm)最大0.08光源赤外線レーザー/赤外線VCSEL
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黄) Raise3DRaise3D純正プレミアムPLAフィラメント(黄)Raise3D
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
最もスタンダードな3Dプリンター用フィラメント形状確認用の試作モデル、ディスプレイ用模型、治具に向いています。
材質PLAイエロー内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶) AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー ブルー1ダース(12缶)AESUB
55,980税込61,578
1セット
4日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
仕様【スキャン可能時間】1~2時間その他【昇華時間】2~4時間サイズ【ワークサイズ】目安S~M(10cm~1m)RoHS指令(10物質対応)対応
SureColor大判プリンター大特価キャンペーン/36インチ/4色/SC-T5150M/期間限定 EPSONSureColor大判プリンター大特価キャンペーン/36インチ/4色/SC-T5150M/期間限定EPSON
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
通常型番:SC-T5150M。期間限定キャンペーン商品。プリンタースキャナー一体型の省スペース設計。狭いオフィスや設計事務所、建築現場などにも設置可能です。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。標準設定の「文字・線画」モードで小さな文字や細線もはっきりスキャン・コピー。設定いらずでCAD用途に適した品質での利用が可能です。
外径(Φmm)ロール紙:119以内用紙【種類】単票紙、ロール紙【最大用紙厚】0.3mm【最大用紙幅】914mmインターフェースUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n最大印字幅(mm)908スタンドあり最大解像度(カラー)2400dpi×1200dpi/(モノクロ)2400dpi×1200dpi印字方式PrecisionCoreインクジェット方式保証期間1年間出張修理使用可能用紙サイズA0プラスメモリ容量(MB)(最大)1024/(標準)1024
SureColor大判プリンター大特価キャンペーン/24インチ/4色/SC-T3150M/期間限定 EPSONSureColor大判プリンター大特価キャンペーン/24インチ/4色/SC-T3150M/期間限定EPSON
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
通常型番:SC-T3150M。期間限定キャンペーン商品。プリンタースキャナー一体型のコンパクト大判複合機。CAD用途に適した線画品質を実現。スキャナー一体型でクラス最小(※)設置面積0.49m2の省スペース設計だから、狭い設計事務所や建築などにも設置可能。スタンドなしのデスクトップタイプなので、組立不要で簡単に設置できます。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。また、USBメモリーにスキャンデータを直接保存が可能。セキュリティに配慮した暗号化PDFの作成も可能です。※国内A1プラスインクジェット大判複合機として、スタンドなしでの設置した場合 2020年9月現在 エプソン調べ(=新製品 発表時)
外径(Φmm)ロール紙:119以内用紙【種類】単票紙、ロール紙【最大用紙厚】0.2mm【最大用紙幅】610mmインターフェースUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n最大印字幅(mm)604スタンドなし(有償オプションあり:SC24STD3)最大解像度(カラー)2400dpi×1200dpi/(モノクロ)2400dpi×1200dpi印字方式PrecisionCoreインクジェット方式保証期間1年間出張修理使用可能用紙サイズA1プラスメモリ容量(MB)(最大)1024/(標準)1024
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-C350Canon
93,980税込103,378
1台
4日以内出荷
簡単操作とコンパクト設計を両立し様々な環境で使いやすいデスクサイドモデル。【設置しやすいコンパクト設計】旧製品DR-C240/DR-C230と比べて本体体積を30%以上小型化し、机の上や窓口で使いやすいサイズです。【わかりやすく使いやすい、アイコン表示&操作ボタン】ジョブが最大19件まで選択可能に。これにより業務ごとにジョブを設定することで決まった設定を簡単に繰り返し実行できます。エラー状況やジョブをわかりやすく表示する液晶パネルとシンプルな操作ボタンにより使いやすさを高め、エラー内容も一目で確認しやすく、ユーザー自身によるリカバリーも行いやすくなっています。【大量スキャンも効率よく行える】カラー・白黒/グレースケールともに片面50枚/分(DR-C350)の高速スキャンが可能。積載枚数も最大100枚まで可能で用紙搬送性能も強化しました。また、用紙搬送力を強化しキャリアシートなしのパスポートスキャン(※300dpiまで、紙厚4mm以下)にも対応します。【後続システムで使いやすい画像処理機能を搭載】後続システムで利用しやすいデータを生成するために、アクティブスレッショルド、写真入り文書モード、表裏結合機能、背景塗りつぶし機能などのOCR精度や文字の可読性を高める画像処理機能を搭載しました。ワークフロー全体の効率化に寄与します。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル、セットアップガイド質量(kg)3.2(ACアダプター除く)センサーCIS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー全閉時:283×218×223、トレー全開時:283×366×551インターフェースUSB 3.2、USB3.1、USB3.0、USB2.0(コネクタータイプ:Type-C)読取片面/両面原稿サイズ幅:50~216mm、長さ:54~356mm(長尺モード時、最大6096mmまで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時)解像度光学:600dpi使用時寸法(mm)[カード]幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)[パスポート]88×125(ISO規格準拠)、厚さ:4以下(キャリアシートなし)/6以下(キャリアシート込み)給紙方法標準、パネル、自動、非分離使用可能材質NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件ありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
プリンター Satera 971Ci Canonプリンター Satera 971CiCanon
519,800税込571,780
1台
4日以内出荷
高精細印刷・多段大容量給紙・高耐久設計に対応、高速起動でハイパフォーマンスなA3カラープリンター。【カラー・モノクロ 60枚/分の高速出力】カラー・モノクロ問わず、片面・両面同速60ページ/分のハイパフォーマンス。ファーストプリントタイム5.6秒(カラー)、3.9秒(モノクロ)のクイックウェイクアップで、枚数の多い印刷業務にもスピーディに対応。【なめらかな階調と高精細な文字を両立する D2 Exposure】LEDマルチチップで構成された新しいLEDヘッド方式「D2 Exposure(ディー・スクエア・エクスポージャー)」を採用。なめらかで豊かな階調表現と高精細な文字再現を両立させた高画質で、ビジネスドキュメントの品位を高めます。【最大給紙容量7,250枚、多彩な給紙・排紙方式に対応】オプション装着により、最大6Wayで7,250枚の給紙の拡張を実現。給紙カセットはフルユニバーサル仕様で、A3~B5までの定形用紙に対応(手差しトレイはB6まで対応)するほか、1mm単位で用紙サイズを自由に設定可能。定形外の用紙でも大量給紙を実現します。様々な排紙オプションにも対応。【幅広い用紙対応】A6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷も用紙カセットから可能。300g/m2までの厚紙にも対応し、様々な分野で活躍します。【放置プリントを予防する、留め置き印刷】パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができ、セキュリティー機能により情報漏洩を防ぐほか、取り間違いの心配もなく、安心して印刷することができます。【ニーズに応じて機能を拡張できる強力なプラットフォーム】認証印刷や出力管理機能の拡張で、セキュリティー強化やコスト削減を支援します。
付属品トナーカートリッジ080(C/M/Y)スターター×各1本、トナーカートリッジ080(K)、ドラムユニット080、回収トナーボックスWT-202、GSシート、カスタマープレミアサイトのご案内、保証登録のお願い、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、コールセンターシール、電源コード本体質量(kg)(約)91(カートリッジを除く)用紙【手差し】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、コート紙、第二原図、ボンド紙、OHPフィルム、透明フィルム、ラベル紙、パンチ済み紙、レターヘッド、インデックス紙、封筒、はがき、和紙 坪量:52~300g/m2【標準カセット上段】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、ボンド紙、OHPフィルム、パンチ済み紙、レターヘッド、封筒、はがき 坪量:52-256g/m2【標準カセット下段】薄紙、普通紙、再生紙、環境紙、色紙、厚紙、ボンド紙、OHPフィルム、パンチ済み紙、レターヘッド、インデックス紙、封筒、はがき 坪量:52-300g/m2メモリー搭載:2GB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)620×717×807解像度最大プリント:4800×2400dpi動作モードLIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)(ページ記述言語)プリント方式電子写真方式給紙容量【標準】1400枚、【オプション給紙】5850、【最大給紙枚数】7250(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、リーガル、レター、レジャー、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号、長形4号、長形40号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×139.7mm~320.0×457.2mm)、長尺(98.0×457.3~320.0×1300.0mm)、(給紙カセット)【上段】A4、A5、A6、B5、レター、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×148.0mm~297.0×215.9mm)【下段】A3、A4、A5、A6、B4、B5、リーガル、レター、レジャー、エグゼクティブ、封筒(洋形長3号、長形3号、角形2号)、はがき、往復はがき、4面はがき、ユーザー設定サイズ(98.0×148.0mm~304.8×457.2mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0Hi-Speed×1、USB2.0 Host×2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n/ac/ax※無線LAN対応は有償オプションRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロール紙ホルダー brother(ブラザー)ロール紙ホルダーbrother(ブラザー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
ロール紙使用時に必要なロール紙ホルダー
用途モバイルプリンター用 ロール紙ホルダー モバイルプリンター用 ロール紙ホルダー対応機種PJ-883/PJ-863/PJ-823/PJ-773/PJ-763MFi/PJ-763/PJ-723/PJ-663/PJ-623RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)PA-RH-600再生材使用使用
アンチカールロールプリンターケース brother(ブラザー)アンチカールロールプリンターケースbrother(ブラザー)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
プリンターにロール紙をセットした状態で使用可能。排紙時に用紙のカールを軽減させる機構がついています。耐衝撃に優れ、防塵・防滴性能IP54に準拠しています。
用途モバイルプリンター用 アンチカールロールプリンターケース対応機種PJ-883/PJ-863/PJ-823/PJ-773/PJ-763MFi/PJ-763/PJ-723RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)PA-RC-001再生材使用使用
ターゲットネット AESUBターゲットネットAESUB
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
AESUBターゲットネットは、1.5?2.5mネットと300個のマーカが一体になったターゲットマーカです。これにより300個のマーカの貼り付けがわずか20~30秒程度と短時間で簡単に取り付け・取り外しができるようになり、スキャン準備にかかる時間を大幅短縮できます。また、マグネット式のため繰り返し使用することができ、コストの削減も実現できます。
寸法(m)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ターゲットマーカー ドット反射タイプ AESUBターゲットマーカー ドット反射タイプAESUB
16,980税込18,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
AESUB Dots easy removableは、AESUBを塗布したワークの表面に直接張り付けできるターゲットマーカです。塗布されたAESUB上で最適な接着力を発揮するように独自に研究・開発されているため、スキャン中に触れてしまったり、風が吹いたりしてもマーカが落ちてしまう心配はありません。
寸法(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
3Dスキャン用昇華型リキッド缶 AESUB3Dスキャン用昇華型リキッド缶AESUB
7,998税込8,798
1缶(1000mL)
5日以内出荷
【リキッド(液体)タイプ】となります。
仕様【スキャン可能時間】1~2時間【昇華時間】6時間RoHS指令(10物質対応)対応ワークサイズ[目安]L~XL(4m~15m)
インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ)インクジェット複合機PRIVIO(プリビオ)
30,980税込34,078
1台
4日以内出荷
無線LAN・自動両面印刷・タッチパネル液晶を標準搭載。 コンパクトな本体サイズでも大容量インクに対応したエントリーモデル。
仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約1200ページ、カラー(通常)約1200ページ付属品スターターインクカートリッジ、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約6.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約0.6、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:-、コードレス電話機:-、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):-、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):-、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF有りインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC514 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H148.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)1.5plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ)インクジェット複合機PRIVIO(プリビオ)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。1台5役の多機能がうれしい電話・ファクス付きモデル。子機2台付
仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約7.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (2枚)、ADF(自動原稿送り装置):〇、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H182.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4, レター, リーガル, B5(JIS), B6(JIS), A5, A6, ポストカード, インデックスカード, L判, 2L判, ハガキ, 往復ハガキ, Com-10, DL封筒、長形3号封筒, 長形4号封筒, 洋形2号封筒, 洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)2plWi-FiWi-Fi CERTIFIED, WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
A4モノクロレーザー複合機 RICOH IP  500SF RICOH(リコー)A4モノクロレーザー複合機 RICOH IP 500SFRICOH(リコー)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
RICOH IP 500SF A4モノクロレーザープリンター複合機直感的に使える操作性「MultiLink-Panel」進化した10.1インチWSVGA大型フルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載し、タブレット端末やスマートフォンの使いやすさを複合機でも実現。フリックやピンチイン・ピンチアウト、ドラッグなど、指先ひとつで直感的に操作可能です。これまでにない、ひとつ上の使いやすさを提供します。シンプルで新しいユーザーインターフェース直感的な操作で機能を活用しやすい、やさしくコピー/やさしくスキャナー/やさしくファクスを新たに搭載。よく使われる機能を画面上部に配置し、見やすい大きなアイコン表示で設定もわかりやすいユーザーインターフェースです。圧倒的な高速連続出力連続出力は43枚/分、業務スピードアップに貢献します。自動両面機能を標準搭載し、両面コピースピードは37ページ/分を実現。作業効率を落とすことなく出力できます。※A4縦送り、本体標準トレイの場合で連続出力時。お待たせしない高速ファーストプリント&コピーファーストプリント4.8秒、ファーストコピーは5.9秒とストレスなく出力可能。急ぎのコピーもプリントもお客様をお待たせしません。※プリント A4縦送り、本体標準トレイからの出力時。データ処理終了から排紙完了までの時間。 コピー A4縦送り、片面、等倍、原稿ガラス、本体標準トレイ使用時。 出力環境によって異なる場合があります。1,200×1,200dpiの高解像度を実現出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。コンビニエンスストアの料金収納などに使うバーコード「GS1-128」の印刷も可能です。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約30.3(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×442×510通信方式【ファクス】G3インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト解像度【基本仕様】1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi【コピー】<読取時>600×600dpi(原稿ガラス利用時)、600×300dpi(ADF利用時)<書込時>1200×1200dpi【スキャナー光学】600×600dpi(原稿ガラス読み取り時)寿命プリンター部/60万ページまたは5年のいずれか早い方、スキャナー部/ADF:30万ページまたは5年のいずれか早い方、原稿ガラス/15万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面43枚/分、A4両面37ページ/分ファーストプリント時間(秒)4.8(標準トレイにてA4縦送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A4、B5、A5、B6、A6、LG、LT、HLT、封筒(長形3号、洋長3号、長形4号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:82.5~216mm、長さ:148~356mm)【手差しトレイ】A4、B5、A5、B6、A6、B7、LG、LT、HLT、封筒(洋形2号、長形3号、長形4号、洋長3号、洋形4号)、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~216mm、長さ:127~900mm)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:110枚排紙容量(67g/m2紙使用時)250枚(フェイスダウン)印刷方式LEDアレイ+乾式1成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号18 155 055
A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6520 RICOH(リコー)A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6520RICOH(リコー)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
RICOH P 6520 A3モノクロレーザープリンター大容量550枚の給排紙で、たっぷり出力が可能 大量に出力されるお客様に最適。用紙切れによるダウンタイムを減らしたい、 用紙補給の手間を省きたいというご要望を解決します。4行LCDパネル 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます置き場所に困らないコンパクトボディ 横幅513mm、奥行き392mm、高さ348mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×348(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分ファーストプリント時間(秒)5.8以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)550枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060
A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6510 RICOH(リコー)A3モノクロレーザープリンター RICOH P 6510RICOH(リコー)
97,980税込107,778
1台
7日以内出荷
RICOH P 6510 A3モノクロレーザープリンター4行LCDパネル 漢字やイラストで多彩な情報を表示できる4 行LCDパネルを搭載。 待機時にはトナーの残量を常に表示するため、いざという時のトナー切れに備えることができます置き場所に困らないコンパクトボディ 横幅513mm、奥行き392mm、高さ286mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、高さを確保できない場所に設置したいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約24.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×286(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060
A3モノクロレーザープリンター RICOH IP 6530 RICOH(リコー)A3モノクロレーザープリンター RICOH IP 6530RICOH(リコー)
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
RICOH IP 6530 A3モノクロレーザープリンター使いやすく進化した、新「MultiLink-Panel」 RICOH IP 6530 は、より使いやすくなった7インチフルカラータッチパネル「MultiLink-Panel」を搭載。 タブレット端末やスマートフォンと同様に、指先ひとつで直感的に操作可能です。パソコンレスで出力できるメディアプリント機能 パソコンの起動や、プリンタードライバーの設定を行なうことなく、USBメモリーやSDカードに保存されている JPEG/TIFF/PDFファイルを誰でも簡単に出力可能。 さらに、先頭ページのプレビューやパスワードで保護されたPDFの出力もできます。 ※全てのメディアの動作を保証するものではありません。 ※ファイルのバージョンやフォーマットによっては出力できない場合があります。インフォメーション画面 利用者や複合機ごとの総印刷ページ数、両面利用率、集約利用率、用紙削減率といったeco指数や 管理者からの任意のメッセージを操作パネル上に表示可能。 使用状況を可視化することで、環境負荷低減を促進します。置き場所に困らないコンパクトボディ 横幅513mm、奥行き392mm、高さ412mmのコンパクトボディを実現しました。 お客様対応をする窓口に置きたい、棚のあいたスペースに置きたいなど、さまざまなニーズに合わせた設置が可能です。高速連続プリント 片面45枚/分、両面36ページ/分の連続印刷を実現。 OA用途から大量帳票出力までさまざまな業務でご利用いただけます。 ※印刷速度はいずれもA4横送りで標準トレイからの連続印刷時。1,200×1,200dpi の高解像度 1,200×1,200dpiの高画質印刷を実現。出力速度を落とすことなく、高画質の印刷が可能です。 高精細な印刷が求められるGS1-128の出力も可能です。120万ページの高耐久・長寿命設計 コンパクトなボディでありながら、最大120万ページの高耐久設計。 大量出力の多い環境でも安心してお使いいただけます。 ※製品寿命は120万ページまたは5年のいずれか早い方になります。用紙厚/不定形サイズ対応 さまざまな用紙を通紙するため、幅広い用紙厚に対応しています。 全てのトレイで不定形サイズに対応しつつ、52~220g/m2の用紙厚にも対応。 業務に合わせた、多彩な用紙サイズでの大量出力をサポートします。
付属品スタートアップトナー、ドライバCD-ROM他(USBケーブル、LANケーブルは付属しません)質量(kg)約27.0(本体のみ、消耗品を含む)エコマーク認定認定対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025、Mac OS X 10.10以降寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)513×392×412(取手は含まない)インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト、メディアプリント:USB2.0/SDカードスロット解像度1,200×1,200dpi/600×600dpi寿命120万ページまたは5年のいずれか早い方保証期間納入後6ヶ月(消耗品・定期交換部品は除く)印刷【両面印刷】標準印刷速度(標準トレイからの出力時)A4片面45枚/分、A3片面24枚/分、A4両面36ページ/分ファーストプリント時間(秒)5.6以下(標準トレイにてA4横送り印刷時)用紙サイズ【給紙トレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)【手差しトレイ】A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、DLT、LG、LT、HLT、洋長3号、洋形4号、長形3号、長形4号、角形2号、郵便はがき、往復はがき、不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1,260mm)給紙容量(67g/m2紙使用時)給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚排紙容量(67g/m2紙使用時)275枚(フェイスダウン A4)印刷方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式RoHS指令(10物質対応)対応出力形式RPCS、RPDL、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーショングリーン購入法適合エコマーク認定番号21 155 060
3DPR NFixa Pure 日本メカケミカル3DPR NFixa Pure日本メカケミカル
29,980税込32,978
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。低粘度で細かい形状が洗浄しやすいです。洗浄力が高いので、仕上げ洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.9(20℃)外観無色透明~微濁液体動粘度(mm2/s)8,1(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
3DPR NFixa Soft 日本メカケミカル3DPR NFixa Soft日本メカケミカル
35,980税込39,578
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。析出物がほぼ出ないので予洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.3(20℃)外観淡橙色液体動粘度(mm2/s)100(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/ホワイト TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/ホワイトTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ホワイト/ブラック/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ホワイト/ブラック/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> レッド/ブルー/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> レッド/ブルー/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> レッド/ブラック/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> レッド/ブラック/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ブルー/ホワイト/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ブルー/ホワイト/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ブルー/ブラック/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ブルー/ブラック/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> レッド/レッド/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> レッド/レッド/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/ブラック TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/ブラックTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> レッド/ホワイト/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> レッド/ホワイト/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ブルー/ブルー/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ブルー/ブルー/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/ブルー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/ブルーTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ブラック/ブラック/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ブラック/ブラック/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ホワイト/ホワイト/イエロー TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> ホワイト/ホワイト/イエローTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
Tiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/レッド TiertimeTiertime社 純正フィラメント(ABS+)<3巻1セット> イエロー/イエロー/レッドTiertime
32,980税込36,278
1セット
6日以内出荷
Tiertime社 UPシリーズ 3Dプリンター純正ABS+フィラメントの3巻セット
質量(g/巻)1000フィラメント径(Φmm)1.75
トレイモジュール(520) NECトレイモジュール(520)NEC
51,980税込57,178
1台
翌日出荷
トレイモジュール(520)
FLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PBT-GF 1000g ブラックFlash Forge
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷
ポリブチレンテレフタレート(PBT)とガラス繊維(GF)を組み合わせたフィラメントです。 強靭で耐久性があり、高温環境にも耐えることができます。
ブラック質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】260-280設定温度(℃)【プラットフォーム】100-120
FLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 ブルー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS Pro 1000 ブルーFlash Forge
3,298税込3,628
1個
9日以内出荷
ABS樹脂は粘着性があり、強度があるのが特徴です。日用品や雑貨などの造形に適しており、パーソナル3Dプリンターの多くはABS樹脂を採用しています。配合が変わり、通常のABSより引張強度が高くなり、高い衝撃圧力と高温に耐えるため、 機能性オブジェクトの印刷に適しています。
ブルー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~240設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】60~90積層(mm)0.1~0.2
FLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g スキンカラー Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント PLA シルク 1000g スキンカラーFlash Forge
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
PLA樹脂は植物性由来の樹脂です。そのため3Dプリンタで出力しても樹脂のにおいが気になりません。ABS樹脂とは違い、低い温度で溶けるので冷えることでの歪みが生じにくいです。モデル表面に光沢感がでます。
スキンカラー質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)ノズル:200~220設定温度(℃)50(プラットフォームが加熱タイプの場合)作動速度範囲(mm/s)【プリント】45~90(45~50推奨)積層(mm)0.1~0.2
FLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE フィラメント ABS Matte 1000g ナチュラルFlash Forge
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
FlashforgeのABSマットは、光沢を抑えた改良ABSフィラメントです。従来のABSの堅牢な特性と、光の反射を抑える独特の表面テクスチャを兼ね備えています。マットを強調した商品ではパウダー等の混ぜ物をすることもありますが、このABSマットは混合物は0.1%でほとんどありません。
ナチュラル質量(g)【フィラメント】1000長さ(m)【フィラメント】約350温度(℃)【プリント】220~260設定温度(℃)【プラットフォーム】80-110作動速度範囲(mm/s)【プリント】40~250積層(mm)0.12~0.3

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ