1,840件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB Flash ForgeCreator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeBFlash Forge
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB Flash ForgeCreator4S-HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeBFlash Forge
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.4mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
Guider3 Ultra 0.8mm ホットエンド付きノズル Flash ForgeGuider3 Ultra 0.8mm ホットエンド付きノズルFlash Forge
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
Guider3 Ultra専用 0.8mm ホットエンド付きノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeB Flash ForgeCreator4S-HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeBFlash Forge
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HS 0.6mm 超硬ノズルセット(左)TypeB
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA Flash ForgeCreator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeAFlash Forge
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(左)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
Creator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeA Flash ForgeCreator4S-HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeAFlash Forge
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
Creator4S専用 HT 0.6mm ステンレス・ノズルセット(右)TypeA
RoHS指令(10物質対応)対応
MakerBot PLA フィラメント Small True Black MakerBotMakerBot PLA フィラメント Small True BlackMakerBot
7,498税込8,248
1個
123日以内出荷
仕様●フィラメント材料:PLA樹脂●色:-●フィラメント直径:1.75mm●重量:0.2kg●引っ張り強度:-●フレックス強度:-●密度:-●動作温度:-●特長:-●フィラメント材料:PLA樹脂アズワン品番68-2097-88
UP純正ABSフィラメント ABS樹脂 赤 500gx2巻セット 日本3DプリンターUP純正ABSフィラメント ABS樹脂 赤 500gx2巻セット日本3Dプリンター
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
Beijing Tiertime Technology Co. Ltd製純正製品。 純正のフィラメントのご利用を推奨します。 高品質ABS原料で作成され、不純物によるノズル詰まりが少ない。 低熱収縮性を持ち、一般ABS素材に比べ熱変形がかなり小さく、プリント成功率が高い。 プリント過程中の匂いが弱い(他社比)。 優れた製造法を使用し、フィラメント線がきちんと配置されているので、プリント過程中に線が絡むことがほとんどない。 安心して3Dプリントを楽しむことができる。 素材の耐熱性が高く、長持ちの作品が作れる。 500gx2 直径1.75mm
仕様●製品タイプ:その他サプライ用品●内容量:500gx2巻●線径:1.75mm(1.75mm+-0.05mm)●カラー:レッド●スプール寸法:幅:200mm 芯穴径:53mm 厚み:54mm●対応機種:UP BOX、UP Plus2 、UP Mini2 及び 一部他社製機種●主な非対応機種:3D SYSTEMS-Cube/Cube-X等、自社製ICチップ対応機種、260℃に温度調整ができない機種●使用温度:260℃(使用時、UPソフトウェアでABSを素材として設定する必要があります)●コード番号:J3D001Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7649-85
REVOPOINT RevopointREVOPOINTRevopoint
119,800税込131,780
1台
23日以内出荷
ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-G2110 Canonドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-G2110Canon
859,800税込945,780
1台
12日以内出荷
安定した搬送力を追求。原稿の重送や破損の抑止効果を高める給紙ローラー/分離パッドの採用、3つの給紙モードの搭載など安定した搬送力を追求しました。 手書きOCRに適した新二値化技術を採用。白黒・連続スキャン時でも、ページ毎に明るさなどを自動調整して最適な画像を生成する「アクティブスレッショルド」を新採用しました。 LAN搭載でネットワークスキャンを実現。スキャナーをネットワーク上のPCで共有し、スキャンデータを指定フォルダーに保存したり、Eメールに添付したりできます。
仕様●走査・動作方式:卓上型シートスルースキャナー(シートフィード)●センサ(スキャン方式):CIS●対応解像度:光学解像度:600dpi、出力解像度:100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 50~600dpiで1dpi毎指定可能●読取速度:解像度/読取速度(24bitカラー 片面):200dpi:110枚/分、300dpi:110枚/分、600dpi:30枚/分、解像度/読取速度(256階調グレースケール 片面):200dpi:110枚/分、300dpi:110枚/分、600dpi:30枚/分●階調:256階調グレースケール/24bitカラー●原稿サイズ(最大):A3●原稿サイズ(その他):幅:50.8~305mm、長さ:70~432mm(長尺モード時、最大5588mmまで)●インターフェース:SuperSpeed USB3.1 Gen1/LAN●筐体:卓上型●添付ソフト:CaptureOnTouch Pro●本体サイズ(H×W×D):トレー全閉時:W:480mm H:315mm D:569mm、トレー全開時:W:480mm H:393mm D:757mm●本体重量:約25kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:VCCI クラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードが対象で規格準拠●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4211-04
GMW572 N7100E A4ネットワーク対応スキャナ RICOH(リコー)GMW572 N7100E A4ネットワーク対応スキャナRICOH(リコー)
229,800税込252,780
1台
13日以内出荷
共有利用に適したA4ネットワーク対応スキャナー
仕様●走査・動作方式:ADF●センサ(スキャン方式):CIS×2(表面×1、裏面×1)●対応解像度:600dpi●読取速度:片面:25枚/分、両面:50面/分(200/300dpi)●原稿サイズ(最大):216×355.6mm(8.5×14in.)●原稿サイズ(その他):最小:50.8×50.8mm 長尺読み取り時:3,048mmまで●インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T●コネクタ形状:タイプRJ-45●添付ソフト:Network Scanner Admin Tool、NetworkScanner User Editor、Scanner Central Admin●本体サイズ(H×W×D):300×232×172mm●本体重量:6kg●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:登録●J-Moss:対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:電界強度が対象外の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4230-43
フラットベッドスキャナーユニット102 Canonフラットベッドスキャナーユニット102Canon
61,980税込68,178
1台
13日以内出荷
冊子もパスポートも手軽にスキャン。DRシリーズの対象機種と接続すれば、ADF付きフラットベッドスキャナーとして活用できます。 DRシリーズとシームレススキャンを実現。冊子の資料と複数の文書といった異なる種類の原稿を、DRシリーズと連携して、まとめてスキャンすることができます。 狭い場所でも快適に使える省スペースデザイン。従来機と比較し、重さを30%、体積を40%も削減。大幅な小型・軽量化を達成し、オフィスのほか、カウンター業務、SOHOなどでも使いやすい省スペース設計です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:その他環境規格:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源なしの為、非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4211-57
フィルムスキャナ CABINフィルムスキャナCABIN
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
お手持ちのネガやスライドフィルムを簡単にデジタルデータ化できます。5インチTFT液晶。大型の液晶画面です。
用途フィルムスキャン付属品USBケーブル、電源アダプター、135フィルムネガホルダー、135フィルムスライドホルダー、110スライドインサート、110フィルムインサート、Super8フィルムインサート、クリーニングブラシ、取扱説明書質量(g)375タイプ対応フィルム:ネガフィルム、ポジフィルム、黒白フィルム外形寸法(mm)150×125×127電源DC5V/1A(USB)アダプター対応OSWindows XP/ Vista / 7 / 8 / 10 / 11、Mac OSX 10.7.3 ~ mac OS 14センサー1600万画素 1/2.33インチCMOS対応フィルムサイズ:135フィルム、110フィルム、126KPKフィルム、Super8フィルム速度【スキャン】2~3secインターフェースUSB2.0コントロール機能露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶5(inch)解像度スキャン:16M-24M(ピクセル補間)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動記録ファイル形式画像:JPEG言語表示日本語 / 英語 / 簡体中国語 / 繁体中国語 / フランス語 /ドイツ語 / イタリア語 / スペイン語メモリ容量(MB)内蔵:128
ブックスキャナ PlustekブックスキャナPlustek
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
書籍を裁断することなく電子化することが出来る「非破壊」タイプのブックスキャナーです。 本体の縁からガラス面までの幅が6mmとなっており、書籍の綴じしろの影が映りにくく、良好なスキャン結果が得られます。原稿台カバーは持ち上げることが出来、厚い書籍でもしっかりと押さえつけることが可能です。
用途ブックスキャン寸法(mm)453×286×98質量(kg)3.4消費電力(W)18(動作時)、4.3(待機時)範囲(mm)スキャン領域:216×297対応OSWindows 7 / 8 / 10(ドライバー、同梱ソフトABBYY FineReader 12 Sprintは付属CDよりインストール)、Mac OS X(macOS)10.8~11.1(ドライバーはメーカーHPよりダウンロード)接続USB 2.0センサーCCD光源LED速度【スキャン】7sec(カラー/ グレースケール/ モノクロ・300dpi・A4 サイズ)原稿サイズA4解像度1200dpiスキャン方式カラー:入力48bit・出力24bit、グレースケール:入力16bit・出力8bit、モノクロ:1bitサイズ(mm)ブックエッジ:6
コンパクトフィルムスキャン キャビン工業コンパクトフィルムスキャンキャビン工業
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
CABIN Compact Film Scan CFS-N14は、手のひらサイズのコンパクトなフィルムスキャナーです。フィルムカメラで撮影した写真のネガやスライドをワンタッチで手軽にスキャンしてデジタルデータに変換することができます。
タイプ対応フイルム:ネガ、ポジ、黒白出力TV:NTSC/PAL電源ACアダプター/USBポート対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Mac OSX 10.7.3~macOS 12センサーCMOSセンサー対応(言語)日本語/英語/簡体中国語/繁体中国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語インターフェースUSB2.0/コンポジット出力コントロール露出:自動/マニュアル(-2.0EV~+2.0EV)ディスプレイカラーTFT液晶 2.4インチ解像度スキャン:14M(3200dpi 4608×3072ドット)、22M(4000dpi 5760×3840ドット)※ソフトウェア補間フォーマット形式ファイル:JPEG(画像)外部メモリーSDHCカード(~32GB)ホワイトバランス自動フィルム寸法(mm)【スリーブ・スライド】135フィルム(36×24)、【スリーブ】110フィルム(17×13)、126KPKフィルム(27×27)、スーパー8フィルム(4.015×5.79)イメージセンサー約1400万画素 1/2.33インチ CMOSメモリ容量(MB)(内蔵)128
K1C FDM 3Dプリンター Creality 3DK1C FDM 3DプリンターCreality 3D
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ディスプレイ4.3インチカラータッチパネル言語表示日本語/英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/ロシア語/イタリア語/ポルトガル語/中国語対応ファイルSTL/OBJ/3MF
3Dプリンター Sketch Large Makerbot3Dプリンター Sketch LargeMakerbot
499,800税込549,780
1台
当日出荷
初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。Sketch Largeはより大きなモデルの印刷を可能にし、ビルドプレート上に最大10個のモデルを同時にプリントすることができます。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):220×200×250トラスコ品番658-5726セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)550高さ(mm)550奥行(mm)480電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター Sketch Makerbot3Dプリンター SketchMakerbot
269,800税込296,780
1台
当日出荷
初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150トラスコ品番658-5729セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)430高さ(mm)440奥行(mm)380電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA Makerbot3Dプリンター用フィラメント Sketch PLAMakerbot
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。適合機種MakerBot Sketchシリーズ材質PLAサイズ直径200mm、厚み60mm質量(g)1000径(Φmm)1.75使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター 2+Connect Air Managerセット Ultimaker3Dプリンター 2+Connect Air ManagerセットUltimaker
619,800税込681,780
1台
当日出荷
UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。セットとなるオプションハードウェアAir Managerとの統合により、最大95%の超微粒子を除去します。ビルドチャンバーを完全に囲むことによって高温部分への接触を防ぐと同時に、外気を遮断しエアフローを発生させることにより庫内の温度を安定化し、造形品質が向上します。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5727セット内容エアマネージャー225628×1台、0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個、クイックスタートガイド×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)636奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)関連資料(0.8MB)取扱説明書(3.85MB)
3Dプリンター 2+Connect Ultimaker3Dプリンター 2+ConnectUltimaker
539,800税込593,780
1台
当日出荷
UltiMakerラインナップで最もシンプルな3Dプリンターです。最新のネットワーク機能とタッチスクリーンを搭載したUltiMaker 2+ Connectは、簡単にリモートで3Dプリントができます。UltiMakerがフリーダウンロードで供給しているスライサーソフトCURAはシンプルで直感的な操作感でありながら、非常にきめ細やかなプロファイルが設定可能です。UltiMakerはオープンソースフィラメント方式のため、市場で最も広範囲なマテリアルをご使用いただけます。自宅でもオフィスでも、UltiMaker 2+ Connectにプリントジョブを送るのは簡単です。Wi-Fiまたはイーサネットを介したクラウド3Dプリントにより、世界のどこからでもセキュリティを強化したリモートファイル転送が可能です。2.4インチのカラータッチスクリーンは、直感的な操作でオペレーションのサポートを提供します。ビルドプレート調整、プリント状況確認などが、ワンタッチで簡単にできます。UltiMaker 2+ Connectは、特別な工具を必要とせずにメンテナンスを行うことができます。ハードウェアのインストールは数分で完了し、すべてのステップで画面上のガイダンスが表示されるため、UltiMaker 2+ Connectのセットアップは簡単です。また、人間工学に基づいて設計されたフィーダーレバーや、改良されたアシストベッドレベリングを採用しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.02~0.6●造形エリア(x、y、z)(mm):223×220×205トラスコ品番658-5724セット内容0.4mmノズル×2個、PLAシルバー×1個、ガラスプレート×1個、スプールホルダー×1個、スティックノリ×1個、電源コード×1個、六角レンチ×1個、ノズルレンチ×1個、潤滑オイル×1個、グリス×1個、Ethernetケーブル×1個、USBメモリ×1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)337高さ(mm)580(チューブ部分含む)奥行(mm)460電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)関連資料(0.8MB)取扱説明書(3.85MB)
3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント TPU95A-WhiteBASF(ビーエーエスエフ)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8589適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPUホワイトサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-BlackBASF(ビーエーエスエフ)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8597適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PPブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用オプションハードウェア Air Manager Ultimaker3Dプリンター用オプションハードウェア Air ManagerUltimaker
119,800税込131,780
1台
当日出荷
UltiMaker 2+Connect 専用のオプションハードウェアです。UltiMaker 2+connectと組み合わせることによって、より安全で高品質な3Dプリント環境を実現します。ビルドチャンバーを完全に密閉し、高温で動作する部分への接触を防ぎます。シングルスピードファンにより庫内の温度を安定させ、造形品質が向上します。3Dプリント時に発生する超微粒子(UFP)の最大95%をフィルターで除去します。
用途UltiMaker 2+connectの機能性向上に。トラスコ品番658-5725適合機種2+Connect材質樹脂長さ(mm)459幅(mm)328縦(mm)257使用条件15~32℃、10~90% RH(結露なし)関連資料(0.8MB)
後処理用工具キット Phrozen後処理用工具キットPhrozen
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
後処理用工具キットは、後処理で必要な工具が含まれており、プリント作業が簡単かつ効率的に行えます。
洗浄用バケツ(Wash&Cure Kit 交換用) Phrozen洗浄用バケツ(Wash&Cure Kit 交換用)Phrozen
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
Wash&Cure Kitの交換用バケツです。
6.1インチ レジンVAT   (Mini4K/4K/4K(2022)用) Phrozen6.1インチ レジンVAT (Mini4K/4K/4K(2022)用)Phrozen
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
Mini4K向け交換用レジンVATです。
フローズン純正 アクア ハイパーファイン(レッド)レジン 1kg Phrozenフローズン純正 アクア ハイパーファイン(レッド)レジン 1kgPhrozen
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
15 インチ ビルドプレート(Mega 8K S用) Phrozen15 インチ ビルドプレート(Mega 8K S用)Phrozen
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
Mega 8K S向け交換用ビルドプレートです。
フローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 1kg Phrozenフローズン純正 高耐熱 TR250LV レジン 1kgPhrozen
6,998税込7,698
1個
欠品中
TR250LV 高温3Dプリンティングレジンは、高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、機能的な3Dプリントパーツを作るのに理想的です。
10.1インチ ビルドプレート (Mighty 8K用) Phrozen10.1インチ ビルドプレート (Mighty 8K用)Phrozen
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
Mighty 8K向け交換用ビルドプレートです。
フレームテープ (10.1インチ LCD用) Phrozenフレームテープ (10.1インチ LCD用)Phrozen
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
10.1インチ LCD用の交換用フレームテープです。
15インチ LCDスクリーン    (Mega 8K/ Mega8K S用) Phrozen15インチ LCDスクリーン (Mega 8K/ Mega8K S用)Phrozen
67,980税込74,778
1個
8日以内出荷
Sonic Mega 8K/ Mega8K S向けの交換用のLCD スクリーンです。
フローズン純正 アクア ハイパーファイン(グラファイト)レジン 1kg Phrozenフローズン純正 アクア ハイパーファイン(グラファイト)レジン 1kgPhrozen
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
フローズン純正 アクア ハイパーファイン(パープル)レジン 1kg Phrozenフローズン純正 アクア ハイパーファイン(パープル)レジン 1kgPhrozen
9,298税込10,228
1個
8日以内出荷
最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
15 インチ ビルドプレート (Mega 8K V2用) Phrozen15 インチ ビルドプレート (Mega 8K V2用)Phrozen
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
Mega 8K V2向け交換用ビルドプレートです。
9.3インチ レジンVAT   (Mighty 4K/XL4K/XL 4K(2022)用) Phrozen9.3インチ レジンVAT (Mighty 4K/XL4K/XL 4K(2022)用)Phrozen
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
Mighty 4K向け交換用レジンVATです。
15 インチ レジンVAT (Mega 8K V2用) Phrozen15 インチ レジンVAT (Mega 8K V2用)Phrozen
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
Mega 8K V2向け交換用レジンVATです。
Cure Mega S :  Mega用 大型 二次硬化機 PhrozenCure Mega S : Mega用 大型 二次硬化機Phrozen
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
Sonic Megaシリーズの後処置に最適な二次硬化機です。
本体質量(kg)15時間(推奨)最大30分/サイクル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×47.5×48.6直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×30タイマー1分から120分までの設定可能RoHS指令(10物質対応)対応

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ