1,845件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)/ネットワーク標準モデル EPSONドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)/ネットワーク標準モデルEPSON
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷
快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター質量(kg)約9.4(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)345(13.6インチ)印字桁数(桁)136解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 058
ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル EPSONドットインパクトプリンター/ラウンド型モデルEPSON(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台
当日出荷
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.1文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)定格電流(A)(最大)4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)保証期間無償:1年間(持込修理)書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53使用期間リボン推奨:2年商品タイププリンター
フィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】 SUNLUフィラメントコネクタ 【FDM式3Dプリンター用】SUNLU
8,698税込9,568
1個
6日以内出荷
融着接続機、1.75mm PLA、ABS、PETG、PCL、PA、PC フィラメントを溶接可能ー約 3 分で 185℃ まで急速に加熱、時間を節約します。±3℃ 以内の温度精度により、信頼性が高く一貫した動作が保証され、 安定して効率的に接続します。ー最大 240℃ をサポートし、PLA、ABS、PETG (直径 1.75mm)などのさまざまな 3D プリント材料と互換性があります。使用する材料に関係なく、 優れた定着性能を実現します。ー高度な温度制御と高品質の断熱材により、溶融中の外部温度が 50 ~ 100 ℃ に保たれ、安全で安心してご使用できます。
Hyper Speed ABS V2フィラメント(黒) Raise3DHyper Speed ABS V2フィラメント(黒)Raise3D
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
高速造形用に樹脂の分子量と流動性を向上させました。これにより通常の3~4倍の送り速度でも安定して樹脂が溶解し、また押し出し後の樹脂は短時間で安定して冷却されます。その為、Hyper Speedフィラメントでプリントされた造形物の表面は滑らかでエッジ部分などもシャープな品質を維持することができます。樹脂の分子量が調整されたことにより、層間接着性が向上しZ方向への引張強度が上がりました。
材質ABSブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
カラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663Cdw Canonカラーレーザビームプリンタ複合機 Satera MF663CdwCanon
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
25枚/分の快適な印刷速度とタッチパネルによる直感操作、ADF&無線LAN搭載A4カラー複合機のエントリーモデル。【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】見やすく使いやすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを直感的に操作できます。【高速プリント・連続印刷の高速化】A4カラー・モノクロが片面25枚/分の高速出力を実現。すばやいファーストコピー&プリントで、急ぎの出力にも速やかに対応します。【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、PC操作なしでスキャンデータを送れるSEND機能/SEND Lite機能などを搭載。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。【高画質カラープリント】表現できる色の範囲が広く、鮮やかでくっきりとした高画質を実現しています。【アプリケーションライブラリー】使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。【Canon Print Assistant】Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。
付属品トナーカートリッジ075(C/M/Y)スターター各1本、トナーカートリッジ075(K)、電源コード、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、カスタマープレミアサイトのご案内、修理窓口のご案内 ※USBケーブル、保証書は非同梱。保証書につきましては「ご購入製品保証登録のお願い」をご覧ください本体質量(kg)約18.8(カートリッジを除く)用紙【手差し】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2、【標準カセット】普通紙、薄紙、再生紙、色紙、厚紙、コート紙、ボンド紙、ラベル紙、はがき、封筒、レターヘッド、パンチ済み紙 質量:60~200g/m2メモリー1GB(搭載)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×461×397解像度最大プリント:9600dpi相当動作モードCARPS2(ページ記述言語)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式給紙容量【標準】カセット:250枚×1段/手差しトレイ:1枚、【最大給紙枚数】251枚(64g/m2)使用可能用紙サイズ(手差しトレイ)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(給紙カセット)A4、A5、A6、B5、リーガル、レター、エグゼクティブ、はがき、往復はがき、4面はがき、封筒(長形3号、長形4号、長形40号、洋形長3号)、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)インターフェイス(USB/ネットワーク/拡張スロット)USB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイププリンタ複合機
インクジェット複合機 PRIVIO(プリビオ)インクジェット複合機PRIVIO(プリビオ)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
プリント、スキャン、コピー、ファクス、電話がこれ1台。1台5役の多機能がうれしい電話・ファクス付きモデル。子機1台付
仕様【印刷マージン】上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)【印刷可能ページ数】ブラック(通常)約350ページ、カラー(通常)約350ページ付属品CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物質量(kg)約7.6ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)スリープモード時:約1.4、待機時(電源OFF時):約0.15、コピー時:約21エコマーク認定認定枚数用紙トレイ/排紙トレイ枚数:最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)記録方式カラーインクジェット機能(基本機能)プリント:〇、コピー:〇、スキャン:〇、ファクス:〇、コードレス電話機:〇、(インターフェース)ネットワーク:無線LAN、USB接続:〇、スマホ・タブレット接続:〇、Wi-Fi Direct(a):〇、(操作・便利機能)タッチパネル液晶:2.7型、前面給紙トレイ:〇(普通紙:最大150枚)、手差しトレイ:〇 (1枚)、ADF(自動原稿送り装置):〇、自動両面印刷:〇、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):〇、(WPS)有り、AirPrint/Mopria対応、(静音モード)有り電源自動OFF無しインターフェースHi-Speed USB2.0、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz・5GHz))メモリー容量256MB解像度最大1200×6000dpi動作環境温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)用紙サイズL判~A4インクLC511 シリーズ運転音(dB)(A)約53サイズ(mm)W390×D343×H182.5使用可能用紙サイズL判~A4:(A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、ハガキ、往復ハガキ、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒)RoHS指令(10物質対応)対応色数4グリーン購入法適合対応インクインク構成:4色独立、ブラック:顔料 / カラー:染料液滴量(最小インク)2plWi-FiWi-Fi CERTIFIED、WPA3-Enterprise/Personal、Wi-Fi Protected Setup、Wi-Fi Direct商品タイプ複合機無線LANセキュリティ:WEP 64/128bit、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)、WPA3-SAE (AES)エコマーク認定番号25 155 023
A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/5色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック EPSONA4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/5色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラックEPSON
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
仕様●最大印字サイズ:A4●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:5色●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm●両面印刷機能:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●最大消費電力(W):15●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.3(本体のみ)インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)原稿サイズA4解像度5760dpi×1440dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)印刷方式MACH方式給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)RoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号19 155 028
Satera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dw CanonSatera A4モノクロレーザビームプリンタ複合機 MF289dwCanon
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
コピー、プリンター、カラースキャナー、ファクスの4つの機能を搭載したA4対応デスクトップモノクロ複合機。両面読込対応ADF・両面印刷・無線LAN・SEND Liteを標準搭載。PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite機能」 SEND Liteは、パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。 高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。「毎分33枚高速コピー」に加え、1枚目からスピーディーに出力 ※A4片面等倍時。普通紙、同一データを連続印刷した場合の速度です(コピーは原稿台使用時)6行モノクロタッチパネル、チルト式操作パネルを採用。
仕様●スキャナー機能 読み取り解像度(最大):600dpi×600dpi●ファーストプリント:A4(目安):5.0秒●プリント速度:A4片面:33枚/分、A4両面:20ページ/分●ページ記述言語:CARPS2●両面印刷機能:有り●印字色:モノクロ●対応トナー:トナーカートリッジ072シリーズ●無償保証期間:12ヶ月間(引取修理)●給紙容量(64g/m2):250枚付属品トナーカートリッジ072スタータートナー(印刷可能枚数は1000ページ)他サイズ複写機能 原稿サイズ:A4/B5/A5/A6/レター(最大216.0×297.0mm)シリーズSateraエコマーク認定認定本体質量(kg)約13.4型番メーカー:6354C007寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×399×390機能ファクス:スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)インターフェースUSB2.0High-Speed、100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式用紙サイズ最大:A4、【給紙カセット】A4/A5/A6/B5/リーガル/レター/エグゼクティブ/封筒(長形3号、洋形長3号、長形4号、長形40号)/郵便はがき/往復はがき/4面はがき/ユーザー定義サイズ(幅:76.0~216.0mm × 長さ:127.0~356.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号24 155 005
PolyDryer フィラメントドライヤー PolymakerPolyDryer フィラメントドライヤーPolymaker
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
フローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kg Phrozenフローズン純正 高耐熱 TR300 レジン 1kgPhrozen
10,980税込12,078
1個
当日出荷
TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
Sonic Mini 8K S : 7.1インチ LCD 光造形 3Dプリンター PhrozenSonic Mini 8K S : 7.1インチ LCD 光造形 3DプリンターPhrozen(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB消費電力(W)48電源DC24V/2A本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170光源Linear ProjectionLED Module本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430ディスプレイ3.5インチタッチパネル解像度XY:22(μ)印刷速度80mm/hrRoHS指令(10物質対応)対応積層(mm)ピッチ:0.01-0.3対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
PolySonic PLA (1.75mm, 1kg) PolymakerPolySonic PLA (1.75mm, 1kg)Polymaker
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
高速プリント用フィラメント。通常のPLAと比較して、よりスムーズな押し出しで、同じプリント温度でも流量が40%増加します。
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイト Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント TPU(軟性) 1000g ホワイトFlash Forge
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質TPUホワイト内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 500g ブラックFlash Forge
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ABSブラック内容量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Pro 1000g ブラック Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA Pro 1000g ブラックFlash Forge
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷
材質PLAブラック内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『灰色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
欠品中
灰色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』 SK本舗3Dプリンター用フィラメント PLA 1000g『黒色』SK本舗
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
黒色直径(Φmm)1.75作業温度範囲(℃)190~220
A3カラーレーザービームプリンター Satera LBP861C CanonA3カラーレーザービームプリンター Satera LBP861CCanon
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
A3カラーレーザービームプリンター LBP861C優れた生産性と高画質を実現。A3カラープリンターのスタンダードモデル。カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。LIPS LXモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS LXセット内容トナーカートリッジ059各色他シリーズSatera消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下エコマーク認定認定本体質量(kg)約38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403対応(両面印刷)標準対応機能(標準エミュレーション)無し最大解像度9600dpi相当使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと)保証期間6ヶ月間(訪問修理)印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分プリント方式レーザー方式ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合メーカー商品コード5728C003適合トナートナーカートリッジ059シリーズ商品タイププリンタエコマーク認定番号22 155 037
RICOH Image Pointer GP01 RICOH(リコー)RICOH Image Pointer GP01RICOH(リコー)
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。 お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1レンズ投写:手動フォーカス光源RGB LED連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし最大消費電力(W)10コントラスト比300:1入力端子HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1USBタイプC電源コネクタ:電源入力充電時間(分)120光源寿命20000時間投影サイズ(対角)25~80スピーカー0.8W(モノラル)光束(Lm)45画素数409,920(854x480)保管環境動作温度: 5~35℃湿度: 20~80%(結露なし)保管温度: -30~65℃湿度: 20~80%(結露なし)無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac投影距離(m)0.61~1.96
強力乾燥剤 OZO-Z オゾ化学技研強力乾燥剤 OZO-Zオゾ化学技研
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
3Dプリンター・フィラメント除湿用 シリカゲルの7倍の吸湿率 超急速15%RH以下へ 強力乾燥剤 OZO-Zは、超即効タイプの海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ち、約3時間で急速に湿度を下げることができます。 これまで、精密機械や医薬品など、あらゆる分野で使用されてきた乾燥剤が3Dプリンター業界にも登場しました。フィラメントの保管でお悩みの方に是非お薦めします。
用途3Dプリンター用フィラメントの乾燥仕様持続時間(目安):約6ヶ月成分塩化マグネシウム、酸化マグネシウム寸法(mm)70 × 100質量(g)10
カッティング用台紙 24inch グラフテック(GRAPHTEC)カッティング用台紙 24inchグラフテック(GRAPHTEC)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
送り方向に長い24インチの台紙です。粘着力は標準のものと同じです。
寸法(mm)325×750対応機種CAMEO/ CAMEO2/ CAMEO3/ CAMEO4/粘着力標準粘着面(mm)305×609
インクジェットプリンター G1330 Canonインクジェットプリンター G1330Canon
27,980税込30,778
1台
当日出荷
特大容量タンク搭載エントリープリンター。補充の手間を削減!「特大容量タンク」インクボトル各色1本でブラック最大6000枚※、カラー最大7700枚※の大量出力が可能です。特大容量「ギガタンク」だからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせず印刷できます。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。経費削減に貢献する「低ランニングコスト」1枚当たりのプリント代が大幅にダウン。印刷する機会が多い業務に、優れたコストパフォーマンスで応えます。「4色ハイブリッドインク」で写真も文書も幅広く写真印刷には発色の良い染料インク、文書印刷にはシャープな顔料ブラックインクのハイブリッドシステム採用により、より美しい表現を可能にし、幅広いプリントに対応しています。修理の手間を省き、使えない時間をなくす「本体のプリントヘッド交換」メンテナンスカートリッジとともにご自身で本体のプリントヘッドが交換できるので、修理に出す手間が省けます。置き場所を選ばないコンパクトサイズ最長1200mmという長尺用紙印刷やポスター印刷などビジネスにも対応可能ながらも、リビングや書斎などに置けるコンパクトサイズで置き場所を選びません。
付属品インクボトル(GI-31C/31M/31Y/31PGBK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)約4.6(プリントヘッド、インクを含む)シリーズPIXUS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約416(横)×330×146(カセット収納時・トレイ類/突起部を含まず)用紙使用可能:普通紙、光沢紙※、マット紙※、 郵便はがき、インクジェット郵便はがき、インクジェット光沢郵便はがき、キヤノン純正はがき、郵便往復はがき、封筒、フォトシールセット※、貼ってはがせるプリントシール※、オリジナルマグネットシート※、アイロンプリントシート(※キヤノン純正紙のみ対応)インターフェース(PC用)Hi-Speed USB※ ※パソコン側が対応している必要あり最大解像度4800(横)×1200(縦)プリント方式インクジェット方式給紙可能枚数普通紙 100枚、郵便はがき 40枚プリントヘッド(総ノズル数)1792使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・スクエア(89mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ89~1200mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応色数4色ハイブリッド(独立インクタンク)グリーン購入法適合商品タイププリンター
Ultrafuse PP Natural Filament-1.75mm-700g BASF(ビーエーエスエフ)Ultrafuse PP Natural Filament-1.75mm-700gBASF(ビーエーエスエフ)
10,980税込12,078
1巻
8日以内出荷
PP(ポリプロピレン)フィラメントは低密度で高弾性、耐疲労性、耐薬品性、絶縁性を備えています。 層接着性が非常に高く、形状次第で水漏れのしない造形物を仕上げることが可能です。 フィラメントの吸湿性も低く劣化に強いフィラメントです。 通常のビルドプレートには定着しない為、造形時には専用のPPシートが必須になります。
ナチュラル質量(g)700径(Φmm)1.75特性無色透明、低密度・高弾性・耐薬品性・絶縁性、高い層密着性、低吸湿性
Raise3D純正TPU-95Aフィラメント(1000g) Raise3DRaise3D純正TPU-95Aフィラメント(1000g)Raise3D
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
材質TPU
スキャナー サンワダイレクトスキャナーサンワダイレクト(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROMタイプA3フラットベッド光源3色LEDインターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)解像度1200dpi×1200dpiオートパワーオフ15分保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIFプロトコルTWAIN/WIA取扱説明書日本語取扱説明書あり色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
ダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメント XYZプリンティングダヴィンチSuper & Jr1.0ProX+専用 ABSフィラメントXYZプリンティング(2件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント材質ABSフィラメント直径(Φmm)1.75 (フィラメント)質量(g)600 (フィラメント)温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム)対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55保管温度(℃)10 ~ 40作業温度範囲(℃)15 ~ 32
FDM 3Dプリンター用SMPフィラメント エヌシーアイ販売FDM 3Dプリンター用SMPフィラメントエヌシーアイ販売
7,798税込8,578
1巻(300g)
欠品中
宇宙産業や最先端医療業界などで注目を集めている、形状記憶ポリマー(SMP = Shape Memory Polymer)をフィラメント化しました。造形後に約55℃程に加温すると柔らかくなり、造形物の形状をカスタマイズすることができます。例えば、ギブスのような患部の形状や、必要な形が一人ひとり異なる固定具も、シート状のSMPを温め巻き付けることで、一人ひとりに合った形状へ簡単に調整することができます。
材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)ナチュラル質量(g)300温度(℃)ヘッド:195~210、テーブル:常温(造形物の変形が発生しますので、55℃以上にならないように注意してください)RoHS指令(10物質対応)対応フィラメント径(Φmm)1.75±0.1
モノクロレーザービームプリンター Satera LBP322i Canonモノクロレーザービームプリンター Satera LBP322iCanon
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
片面43枚/分、両面36ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。(A4印刷の場合。) わずか5.7秒で1枚目を出力でき、スピードが求められる窓口業務もスムーズに。さらに、定着器を瞬時に加熱する「オンデマンド 定着方式」を採用し、クイックウェイクアップを実現。スリープ状態からでもプリンターが素早く立ち上がり出力を開始します。 (A4片面印刷の場合。プリンターがデータを受信し始めてから1枚目の排紙が完了するまでの時間。出力環境によって異なる場合があります。) オプション装着により、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、最大2,660枚の大量給紙が可能です。 また、60~199g/m2の用紙坪量に対応し、厚紙、はがき/封筒、ラベルなど幅広い用途に対応します。 オプションカセットは最大4段まで装着可能。医療現場や接客カウンターなどで使用頻度の高いA5用紙で約65枚/分の高速プリントを実現。 処方箋や領収書、各種証明書などの発行をスピーディーにサポートします。液晶に、アニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの 操作手順をわかりやすくお伝えします。パネルはチルト式のため、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を調整できます。 さらに、認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行なえるようになりました。 幅409mmのコンパクト設計なので、狭い場所にも設置可能。デスクの上や、空きスペースなどを便利に活用できます。
使用可能用紙サイズA4/B5/A5/A6/リーガル/レター/エグゼクティブ/ユーザー定義サイズ(幅 105.0~216.0mm×長さ 148.0~355.6mm)(給紙カセット)、両面印刷可能用紙サイズ:A4/レター/リーガル付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウエアCD-ROM電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約570(動作時平均)エコマーク認定認定本体質量(kg)約11.5 (トナーカートリッジ除く)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約409×376×275メモリー容量1GB(搭載メモリー:標準/最大/スロット数)解像度2400dpi相当使用環境温度(℃)10~30印刷速度片面:43、両面:36 (枚/分・A4)関連規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合エコマーク、省エネ法ファーストプリント時間(秒)A4:5.7給紙容量カセット:640、手差しトレイ:100(約/枚)アズワン品番65-0459-84使用環境湿度(%)20~80(相対湿度・結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプレーザープリンターエコマーク認定番号19 155 006
ダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプ XYZプリンティングダヴィンチ Proシリーズ専用プラットフォームテープ シートタイプXYZプリンティング(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(10枚)
当日出荷
アズワン品番62-4128-11
ビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5430 Canonビジネスインクジェットプリンター MAXIFY MB5430Canon
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷
プリント・コピー・スキャン。すべてを高速化する大容量給紙フルスペック複合機。 現場の生産性を高める高速プリント&コピー。カラー、モノクロとも、さらなる高速化を実現しました。 インクコストと交換頻度を低減。大容量インクタンクをご用意。気になるインクコストを低減します。 直感的に操作できる3.5型カラータッチパネル。ユーザーインターフェースを見直し、わかりやすく直感的な操作が可能になりました。 最大500枚を収納できる2段カセット。大容量で種類の異なる用紙も同時に給紙でき、交換の手間を省きます。
使用可能用紙サイズ【上段(カセット1)】A4、A5、A6、B5、レター、リーガル、洋形封筒(4号/6号)、長形封筒(3号/4号)、商用10号封筒、DL封筒、C5封筒、Monarch封筒、はがき、郵便往復はがき、L判、KGサイズ、2L判、六切、ユーザー定義サイズ(幅 89mm~216.0mm、長さ 127mm~355.6mm)、【下段(カセット2)】A4、レター、リーガル、ユーザー定義サイズ(幅 210.0mm~216.0mm、長さ 279.4mm~355.6mm)プリント方式インクジェット方式付属品セットアップ用インクタンク(PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK)、セットアップCD-ROM、設置マニュアル、モジュラーケーブル質量(kg)12.9(インクタンク・プリントヘッド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズMAXIFY消費電力(W)コピー時:約27、待機時:約0.9エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外形寸法(収納時):463×394×351印刷用紙収容時サイズ(A4/レター以下):463×459×351排紙/ADFトレイ展開時サイズ(A4/レター以下):463×607×389用紙【上段(カセット1)】普通紙、光沢紙、マット紙、郵便はがき、郵便往復はがき、インクジェット郵便はがき、キヤノン純正はがき、封筒、【下段(カセット2)】普通紙のみ、【自動両面プリント】普通紙(A4/レター)最大解像度600×1200dpi動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(結露しないこと)液晶モニター3.5型TFT(タッチパネル)稼動音(dB(A))(A4/モノクロ)約56インク4色顔料(独立インクタンク)対応インクタンク/カートリッジ【標準】PGI-2300C/2300M/2300Y/2300BK【大容量】PGI-2300XLC/2300XLM/2300XLY/2300XLBKプリントヘッド総ノズル数:計4352ノズル、各色ノズル数:C/M/Y×各1024ノズル、BK×1280ノズルプリント必要マージン(カット紙)【通常時】上端マージン:3mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)【自動両面プリント時】上端マージン:5mm、下端マージン:5mm、左右マージン:各3.4mm(レター/リーガルは左:6.4mm、右:6.3mm)インク残量検知機能電極式+ドットカウント方式給紙方式2段カセット(上段/下段)給紙可能枚数(最大積載枚数)A4普通紙(上段/下段):500枚(250枚×2段)、郵便はがき(上段):40枚、排紙トレイ最大積載枚数(A4普通紙):約75枚インターフェイスIEEE 802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-Speed USB色数4グリーン購入法適合商品タイププリンターエコマーク認定番号16 155 009
Raise3D Pro3シリーズ Hot End Assembly Raise3DRaise3D Pro3シリーズ Hot End AssemblyRaise3D
18,980税込20,878
1個
欠品中
Raise3DプリンターPro3シリーズ用の消耗品です。
3Dプリンター AD5X 多色造形可能 Flash Forge3Dプリンター AD5X 多色造形可能Flash Forge
63,980税込70,378
1台
7日以内出荷
・スマートな多色プリント:最大4色で印刷でき、鮮やかで精細なモデルを実現・10分以内のセットアップ:初めてでもすぐに使い始められます・最大600mm/sの速度:高速印刷で作業時間を短縮・最大加速度20,000mm/s?:高速かつ正確な動作で性能を向上
言語表示多言語RoHS指令(10物質対応)対応対応ファイル3MF/STL/OBJ/STP/STEP/SVG
スキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式 サンワダイレクトスキャナー_A3サイズ対応_折りたたみ式サンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。
仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコードセット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ電源USB給電対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15センサーCMOSインターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)原稿サイズ最大440×330(A3)解像度最大3840×2880 @15fps
Adventurer5Mシリーズ 0.8-280度 超硬ノズル Flash ForgeAdventurer5Mシリーズ 0.8-280度 超硬ノズルFlash Forge
5,398税込5,938
1個
当日出荷
Adventurer5Mシリーズ専用 0.8-280度 超硬ノズル
RoHS指令(10物質対応)対応
フローズン純正 水洗いレジン Phrozenフローズン純正 水洗いレジンPhrozen
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
定着器ユニット MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用 沖データ(OKI)定着器ユニット MC883dnw(v)/MC863dnw(v)/C811dn(-T)/C841dn(-PI)用沖データ(OKI)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
約100000枚(A4ヨコ送り片面印刷した時)
A3対応カラーインクジェットプリンター/エコタンク搭載モデル/4色顔料/カラー・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2.4型液晶 EPSONA3対応カラーインクジェットプリンター/エコタンク搭載モデル/4色顔料/カラー・モノクロ32PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi Direct/2.4型液晶EPSON
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラープリンター。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。A4カラー文書が1ページあたり約2.0円(税別)の低印刷コストで、店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入にオススメ。さらに、高速印刷対応で業務がスムーズに。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。プリントは最大A3ノビまで対応。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
エコマーク認定認定プリント方式インクジェット使用可能用紙サイズA3ノビ~A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ、ハガキ/往復ハガキ、洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号色数4色商品タイププリンターエコマーク認定番号20 155 019
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク) Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント PLA 木質 1000g (ダーク)Flash Forge
3,998税込4,398
1個
当日出荷
材質PLAダーク内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラル Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g ナチュラルFlash Forge
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質ABSナチュラル内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g オレンジ Flash ForgeFLASHFORGE 3Dプリンター用 フィラメント ABS 1000g オレンジFlash Forge
3,198税込3,518
1個
欠品中
材質ABSオレンジ内容量(g)1000RoHS指令(10物質対応)対応

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ