47ページ目: 掲示用小物

用途に合わせて選べるコクヨの技ありファイル KOKUYO 詳しくはこちら

2,025件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーイング エコマグネットシート ミツヤミーイング エコマグネットシートミツヤ
299税込329
1枚
3日以内出荷
素材に際製剤を配合し、環境に配慮したマグネットシートです。はさみやカッターナイフ等を用いてお好みの大きさ・かたちにカットできます。
用途マグネットシート仕様シート面:艶無材質ラバーマグネットシート/PVCフィルム寸法(mm)100×300×0.7
マグネルミナシート TRUSCOマグネルミナシートTRUSCO
949税込1,044
1枚
当日出荷
ハサミで自由にカットが可能です。明るいところで際立った発色をします。
質量(g)140長さL×幅W×厚さ(mm)300×200×0.77
二重画鋲ニッケル 500本 ミツヤ二重画鋲ニッケル 500本ミツヤ
999税込1,099
1箱(500本)
当日出荷
二重画鋲のシルバー(ニッケル色)タイプ。インテリアや冠婚葬祭などに使用されています。
材質圧延鋼板,鉄線シルバー(ニッケルメッキ)タイプ平タイプ頭径(Φmm)11包装収納便利なPPケース針長(mm)7
二重画鋲足長 500本 ミツヤ二重画鋲足長 500本ミツヤ
1,198税込1,318
1箱(500本)
5日以内出荷
二重画鋲ゴールド(真鍮色)の足長全長11ミリタイプ。
材質圧延鋼板,鉄線ゴールド(真鍮メッキ)タイプ平タイプ頭径(Φmm)11包装収納便利なPPケース針長(mm)11
洋灯吊 12本入 ミツヤ洋灯吊 12本入ミツヤ
239税込263
1箱(12本)
翌々日出荷
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のフックシリーズ。
材質鉄線,真鍮メッキゴールド包装フック付ケース(蓋PP 容器PS)フック高さ(mm)20
ボンゴピン 透明 540本 ミツヤボンゴピン 透明 540本ミツヤ
1,998税込2,198
1箱(540本)
翌々日出荷
大型収納ケースに入った超増量タイプ。使い終わったらハガキ収納ケースになります。約540本入り。
材質PS樹脂,鋼線透明タイプダルマタイプ包装収納便利なPP強化ケース針長(mm)10
粘着剤付マグネットシート 10×15 カットタイプ SONIC(ソニック)[文具]粘着剤付マグネットシート 10×15 カットタイプSONIC(ソニック)[文具]
4,998税込5,498
1箱(10袋)
7日以内出荷
1片10×15mmの使いやすいカットタイプです。お得な240個付。
用途紙、木、プラスチックなど材質マグネットシート寸法(mm)100×120×0.8
PMマグネットバー 220mm 5本入 色込み SONIC(ソニック)[文具]PMマグネットバー 220mm 5本入 色込みSONIC(ソニック)[文具]
15,980税込17,578
1箱(10袋)
5日以内出荷
デザイン、機能性に優れた商品を低コストで強力磁石を使用し、用紙の保持枚数はゴム磁石の約1.5倍
材質PS長さ(mm)220青・桃・黄・黒・透明保持枚数A4コピー用紙:約15枚サイズ(mm)220×14×12特性強力グリーン購入法適合
ネオジムシャローポット フック付 白 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付 白ECLIPSE
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
白く塗装されたマイルド鋼製です。
用途ディスプレー用。工具、グラフィックス等のつり下げ用に使用できます。厚さ(mm)7質量(g)51総高さ(mm)38(フック込)フック固定径(mm)32磁力(kg)35
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
1,998税込2,198
1パック(5枚)
4日以内出荷
幅(mm)150厚さ(mm)0.75質量(kg)0.071長さ(m)タイル:0.15仕上裏面粘着剤付磁力44g/cm2
マグネット エクストルージョン ECLIPSEマグネット エクストルージョンECLIPSE
1,598税込1,758
1パックほか
4日以内出荷から15日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 ペアーで使用すると、より強力になります。
幅(mm)9.5厚さ(mm)3.6最高使用温度(℃)80磁力65g/cm2
フェライトシャローポット フック付 ECLIPSEフェライトシャローポット フック付ECLIPSE
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼ポット製、フックは取りはずせます。
用途ライトリフティング、固定、クランピング最高使用温度(℃)120フック固定
フェライトポット フック付 ECLIPSEフェライトポット フック付ECLIPSE
1,188税込1,307
1個
4日以内出荷
最大稼働温度:120℃ マイルド鋼に白塗装
用途一般のディスプレー用、工具などのつり下げ用厚さ(mm)8全高(mm)34ねじ寸法M4最高使用温度(℃)120フック固定
ネオジムシャローポット フック付 ECLIPSEネオジムシャローポット フック付ECLIPSE
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
4日以内出荷
ボディーは亜鉛メッキされ、内径ねじ、フック付です。 最大稼働温度は80℃です。
最高使用温度(℃)80フック固定
マグネットシート ECLIPSEマグネットシートECLIPSE
69,980税込76,978
1枚
4日以内出荷から92日以内出荷
サーモプラスチックを接合剤としたストロンチウム・フェライト製。 最高使用温度:80℃・磁力は片側のみ。 UVコーティングをしているので、きれいに使用できます。 フレキシブルで衝撃に強いですが、ハサミでカットして使用できます。
最高使用温度(℃)80
二重画鋲ゴールド B2 STATIONERY二重画鋲ゴールドB2 STATIONERY
149税込164
1個(80g)
3日以内出荷
80本入 出し入れ簡単!
マグボード 馬印マグボード馬印
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
黒板がホワイトボードに早替わり
ホワイト厚さ(mm)0.8
日付(1ヶ月)マグネット(1~31) 馬印日付(1ヶ月)マグネット(1~31)馬印
1,298税込1,428
1枚
9日以内出荷
日付マグネットシート 月予定に便利なマグネットシート 曜日や日付を書いたり、消したりする手間が省けます。
用途1~31、白紙、有休、病欠、営業、会議、出張寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット個別サイズ:27×27
ハイタック画鋲 ミツヤハイタック画鋲ミツヤ
259税込285
1ケース(100本)
翌々日出荷
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)7表面真鍮メッキ(ゴールド)仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質圧延鋼板,鉄線寸法(mm)11
小 ロックピン ベロス小 ロックピンベロス
279税込307
1パック(8本)
5日以内出荷
針がはずれにくいロック機能付きの安全ピンです。手芸、裁縫道具としてはもちろん、お子様の名札止めや衣類などの仮止めにも最適です。
材質鉄線 、スチロール樹脂寸法(mm)44×10×5
マグネットテープ ベロスマグネットテープベロス
539税込593
1個
翌々日出荷
好きなサイズにカットできる、接着剤付マグネットです。ハサミやカッターで、用途に応じたサイズに切ることができるので便利です。接着剤付きなので、ポスターや資料の裏に張り付ければ、ロッカーやホワイトボードなどのスチール面にピタッ!と張り付きます。掲示物の取り付け、取り外しも簡単です。
材質ゴム磁石/接着剤/タック紙寸法(mm)1000×20×1.2テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.2
B-102  画鋲 ベロスB-102 画鋲ベロス
209税込230
1ケース(60本)
翌々日出荷
掲示物の固定に最適。昔ながらのお馴染みの二重画鋲です。画鋲抜きを使えば、手をいためずにラクに画鋲を抜くことができます。
材質冷延帯鋼 、堅引鉄線 、ニッケル下真鍮メッキ、画鋲抜き(スチロール樹脂)寸法(Φ×mm)11×8
インテリアピン ミツヤインテリアピンミツヤ
259税込285
1ケース(20本)
5日以内出荷
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)10仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質PS樹脂,鋼線
ボンゴピン 透明 ミツヤボンゴピン 透明ミツヤ
259税込285
1ケース(20本)
5日以内出荷
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のピンシリーズ。
針長(mm)10透明仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器PS)材質PS樹脂,鋼線
ペタリットフック ベロスペタリットフックベロス
299税込329
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
カギ類、小物の収納や整理に便利。
材質スチール、焼付塗装、粘着剤シート
マグネット見出し(小見出し) イトーキマグネット見出し(小見出し)イトーキ
2,298税込2,528
1セット(12枚)
21日以内出荷
キャビネット用 マグネットシートタイプ・小見出し
用途キャビネット用見出し寸法(幅W×高さH)(mm)91×36用紙サイズ(幅×高さ)(mm)91×34商品タイプ見出し
50x102-175x245mmペーパーホルダー(マグネット) エスコ50x102-175x245mmペーパーホルダー(マグネット)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
ホワイト仕様ロールペーパー用サイズ約50(W)×102/175(D)×245(H)mm耐荷重約1kg適合サイズ直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール
直径32mmノブ付マグネット エスコ直径32mmノブ付マグネットエスコ
425税込468
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)6.0仕様標識やカギなど掛けることができます。材質フェライト質量(g)39口幅(mm)3.5関連資料取扱説明書(日本語)(0.27MB)
340x108x240mm収納ボックス(マグネット付) エスコ340x108x240mm収納ボックス(マグネット付)エスコ
3,410税込3,751
1個
翌日出荷
白/緑仕様仕切板付材質ポリプロピレン質量(g)515耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×108×240グリーン購入法適合
吸盤革命 Wフック 建築の友吸盤革命 Wフック建築の友
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
凹凸対応の吸盤フック!四角い吸盤が出来ました! 密着ジェルで強力吸盤!25%耐荷重アップ! Wフック。 ●取り付けられる所 吸盤の吸着面が真空を保てる所 水がしみ込まない所 空気や水を通さない材質 吸盤よりも大きいタイル(※1)・金属・ガラス(スリガラス 含む)プラスチック・ 鏡・その他表面にビニール加工や防水加工、並びに塗装された吸盤が真空を保てる所 上記内容が満たされる……タイル・ガラス・スリガラス・家具・壁面・フローリング・車のダッシュボードなど ※いずれも湾曲していない場所に限る。 ※1 タイルにより、目に見えない小さな穴が開いているものがありますが、その場合取り付けできません。 また、浴室内のタイルで、鱗状痕や頑固な汚れがこびりついているものに取り付けても、落下する場合があります。 ●取り付けられない所 密着ジェルがなじまず隙間が出来る凹凸・溝 吸盤の吸着面が真空を保てない所 水がしみ込むところ 空気や水を通す材質 吸着面の下地が湾曲している場所 薄板ガラスや素材や下地の柔らかい物など下地破損の可能性の有る場所 上記内容が含まれる……無塗装の木・壁・コンクリート・レンガ、壁紙・布・皮・天然石(大理石含む)・タイルのメジ等、空気が通る所や水がしみ込む様な場所。
耐荷重(kg)(凹凸面)片側1個のみ:5、両側1個ずつ:5.5材質本体:ABS樹脂、フックピン:ステンレス、スプリング:鉄(亜鉛メッキ)、吸盤:ベース(熱可塑性ポリウレタン・密着ジェルウレタン系エラストマー)ポスト:ポリカーボネート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×42×110
キャットスティッキー吸着フック 東洋ケースキャットスティッキー吸着フック東洋ケース
799税込879
1個
9日以内出荷
吸着シートで簡単貼り付け!しっぽを曲げるとフックになります。裏面に吸着シートが付いているので、タイルやガラス、鏡などに貼り付きます。鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばしOK!小物を掛けるフックに変身します。貼り剥がしOK!のり残りも無し!吸着シートが汚れてきたときは、水洗いすることで再使用可能です。
耐荷重(g)約200材質塩化ビニル樹脂・鉄板・PU・PET質量(g)約28
吸着シート3連フック 東洋ケース吸着シート3連フック東洋ケース
499税込549
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
平らでツルツルした面にしっかり吸着します。耐荷重は合計4.5kg(1フック1.5kg)糊残りせずに何度も貼り剥がしが出来る魔法のフックです。吸着力が落ちてきたら水洗いすることで吸着力が復活します。水に強いのでキッチン、お風呂場、洗面所などでも使用できます。
耐荷重(kg)約4.5(1フック1.5まで)材質PET・SEBS・ABS樹脂・スチール質量(g)約29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×22×70耐熱温度(℃)約70
マグネットフック キャットテイル 東洋ケースマグネットフック キャットテイル東洋ケース
799税込879
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
あると便利♪いるとカワイイ!そっぽを向いたネコのマグネットフックです。しっぽを曲げるとフックに変身♪裏面の磁石で玄関ドアや冷蔵庫にペタッと取り付け!鉄板入りのしっぽは曲げ伸ばし自由!鍵や輪ゴムはもちろん、はさみやアクセサリーもかけることが出来ます。磁石でくっつくので、メモやハガキを挟んでも可愛くなります。
耐荷重(g)約250材質塩化ビニル樹脂・磁石・鉄板質量(g)約20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×5×143
マグネットバー LION (ライオン事務器)マグネットバーLION (ライオン事務器)
429税込472
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用紙サイズより、ほどよく長めでしっかりと留まります。
材質再生ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラクラクとってマグフック 日本緑十字社ラクラクとってマグフック日本緑十字社
2,698税込2,968
1個
当日出荷
超強力!でも簡単脱着 耐荷重7kgと14kgの強力なマグネットなのに、取り外しは、テコの原理でラクラク! 磁石面を傷つけない保護シート付き。平らな持ち手で掛けやすいフラットフック。
特性超強力仕様マグネット材質本体:ABS、フック:スチールフックブランコ
二重真空吸盤フック 日本緑十字社二重真空吸盤フック日本緑十字社
999税込1,099
1個
翌々日出荷
二重真空吸着方式の採用で、若干のザラザラ面であれば設置可能です。
用途鍵等の保管場所として。耐荷重(kg)2仕様二重真空吸着方式(ポリウレタン吸着方式+合成ゴム吸着方式) レバー脱着式トラスコ品番147-9771材質/仕上本体:ABS樹脂 吸盤:ポリウレタン、NBR質量(g)27外径(mm)89×53×26日本緑十字社品番309042
両面カラーマグネットシート ミツヤ両面カラーマグネットシートミツヤ
699税込769
1個
3日以内出荷
両面使用できるマグネットシート。サイズは100×300ミリ×0.8ミリ厚。
商品タイプ両面
インテリアピン 色込 ミツヤインテリアピン 色込ミツヤ
149税込164
1ケース(17本)
翌々日出荷
ステンレス針を使用した錆びにくいカラーピン。
針長(mm)10
ミツヤ 粘着カットMGシート ミツヤミツヤ 粘着カットMGシートミツヤ
499税込549
1個
4日以内出荷
片面マグネット仕様で、片面粘着材付きのシート。POPの張り付けや、広告板、ロッカー、外出ボードなど使い方自由自在。
商品タイプ粘着テープ付
ミツヤ 粘着テープ付MGシート ミツヤミツヤ 粘着テープ付MGシートミツヤ
499税込549
1個
4日以内出荷
サイズ商品タイプ粘着テープ付

掲示用品』には他にこんなカテゴリがあります

掲示用小物