絞り込み
ブランド
  • VISHAY(7)
公称抵抗値(Ω)
  • 500
  • 1(23)
  • 4.7(12)
  • 10(31)
  • 15(9)
  • 22(16)
  • 47(14)
  • 100(34)
  • 150(9)
  • 330(13)
  • 470(16)
  • 1000(26)
  • 2000(17)
  • 3300(11)
  • 4700(15)
  • 5000(9)
  • 10000(31)
  • 20000(15)
  • 22000(9)
  • 100000(19)
  • 100000000(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
1(23)
10(31)
22(16)
100(34)
470(16)
1000(26)
2000(17)
10000(31)
20000(15)
100000(19)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 1W 500Ω ±1%, RS01A500R0FE12 VISHAYVishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 1W 500Ω ±1%, RS01A500R0FE12VISHAY
369税込406
1個
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RS温度係数 = ±20ppm/℃動作温度 Min = -65℃Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YA501KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YA501KT20VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%長さ = 9.7mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 15回転型 T18501KT10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 15回転型 T18501KT10VISHAY
7,998税込8,798
1セット(25個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 15方位 = 側面調整定格電力 = 0.75Wシリーズ = T18終端スタイル = ピン許容差 = ±10%長さ = 19mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0.5 W多回転サーメットトリマ - T18シリーズ. Vishay Sfernice T18シリーズ 15回転サーメットトリマ より線式スライダで接触抵抗が低い シーリング: IP 67
抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 TS53YJ501MR10 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω 表面実装 1回転型 TS53YJ501MR10VISHAY
119,800税込131,780
1セット(500個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = TS53終端スタイル = J-フック許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃軸径 = 2.5 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃250 mW 5 mm密閉型TS53YJシリーズ. TS53トリミングポテンショメータは、表面実装用途向けに設計された製品です。体積効率(5 mm x 5 mm x 2.7 mm)に優れ、高い性能と安定性を発揮します。 TS53は、手動操作と自動操作のどちらにも適した設計になっています。また、ウェーブ / リフローはんだ付け技術への耐性を備えています。. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 低い温度係数及び少ない接触抵抗変動 手動 / 自動操作 完全密閉構造
抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YB501KT20 VISHAYVishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 500Ω スルーホール 21回転型 T93YB501KT20VISHAY
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
最大抵抗 = 500Ω実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%軸径 = 2.2 mmmm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造
抵抗値500ΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,500Ω,±1% VISHAYVishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,500Ω,±1%VISHAY
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RH許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,500Ω,±1% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,25W,500Ω,±1%VISHAY
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
抵抗 = 500Ω定格電力 = 25Wシリーズ = RHパッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ラジアル動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -20ppm/℃最大温度係数 = +20ppm/℃25 W RH025シリーズ±1 %. Vishay RH025シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。 これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。 この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 成形構造により、環境全体を保護 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)500

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器