絞り込み
ブランド
  • TAKMAN
  • YAGEO(2,031)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,558)
  • Panasonic(パナソニック)(1,459)
  • VISHAY(1,120)
  • KOA(618)
  • ARCOL(OHMITE)(532)
  • RS PRO(290)
  • BOURNS(256)
  • 進工業(84)
  • ROHM(71)
  • Liket(38)
  • WELWYN(26)
  • LINKMAN(20)
  • 釜屋電機(11)
  • Vishay Foil Resistors(11)
  • Viking Technology(8)
  • SPARKFUN(5)
  • ピーシーエヌ(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:0.2Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-23
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:0.1Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-53
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-57
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-73
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:5.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-56
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:0.3Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-58
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
4,798税込5,278
1袋
13日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:30KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:15個アズワン品番67-0440-94
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:240Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-70
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:120Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-64
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:12Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-65
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-27
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-82
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:4.3KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-83
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:1Ω●カラーコード:茶黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-52
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-85
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:5.6Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-84
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:62Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-97
1/4W炭素皮膜抵抗 1.8Ω 茶灰金金 100本入 TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗 1.8Ω 茶灰金金 100本入TAKMAN
709税込780
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.8Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.3±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:RD●備考:-アズワン品番68-2016-72
1/4W炭素皮膜抵抗 1.2Ω 茶赤金金 100本入 TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗 1.2Ω 茶赤金金 100本入TAKMAN
709税込780
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:1.2Ω●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.3±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:RD●備考:-アズワン品番68-2016-68
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:5W●抵抗値:510Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-53
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:4.7Ω●カラーコード:黄紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-55
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN
799税込879
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●抵抗値(Ω):1Ω●カラーコード:茶黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-85
2Wセメント抵抗(50本入) RSBS2Jシリーズ TAKMAN2Wセメント抵抗(50本入) RSBS2JシリーズTAKMAN
5,698税込6,268
1袋
13日以内出荷
仕様●定格電力:2W●抵抗値:560Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:18mm×6.3mm×6.3mm●入数:50個アズワン品番67-0440-89
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
269税込296
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RSBSシリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:9.1KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0437-11
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:43Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-91
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN
799税込879
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●抵抗値(Ω):2Ω●カラーコード:赤黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-12
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
5日以内出荷
仕様●定格電力:10W●抵抗値:430Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-90

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器