絞り込み
ブランド
  • YAGEO
  • Panasonic(パナソニック)(1,459)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,356)
  • VISHAY(1,080)
  • KOA(615)
  • ARCOL(OHMITE)(533)
  • RS PRO(282)
  • BOURNS(251)
  • 進工業(85)
  • ROHM(71)
  • TAKMAN(69)
  • Liket(38)
  • WELWYN(25)
  • LINKMAN(20)
  • 釜屋電機(10)
  • Vishay Foil Resistors(10)
  • Viking Technology(7)
  • SPARKFUN(5)
  • ピーシーエヌ(4)
公称抵抗値(Ω)
  • 1(3)
  • 10(3)
  • 51(2)
  • 100(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 330(2)
  • 510(2)
  • 2200(2)
  • 2700(2)
  • 3300(4)
  • 4700(2)
  • 5100(2)
  • 10000(3)
  • 12100(2)
  • 15000(3)
  • 20000(2)
  • 47000(2)
  • 100000(5)
  • 470000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,986件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
公称抵抗値(Ω)から絞り込む
1(3)
10(3)
3300(4)
10000(3)
12100(2)
15000(3)
20000(2)
47000(2)
100000(5)
470000(2)
公称抵抗値(Ω)をもっと見る
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
169税込186
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-7005-58
Yageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7L YAGEOYageo SMDレジスタ, 4.7kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K7LYAGEO
89税込98
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo RC シリーズ 74.7kO は RC シリーズのチップ抵抗器で、厚膜プロセスによる鉛フリー終端を備えています。動作温度範囲: -55 → +155 ℃ 最大動作電圧: 50V 最大電流: 2A
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.0625W抵抗(Ω)4.7k
Yageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1L YAGEOYageo SMDレジスタ, 5.1kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-075K1LYAGEO
129税込142
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo 5.1kO 汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端の RC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ 鉛フリー終端は RoHS 要件に適合 環境的に危険な廃棄物の削減 自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します 禁止物質なし - 製品 / 製造に使用される物質
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)5.1k
炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 1kΩ 5% 1セット 100個入YAGEO
479税込527
1セット(100個)
当日出荷
Yageo CFR シリーズ 1kO は、高品位セラミックロッドに純粋な炭素の均質な皮膜をコーティングすることにより製造された炭素皮膜抵抗器で、電解銅のスズめっき接続リード線の抵抗層にらせん状の溝を切断した後に 抵抗器は、タン色ラッカーの層でコーティングされています。絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間 温度係数( ppm/ ℃ ): -500 → 350 最大
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-73
金属皮膜抵抗器 1/4W 1MΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1/4W 1MΩ 5% 1セット 20個入YAGEO
259税込285
1セット(20個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7000-76
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 120Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
279税込307
1セット(100個)
翌々日出荷
Yageo MFR シリーズ 120k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:120Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6999-27
リード線形抵抗器 20W 150Ω 5% YAGEOリード線形抵抗器 20W 150Ω 5%YAGEO
339税込373
1個
7日以内出荷
YageoSQPシリーズ150Ωは標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲:-55→155℃温度係数は300PPM/℃です基板実装スタイル許容差:5%定格電圧:500V
仕様●抵抗:150Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-12
SMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 470Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
129税込142
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo470O汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセス製の鉛フリー終端を備えたRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-77
SMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入 YAGEOSMDレジスタ 4.7kΩ 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入YAGEO
149税込164
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo7kO汎用チップ抵抗器は、厚膜プロセスによる鉛フリー終端のRCシリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますハロゲンフリーエポキシ鉛フリー終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)環境的に危険な廃棄物の削減自動配置表面実装用途で高い安定性を発揮します禁止物質なし-製品/製造に使用される物質
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6984-14
Yageo SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0751RL YAGEOYageo SMDレジスタ, 51Ω, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0751RLYAGEO
129税込142
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1 W, 0.2 W抵抗(Ω)51
Yageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805JR-0710KL YAGEOYageo SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25 W, 0.125 W RC0805JR-0710KLYAGEO
159税込175
1セット(100個)
翌々日出荷
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0805 (2012M)許容差 = ±5%定格電力 = 0.25 W, 0.125 W抵抗(Ω)10k
抵抗器 5.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 5.1kΩ 0603 1608M 0.1W 1セット 500個入YAGEO
939税込1,033
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 5.1 k Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端を備えた AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:5.1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7099-35
抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 0Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 500個入YAGEO
409税込450
1セット(500個)
7日以内出荷
Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7101-09
抵抗器 0Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入 YAGEO抵抗器 0Ω 0201 0603M 0.05W 1セット 500個入YAGEO
649税込714
1セット(500個)
6日以内出荷
Yageo 0 Ω 厚膜チップ抵抗器は、厚膜プロセスで鉛フリー終端処理された AC シリーズチップ抵抗器です。このシリーズは信頼性の高い電極構造を採用しているため、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、テレビなど、あらゆる汎用用途に適していますAEC-Q200認定 耐湿性レベル(MSL): 1 AC シリーズのはんだ付けは J-STD-020D に準拠しています ハロゲ
仕様●入数:1テープ(500個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●許容差:±5%●定格電力:0.05Wアズワン品番65-7094-33
炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/6W 10kΩ 5% 1セット 200個入YAGEO
619税込681
1セット(200個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:1/6W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7000-37
炭素皮膜抵抗器 1/4W 330Ω 5% 1セット 200個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/4W 330Ω 5% 1セット 200個入YAGEO
629税込692
1セット(200個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(200個入り)●抵抗:330Ω●定格電力:1/4W●許容差:5%●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6985-48
炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 470Ω 5% 1セット 100個入YAGEO
549税込604
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:470Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7154-89
炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1セット 100個入 YAGEO炭素皮膜抵抗器 1/2W 100Ω 5% 1セット 100個入YAGEO
399税込439
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:1/2W●組成:炭素皮膜●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:CFR●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7002-18
金属皮膜抵抗器 1W 4.7MΩ 1% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜抵抗器 1W 4.7MΩ 1% 1セット 10個入YAGEO
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:4.7MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6983-09
金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1セット 10個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1セット 10個入YAGEO
239税込263
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMPアズワン品番65-7155-39
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 75Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 75Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
429税込472
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 75 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:75Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6987-39
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 51Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
589税込648
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:51Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6986-84
金属皮膜固定抵抗器 0.6W 47Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.6W 47Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
619税込681
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MF0 シリーズ 47 Ω 金属皮膜業務用抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金及び受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:47Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6986-99
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 91Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 91Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
559税込615
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズの 91 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の混合金属合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:91Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7002-61
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 91kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 91kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:91kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6990-39
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 7.5kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 7.5kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
479税込527
1セット(100個)
6日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 10k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:7.5kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7011-31
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 56Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズの 56 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属混合合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:56Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-87
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 39Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 39Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズの 39 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:39Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7003-32
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 33Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 33Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:33Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6985-20
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 27Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 27Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
559税込615
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:27Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7006-85
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 22Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:22Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6994-74
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 1kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 1k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7005-62
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 18Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 18Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
379税込417
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズの 18 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金と不動態化素材を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:18Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7012-71
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 12Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 12Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
579税込637
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6997-39
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
569税込626
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6997-16
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 10kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
459税込505
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6992-88
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
399税込439
1セット(100個)
6日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100Ω●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7007-55
金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.5W 100kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
399税込439
1セット(100個)
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●定格電力:0.5W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-7013-88
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 9.1kΩ ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 9.1kΩ ±1% 1セット 100個入YAGEO
439税込483
1セット(100個)
7日以内出荷
Yageo MFR シリーズ 9.1k Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数層の金属合金や不動態化素材を慎重に処理した高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:9.1kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFRアズワン品番65-6996-95
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 330Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO金属皮膜固定抵抗器 0.25W 330Ω ±1% 1セット 100個入YAGEO
449税込494
1セット(100個)
欠品中
Yageo MFR シリーズ 330 Ω 金属皮膜抵抗器は、真空スパッタリングシステムを使用して、複数の金属混合合金や受動材料を慎重に処理された高品位セラミック基板に堆積させています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続リードをエンドキャップに溶接します。抵抗器には、青色ラッカーの層がコーティングされています。抵抗温度係数は
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:330Ω●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
...

抵抗』には他にこんなカテゴリがあります

固定抵抗器