絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • KINGBRIGHT(239)
  • BROADCOM(67)
  • WURTH ELEKTRONIK(46)
  • OSRAM Opto Semiconductors(43)
  • ROHM(40)
  • DIALIGHT(29)
  • BIVAR(20)
  • LEDIL(19)
  • RS PRO(18)
  • LUMILEDS(16)
  • 4D SYSTEMS(12)
  • Intelligent LED Solutions(10)
  • DFRobot(9)
  • OSRAM(8)
  • HARWIN(8)
  • Electronic Assembly(8)
  • STANLEY(スタンレー電気)(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(87)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(38)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(17)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

光エレクトロニクス製品 :「2mm」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 可視光 3ピン TEMT6000X01 VISHAYVishay フォトトランジスタ, 表面実装, 可視光 3ピン TEMT6000X01VISHAY
589税込648
1袋(5個)
翌々日出荷
検出スペクトル = 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 50μA最大暗電流 = 50nA半値幅感度角度 = ±60 °ピン数 = 3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = 1206寸法 = 4 x 2 x 1.05mmコレクター電流 = 20mA感度スペクトルレンジ = 440 → 800 nmnm幅 = 2mmTEMT6000シリーズ周辺光センサ. Vishay SemiconductorsのTEMT6000シリーズの周辺光センサファミリです。NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタと透明なパッケージで構成されています。このコンパクトな表面実装(SMD)パッケージは、標準の1206フットプリントとなっています。TEMT6000は、可視光の影響を受けやすく、人間の眼の応答性に匹敵する製品です。TEMT6000周辺光センサに適した用途には、自動車、携帯電話、ノートブック、カメラ、ダッシュボードなどがあります。. TEMT6000周辺光センサの特長: 1206フットプリント 寸法: 4 x 2 x 1.05 mm 高感光性 ピーク感度: 570 nm 半輝度角度: 60 °
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mW VISHAYVishay 950nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.5 x 2 x 2.7mm) 35mWVISHAY
48,980税込53,878
1セット(1000個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 950nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 35mW放射強度 = 7mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay TSML1000 / 20 / 30 / 40シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSML10x0ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 波長940 nmのTSML10x0赤外線LEDにより、高放射出力が得られます。 このファミリは、ドームレンズ付きで無色透明の表面実装(SMT)プラスチックパッケージに収められています。 TSML10x0赤外線エミッタに最適な用途には、リモートコントロール、穿孔テープリーダー、エンコーダ、フォトインタラプタなどがあります。 TSML1000 - 逆ガルウィング TSML1020 - ガルウィング TSML1030 - ヨークリード TSML1040 - アキシャルリード. TSML10x0赤外線LEDの特長: 寸法: 2.5 x 2 x 2.7 mm ピーク波長: 940 nm 高放射出力 / 強度 ビーム角度: 24 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5 VISHAYフォトダイオード Vishay IR + Visible Light 50 ° Si スルーホール実装 TO-5VISHAY(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 400nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHK46Q1R2 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHK46Q1R2VISHAY
959税込1,055
1袋(25個)
翌々日出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.6 V光度 = 180 mcdピン数 = 2レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 630 nmレンズ色 = 赤mmVishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 近接光センサ, 200mm 表面実装 VCNL4040M3OE VISHAYVishay 近接光センサ, 200mm 表面実装 VCNL4040M3OEVISHAY
379,800税込417,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
センサータイプ = 近接センサーセンシング距離 = 200mmスイッチングモード = デジタル出力タイプ = デジタル、オープンドレイン実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大供給電流 = 200 mA (IREDパルス)寸法 = 4 x 2 x 1.1mm高さ = 1.1mm長さ = 4mm幅 = 2mmVCNL4040、近接 / 周辺光センサ、Vishay Semiconductors. VCNL4040は、完全集積型の近接 / 周辺光センサです。 このパッケージには、赤外線エミッタが搭載されています。. I2Cシリアル通信インターフェイス 有効分解能: 16ビット 強力な背景光除去(太陽光など) 割り込み機能の出力を設定可能 動作電圧: 2.5 V → 3.6 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAYVishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY
2,098税込2,308
1袋(20個)
当日出荷
仕様ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 36°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAYVishay 940nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY
999税込1,099
1袋(25個)
当日出荷
仕様ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 40mW放射強度 = 170mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. TSAL赤外線エミッタの特長: スルーホールプラスチックパッケージ T-1 (3 mm)パッケージ及びT-1 3/4 (5 mm)パッケージ 高い信頼性 高放射出力 高放射強度 低順方向電圧 高速 さまざまなピーク波長 各種ビーム角度RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay VLMU1610 シリーズ 370nm,135 ° 紫外線 LED VISHAYVishay VLMU1610 シリーズ 370nm,135 ° 紫外線 LEDVISHAY
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
仕様LED数 = 1ピーク波長 = 370nm放射束 = 50 mW @ 60 mAmWビュー角 = 135 °レンズ形状 = 正方形ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = 表面実装高さ = 1.38mm長さ = 1.6mm幅 = 1.6mm寸法 = 1.6 x 1.6 x 1.38mmRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mW VISHAYVishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 2012 (0805) (2 x 1.25 x 0.85mm) 50mWVISHAY
949税込1,044
1袋(5個)
7日以内出荷
ピーク波長 850nmパッケージタイプ 2012 (0805)放射束 50mW放射強度 10mW/sr実装タイプ 表面実装指向半値角 60°LED数 1ピン数 2寸法 2 1.25 0.85mmレンズ形状 長方形シリーズ SurfLightLED材質 GaAlAsVishay VSMY1850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY1850シリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)の標準0805パッケージに収納されています。 VSMY1850パッケージは、無色透明の上部が平らなレンズを備えています。 VSMY1850 IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサのエミッタソース、タッチパネル、赤外線フラッシュ、3D TVが含まれます。. VSMY1850赤外線LEDの特長: 0805パッケージ 寸法: x 1.25 0.85 ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 °. SurfLight技術. Vishay SemiconductorsのSurfLightシリーズは、高出力赤外線(IR)エミッタで構成されています。 このSurfLight技術により、チップの上面から直接強い光を放出することができます。 標準的な赤外線エミッタは、全方向に光を放出します。 したがって、SurfLight技術により、より強い光出力が得られます。 高光度のため、設計で求められるエミッタの数を少なくすることができます。 このシリーズでは、高パルス電流動作により高速性能を発揮します。 この信頼性の高いSurfLight赤外線LEDは、赤外線データ伝送、赤外線通信、3D TV用メガネの同期、車載用、産業用、CCTVカメラの赤外線照明などの用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAYVishay 890Nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)VISHAY(2件のレビュー)
719税込791
1袋(10個)
当日出荷
仕様ピーク波長:890nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射束:50mW●放射強度:180mW/sr●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:44°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 x 8.7mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Vishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプションRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GW VISHAYフォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si 表面実装 GWVISHAY
919税込1,011
1袋(5個)
翌々日出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 940nmパッケージタイプ = GW実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 1100nm長さ = 4.4mm幅 = 3.9mm高さ = 1.2mmVBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34S及びVBPW34SRシリーズは、シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 高速と高感度を実現します。 VBPW34Sデバイス及びVBPW34SRデバイスは、7.5 mm2チップを含む表面実装(SMD)パッケージ入りです。 このPINフォトダイオードは、可視光線と近赤外線の放射を感知します。. VBPW34S / VBPW34SR PINフォトダイオードの特長: SMDパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)及びリバースガルウィング(RGW) 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線トランシーバ 886nm IrDA 115kbit/s 50cm Range 表面実装 6.8 x 2.8 x 1.6mm 1袋 2個入 VISHAY赤外線トランシーバ 886nm IrDA 115kbit/s 50cm Range 表面実装 6.8 x 2.8 x 1.6mm 1袋 2個入VISHAY
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●最大伝送距離:50cm●エミッターピーク波長:886nm●ピーク感度波長:886nm●最大伝送速度:115kbit/s●実装タイプ:表面実装●寸法:6.8 x 2.8 x 1.6mm●半値角:15°●IrDAに準拠:IrDA●コード番号:230-8356アズワン品番65-7245-75
Vishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mW VISHAYVishay 850nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5mm) 50mWVISHAY
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 850nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 700mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay Semiconductors TSHGシリーズは、スルーホール赤外線(IR) LEDです。このシリーズは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収めています。TSHGシリーズには、無色透明のプラスチック製パッケージがあります。ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高い放射パワーと高速出力を実現します。 TSHGシリーズ赤外線発光ダイオードに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG 赤外線 LED の特長: T-1 3/4 ( 5 mm )パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力、高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mW VISHAYVishay 940nm 赤外線発光ダイオード, PLCC 2 (3 x 2.8 x 1.75mm) 40mWVISHAY
51,980税込57,178
1セット(1500個)ほか
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = PLCC 2放射束 = 40mW放射強度 = 60mW/sr実装タイプ = 表面実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3 x 2.8 x 1.75mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSML3710シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSML3710ファミリは、高出力赤外線(IR)発光ダイオードです。 VSML3710表面実装(SMT) IR LEDは、ダブルヘテロ接合(DH)テクノロジーを使用したPLCC-2パッケージに入っています。 これで高放射出力を実現しています。 VSML3710 IR LEDに適した用途には、スペースが限られたポテンショメータ、反射型センサ、家庭用機器、タクタイルキーボード、赤外線エミッタなどがあります。. VSML3710 IR LEDの特長: PLCC-2パッケージ 寸法: 3.5 x 2.8 x 1.75 mm ピーク波長: 940 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 120 ° 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mW VISHAYVishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mWVISHAY
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 870nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 55mW放射強度 = 600mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = ±18°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSLY3850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY3850赤外線(IR)発光ダイオードは、標準のT-1 (3 mm)パッケージに収納されています。 無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY3850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、3D TV用途、そしてライトカーテンが含まれます。. VSLY3850赤外線発光ダイオードの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール取り付け ピーク波長: 850 nm 高速 高出力及び高輝度 ビーム角度: 36 °
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mW VISHAYVishay 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 x 8.7mm) 50mWVISHAY
719税込791
1袋(10個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 890nmパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)放射束 = 50mW放射強度 = 180mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = 20°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 5 x 8.7mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSHFシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHFシリーズはスルーホール赤外線(IR) LEDで、GaAlAsダブルヘテロ(DH)技術を採用しています。無色透明のプラスチック製パッケージに収納されています。最適な用途には、赤外線リモコン、空間データ伝送があります。. ピーク波長: 890 nm 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧 T-1 3/4 (5 mm)フォームパッケージ スタンドオフリードオプション
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT1020 VISHAYVishay フォトトランジスタ, 表面実装, 赤外線 2ピン TEMT1020VISHAY
49,980税込54,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線標準降下時間 = 2.3μs標準上昇時間 = 2μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 7000μA最大暗電流 = 200nA半値幅感度角度 = 30°極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.5 x 2 x 2.7mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 730 → 1000 nmnm幅 = 2mmTEMT1000シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorのこのファミリのシリコンNPNフォトトランジスタは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージ入りです。 黒色のプラスチックパッケージ入りで、ガルウィング(GW)、リバースガルウィング(RGW)、ヨーク、アキシャルなど、様々なリードタイプを用意しています。 この黒色のハウジングは、TEMT1000フォトトランジスタの昼光遮断フィルタとして機能します。 このフォトトランジスタに適した用途には、エンコーダ、カウンタ、フォトインタラプタ、昼光用途の赤外線検出器、及び電気コントロールや駆動回路の検出器としての使用などがあります。. TEMT1000シリーズの特長: TEMT1000、TEMT1020、TEMT1030、TEMT1040 サブミニチュアパッケージ 表面実装(SMD) 黒色プラスチック製ハウジング 各種リードタイプ 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 15 °
RoHS指令(10物質対応)対応
PINフォトダイオード 55 ° Si 表面実装 0805 1袋 10個入 VISHAYPINフォトダイオード 55 ° Si 表面実装 0805 1袋 10個入VISHAY
989税込1,088
1袋(10個)
7日以内出荷
Vishay のシリコン PIN フォトダイオードは、高速かつ高感度の PIN フォトダイオードです。検出面積が 0.42 mm2 の小型表面実装デバイス( SMD )です。放射検出面積: 0.42 mm2 動作温度範囲: -40 → +110 ℃
仕様●ピーク感度波長:910nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:55 °アズワン品番65-7238-22
Vishay 870nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 55mW VISHAYVishay 870nm 赤外線発光ダイオード, サブミニチュア (2.3 x 2.3 x 2.77mm) 55mWVISHAY
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 870nmパッケージタイプ = サブミニチュア放射束 = 55mW放射強度 = 850mW/sr実装タイプ = 表面実装指向半値角 = ±10°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmレンズ形状 = ドームLED材質 = GaAlAsVishay VSMY2850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSMY2850RG / VSMY2850Gシリーズは、高速赤外線(IR)発光ダイオードです。 表面実装(SMT)パッケージは、ドーム型レンズ付きの無色透明プラスチック製です。 VSMY2850RG / VSMY2850Gには、取り付け用に複数のリードタイプが揃っています。 VSMY2850RG / VSMY2850G IREDに適した用途には、IrDA対応データ転送、ミニチュアライトバリア、フォトインタラプタ、光スイッチ、近接センサ、赤外線タッチパネル、赤外線照明などが含まれます。. VSMY2850RG / VSMY2850G赤外線LEDの特長: VSMY2850RG - リバースガルウィング(RGW) VSMY2850G - ガルウィング(GW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm ピーク波長: 850 nm 高い信頼性 高放射出力 ビーム角度: 20 °
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400 VISHAYVishay LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), TLHY4400VISHAY
2,398税込2,638
1袋(50個)
翌々日出荷
LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3 V光度 = 3 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 594 nmレンズ色 = 黄mmVishay TLHx4xxxシリーズ3 mm (T-1)ラジアルLED. VishayのTLHx4xxxシリーズは、3 mm着色拡散プラスチックパッケージの高効率LEDです。 このLEDは、広視野角で、オン / オフのコントラストがはっきりしています。TLHx4xxxの最適な用途には、ステータスライト、オン / オフインジケータ、バックグラウンド照明、読み取りライト、メンテナンスライト、マーキングライトなどがあります。. TLHx4xxx LEDの特長: 標準3 mmパッケージ(T-1) 小さい機械公差 DC及び高ピーク電流に最適 広視野角 光度による分類 色分類: 赤色、黄色、緑色、青色
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 青, 表面実装, 1608, VLMB1310-GS08 VISHAYVishay LED, 青, 表面実装, 1608, VLMB1310-GS08VISHAY
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌々日出荷
LED色 = 青パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.8 V光度 = 180 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmVishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 黄, 表面実装, 1608, VLMY1300-GS08 VISHAYVishay LED, 黄, 表面実装, 1608, VLMY1300-GS08VISHAY
1,198税込1,318
1袋(50個)
翌々日出荷
LED色 = 黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 180 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 597 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmVishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュア VISHAYVishay フォトトランジスタ, IR + Visible Light ±15 °, 表面実装 サブミニチュアVISHAY
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様検出スペクトル = 赤外線, 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 9mA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = ±15 °ピン数 = 2実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = サブミニチュア寸法 = 2.3 x 2.3 x 2.77mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 470 → 1090 nmVEMT2500 / VEMT2520シリーズフォトトランジスタ. Vishay SemiconductorsのVEMT2500 / VEMT2520シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。これらの製品は、ドーム型レンズを備えた透明エポキシサブミニチュアパッケージに収容されており、リードタイプを選択することができます。VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタは、可視光及び赤外線を感知します。. VEMT2500 / VEMT2520フォトトランジスタの特長: サブミニチュアパッケージ リードタイプ: ガルウィング(GW)又はリバースガルウィング(RGW) 寸法: 2.3 x 2.3 x 2.8 mm 高い放射感度 半輝度角度: 15 ° 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
PINフォトダイオード 55 ° Si 表面実装 0805 1袋 10個入 VISHAYPINフォトダイオード 55 ° Si 表面実装 0805 1袋 10個入VISHAY
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
Vishay のシリコン PIN フォトダイオードは、高速かつ高感度の PIN フォトダイオードです。検出面積が 0.42 mm2 の小型表面実装デバイス( SMD )で、Wavelength 830 又は 950 nm で動作する IR エミッタに適合する昼光遮断フィルタを備えています。放射検出面積: 0.42 mm2 動作温度範囲: -40 → +110 ℃
仕様●ピーク感度波長:910nm●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●ピン数:2●ダイオード材質:Si●半値幅感度角度:55 °アズワン品番65-7238-35
フォトダイオード Vishay 可視光 Si スルーホール実装 TO-5 VISHAYフォトダイオード Vishay 可視光 Si スルーホール実装 TO-5VISHAY
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
検出スペクトル = 可視光ピーク感度波長 = 565nmパッケージタイプ = TO-5実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 420nm最大検出波長 = 675nm長さ = 9.1mm幅 = 9.1mm高さ = 3.1mm極性 = 順方向BPW20 / BPW21シリーズフォトダイオード. Vishay Semiconductor製BPW20 / BPW21シリーズのシリコンフォトダイオードは、標準のTO-5パッケージに収納されています。ハーメチックシール構造のパッケージのBPW20 / BPW21は高精度のリニア用途に最適です。BPW20 / BPW21フォトダイオードに適した用途には、カメラ、光度計、カラーアナライザ、露出計の光測定用センサ、その他の一般的な医療 / 産業向けの測定 / 制御などがあります。. BPW20 / BPW21フォトダイオードの特長: フラットガラスレンズの付いたTO-5パッケージ 直径: 8.13 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 半輝度角度: 50 ° 低暗電流 高直線性
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 赤外線レシーバ VISHAYVishay 赤外線レシーバVISHAY
299税込329
1個
5日以内出荷
キャリアー周波数 = 36kHz最大伝送距離 = 45m半値トランスミッション距離角度 = ±50 °ピーク感度波長 = 950nm昼光フィルタータイプ = エポキシレンズキャプ出力電流 = 5mAコンポーネント = フォトディテクター,プリアンプピン数 = 4実装タイプ = 表面実装寸法 = 6.8 x 3 x 3.2mm高さ = 3.2mm長さ = 6.8mm最大供給電圧 = 5.5V最小供給電圧 = 2.5V供給電圧レンジ = 2.5 → 5.5 VmmIRリモコンレシーバ、表面実装パッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay IRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 逆向きガルウィング VISHAYフォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 逆向きガルウィングVISHAY
699税込769
1袋(5個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線ピーク感度波長 = 950nmパッケージタイプ = 逆向きガルウィング実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 780nm最大検出波長 = 1050nm長さ = 4.4mm幅 = 3.9mm高さ = 1.2mmVBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34シリーズは、表面実装(SMD)シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 ガルウィング又はリバースガルウィングのリードタイプがあります。 VBPW34シリーズは、高速赤外線検出器、赤外線リモート制御、空間データ伝送システム用途などに最適です。. VBPW34 PINフォトダイオードの特長: 表面実装(SMD)黒色パッケージ GW又はRGWリード 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 GW VISHAYフォトダイオード Vishay 赤外線 Si 表面実装 GWVISHAY
789税込868
1袋(5個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線ピーク感度波長 = 950nmパッケージタイプ = GW増幅機能 = なしピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 780nm最大検出波長 = 1050nm長さ = 4.4mm幅 = 3.9mm高さ = 1.2mmVBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorのVBPW34シリーズは、表面実装(SMD)シリコンPINフォトダイオードのファミリです。 ガルウィング又はリバースガルウィングのリードタイプがあります。 VBPW34シリーズは、高速赤外線検出器、赤外線リモート制御、空間データ伝送システム用途などに最適です。. VBPW34 PINフォトダイオードの特長: 表面実装(SMD)黒色パッケージ GW又はRGWリード 寸法: 6.4 x 3.9 x 1.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 Full Spectrum Si 表面実装 VISHAYフォトダイオード Vishay AEC-Q101 Full Spectrum Si 表面実装VISHAY
199,800税込219,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 紫外線, 可視光ピーク感度波長 = 940nm増幅機能 = なしピン数 = 4ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 350nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 40ns長さ = 5mm幅 = 5mm高さ = 1.12mm標準上昇時間 = 40nsTEMD5080シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5080シリーズは、青色光の感度を高めたPINフォトダイオードファミリです。透明エポキシの小型SMDパッケージに収容されています。このパッケージには、感知面積が7.7 mm2のチップが搭載されています。TEMD5080は、高速光検出器用途に最適です。. TEMD5080フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 青色光の感度を向上 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay 近赤外線放射、可視赤外線放射 Si スルーホール実装 5mm package VISHAYフォトダイオード Vishay 近赤外線放射、可視赤外線放射 Si スルーホール実装 5mm packageVISHAY
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 近赤外線放射、可視赤外線放射ピーク感度波長 = 920nmパッケージタイプ = T-1 3/4増幅機能 = なしピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 380nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 2.5ns長さ = 8.6mm幅 = 5mm直径 = 5mm標準上昇時間 = 2.5nsBPV10シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductors製のBPV10シリーズは、標準の5mm (T-1 3/4)のプラスチック製パッケージに収納されたPINフォトダイオードです。 可視光線と近赤外線の放射を両方とも感知します。. BPV10 PINフォトダイオードの特長: 高速 高い放射感度 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 放射検出面積: 0.78 mm2 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 VISHAYフォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装VISHAY
179,800税込197,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 900nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5.4mm幅 = 4.3mm高さ = 3.2mm標準上昇時間 = 100nsBPW34シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのBPW34シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。フラットトップの透明なプラスチック製小型パッケージに収容されています。BPW34フォトダイオードは、可視光と近赤外線を検知します。高速光検出器用途に適しています。. BPW34フォトダイオードの特長: トップビュー 寸法: 5.4 x 4.3 x 3.2 mm 放射検出面積: 7.5 mm2 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装 VISHAYフォトダイオード Vishay AEC-Q101 IR + Visible Light Si 表面実装VISHAY
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 940nm実装タイプ = 表面実装ピン数 = 4ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 430nm最大検出波長 = 1100nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5mm幅 = 4.24mm高さ = 1.12mm自動車規格 = AEC-Q101VTEMD5010シリーズPINフォトダイオード. Vishay SemiconductorsのTEMD5010シリーズのシリコンPINフォトダイオードです。小型表面実装(SMD)パッケージに収容されており、感知面積が7.5 mm2のチップを搭載しています。TEMD5010は、可視光と近赤外線をどちらも検知します。高速光検出器用途に最適です。. TEMD5010フォトダイオードの特長: 表面実装(SMD) 上方監視 寸法: 5 x 4.24 x 1.12 高い放射感度 高感光性 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装 VISHAYフォトダイオード Vishay IR + Visible Light Si スルーホール実装VISHAY
64,980税込71,478
1袋(1000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光ピーク感度波長 = 950nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 2ダイオード材質 = Si最小検出波長 = 790nm最大検出波長 = 1050nm標準降下時間 = 100ns長さ = 5mm幅 = 3mm高さ = 6.4mm標準上昇時間 = 100nsBPW83シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のBPW83シリーズはPINフォトダイオードのファミリです。 これらの製品は、昼光フィルタの付いた側方監視の黒色プラスチック製パッケージに収納されているので、周囲の可視光を遮断します。 BPW83フォトダイオードに最適な用途: 高速な赤外線検出器、空間データ伝送システム及び赤外線リモコン. BPW83 PINフォトダイオードの特長: スルーホール取り付け サイドビュー 放射検出面積: 7.5 mm2 高い放射感度 昼光ブロックフィルタ 高速な応答時間 半輝度角度: 65°
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, 表面実装, 可視光 2ピン TEMT6200FX01 VISHAYVishay フォトトランジスタ, 表面実装, 可視光 2ピン TEMT6200FX01VISHAY
229,800税込252,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 可視光チャンネル数 = 1最大光電流 = 39μA最大暗電流 = 50nA半値幅感度角度 = 120 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = 表面実装寸法 = 2 x 1.25 x 0.85mmコレクター電流 = 20mA感度スペクトルレンジ = 450 → 610 nmnm幅 = 1.25mmTEMT6200シリーズ周辺光センサ. TEMT6200周辺光センサの特長: 0805フットプリント 寸法: 2 x 1.25 x 0.85 mm 高感光性 近赤外線放射用の抑制フィルタ 半輝度角度: 60 °. Vishay SemiconductorのTEMT6200シリーズは周辺光センサのファミリです。 NPNエピタキシャル平面フォトトランジスタと透明なパッケージから構成されています。 TEMT6200は、標準の0805フットプリントの表面実装(SMD)パッケージ入りです。 このデバイスは、人間の目と同様に可視光を感知します。 TEMT6200に適した用途には、車載センサや携帯電話 / ノートブック / タブレット / カメラ / ダッシュボードのディスプレイバックライトコントロールなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 960nm, SMD Little Star (3 x 2.51 x 1.2mm) 40mW VISHAYVishay 960nm, SMD Little Star (3 x 2.51 x 1.2mm) 40mWVISHAY
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
ピーク波長 960nmパッケージタイプ SMD Little Star放射束 40mW放射強度 560mW/sr実装タイプ 表面実装指向半値角 ±9°LED数 1ピン数 2寸法 3 2.51 1.2mmレンズ形状 ドームLED材質 GaAlAsSurfLightTMポートフォリオに属するVSMY14940は、940 nm赤外線のサイドビュー型発光ダイオードです。GaAlAs面発光チップ技術の採用により、極めて高い放射強度、高光出力、高速スイッチングが実現されています。表面実装(SMD)向けの無色透明で基板ベースのパッケージ(レンズ付き)入りです。パッケージタイプ: 表面実装 パッケージ形態: サイドビュー 寸法(L W H mm): 3.0 2.51 1.2 ピーク波長: λp 940 nm 高い信頼性 高放射出力 超高放射強度 半輝度角度: = ±9° 高パルス電流動作 フロワーライフ: 168時間、MSL 3、J-STD-020準拠 用途: リモコン用エミッタ(38 kHz) 学習機能付きリモコン フォトインタラプタ 光スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mW VISHAYVishay 940nm 赤外線発光ダイオード, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 35mWVISHAY
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
ピーク波長 = 940nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 35mW放射強度 = 80mW/sr実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay TSALシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSALファミリは、スルーホール赤外線(IR)発光ダイオードで構成されています。 3 mm (T-1)又は5 mm (T-1 3/4)パッケージの製品が用意されています。 この高出力赤外線発光ダイオードにより、高放射強度の高放射出力が得られます。 TSALファミリは、赤外線リモートコントロールユニット、空気伝送システム、煙感知器の赤外線光源、光学式カウンタやカードリーダーの赤外線光源などの用途に適しています。. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形式: T-1 寸法( mm 単位): O 5 Peak Wavelength : λ p = 940 nm 高信頼性 高放射出力 高放射強度 半輝度の角度:冷間距離 = ± 17 ° 低順方向電圧 高パルス電流動作に適しています Si 光検出器との良好なスペクトルマッチング. 用途. 高出力が要求される赤外線リモコン装置 自由な空気伝達システム 光学カウンタおよびカードリーダー用の赤外線ソース
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZ VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン TEKT5400S-ASZVISHAY
2,798税込3,078
1袋(10個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 4000μA最大暗電流 = 100nA半値幅感度角度 = 74 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 側方監視寸法 = 5 x 2.65 x 5mmコレクター電流 = 100mA感度スペクトルレンジ = 850 → 980 nmnm高さ = 5mmTEKT5400シリーズPINフォトダイオード. Vishay Semiconductor製のTEKT5400シリーズは、シリコンNPNフォトトランジスタです。 これらの製品は側方監視のスルーホールパッケージに収納されています。 これらの製品は、昼光フィルタを備え、周囲の可視光を遮断する黒色のプラスチック製パッケージに収納されています。 TEKT5400フォトトランジスタは、電子制御や駆動回路における検出器としての使用に最適です。. 特長と利点:. パッケージタイプ:リード付き パッケージ形態:サイドビューレンズ 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 5 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 2.65 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 5 高い放射感度 940 nm に適合する昼光遮断フィルタ エミッタ 高速な応答時間 半感度の角度:冷間距離 = ± 37 ° 赤外線エミッタシリーズ TSKS5400S と組み合わせたパッケージ. 用途:. 電子制御および駆動回路の検出器
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), TLHR5400 VISHAYVishay LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), TLHR5400VISHAY
77,980税込85,778
1袋(4000個)
7日以内出荷
LED色 = 赤パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 625 nmレンズ色 = 赤mmVishay 3 mmラジアルスルーホールLED
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85A VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, IR + Visible Light 2ピン BPW85AVISHAY
679税込747
1袋(10個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線, 可視光標準降下時間 = 2.3μs標準上昇時間 = 2μsチャンネル数 = 1最大暗電流 = 200nA半値幅感度角度 = 50 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 3 mm (T-1)寸法 = 3.4 x 3.4 x 4.5mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 450 → 1080 nmnm幅 = 3.4mmBPW85シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPW85シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。 これらはクリアレンズ付きの標準3 mm (T-1)プラスチックパッケージで提供されます。 BPW85及びIR フォトトランジスタは、可視光及び赤外線の放射を感知します。 BPW85シリーズには、BPW85、BPW85A、BPW85B、及びBPW85Cが含まれ、電子制御及び駆動回路用途の検出器に最適です。. BPW85フォトトランジスタの特長: 3 mm (T-1)パッケージ スルーホール取り付け 高感光性 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 25 ° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン BPV11F VISHAYVishay フォトトランジスタ, スルーホール実装, 赤外線 2ピン BPV11FVISHAY
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
検出スペクトル = 赤外線標準降下時間 = 5μs標準上昇時間 = 6μsチャンネル数 = 1最大光電流 = 9000μA最大暗電流 = 50nA半値幅感度角度 = 30 °極性 = NPNピン数 = 2実装タイプ = スルーホール実装パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)寸法 = 5.75 x 5.75 x 8.6mmコレクター電流 = 50mA感度スペクトルレンジ = 900 → 980 nmnm幅 = 5.75mmBPV11シリーズフォトトランジスタ. Vishay Semiconductor BPV11シリーズのシリコンNPNフォトトランジスタファミリです。この製品は、透明又は黒色のプラスチック製5 mm (T-1 3/4)標準パッケージに収納されています。黒色パッケージには、周囲の可視光向けの昼光遮断フィルタが付いています。BPV11シリーズは、産業用の電子回路、測定、制御用の検出器として使用するのに適しています。. BPV11フォトトランジスタの特長: 5 mm (T-1 3/4)パッケージ スルーホール取り付け 3ピン 高い放射感度 高速な応答時間 半輝度角度: 30° 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品