Vishay LED, 緑,黄, 表面実装, 1608, VLMG1300-GS08VISHAY7日以内出荷
LED色 = 緑,黄パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.4 V光度 = 35 mcdピン数 = 2ビュー角 = 130 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 571 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mmVishay VLMx1300シリーズLED. Vishay SemiconductorのVLMx1300シリーズは、高輝度0603チップLEDです。 このチップLEDファミリは、設計の柔軟性を考慮したコンパクトな表面実装(SMT)パッケージ設計になっています。 VLMx1300は、小型パッケージでより高い性能を発揮します。 この0603チップLEDは、厳しい環境でも高輝度と高い信頼性を確保する必要のある製品に最適です。 VLMx1300チップLEDに適した用途には、バックライト付きキーパッド、ナビゲーションシステム、携帯電話ディスプレイ、産業用制御システムディスプレイ、小型カラーエフェクト、交通情報ディスプレイなどがあります。. VLMx1300チップLEDの特長: - 薄型チップLEDパッケージ: 1.6 x 0.8 x 0.8 mm - 高輝度 - AllnGaP / InGaN技術 - 広い視野角: 130 °
光エレクトロニクス製品 の新着商品
ページ: 1/ 3
可視光センサーSENBA SENSING TEC税込¥77¥70