絞り込み
ブランド
  • Intelligent LED Solutions
  • KINGBRIGHT(333)
  • VISHAY(311)
  • BROADCOM(285)
  • 東芝(244)
  • WURTH ELEKTRONIK(207)
  • LEDIL(202)
  • OSRAM(159)
  • onsemi(125)
  • BIVAR(91)
  • ROHM(79)
  • OSRAM Opto Semiconductors(66)
  • CREE(61)
  • RENESAS(57)
  • LUMILEDS(52)
  • RS PRO(45)
  • DIALIGHT(43)
  • MARL(42)
  • INFINEON(41)
  • PowerLED(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 円形LEDアレイIntelligent LED Solutions
1,160税込1,276
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Intelligent LED Solutions LEDテープ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LEDテープIntelligent LED Solutions
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Intelligent LED Solutions C3535 1 Powerstar シリーズ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions C3535 1 Powerstar シリーズIntelligent LED Solutions
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様LED数:1●ピーク波長:420nm●放射束:440mW●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:3.5mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:C3535 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions LED照明エンジン Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LED照明エンジンIntelligent LED Solutions
11,790税込12,969
1個
5日以内出荷
Intelligent LED Solutions SCOB LED Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions SCOB LEDIntelligent LED Solutions
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Intelligent LED Solutions LEDレンズ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LEDレンズIntelligent LED Solutions
229税込252
1個ほか
7日以内出荷
Intelligent LED Solutions U9090 1 Powerstar シリーズ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions U9090 1 Powerstar シリーズIntelligent LED Solutions
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions T7070 1 Powerstar シリーズ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions T7070 1 Powerstar シリーズIntelligent LED Solutions
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
仕様LED数:1●ピーク波長:370nm●放射束:1200mW●ビュー角:65 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:5.42mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:T7070 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions N5050 1 Powerstar シリーズ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions N5050 1 Powerstar シリーズIntelligent LED Solutions
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions N3535 UV PowerLinear シリーズ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions N3535 UV PowerLinear シリーズIntelligent LED Solutions
14,000税込15,400
1個
7日以内出荷
仕様LED数:5●ピーク波長:410nm●放射束:2000mW●ビュー角:55 °●レンズ形状:ドーム●高さ:2mm●長さ:58mm●幅:20mm●寸法:58 x 20 x 2mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mARoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions N3535 1 Powerstar シリーズ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions N3535 1 Powerstar シリーズIntelligent LED Solutions
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様LED数:1●ピーク波長:420nm●放射束:400mW●ビュー角:125 °●レンズ形状:ドーム●ピン数:4●実装タイプ:表面実装●高さ:3.5mm●長さ:21mm●幅:20mm●シリーズ:N3535 1 Powerstar●UV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。 皮膚や目を保護せずに稼働中のUV LEDを見ないでください。. Intelligent LED Solutions UV PowerStar、ILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズ. Intelligent LED Solutions (ILS)のILH-Xx01-Sxxx-SC211-WIR200シリーズは、コンパクトで強力なUV LEDアレイのファミリです。 TSLC LEDがILS UV PowerStarボードに取り付けられたアレイです。 このファミリのUV LEDアレイには、すべてコンパクトで高品質、信頼性の高い様々なTSLC LEDオプションがあります。 TSLC UV LEDは、高い放射電力密度と柔軟な設計機能を備えています。 アルミ基板上に構築されたUV PowerStarアレイにより、最適な熱管理が可能になります。 このアレイは主に、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館の照明、医療、DNAシーケンシング及び検査機器などの産業用途向けに設計されています。. UV PowerStarファミリの特長: 各種のTSLCチップオプション M3ねじを使用する取り付け穴 200 mmの接続ワイヤ PowerStarを互いにリンクして、チェーンを延長可能. TSLC LED及び視野角: C3535 - 125 ° N3535 - 125 ° N5050 - 65 °又は135 ° S5050 - 110 ° T7070 - 65 ° U9090 - 140 °RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions LEDマウント Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LEDマウントIntelligent LED Solutions
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Intelligent LED Solutions LEDドライバ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions LEDドライバIntelligent LED Solutions
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様AC/DC入力電圧:dc●一次タイプ:DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 940Nm 赤外線LEDアレイIntelligent LED Solutions
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:PCB●放射強度:860mW/sr●実装タイプ:表面実装●指向半値角:±45°●LED数:4●ピン数:2●寸法:20 20 3.5mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:OSLON Black PowerStar●操作モードによっては、高密度の不可視赤外線を発します。これらの光は人の目を害するおそれがあります。. 適切なヒートシンクが取り付けられていない場合、PowerStar及びPowerCluster IR LEDモジュールは過熱します。 過熱により、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 これらのIR LEDモジュールには、必ず電流制限のある電源を使用する必要があります。 電流制限のない定電圧電源に接続すると、規定の最大値を超える過電流が発生し、故障や修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。. PowerCluster IR LEDアレイ IR OSLON Black Wide. Intelligent LED SolutionsのPowerCluster広角LEDモジュールには、OSRAM Opto IR OslonR BlackシリーズLEDが使用されています。このLEDは、1 W超の光出力に対応する、現在販売されている製品の中で最小の赤外線LEDです。 小型の内蔵レンズパッケージであるため、高度な超高電力密度の優れたコンパクト配置が可能です。 LED光源はアルミ基板上に構成されており、耐久性、最適な熱管理を実現します。200 mm接続ワイヤが標準で付属します。 代表的な用途は、監視 セキュリティシステム、カメラ用の赤外線照明、機械視覚装置、暗視光、運転支援システムなどです。. OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを4個装備 OslonR IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを9個装備 OslonR 16 IR PowerClusterは、IR Oslon BlackシリーズLEDを16個装備 内蔵シリコンレンズにより、150 °の半値放射角を実現 元の輝度の70 %で使用すると最大100,000時間の動作寿命 複数のPowerClusterモジュールを互いにリンクすることで、チェーンの延長が可能 電流範囲: 100 1000 mA、最大5 (パルス運転) M3ねじ使用の取り付け穴により、取り付けが容易 サイズ(L W H): PowerCluster 4: 20 20 3.5 mm PowerCluster: 9: 25 25 3.5 mm PowerCluster: 16: 30 30 3.5 mm 適合するヒートシンクについては、代表品番 780-5893 780-5893 ; 780-5938 780-5938 などを参照 適合する電源については、 736-2368 736-2368 ; 780-5798 780-5798 ; 780-5792 780-5792 などを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線クラスターLEDランプ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 850Nm 赤外線クラスターLEDランプIntelligent LED Solutions
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDモジュール Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDモジュールIntelligent LED Solutions
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDアレイIntelligent LED Solutions
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
Intelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LED Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 850Nm 赤外線LEDIntelligent LED Solutions
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 420Nm UV LED アレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 420Nm UV LED アレイIntelligent LED Solutions
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様LED数:6●ピーク波長:420nm●放射束:2640mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
Intelligent LED Solutions 390Nm UV LED アレイ Intelligent LED SolutionsIntelligent LED Solutions 390Nm UV LED アレイIntelligent LED Solutions
11,790税込12,969
1個
7日以内出荷
仕様LED数:6●ピーク波長:390nm●放射束:2160mW●LED材質:Silicone (Lens)●実装タイプ:表面実装●高さ:7mm●長さ:300mm●幅:20mm●寸法:300 x 20 x 7mm●Intelligent LED Solutions 3535 PowerLinear UV LEDストリップ. Intelligent LED Solutions (ILS)のこのUV PowerLinearストリップファミリは、TSLC製3535 UV LEDを搭載しています。 この小型のUV LEDは、高品質の光を出力し、非常に高い信頼性を発揮します。 このLEDはコンパクトで、55 °又は125 °のレンズを備えています。 PowerLinearシリーズLEDアレイは、アルミ基板上の垂直チップ構造で構成されています。 このアレイは、小型の強力な光源からの熱伝導性を高めています。 3535 PowerLinearストリップに最適な用途には、ポリマー硬化、インク硬化、偽造検出、水族館照明、医療 / DNAシーケンシング、検査機器などがあります。. 3535 PowerLinear UVストリップの特長: 3535 UV LED x 5又は6 寸法: 20 x 20 x 2 mm 200 mm接続ワイヤが付属 連結して長い鎖を形成 最大電流: 800 mARoHS指令(10物質対応)対応
ILS LED取り付けケーブル Intelligent LED SolutionsILS LED取り付けケーブルIntelligent LED Solutions
889税込978
1個
7日以内出荷
仕様機能:リンク●併用:ILS Dragon6 Strip、ILS Oslon6 Strip●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PHRoHS指令(10物質対応)対応
ILS LEDケーブル 電源 Intelligent LED SolutionsILS LEDケーブル 電源Intelligent LED Solutions
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様機能:電源●併用:ILS Dragon6 Strip、ILS Oslon6 Strip●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PHRoHS指令(10物質対応)対応
ILS LEDケーブル コントロール 電源 Intelligent LED SolutionsILS LEDケーブル コントロール 電源Intelligent LED Solutions
429税込472
1個
予約販売
仕様機能:コントロール,電源●併用:ILS Dragon3 Coin、ILS Oslon3 Coin●長さ:300mm●コネクタータイプ:JST PHRoHS指令(10物質対応)対応
Square H/S Adapter bracket Small Intelligent LED SolutionsSquare H/S Adapter bracket SmallIntelligent LED Solutions
819税込901
1個
7日以内出荷
仕様ILSヒートシンクアダプタブラケット. Intelligent LED SolutionsのILA-HSINKアダプタブラケットを使用すると、Star、Clusterなどの標準ヒートシンクを簡単にしっかり取り付けることができます。このシンプルな固定ブラケットには角型と丸型があるので、あらゆるLEDソリューションに対してヒートシンクを効果的に利用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品