絞り込み
ブランド
  • OSI Optoelectronics
  • KINGBRIGHT(329)
  • VISHAY(289)
  • BROADCOM(271)
  • 東芝(229)
  • WURTH ELEKTRONIK(204)
  • LEDIL(201)
  • OSRAM(150)
  • onsemi(121)
  • BIVAR(85)
  • ROHM(74)
  • CREE(56)
  • OSRAM Opto Semiconductors(56)
  • RENESAS(51)
  • LUMILEDS(50)
  • DIALIGHT(42)
  • MARL(41)
  • RS PRO(40)
  • INFINEON(39)
  • SPARKFUN(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Photodetector OSI OptoelectronicsPhotodetectorOSI Optoelectronics
11,980税込13,178
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 OSI Optoelectronics位置検出器(PSD) OSI Optoelectronics Si スルーホール実装OSI Optoelectronics
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:670nm●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●ダイオード材質:Si●長さ:37.97mm●幅:34.04mm●高さ:3.05mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNC OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si 表面実装 BNCOSI Optoelectronics
36,980税込40,678特価
1箱(2個)
当日出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:970nm●パッケージタイプ:BNC●実装タイプ:表面実装●ピン数:1●ダイオード材質:Si●最小検出波長:350nm●最大検出波長:1100nm●長さ:24.77mm●高さ:26.16mm●極性:逆向き●OSI Photoconductiveシリーズフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのPhotoconductiveシリーズは、高速及び高感度の用途向けに設計された平面拡散型シリコンフォトダイオードです。Photoconductiveシリーズは、そのスペクトル範囲(350~1100 nm)により、可視近赤外線用途に使用することができます。 この汎用フォトダイオードは、パルス検出器、バーコードリーダー、光学リモコン、光通信、医療用機器、高速測光などの用途に適しています。. Photoconductiveシリーズの特長: 高応答性 低静電容量 低暗電流 広いダイナミックレンジ
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si スルーホール実装 TO-18 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 Si スルーホール実装 TO-18OSI Optoelectronics
6,198税込6,818
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 赤外線 InGaAs スルーホール実装 TO-46、TO-5OSI Optoelectronics
159,800税込175,780
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様検出スペクトル:赤外線●ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:TO-46、TO-5●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:2●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:3.81mm●極性:逆向き●OSI大アクティブ領域InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs-xxx-xシリーズは、アクティブ領域の大きいInGaAsフォトダイオードです。 このシリーズには、高応答性(1100~1620 nm)のさまざまな赤外線検出素子が揃っています。 各製品は、フラットウィンドウ付きのTO-46又はTO-5パッケージに収容されています。 このフォトダイオードファミリに適した用途には、赤外線計測機器、監視、光学計測機器、電力測定、赤外線検出、及び医療用機器などがあります。. 特長: 大アクティブ領域: 1 mm、1.5 mm、及び3 mm 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics 紫外線 Si スルーホール実装 セラミック OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics 紫外線 Si スルーホール実装 セラミックOSI Optoelectronics
37,980税込41,778
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8OSI Optoelectronics
21,980税込24,178
1個ほか
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics IR +Visible Light Si スルーホール実装 TO-5OSI Optoelectronics
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 ピグテール OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 ピグテールOSI Optoelectronics
39,980税込43,978
1セット(2個)
7日以内出荷
仕様ピーク感度波長:1550nm●パッケージタイプ:ピグテール●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:InGaAs●最小検出波長:900nm●最大検出波長:1700nm●高さ:19.2mm●極性:順方向、リバース●OSI高速InGaAsフォトダイオード. OSI OptoelectronicsのFCI-InGaAs xxxシリーズは、高速InGaAsフォトダイオードです。 この製品は、データ通信や遠距離通信の用途に最適です。 この高速フォトダイオードは、低静電容量、低暗電流、及び高応答性を実現しています。そのため、LAN、MAN、WAN、及びその他の高速通信システムで使用される高ビットレートレシーバに適しています。 このフォトダイオードファミリは、3ピン絶縁TO-46パッケージ又は1ピンピルパッケージに収容されています。 高速光通信、光ファイバレシーバ、ギガビットイーサネット、光タップなどの用途に適しています。. 特長: 高速 高応答性 低ノイズ スペクトルの範囲: 900 → 1700 nmRoHS指令(10物質対応)対応
フォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronicsフォトダイオード OSI Optoelectronics InGaAs スルーホール実装 TO-8OSI Optoelectronics
72,980税込80,278
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品