絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • STMicro(3)
  • オスラム(8)
  • INFINEON(3)
  • YAGEO(3)
  • KINGBRIGHT(2)
  • MikroElektronika(2)
  • ABRACON(2)
  • VISHAY(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • FINDER(1)
  • インフィニオン(1)
  • 日本ニューティーシー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品 :「RTC」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MS MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79511-I/MSMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: D:W:M:Y、LY●時刻表示形式: HH、HS、MM、SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79510-I/MS MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, SPI, 10-PinMCP79510-I/MSMICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW: M: Y: LY●時刻表示形式: HH: MM: SS: HSS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-SPI●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 10●寸法: 3×3×0.95mm●長さ: 3mm●幅: 3mm●高さ: 0.95mm●動作供給電圧 Max: 3.6 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7951x / MCP7952x SPIリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79412-I/SNMICROCHIP
889税込978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.5mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.5mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940M-I/P MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940M-I/PMICROCHIP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●機能数: アラーム、カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP79410-I/SNMICROCHIP
15,980税込17,578
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: バッテリー バックアップ, カレンダー, クロック, NVSRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7941x I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/P MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/PMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SN MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940M-I/SNMICROCHIP
9,998税込10,998
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー、NV SRAM●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C(TM)実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●長さ: 4.9mm●幅: 3.9mm●高さ: 1.25mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: -40℃●MCP7940M I2C(TM)アルタイムクロック / カレンダー. MicrochipのMCP7940Mは、I2C(TM)信をサポートするリアルタイムカレンダー(RTCC)です。 デジタルタイミング回路を備えており、水晶の許容誤差と温度を補正して精度を確保できます。 多機能出力を備えており、設定でアラーム出力、選択可能な周波数方形波の出力、又は汎用出力にできます。. 特長. 2線シリアルインターフェイス、I2C(TM)互換: I2C(TM)ロックレートは最大400 kHz オンチップのデジタルタイミング / 較正: 分解能±1 ppm、±129 ppmの範囲 時、分、秒、曜日、日、月、年を追跡 2399年までの閏年に対応 12 / 24時間モード 32.768 kHz水晶用発振器: 6-9 pF水晶に最適 デュアルプログラマブルアラーム 多機能な出力ピン 幅広い動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 低タイムキーピング電流: 1.2 μA @ 3.3V (標準)RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

ntc特集
おすすめ人気ランキング
受動部品