絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,508)
  • Panasonic(パナソニック)(3,830)
  • VISHAY(2,830)
  • YAGEO(2,032)
  • KEMET(1,284)
  • RS PRO(1,210)
  • BOURNS(986)
  • onsemi(918)
  • ARCOL(OHMITE)(807)
  • WURTH ELEKTRONIK(683)
  • KOA(615)
  • KYOCERA AVX(513)
  • KINGBRIGHT(460)
  • BROADCOM(444)
  • EPCOS(419)
  • MICROCHIP(395)
  • MURATA(村田製作所)(382)
  • HARWIN(355)
  • ABRACON(347)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-PinRENESAS
229税込252
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-PinRENESAS
319税込351
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
Renesas Electronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 4 A, 3-Pin SOT-32 RENESASRenesas Electronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 4 A, 3-Pin SOT-32RENESAS
119税込131
1個
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 750●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2.5 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.2mA●高さ : 10.8mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入RENESAS
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:12●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7095アズワン品番65-7230-27
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入RENESAS
739,800税込813,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7087アズワン品番65-7235-22
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1袋 5個入RENESAS
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4611アズワン品番65-7230-31
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入RENESAS
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7076アズワン品番65-7229-77
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入RENESAS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:LSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7067アズワン品番65-7230-22
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 50個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 50個入RENESAS
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7104アズワン品番65-7230-24
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入RENESAS
10,980税込12,078
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4607アズワン品番65-7232-89
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 5個入RENESAS
3,798税込4,178
1袋(5個)
7日以内出荷
RV1S9260A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側に AlGaAs LED と、出力にフォトダイオードを備えた集積回路で構成されています。この製品は、ノイズ耐性の高い CMR : 50 kV/ μ s 以上、ロジックインターフェース回路で Tota:125 ℃ までの高温動作で、3.3 V / 5 V 電源で低電流動作が可能です。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3296アズワン品番65-7257-53
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1袋 10個入RENESAS
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3314アズワン品番65-7258-06
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入RENESAS
4,798税込5,278
1セット(20個)
7日以内出荷
RV1S2285A は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンフォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このパッケージは非常に小さく、沿面距離が長く( 8.2 mm )薄型です。この小型製品は、表面実装及び高密度実装を必要とするさまざまなインターフェース回路に適しています。低 / 長沿面距離( 8.2 mm、LSSOP ) AC 入力応答 動作周囲温度 :115 ℃ 高絶縁電圧(BV:5 000 Vr.m.s.) エンボステープ製品: RV1S2285ACCSP-10Yx#KC0 : 3500 個 / リール 鉛(Pb)フリー製品 用途 ロボットコントローラ 産業用インバータ ACサーボ プログラマブルロジックコントローラ 測定機器 電源
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:4μs●最大入力電流:30 mA●絶縁電圧:5 kVrms●最大電流変換率:400%●標準降下時間:5μs●シリーズ:RV1S2285A●コード番号:196-3313アズワン品番65-7257-56
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 2個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 2個入RENESAS
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7105アズワン品番65-7233-12
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入RENESAS
7,498税込8,248
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7073アズワン品番65-7230-28
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入RENESAS
2,898税込3,188
1袋(10個)
5日以内出荷
DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373アズワン品番65-7255-96
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入RENESAS
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP●コード番号:236-4616アズワン品番65-7233-08
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 1袋 5個入RENESAS
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7110アズワン品番65-7232-63
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入RENESAS
9,998税込10,998
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3295アズワン品番65-7258-05
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 3500個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 3500個入RENESAS
729,800税込802,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7091アズワン品番65-7231-87
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 CMOS出力RENESAS
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
高速 CMOS 出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、入力側に GaAlAs LED を、出力側に CMOS 出力 IC を搭載した光結合アイソレータです。このカプラは、高速ロジックインターフェイス回路用に設計された、高コモンモード過渡耐性( CMR )の高速 CMOS 出力タイプデバイスです。RV1S9960A は、アクティブ低出力ロジックで最大 15 Mbps の高速スイッチングが可能なフォトカプラです。入力側は AlGaAs LED、出力側はフォトダイオード付きの集積回路で構成されています。 この製品
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:CMOS●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:LSDIP●標準上昇時間:5ns●最大入力電流:6 mA●絶縁電圧:7.5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●コード番号:189-1014アズワン品番65-7260-41
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 1セット 20個入RENESAS
9,598税込10,558
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:5●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:5μs●最大入力電流:20 mA●絶縁電圧:5 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:5ns●シリーズ:RV1S9260A●コード番号:196-3293アズワン品番65-7252-44
周辺光センサ 6-Pin 1袋 5個入 RENESAS周辺光センサ 6-Pin 1袋 5個入RENESAS
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:PDAアズワン品番65-7253-09
周辺光センサ 6-Pin 1セット 250個入 RENESAS周辺光センサ 6-Pin 1セット 250個入RENESAS
79,980税込87,978
1セット(250個)
7日以内出荷
Renesas Electronics の ISL76671 は、低コスト、光 - 電圧シリコン光学素子です フォトダイオードアレイ、非線形電流アンプ、及びマイクロパワーオペアンプを単一のモノリシック IC に組み合わせたセンサです。内蔵の非線形電流アンプにより、さらに増幅されます フォトダイオード信号を平方根出力形式に変換し、ダイナミックレンジを拡大すると同時に、
仕様●入数:1リール(250個入り)●ピン数:6●実装タイプ:表面実装●用途:PDAアズワン品番65-7253-25
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入RENESAS
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7229-04
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入RENESAS
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-96
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入RENESAS
879,800税込967,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-90
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 オープンコレクタ出力 1袋 2個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 オープンコレクタ出力 1袋 2個入RENESAS
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:光電センサ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7233-63
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 フォトダイオード出力 1セット 20個入RENESAS
9,598税込10,558
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトダイオード●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOPアズワン品番65-7234-95
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入RENESAS
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7229-05
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入RENESAS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7231-22
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入RENESAS
8,498税込9,348
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-84
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 2個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 2個入RENESAS
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:光電センサ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-95
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1袋 5個入RENESAS
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 MOSFET出力 1セット 20個入RENESAS
9,998税込10,998
1セット(20個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(20個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.75V●チャンネル数:1●ピン数:5●パッケージタイプ:SSOP

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品