絞り込み
ブランド
  • VISHAY
  • 東芝(3)
  • BROADCOM(2)
  • シャープ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

受動部品 :「MA15S」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, CMOS出力, VO2631 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, CMOS出力, VO2631VISHAY
13,980税込15,378
1セット(50個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = CMOS最大順方向電圧 = 1.7Vチャンネル数 = 1ピン数 = 8パッケージタイプ = DIP標準上昇時間 = 23μs最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 5.3 kVrms論理出力 = あり標準降下時間 = 7μsシリーズ = VO6N137、VO2601、及びVO2611は、統合型光フォトダイオードIC検出器と組み合わせた高効率入力LEDを利用する、シングルチャンネル10 MBdオプトカプラです。検出器にはオープンドレインNMOSトランジスタ出力があり、オープンコレクタショットキークランプトランジスタ出力と比較して漏れが少なくなっています。VO2630、VO2631、及びVO4661は、デュアルチャネル10 MBdオプトカプラです。シングルチャネルタイプの場合、ピン7のイネーブル機能により、検出器をストローブできます。内部シールドは、VO2601及びVO2631では5 kV/μs、VO2611及びVO4661では15 kV/μsの共通モード過渡耐性を保証しています。ピン5と8の間に接続された0.1 μFバイパスコンデンサを使用することをお勧めします。CMR性能は、15 kV/μs、5 kV/μs、1000 V/μsから選択 高速: 10 MBd標準 +5 V CMOSの互換性 用途: マイクロプロセッサシステムインターフェース PLC、ATE入力 / 出力絶縁 コンピュータペリフェラルインターフェース
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO617A-2X017T VISHAYVishay フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, VO617A-2X017TVISHAY
399税込439
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装出力デバイス = フォトトランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMD入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4.6μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 Vrms最大電流変換率 = 125%標準降下時間 = 15μsシリーズ = VOオプトカプラ、トランジスタ出力、VO6xxAシリーズ、Vishay Semiconductor. フォトトランジスタ出力を備えたVishay製の低入力電流オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aシリーズは、装置のユーザーを感電から守るとともに、システム内のマイクロプロセッサが電圧スパイクによる損傷を受けないように保護します。. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 用途: ACアダプタ、スイッチモード電源、プログラマブルロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電での絶縁 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618Aの動作温度は最大で110 ℃です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-4 VISHAYVishay フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, SFH610A-4VISHAY
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.65Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 4μs最大入力電流 = 60 mA絶縁電圧 = 5300 V ac最大電流変換率 = 320%標準降下時間 = 15μsシリーズ = SFHオプトカプラ、トランジスタ出力、SFHシリーズ、Vishay Semiconductor. VO617A及びVO618Aシリーズは最大5300 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO615A、VOL617A及びVOL628Aシリーズは最大5000 Vrmsの電圧を絶縁します。 VOM617A及びVOM618Aシリーズは最大3750 Vrmsの電圧を絶縁します。 VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aの用途には、ACアダプタでのアイソレーション、スイッチモード電源、プログラム可能なロジックコントローラ、産業用制御、電気通信システム、スマートメータ、オフィス機器、インターネットや太陽光による発電などがあります。 オプトカプラVO615A、VO617A、VO618A、VOL617A、VOL628A、VOM617A、及びVOM618Aは最高動作温度が110 °です。
RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

ba15s 6v特集
おすすめ人気ランキング
受動部品