絞り込み
ブランド
  • BINDER(ビンダー)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,886)
  • Panasonic(パナソニック)(3,797)
  • VISHAY(2,682)
  • YAGEO(1,986)
  • KEMET(1,157)
  • RS PRO(1,116)
  • BOURNS(960)
  • onsemi(892)
  • ARCOL(OHMITE)(802)
  • WURTH ELEKTRONIK(678)
  • KOA(615)
  • KYOCERA AVX(462)
  • KINGBRIGHT(457)
  • BROADCOM(422)
  • EPCOS(395)
  • MICROCHIP(377)
  • MURATA(村田製作所)(362)
  • ABRACON(344)
  • HARWIN(339)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(243)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
99-0413-00-05 BINDER(ビンダー)99-0413-00-05BINDER(ビンダー)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
99-0436-14-05 BINDER(ビンダー)99-0436-14-05BINDER(ビンダー)
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
09-0326-00-07 BINDER(ビンダー)09-0326-00-07BINDER(ビンダー)
2,040税込2,244
1個
5日以内出荷
極数7ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-0437-14-05 BINDER(ビンダー)99-0437-14-05BINDER(ビンダー)
3,270税込3,597
1個
5日以内出荷
極数5ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)青銅最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-4222-14-04 BINDER(ビンダー)99-4222-14-04BINDER(ビンダー)
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
極数4ソケットorプラグソケット定格電圧400V定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応ポール3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)100接続方向ストレート
09-0301-00-02 BINDER(ビンダー)09-0301-00-02BINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
極数2シリーズ680ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)メタルシェルサイズ17.2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-1436-814-05 BINDER(ビンダー)99-1436-814-05BINDER(ビンダー)
5,060税込5,566
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-0416-80-05 BINDER(ビンダー)09-0416-80-05BINDER(ビンダー)
2,900税込3,190
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
66-0003-001 BINDER(ビンダー)66-0003-001BINDER(ビンダー)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品TurnedContacts
99-0401-00-02 BINDER(ビンダー)99-0401-00-02BINDER(ビンダー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
極数2シリーズ712ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
79-1406-12-03 BINDER(ビンダー)79-1406-12-03BINDER(ビンダー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
長さ(m)2芯数3コネクタ【1】M9【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】3断面積(mm2)0.25RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】メス
99-9209-00-04 BINDER(ビンダー)99-9209-00-04BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
09-3431-77-04 BINDER(ビンダー)09-3431-77-04BINDER(ビンダー)
2,160税込2,376
1個
5日以内出荷
極数4シリーズ713ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP68材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
99-9475-100-07 BINDER(ビンダー)99-9475-100-07BINDER(ビンダー)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
極数7ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)1材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
99-0995-100-05 BINDER(ビンダー)99-0995-100-05BINDER(ビンダー)
2,070税込2,277
1個
7日以内出荷
極数5ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
09-0308-00-03 BINDER(ビンダー)09-0308-00-03BINDER(ビンダー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
極数3ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
99-0609-00-04 BINDER(ビンダー)99-0609-00-04BINDER(ビンダー)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)6保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ19.9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
16-0565-00-00 BINDER(ビンダー)16-0565-00-00BINDER(ビンダー)
710税込781
1個
5日以内出荷
材質ポリマーシリーズ692保護等級IP67コードありRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
09-0981-00-04 BINDER(ビンダー)09-0981-00-04BINDER(ビンダー)
1,630税込1,793
1個
5日以内出荷
極数4ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)3材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
61-0896-139 BINDER(ビンダー)61-0896-139BINDER(ビンダー)
979税込1,077
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)21.6シリーズ692定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ26→22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RD24電源コネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5表面処理(コンタクト)
61-0897-139 BINDER(ビンダー)61-0897-139BINDER(ビンダー)
960税込1,056
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)21.6シリーズ692定格電流(A)16材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品RD24電源コネクタ実装タイプケーブルマウント最大接触抵抗(mΩ)5表面処理(コンタクト)
09-3391-00-04 BINDER(ビンダー)09-3391-00-04BINDER(ビンダー)
2,070税込2,277
1個
5日以内出荷
仕様シールドなし長さ(mm)200シリーズ768/718芯数4ハウジング【コネクタ1】オスコネクタ【1】M8【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス
09-0108-00-03 BINDER(ビンダー)09-0108-00-03BINDER(ビンダー)
2,030税込2,233
1個
5日以内出荷
極数3シリーズ723ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプウォールマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)95
09-0303-00-02 BINDER(ビンダー)09-0303-00-02BINDER(ビンダー)
1,488税込1,637
1個
5日以内出荷
極数2シリーズ680ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)7保護等級IP40材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
61-0797-085-00 BINDER(ビンダー)61-0797-085-00BINDER(ビンダー)
669税込736
1袋(5個)
5日以内出荷
長さ(mm)14.3サイズ(端子)0.35mm2定格電流(A)7適合電線サイズ22→20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品丸型コネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)
99-9211-00-04 BINDER(ビンダー)99-9211-00-04BINDER(ビンダー)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
極数4シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)
99-9226-00-08 BINDER(ビンダー)99-9226-00-08BINDER(ビンダー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
極数8ソケットorプラグプラグ定格電圧60V定格電流(A)1保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)青銅シェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
99-0771-000-08 BINDER(ビンダー)99-0771-000-08BINDER(ビンダー)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
極数8シリーズ770ソケットorプラグプラグ定格電圧175.0V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネット実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-1486-812-08 BINDER(ビンダー)99-1486-812-08BINDER(ビンダー)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
仕様【コーディング】A極数8シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電流(A)2保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-0402-70-02 BINDER(ビンダー)99-0402-70-02BINDER(ビンダー)
3,200税込3,520
1個
5日以内出荷
極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
99-1436-824-05 BINDER(ビンダー)99-1436-824-05BINDER(ビンダー)
6,588税込7,247
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ713ソケットorプラグプラグ定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
09-4227-00-07 BINDER(ビンダー)09-4227-00-07BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数7シリーズ693ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)10材質(ハウジング)ナイロン結線方法はんだコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
09-0147-70-12 BINDER(ビンダー)09-0147-70-12BINDER(ビンダー)
4,340税込4,774
1個
5日以内出荷
極数12シリーズ682ソケットorプラグソケット定格電圧60V定格電流(A)3保護等級IP40材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーオス接合型スクリューオン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
99-9113-50-05 BINDER(ビンダー)99-9113-50-05BINDER(ビンダー)
2,070税込2,277
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ720ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型スナップイン実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-0411-00-04 BINDER(ビンダー)09-0411-00-04BINDER(ビンダー)
2,140税込2,354
1個
5日以内出荷
極数4ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)3保護等級IP67材質(ハウジング)メタルシェルサイズ15RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
99-9210-00-04 BINDER(ビンダー)99-9210-00-04BINDER(ビンダー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数4シリーズ620ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)2保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーシェルサイズ11.5RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズサブミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-4204-00-07 BINDER(ビンダー)09-4204-00-07BINDER(ビンダー)
1,088税込1,197
1個
5日以内出荷
極数7ソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応ポール6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コンタクトジェンダーメス接合型スクリューオン実装タイプパネルマウント最小動作温度(℃)-40接続方向ストレート
99-5114-15-05 BINDER(ビンダー)99-5114-15-05BINDER(ビンダー)
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
極数5シリーズ423ソケットorプラグソケット定格電圧250V定格電流(A)6結線方法はんだコネクタサイズM16コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-30
99-0402-00-02 BINDER(ビンダー)99-0402-00-02BINDER(ビンダー)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
極数2シリーズ712ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
09-0404-00-02 BINDER(ビンダー)09-0404-00-02BINDER(ビンダー)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
極数2ソケットorプラグソケット定格電圧125V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)メタル材質(コンタクト)青銅結線方法はんだコネクタサイズM9コンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品