Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 1.2m, BU-P2249-C-48MUELLER ELECTRIC7日以内出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 1.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●動作温度 Max: +85℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-70C わに口クリップ 10A 8mmMUELLER ELECTRIC翌々日出荷
仕様●定格電流 : 10A●開口最大幅 : 8mm●コンタクト材質 : 銅●絶縁 : なし●Muellerわに口クリップ. バレル及びねじタイプの終端を備えたMuellerわに口クリップはテストリードの終端など●わに口クリップを素早く接続 / 切断する必要がある用途に最適です。銅製タイプ●ステンレススチール製タイプ●ニッケルめっきスチール製タイプがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-5 わに口クリップ 30A 19mm, 緑MUELLER ELECTRIC7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 緑●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-9 わに口クリップ 30A 19mm, 白MUELLER ELECTRIC欠品中
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 白●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-30BL わに口クリップ 5A 5mmMUELLER ELECTRIC翌々日出荷
仕様●定格電流 : 5A●開口最大幅 : 5mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : なし●Muellerミニチュア●Pee Wee及びマイクロわに口クリップ. MuellerミニチュアPee Wee及びマイクロわに口クリップははんだ●ねじ付きバレル及び圧着終端が印加されており●テストリードの終端及びテストハーネスなど●幅広い目的に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-65-6 わに口クリップ 30A 19mm, 青MUELLER ELECTRIC7日以内出荷
仕様●定格電流 : 30A●開口最大幅 : 19mm●コンタクト材質 : ニッケルめっき - スチール●絶縁 : あり●色 : 青●コネクタサイズ : 4 mm●完全絶縁ワニ口クリップ●ニッケルめっきスチールのナイロンハウジング●30 A●1000 V●長さ3.3インチ●3/4インチジョー開口部●バナナジャック内蔵。シュラウド付き / シュラウドなし / 伸縮式のすべての4 mmバナナプラグに対応。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナプラグ オス 赤 真鍮, BU-P5169-2MUELLER ELECTRIC7日以内出荷
仕様●色: 赤●オス/メス: オス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 1500V dc●コネクタサイズ: 4 mmA●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 15.2m, BU-P2249-C-600MUELLER ELECTRIC7日以内出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●コネクタ 2: BNC●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 15.2m●外被色: 黒●定格電圧: 500 V ac●シース材質: PVC℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸ケーブル, BNC BNC, 4.6m, BU-P2249-C-180MUELLER ELECTRIC7日以内出荷
仕様●終端処理: 終端処理済み●同軸タイプ: RG58C/U●コネクタ1ジェンダー: オス●コネクタ2ジェンダー: オス●特性インピーダンス: 50 Ω●減衰: 40 dB @ 1 MHz●長さ: 4.6m●外被色: 黒●使用温度範囲: -40 → +85 ℃●Mueller RG58 MIL規格の同軸リード. Mueller製のMil規格プレミアムRG58C/Uリード線製品は頑丈な接続ソリューションを提供. コネクタに結合された成形PVCストレインリリーフ 50 Ωインピーダンス さまざまな長さを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 絶縁体ブーツ JP-8681-0 黒MUELLER ELECTRIC7日以内出荷
仕様●色: 黒●絶縁材: PVC●Mueller絶縁ブーツ、J.S. Popperテレコムクリップ用. J.S.用インシュレーターブーツ耐久性に優れたPVC製のポッパーテレコムクリップ。在庫番号 ; 714-8424 714-8424 、 ; 714-8427 714-8427 、 ; 714-8421 714-8421 、 ; 714-8430 714-8430 、 ; 714-8433 714-8433 、 ; 714-8437は 714-8437は 長さ61mmで、JP-25182、JP-8099、JP-8783、JP-33699、JP-33674 J.S.ポッパーテレコムクリップとの使用に適しています。在庫番号 ; 714-8446と 714-8446と ; 714-8449は 714-8449は 長さ45.7mmで、J.S.との使用に適しています。バナナジャックまたはネジ式バナナジャック接続のポッパーテレコムクリップ。RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electricマルチメータ用テストリード, 1.2mMUELLER ELECTRIC7日以内出荷
仕様●リードタイプ: テストプローブリード●リード長: 1.2m●定格電流: 10A●テストプローブ、48インチPVC、ねじ込み式ストレートニードル、シュラウドなし、4 mmバナナプラグ。マルチ機能テストプロッド-シュラウドなしバナナプラグ 材質: ニードル: ステンレススチール、バナナプラグ: ニッケルめっき黄銅、ハウジング: ABS、フックアップワイヤ: 90 ℃ PVC 絶縁付き#18 AWG (65/36)スズめっき銅。 定格: 600 V、10 ARoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric バナナソケット メス 黒 真鍮, BU-P5167-0MUELLER ELECTRIC7日以内出荷
仕様●色: 黒●オス/メス: メス●端子方法: 圧着, はんだ●定格電圧: 5000V dc●定格電流: 15A●コンタクト仕上げ: ニッケル●長さ: 38.1mm●コンタクト材質: 真鍮●絶縁材: PVC●Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Mueller Electric 同軸変換アダプタ BNC x 2 - BNC ジャック - プラグ, BU-P3285MUELLER ELECTRIC5日以内出荷
仕様●アダプタタイプ: BNC Tメス-オス-メス●アダプタタイプA: BNC x 2●アダプタタイプB: BNC●オス/メス A: メス●オス/メス B: オス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: 金●長さ: 33mm●表面処理:本体: 変色防止●コンタクト材質: ベリリウム銅●Mueller BNCアダプタ. MuellerのBNCアダプタ製品は、様々な同軸用途で使用できる信頼性の高い50又は75 Ωアダプタです。 アダプタタイプには、BNC対バインディングポスト、ジャック対ジャックアダプタ、プラグ対JKアダプタ、BNC対フォノアダプタ、その他各種のアダプタが含まれます。RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります