絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,460)
  • Panasonic(パナソニック)(3,832)
  • VISHAY(2,819)
  • YAGEO(2,030)
  • KEMET(1,282)
  • RS PRO(1,164)
  • BOURNS(989)
  • onsemi(914)
  • ARCOL(OHMITE)(806)
  • WURTH ELEKTRONIK(682)
  • KOA(615)
  • KYOCERA AVX(512)
  • KINGBRIGHT(460)
  • BROADCOM(440)
  • EPCOS(419)
  • MICROCHIP(392)
  • MURATA(村田製作所)(368)
  • HARWIN(358)
  • ABRACON(346)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Norcomp D-subコネクタコンタクト 170シリーズ  20 オス 圧着 金めっき 24 → 18 170 NORCOMPNorcomp D-subコネクタコンタクト 170シリーズ 20 オス 圧着 金めっき 24 → 18 170NORCOMP
1,898税込2,088
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●適合電線サイズ: 24 → 18●結線方法: 圧着●コンタクトタイプ: ピン●シリーズ: 170●端子サイズ: 20●シリーズ番号: 170●Norcomp 170 シリーズオス D-Sub 端子は、低コストで高性能の打ち抜き加工コンタクトです。端子は、ニッケル金めっきに黄銅素材の MAD E です。絶縁サポート機能により、ワイヤの保持力が向上しています。信頼性の高い圧着 スナップインコンタクトです ワイヤサイズ: 24 → 28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 172-E09-103R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 172-E09-103R001NORCOMP
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.73mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.446mm●寸法: 30.73×12.44×12.44mm●動作温度 Max: +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 952 シリーズ 9 極 高密度D-Sub, ナチュラル, 952-009-030R121 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 952 シリーズ 9 極 高密度D-Sub, ナチュラル, 952-009-030R121NORCOMP
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 9●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: ナチュラル●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 952●Norcomp TOP エントリ D-sub バックシェルは、このバックシェルを必要とする部分の堅牢な設計を採用し、機械的ストレインリリーフによる 360 ° シールドを備えています。ダイキャスト(ニッケル)タイプの材料を使用し、 009 ポジションになっています。動作温度: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 44極, オス, パネルマウント, 180-044-113R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 44極, オス, パネルマウント, 180-044-113R001NORCOMP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 44●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180●Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用していますRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-015-130R121 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-015-130R121NORCOMP
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 981●Norcomp 直角とちょうねじ D-sub バックシェルは、バックシェルアセンブリを簡単に使用し、製造コストを削減し、 70 dB を超えるシールド用にダイキャストで提供しています。ニッケルめっきタイプを使用しています。ポジションは 015 です。適切なストレインリリーフを提供します。 非導電グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-113R911NORCOMP
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40スペーサ / ボードロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています inde を持ちなさいコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 182-015-113R531 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 182-015-113R531NORCOMP
379税込417
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.75mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 182●Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、コンタクトが取り外し不可能で、コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだ終端タイプで、プラグが付いています シェルにアースと追加の気取らないようにインデントを装備さまざまな取り付けオプションや基板への接地オプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 171-015-213R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 171-015-213R001NORCOMP
319税込351
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 015 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 3極, オス, パネルマウント, 681M3W3K103L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 3極, オス, パネルマウント, 681M3W3K103L001NORCOMP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●シリーズ: 681M●Norcomp 垂直取り付け D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それ hコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 182-025-113R531 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 182-025-113R531NORCOMP
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数: 25●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.04mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●シリーズ: 182mm●動作温度 Max: +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 171-015-203L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 171-015-203L001NORCOMP
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.19mm●幅: 12.6mm●深さ: 10.19mm●コンタクト材質: 銅合金mm●動作温度 Min: -50.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 952 シリーズ 15 極 標準D-Sub, ナチュラル, 952-015-030R121 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 952 シリーズ 15 極 標準D-Sub, ナチュラル, 952-015-030R121NORCOMP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: ナチュラル●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 952●Norcomp TOP エントリ D-sub バックシェルは、このバックシェルを必要とする部分の堅牢な設計を採用し、機械的ストレインリリーフによる 360 ° シールドを備えています。ダイキャスト(ニッケル)タイプの材料を使用し、 15 ポジションです。動作温度: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 37 極 標準D-Sub, シルバー, 970-037-030R121 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 37 極 標準D-Sub, シルバー, 970-037-030R121NORCOMP
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 37●ハウジング材質: 亜鉛●接続方向: ストレート●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています ニッケルタイプのを使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 37 極 高密度D-Sub, シルバー, 971-037-030R121 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 971 シリーズ 37 極 高密度D-Sub, シルバー, 971-037-030R121NORCOMP
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 37●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 971●Norcomp D-sub バックシェルは、 45 度のケーブルエントリを使用し、低プロファイル設計により、バックシェルにスペースが貴重でちょうねじが付属している場所で使用できます。コンタクト材料にダイカスト亜鉛合金を使用し、ニッケルタイプのプラッティングを使用した。それは 037 を有する動作温度範囲: -40 → +120 ° C 周囲のシールリップにより、確実に密閉可能RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp アクセサリ SFP67SS シリーズ D-subコネクタ用 NORCOMPNorcomp アクセサリ SFP67SS シリーズ D-subコネクタ用NORCOMP
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類: シール付きフランジ●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: SFP67SS●NorComp D-Subコネクタシーリングフランジ. D-subコネクタ用のシーリングフランジで、コネクタをパネルにシールする際に追加の注封操作が不要になります。UL94-HBシリコンラバー製で、取り外し可能又は完全固定です。メーカー品番SF67XXは取り外し可能、メーカー品番SFP67SSXXは片面接着で固定、メーカー品番SFP67XXは両面接着です。標準サイズの91525ピン品があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 171-015-113R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 171-015-113R001NORCOMP
359税込395
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 015 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 180-015-273L000 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, メス, パネルマウント, 180-015-273L000NORCOMP
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●シリーズ: 180●Norcomp 圧着 / ポーク D-Sub 高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。この製品は、圧着 / 負荷タイプの終端処理とそれを使用しています プラグシェルにプロ仕様のインデントを装備標準的な D-sub コネクタよりも約 65 % 高密度です 動作温度は -50 → +100 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, 表面実装, 190-009-263R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 9極, メス, 表面実装, 190-009-263R001NORCOMP
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: 表面実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 300 → 0 V 、 500 → 0 V●長さ: 30.81mm●幅: 10.1mm●深さ: 12.55mm●寸法: 30.81×10.1×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃●9ピンと25ピンの標準D-Subに対応 15ピンメス高密度を用意 金属製シェルでシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 内蔵のボードロックにより、基板に対する機械的な安定性を向上 シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ナイロン(黒) - (プロセス温度: 260 ℃) コンタクト: オスピン: りん青銅 / メスピン: りん青銅 めっき: 金フラッシュ(かん合部) / スズ(はんだテール) ボードロック: 黄銅、ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-015-030R121 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-015-030R121NORCOMP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 981●Norcomp ライトアングル D-sub バックシェルは、バックシェルアセンブリを簡単に使用し、製造コストを削減し、 70 dB を超えるシールドニッケルめっきタイプを使用しています。ポジションは 015 です。適切なストレインリリーフを提供します。 非導電グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタコンタクト 170シリーズ  20 メス 圧着 金めっき 24 → 18 170 NORCOMPNorcomp D-subコネクタコンタクト 170シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24 → 18 170NORCOMP
2,198税込2,418
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様●オス/メス: メス●適合電線サイズ: 24 → 18●表面処理:コンタクト: 金●コンタクトタイプ: ピン●シリーズ: 170●端子サイズ: 20●シリーズ番号: 170RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 180-M26-103L001NORCOMP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180 - M●Norcomp はんだカップ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルにはコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 3 種類のクリンチナットオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 182-025-213R531 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 25極, メス, スルーホール実装, 182-025-213R531NORCOMP
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 53.04mm●幅: 18.51mm●深さ: 12.55mm●寸法: 53.04×18.51×12.55mm●動作温度 Min: -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 25 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-025-130R121 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 981 シリーズ 25 極 高密度D-Sub, シルバー, 981-025-130R121NORCOMP
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 981●Norcomp 直角とちょうねじ D-sub バックシェルは、バックシェルアセンブリを簡単に使用し、製造コストを削減し、 70 dB を超えるシールド用にダイキャストで提供しています。ニッケルめっきタイプを使用しています。ポジションは 025 です。適切なストレインリリーフを提供します。 非導電グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 26極, オス, パネルマウント, 181-026-113R531NORCOMP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: オス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 181●Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにアース用のインデントを装備3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 171-009-103L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, 171-009-103L001NORCOMP
739税込813
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数: 9●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 9.93mm●寸法: 30.8×12.6×9.93mm●動作温度 Min: -50.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 172-E25-213R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 172-E25-213R001NORCOMP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 10.9mm●シリーズ: 172●Norcomp D-sub コネクタは、低コストの経済的なシリーズで、ねじ式機械コンタクトを備え、信頼性が高く、コンタクトは取り外し不可能です。コンタクトタイプはメスで、 DIP はんだ終端を使用しています。25 ポジションでニッケルめっき m を使用しています動作温度は -50 → +100 ° C です コンタクト材質は黄銅であるRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 15 極 標準D-Sub, 黒, 970-015-040R011 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 15 極 標準D-Sub, 黒, 970-015-040R011NORCOMP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, 180-026-213R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, 180-026-213R001NORCOMP
719税込791
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●シリーズ: 180●Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルにプロバイダへのインデントがありますコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用していますRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 994 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, シルバー, 994-015-030R121 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 994 シリーズ 15 極 高密度D-Sub, シルバー, 994-015-030R121NORCOMP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 15●ハウジング材質: 亜鉛合金●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●色: シルバー●ハウジング材質処理: ニッケル●シリーズ: 994●Norcomp イーサネットバックシェルは組み立てが簡単なため、製造コストを削減でき、 70 dB を超えるシールドを備えニッケルめっきを使用しており、 025 ポジションです。非導電グロメット 適切なストレインリリーフを提供しますRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 181-015-213R531 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, メス, スルーホール実装, 181-015-213R531NORCOMP
549税込604
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 3A●定格電圧: 1.0 kV 、 250.0 V●長さ: 30.8mm●幅: 16.23mm●深さ: 12.6mm●寸法: 30.8×16.23×12.6mm●動作温度 Min: -55.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-015-103L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-015-103L001NORCOMP
16,980税込18,678
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 12.0mm●寸法: 30.8×12.6×12mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えたはんだカップD-Sub 高密度(15ピン、26ピン、44ピン、62ピン、78ピン) 標準的なD-Subコネクタよりも約65 %高密度 低コストで高性能の打ち抜きコンタクト 金属製シェルでEMI / RFIシールドを実現 プラグシェルにアースと保持力強化用のインデントを装備 コネクタは標準的なD-Subバックシェルに適合 シェル: スチール、スズ又はニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂 (プロセス温度: 230 ℃) コンタクト: 黄銅、金フラッシュめっき(コンタクト全体)RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, 181-026-213R531 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 26極, メス, パネルマウント, 181-026-213R531NORCOMP
879税込967
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.28mm●取り付け用ハードウェア: 基板ロック●シリーズ: 181●Norcomp 高密度ライトアングル D-Sub コネクタは、高密度を備えた設計により基板スペースを最大限に高めることができます。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。終端に DIP はんだタイプを使用し プラグシェルにはグループを提供するためのインデントが付いています3 種類の取り付けオプションを用意 動作温度は -55 → +105 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 171-025-213R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, 171-025-213R001NORCOMP
389税込428
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 25●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●シリーズ: 171●Norcomp D-Sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはメスで、黄銅材を使用しています。ポジションは 025 です。金めっきを使用しています。動作温度は -55 → +125 ° C です 取り外し不可能な打ち抜きコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 3極, メス, パネルマウント, 681M3W3K203L001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 3極, メス, パネルマウント, 681M3W3K203L001NORCOMP
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様●極数: 3●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.77mm●シリーズ: 681M●Norcomp 垂直取り付け D-Sub ミックスコンタクトは、機械加工ねじ式コンタクトを使用し、高信頼性を実現しています。1 つのコネクタで信号、高電流、高電圧に対応可能です。40 アンペアの電源コンタクトを備えています。ニッケルめっきを使用し、銅合金材料を使用しています。それ hコンタクトは絶縁体に組み込み済み 動作温度は -55 → +125 ° C ですRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 172-E15-103R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 172-E15-103R001NORCOMP
23,980税込26,378
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 39.11mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.446mm●寸法: 39.11×12.44×12.44mm●動作温度 Min: -50.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp 4-40メスネジロック 160 シリーズ D-subコネクタ用 NORCOMPNorcomp 4-40メスネジロック 160 シリーズ D-subコネクタ用NORCOMP
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類: ねじロック●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: 160●オス/メス: メスRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 25 極 標準D-Sub, 黒, 970-025-040R011 NORCOMPNorcomp D-Sub バックシェエル 970 シリーズ 25 極 標準D-Sub, 黒, 970-025-040R011NORCOMP
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●極数: 25●ハウジング材質: 亜鉛●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●色: 黒●ストレインリリーフ: あり●シリーズ: 970●Norcomp TOP entry D-sub バックシェルは、必要な部分に堅牢な設計を使用し、完全にタップ加工された組み立て穴により、組み立てが容易で、製造コストを削減できます。コンタクト材質にダイキャスト亜鉛合金を使用しています 黒のタイプの p を使用していますバックシェルにちょうねじが付属 動作温度範囲: -40 → +120 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, 172-E09-203R001 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 9極, メス, パネルマウント, 172-E09-203R001NORCOMP
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.54mm●Dコネクタタイプ: 標準D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.73mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.446mm●寸法: 30.73×12.44×12.44mm●動作温度 Min: -50.0℃RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタコンタクト 180シリーズ  22D オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180 NORCOMPNorcomp D-subコネクタコンタクト 180シリーズ 22D オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 24 時間 → 26 分 180NORCOMP
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●適合電線サイズ: 24 時間 → 26 分●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●コンタクトタイプ: ピン●シリーズ: 180●端子サイズ: 22D●シリーズ番号: 180RoHS指令(10物質対応)対応
Norcomp D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 170-009-273L000 NORCOMPNorcomp D-subコネクタ, 9極, メス, ケーブルマウント, 170-009-273L000NORCOMP
909税込1,000
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●極数: 9●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: ケーブルマウント●ピッチ: 2.77mm●結線方法: 圧着●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 500 → 0 V●長さ: 30.8mm●幅: 12.6mm●深さ: 11.1mm●寸法: 30.8×12.6×11.1mm●動作温度 Min: -50.0℃●5種類の業界サイズ / ピンを揃えた圧着 / ポーク型D-Sub 標準密度(9ピン、15ピン、25ピン、37ピン、50ピン) 軍用規格に対応した低価格の商用タイプシェル材質: ニッケル又スズ 必要なピンだけを簡単に接続可能 圧着 / スナップインコンタクト(別売り) ナイロン絶縁体の最小接触保持力: 10 lbs コンタクト定格電流: 5 A シェル: スチール、スズ又はニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂(プロセス温度: 230 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品