絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,540)
  • Panasonic(パナソニック)(3,831)
  • VISHAY(2,862)
  • YAGEO(2,029)
  • KEMET(1,288)
  • RS PRO(1,241)
  • BOURNS(989)
  • onsemi(925)
  • ARCOL(OHMITE)(812)
  • WURTH ELEKTRONIK(682)
  • KOA(593)
  • KYOCERA AVX(518)
  • KINGBRIGHT(459)
  • BROADCOM(440)
  • EPCOS(424)
  • MICROCHIP(401)
  • MURATA(村田製作所)(385)
  • HARWIN(352)
  • ABRACON(350)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空パッド Norgren フラット 40mm ニトリルゴム NORGREN真空パッド Norgren フラット 40mm ニトリルゴムNORGREN
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●パッド径:40mm●パッドタイプ:フラット●パッド材質:ニトリルゴム●メーカーシリーズ:M/58300●保持力:86N●IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ° C 直径:40 mm 材質 - エラストマ:ニトリルゴム
Norgren エア継手 なし NORGRENNorgren エア継手 なしNORGREN
5,598税込6,158
1袋(10個)
7日以内出荷
Norgren エア継手 タイヤCシリーズ NORGRENNorgren エア継手 タイヤCシリーズNORGREN
4,798税込5,278
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし NORGRENNorgren エア継手 タイヤCシリーズ なしNORGREN
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし NORGRENNorgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なしNORGREN
5,798税込6,378
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B: 8 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
Norgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズ NORGRENNorgren エア継手 PNEUFIT 10シリーズNORGREN
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレートねじ付きアダプタ●接続スタイル: ねじ込み●ネジ接続: G 1/8 オス●メーカーシリーズ: PNEUFIT 10●インレットポート: G 1/8オス●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●最高使用圧力: 18バールRoHS指令(10物質対応)対応
Norgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なし NORGRENNorgren エア継手 Pneufit Cシリーズ なしNORGREN
3,498税込3,848
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン8 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: Pneufit C●インレットポートの数: 1●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
Norgren エア継手 NORGRENNorgren エア継手NORGREN
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Norgren サイレンサ T40シリーズ NORGRENNorgren サイレンサ T40シリーズNORGREN
719税込791
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ NORGRENNorgren エア継手 気中性 CシリーズNORGREN
3,498税込3,848
1袋(10個)
7日以内出荷

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品