絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,508)
  • Panasonic(パナソニック)(3,830)
  • VISHAY(2,830)
  • YAGEO(2,032)
  • KEMET(1,284)
  • RS PRO(1,210)
  • BOURNS(986)
  • onsemi(918)
  • ARCOL(OHMITE)(807)
  • WURTH ELEKTRONIK(683)
  • KOA(615)
  • KYOCERA AVX(513)
  • KINGBRIGHT(460)
  • BROADCOM(444)
  • EPCOS(419)
  • MICROCHIP(395)
  • MURATA(村田製作所)(382)
  • HARWIN(355)
  • ABRACON(347)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000WEIDMULLER
9,898税込10,888
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:35mm2定格電流(A)125AWG12 → 2RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズWEIDMULLER
1,898税込2,088
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様エンドストップ. この EW 35 -383560000 DINレール端子台エンドストップはエンドプレートとしても知られ、ねじホルダーと固定ねじを取り外したTS 35に適しています。端子と同じ材質で成形されており、組み立て済みレールの両端に取り付けるようになっています。. 利点. 信頼性が高く、使いやすい 他の端子やコンポーネントのずれを予防 ねじあり / なしを選択可能. 特長. 材質: ポリアミド66 寸法 : 46 mm ( 高さ ) x 27 mm ( 奥行き ) x 8.5 mm ( 幅 ) 重種類エンドストップシリーズEWRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプネジ危険区域認証ATEX
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 76A, 1020400000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 76A, 1020400000WEIDMULLER
7,398税込8,138
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:16mm2適合CCC、CE、CSA、EAC、IEC、UKCAシリーズWDU定格電圧(V)690ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 圧着工具 絶縁端子 CTI 6シリーズ 9006120000 WEIDMULLERWeidmuller 圧着工具 絶縁端子 CTI 6シリーズ 9006120000WEIDMULLER
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
タイプ圧着工具シリーズCTI 6使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品絶縁端子
Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000 WEIDMULLERWeidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000WEIDMULLER
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様ストリップ範囲:0.08 → 10mm2シリーズStripax特性Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。ケーブルタイプ絶縁最小サイズ(mm2)0.08最大サイズ(mm2)10
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443680000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443680000WEIDMULLER
7,598税込8,358
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応シリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-50~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020080000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020080000WEIDMULLER
1,498税込1,648
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2適合CCC、CSA、CSAEX、DNV、EAC、Exi、ROHS、UKCAシリーズWDU定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)130最小動作温度(℃)-50
Weidmuller DIN レール端子台 スクリュー WPEシリーズ, 720A, 1010200000 WEIDMULLERWeidmuller DIN レール端子台 スクリュー WPEシリーズ, 720A, 1010200000WEIDMULLER
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:0.5 → 10mm2適合CCC、CSA、CSAEX、DNV、EAC、Exi、ROHS、UKCA緑 / 黄シリーズWPE定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、USSR規制. アース端子. アース端子は、さまざまなサイズのワイヤを接続することができるため、汎用性が高く、実用性の高いオプションを提供します。Weidmuller アース端子台はラインナップで、ユーザーの機器に適応した製品を揃えています。保護絶縁されているので、安心して製品を使用できます。 ネジ式接続で所定の位置にしっかりと固定されるため、配線の緩みを心配する必要はありませ結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-60
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020010000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020010000WEIDMULLER
1,798税込1,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2適合CSAシリーズWDU定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020040000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020040000WEIDMULLER
1,798税込1,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2適合ATEX、CE、CSA、EAC、GOSTEX、IEC EX定格電圧(V)800AWG30 → 12RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller ヒューズ付きDINレール端子 クランプ ZSIシリーズ, 6.3A, 1616400000 WEIDMULLERWeidmuller ヒューズ付きDINレール端子 クランプ ZSIシリーズ, 6.3A, 1616400000WEIDMULLER
5,398税込5,938
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2適合CSAベージュピッチ(mm)12シリーズZSI定格電圧(V)500ヒューズありRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 1 1/4 x 1/4端子は、ATEX認定未取得です。. ヒューズ端子. 標準の20 x 5 mm (最大6.3 A)及び1/4 x 1 1/4インチ(最大10 A)のヒューズに対応しています。上部がピボットで固定されているため、ヒューズを切り離してから、ヒューズを取り外したり、取り付けたままの状態でテストすることができます。終端保護用に、端子下部用のエンドカバーと、結線方法クランプレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 76A, 0380660000WEIDMULLER
10,980税込12,078
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応ベージュサイズAWG:12 → 6.AWG定格電流(A)76動作温度(℃)-60~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)16レベル数シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020100000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020100000WEIDMULLER
1,698税込1,868
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:4mm2ベージュシリーズWDU定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380480000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380480000WEIDMULLER
6,998税込7,698
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応シリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-50~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380460000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0380460000WEIDMULLER
5,998税込6,598
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様モデル番号:SAK 2.5/35、CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意され適合(基準)CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCAベージュシリーズSAK定格電圧(V)800ヒューズあり動作温度(℃)-50~+100RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)2.5レベル数シングル危険区域認証ATEX、 IECEx
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズWEIDMULLER
5,498税込6,048
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、SEV、KEMA、DEMKO. TSCHの小型パーツはSAK 2.5、5、6N、10及び16の標準端子に適合します。品番425-639及び425-645はDEMKO認証を受けていません。. 標準端子、エンドカバー、ジャンパバー. 標準又はフィードスルーは定格750 Vです。 同型の端子は組み立て済みのジャンパバーを使用して最大10極(2.5 mm → 16 mm端子)及び2極(35 mm端子)まで交差接続することができます。TSCHのパーツはジャンパバーのカットアウトに適種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズWEIDMULLER
4,698税込5,168
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1021500000 WEIDMULLERWeidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1021500000WEIDMULLER
7,698税込8,468
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2ダークベージュシリーズWDK定格電圧(V)400RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD結線方法スクリューレベル数ダブル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020060000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020060000WEIDMULLER
1,898税込2,088
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2オレンジ定格電圧(V)800AWG30 → 12RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443660000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー SAKシリーズ, 41A, 0443660000WEIDMULLER
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応適合(基準)ATEX - KEMA、CE、CSA。EAC、IECEx - KEMAベージュシリーズSAK定格電圧(V)800動作温度(℃)-60~+130RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)4レベル数シングル危険区域認証IECEx
Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1022300000 WEIDMULLERWeidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1022300000WEIDMULLER
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDK 2.5V適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCAダークベージュ定格電圧(V)400AWG30 → 12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD結線方法スクリューレベル数ダブル危険区域認証ATEX, IECEx最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1036800000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1036800000WEIDMULLER
1,798税込1,978
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2シリーズWDU定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接地端子台, クランプ, 2極, ZPE 2.5, 緑 WEIDMULLERWeidmuller 接地端子台, クランプ, 2極, ZPE 2.5, 緑WEIDMULLER
5,998税込6,598
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、KEMA 00 ATEX 2107U、NEMKO、Lloyds reg. of shipping、SETI. 端子ZPE 6、10、16は、CSA及びUL認定のみ取得. アース端子. ねじなしZシリーズDIN取り付け端子は、ねじ式Wシリーズを補完するもので、時間とスペースを節約できるトップエントリシステムを実現できます。 クランプシステムの採用により、導体を挿入するだけですばやく簡単に取り付けることができます。 トップエントリシステムの場合、導体の挿入とクランプ開閉操作を同じ長さ(mm)63幅(mm)5.1高さ(mm)39.5極数2材質(ハウジング)Wemid適合電線サイズ26 → 12 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプアース端子台タイプZPE 2.5最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 41A, 1020200000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 41A, 1020200000WEIDMULLER
2,598税込2,858
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:6mm2適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、IECEX、ROHS、UKCA、ULシリーズWDU定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1024700000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1024700000WEIDMULLER
4,198税込4,618
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDU 2.5/1.5/ZR適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、IEC、UKCAシリーズWDU定格電流(A)32ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. 1 入力 2 出力. エンドカバー ; 425-291 425-291 とジャンパバー ; 425-320 を使用します 425-320 を使用します. 1 本のケーブルを 2 本のケーブルに接続できるフィードスルー Terminal です。結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX, IECEx最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート Wシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ プレート WシリーズWEIDMULLER
2,398税込2,638
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD種類エンドカバーシリーズWRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプフィードスルー
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジ WEIDMULLERWeidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジWEIDMULLER
8,998税込9,898
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質PBTオレンジピッチ(mm)3.5極数10シリーズBL定格電圧(V)320定格電流(A)17適合電線サイズ28 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性対応するフランジ付きヘッダについては、代表品番 ; 762-6343 762-6343 (180 °)及び ; 762-6303 762-6303 (90 °)を確認してください。. 標準密度フランジ付きコネクタケーブル取り付けねじ. メスプラグフランジ付き端子台は、3.5 mmピッチで差込口方向にストレートにワイヤを接続可能なクランプヨークねじシステムを備えています。クランプヨークのスチールには、硬化処理と亜鉛クロムめっきが施されています。端子は2つの部分から成り、通電部分はスズめっき銅合金製です。.結線方法スクリュー実装タイプケーブルマウント
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020000000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020000000WEIDMULLER
1,598税込1,758
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様ケーブルCSA:2.5mm2ダークベージュシリーズWDU定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズWEIDMULLER
6,798税込7,478
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 23A, 1031400000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 23A, 1031400000WEIDMULLER
4,698税込5,168
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルCSA:1.5mm2●モデル番号:WDU 1.5/ZZ適合CE、RoHS定格電流(A)23AWG14 →26RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. 2 In 2 Out. Two termination points each side, allowing for a high density installation in confined spaces.結線方法スクリューレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 クランプ ZDUシリーズ, 31A, 1608510000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 クランプ ZDUシリーズ, 31A, 1608510000WEIDMULLER
1,798税込1,978
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:ZDU 2.5適合CEシリーズZDU定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応特性(1) CSA承認、(2) UL認可、(3) SEV、(4) DEMKO、(5) NEMKO、(6) LLOYDS出荷登録、(7) SETI、(8) KEMA、(9) USSR登録、(10) EEx e、(11) EEx I承認. サイズ2.5の端子台のストリップの長さは全て10mm、 サイズ4の端子台のストリップの長さは全て12mm。. スクリューレス標準端子台ZDUシリーズ. サイズは2.5、4mmがあります 上部導入システムで、導体を上から挿入し、同じく上からクランプ部を作動させて接続します 2極お結線方法クランプレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 57A, 1020300000 WEIDMULLERWeidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 57A, 1020300000WEIDMULLER
3,598税込3,958
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルCSA:10mm2適合CSAシリーズWDU定格電流(A)57ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー SAKシリーズWEIDMULLER
3,798税込4,178
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様CSA認定、UL認定、NEMKO、ATEX、IECEx準拠. SAK TS35製品. 高品質の業界標準端子は、対称型のTS35 (トップハットプロファイル) DINレールに取り付けるように設計されています。Weidmuller製のSAKシリーズは、高信頼性の多様な設計を採用し、計画が容易になり、安全に最適化できます。この端子は動作温度が-50 → +100 ℃のポリアミド6.6で製造され、IEC60947‐1の要件に適合しています。. 特長と利点. 4種のサイズが用意されたAP SAKエンドプレートの対応種類ジャンパバーシリーズSAKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台
Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズ WEIDMULLERWeidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWKシリーズWEIDMULLER
1,898税込2,088
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様エンドストップ. 2 つのエンドストップを用意しています。EWK1 低プロファイルと EWK2 高プロファイルです。種類エンドストップシリーズEWKRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプ直接実装危険区域認証ATEX
Weidmuller ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー WSIシリーズ, 6.3A, 1014000000 WEIDMULLERWeidmuller ヒューズ付きDINレール端子 スクリュー WSIシリーズ, 6.3A, 1014000000WEIDMULLER
7,998税込8,798
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. The voltage and current ratings are to VDE ratings. Fused. Lever action fuse carrier accommodates fuse cartridges and is accessed once the lever is pivotedピッチ(mm)13シリーズWSI定格電圧(V)500ヒューズありRoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 14極, 黒 WEIDMULLERWeidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 5.08mmピッチ , 1列, 14極, 黒WEIDMULLER
11,980税込13,178
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質Copper Alloy (Contact), PBT (Insulation)ピッチ(mm)5.08極数14シリーズBL定格電圧(V)400、300(CSA、UL1059)定格電流(A)20行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品