絞り込み
ブランド
  • 釜屋電機
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7,339)
  • Panasonic(パナソニック)(3,834)
  • VISHAY(2,803)
  • YAGEO(2,031)
  • KEMET(1,273)
  • RS PRO(1,167)
  • BOURNS(989)
  • onsemi(913)
  • ARCOL(OHMITE)(807)
  • WURTH ELEKTRONIK(681)
  • KOA(618)
  • KYOCERA AVX(481)
  • KINGBRIGHT(460)
  • BROADCOM(441)
  • EPCOS(420)
  • MICROCHIP(388)
  • MURATA(村田製作所)(368)
  • HARWIN(355)
  • ABRACON(346)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 100個入釜屋電機
93税込102
1袋(100個)
6日以内出荷
チップ抵抗器 RMC1/10シリーズ (2012サイズ 1%)
仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.125W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-02
釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP 釜屋電機釜屋電機 SMDレジスタ, 1kΩ, 0603 (1608M), 0.1W RMC1/16K102FTP釜屋電機
1,698税込1,868
1セット(5000個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ (1608サイズ 1%) 標準リール
仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = RMC動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃抵抗(Ω)1kRoHS指令(10物質対応)対応
抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入 釜屋電機抵抗アレイ 33Ω 0.25W ±5% 素子数:4 1袋 100個入釜屋電機
1,098税込1,208
1袋(100個)
翌々日出荷
チップ抵抗アレイ RAC104Dシリーズ,(2010サイズ 5%)2010(ミリサイズ)4素子チップ抵抗器アレイ 凸型電極形状(コーナー有) 鉛フリーはんだ対応
仕様●抵抗:33Ω●抵抗器の数:4●パッケージ/ケース:0804●定格電力:0.25W●終端スタイル:コンベックス●許容差:±5%●ケーススタイル:モールド●1素子当りの定格電力:0.063W●回路図:ISOL●長さ:2mm●奥行き:1mm●高さ:0.35mm●寸法:1 x 0.35 x 2mm●シリーズ:RAC●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7062-93
SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 51Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入釜屋電機
1,298税込1,428
1袋(100個)
5日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16シリーズ,(1608サイズ 1%)
仕様●抵抗:51Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-27
SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 330Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 100個入釜屋電機
219税込241
1袋(100個)
翌々日出荷
JIS C 5201-1:1998チップ抵抗器 RGC1/16シリーズ,(1608サイズ 0.5%)厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、4mmピッチのテープカット品
仕様●抵抗:330Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.1W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7187-03
SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 3.3kΩ 0402 1005M 0.063W 1袋 100個入釜屋電機
219税込241
1袋(100個)
5日以内出荷
JIS C 5201-1:1998チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%)厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応(2022年10月現在) 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品
仕様●抵抗:3.3kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.5%●定格電力:0.063W●温度係数:±50ppm/℃●シリーズ:RGC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-69
SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 2.4kΩ 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入釜屋電機
609税込670
1袋(100個)
7日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
仕様●抵抗:2.4kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-11
SMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 1Ω 1206 3216M 0.25W 1袋 100個入釜屋電機
529税込582
1袋(100個)
6日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/8シリーズ (3216サイズ 1%)
仕様●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:-200 → +500ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-58
SMDレジスタ 1kΩ 1210 3225M 0.33W 1袋 50個入 釜屋電機SMDレジスタ 1kΩ 1210 3225M 0.33W 1袋 50個入釜屋電機
299税込329
1袋(50個)
7日以内出荷
JIS C 5201-1:1998チップ抵抗器 RMC1/4シリーズ(3225サイズ 1%)抵抗素子には高安定性のメタルグレースを採用 抵抗素子にオーバーコートを施し機械的耐久性を向上
仕様●抵抗:1kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W●温度係数:±100ppm/℃●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7171-03
SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入 釜屋電機SMDレジスタ 120kΩ 0402 1005M 0.1W 1袋 100個入釜屋電機
819税込901
1袋(100個)
7日以内出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ (1005サイズ 1%)
仕様●抵抗:120kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-07
SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入 釜屋電機SMDレジスタ 0Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 10000個入釜屋電機
5,798税込6,378
1セット(10000個)
翌々日出荷
厚膜チップ抵抗器 RMC1/16Sシリーズ ,(1005サイズ 1%) 標準リール
仕様●入数:1リール(10000個入り)●抵抗:0Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0%●定格電力:0.1W●シリーズ:RMC●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7187-51

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

受動部品